絞り込み
ブランド
- NORITAKE(ノリタケ)
- パトライト(PATLITE)(44)
- EATON(イートン)(21)
- 日恵製作所(12)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3)
- マルヤス電業(1)
- ワンダーキット(1)
- oneA(1)
特価
「定格電圧(V)」から絞り込む

アイキャッチロールリンカー
NORITAKE(ノリタケ)1台欠品中警告音や回転灯では分からない原因表示。文字表示でトラブルや生産数も一目瞭然。的確な情報表示で一歩進んだ工程管理を実現します。用途工場内の「見える化」を実現。 工程内で使用されるPLC、スイッチ、センサーなどと接続して便利にお使いいただけます。消費電力(W)約20対応OSWindows10画素ピッチ1.2×1.6mm解像度384×32動作温度(℃)0~40動作湿度(%)40~80画面サイズ468.2×50.3mmインターフェイス汎用入出力端子表示文字数12文字対応アプリケーション対応エクセルバージョン:2016、2019電源アダプタAC100V(50/60Hz)、DC24V最大輝度(cd/m2)700