絞り込み
ブランド
- NORITAKE(ノリタケ)
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,358)
- RS PRO(3,941)
- omron(オムロン)(3,324)
- IDEC(和泉電気)(2,108)
- Panasonic(パナソニック)(1,904)
- VISHAY(1,627)
- HAKKO(白光)(1,123)
- AMPHENOL(1,013)
- シュナイダーエレクトリック(998)
- フエニックス・コンタクト(942)
- 富士電機(889)
- 日本モレックス(molex)(880)
- 三菱電機(866)
- 河村電器産業(858)
- エスコ(854)
- ハーティング(852)
- BOURNS(670)
- ワゴジャパン(622)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(622)
- ブランドをもっと見る

アイクリップビューア無災害記録表限定パッケージ
NORITAKE(ノリタケ)¥169,800税込¥186,7801台11日以内出荷液晶モニターに無災害記録表を表示できるデジタルサイネージシステムです。自動でカウント更新されるので手間いらずで運用いただけます。デザインの選択、カウント開始日はエクセルを使って設定します。用途工場内に設置する無災害記録表としてご利用いただけます。仕様対応EXCEL:2010~2019(※お客様PC)質量(g)約900外形寸法(mm)プレーヤーPC:166×158×25(※突起物含まず)消費電力(W)約 40最大解像度3840×2160動作湿度(%)20~80OSWindows 10 IoT Enterprise動作温度範囲(℃)0~40電源アダプタAC100V 50/60Hz容量(GB)メインメモリ:4ストレージSSD 64GB
アイキャッチロールLEDリンカー
NORITAKE(ノリタケ)¥249,000~税込¥273,900~1台15日以内出荷警告音や回転灯では分からない原因表示。文字表示でトラブルや生産数も一目瞭然。的確な情報表示で一歩進んだ工程管理を実現します。フルカラーLEDなので視認性抜群で表現力の高いメッセージ表示が可能です。用途工場内の「見える化」を実現。 工程内で使用されるPLC、スイッチ、センサーなどと接続して便利にお使いいただけます。電源(V)AC100 50/60Hz DC5対応OSアプリケーションソフト:Windows 10画素ピッチ3.0×3.0mm動作湿度(%)40~80インターフェイス汎用入出力端子、LAN動作温度範囲(℃)0~40
アイキャッチロールリンカー
NORITAKE(ノリタケ)1台欠品中警告音や回転灯では分からない原因表示。文字表示でトラブルや生産数も一目瞭然。的確な情報表示で一歩進んだ工程管理を実現します。用途工場内の「見える化」を実現。 工程内で使用されるPLC、スイッチ、センサーなどと接続して便利にお使いいただけます。消費電力(W)約20対応OSWindows10画素ピッチ1.2×1.6mm解像度384×32動作温度(℃)0~40動作湿度(%)40~80画面サイズ468.2×50.3mmインターフェイス汎用入出力端子表示文字数12文字対応アプリケーション対応エクセルバージョン:2016、2019電源アダプタAC100V(50/60Hz)、DC24V最大輝度(cd/m2)700