絞り込み
ブランド
- 3M
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,953)
- Panasonic(パナソニック)(1,495)
- onsemi(729)
- VISHAY(477)
- RS PRO(418)
- KYOCERA AVX(403)
- BOURNS(339)
- ABRACON(336)
- MICROCHIP(329)
- SOURIAU(316)
- HARWIN(310)
- BULGIN(295)
- STMicro(292)
- JST(日本圧着端子製造)(289)
- ARCOL(OHMITE)(253)
- BINDER(ビンダー)(242)
- シュナイダーエレクトリック(174)
- SAMTEC(172)
- APEM(170)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(43)

N2514-6002RB
3M¥399税込¥4391個当日出荷ピッチ(mm)2.54極数14シリーズ2500定格電流(A)1.75行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
37204-62A3-004PL
3M¥389税込¥4281個翌々日出荷タイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数4定格電圧32V定格電流(A)12行数1材質(コンタクト)銅結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
89110-0101HA
3M¥279税込¥3071個翌々日出荷ピッチ(mm)2.54極数10シリーズ891定格電圧AC1kV定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
89120-0101HA
3M¥379税込¥4171個当日出荷ピッチ(mm)2.54極数20シリーズ891定格電圧AC1kV定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
89116-0101HA
3M¥349税込¥3841個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54極数16シリーズ891定格電圧1.0kVac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
N2514-6V0C-RB-WD
3M¥6,298税込¥6,9281袋(10個)7日以内出荷ピッチ(mm)2.54極数14シリーズ2500定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
N2510-6V0C-RB-WD
3M¥6,698税込¥7,3681袋(10個)7日以内出荷ピッチ(mm)2.54極数10シリーズ2500定格電流(A)1.75行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
7850-0000PR
3M¥999税込¥1,0991個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54極数50シリーズ78XX定格電圧1kV定格電流(A)1材質(ハウジング)PET行数2材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
3505-8016
3M¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷シリーズ3505最大電流(A)5材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2500シリーズ表面処理(コンタクト)金,ニッケル最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-65
10220-55G3PC
3M¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷長さ(mm)33.4幅(mm)16.7寸法(mm)33.4×16.7×9.4ピッチ(mm)1.27極数20シリーズMDR102定格電流(A)1深さ(mm)9.4材質(ハウジング)ガラス繊維強化PET材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
89124-0101
3M¥419税込¥4611個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54極数24シリーズ891定格電圧1.0kVac定格電流(A)1.5材質(ハウジング)ガラス繊維入りPET行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金,ニッケル最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
3473-6000
3M¥449税込¥4941個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54極数10シリーズ3000定格電圧1kV定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
N3314-5202RB
3M¥429税込¥4721個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54極数14シリーズ3000定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
N3428-5302RB
3M¥649税込¥7141個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54極数20シリーズ3000定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
7820-0000PR
3M¥679税込¥7471個翌々日出荷ピッチ(mm)2.54極数20シリーズ78XX定格電流(A)1材質(ハウジング)PET行数2材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
N3428-6002RB
3M¥539税込¥5931個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54極数20シリーズ3000定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
8526-4500PL
3M¥789税込¥8681個7日以内出荷タイプソケットストリップピッチ(mm)2.54極数26シリーズ8500定格電圧1kV定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号8500実装タイプスルーホール実装スタック高(mm)10.8表面処理(コンタクト)金,ニッケル接続方向ストレート
N2520-5002RB
3M¥469税込¥5161個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54極数20シリーズ2500定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
89110-0101
3M¥199税込¥2191個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54極数10シリーズ891定格電圧1.0kVac定格電流(A)1.25材質(ハウジング)PBT行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
929835-01-36-RK
3M¥339税込¥3731個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54極数36シリーズ929定格電流(A)2.5行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)(対応)5.97結線方法はんだテールピン長さ(mm)2.79シュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム基板対基板実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)錫接続方向ライトアングル
N2534-6002RB
3M¥549税込¥6041個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54極数34シリーズ2500定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
N2540-6002RB
3M¥519税込¥5711個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54極数40シリーズ2500定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
N2516-5002RB
3M¥439税込¥4831個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54極数16シリーズ2500定格電流(A)1.75行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
929975-01-36-RK
3M¥719税込¥7911個7日以内出荷タイプ基板実装ピッチ(mm)2.54極数72シリーズ929定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号929975実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
89140-0101
3M¥339税込¥3731個翌々日出荷ピッチ(mm)2.54極数40シリーズ891定格電流(A)1.25材質(ハウジング)PBT行数2材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
N3428-6302RB
3M¥549税込¥6041個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54極数20シリーズ3000定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
N3793-5302RB
3M¥379税込¥4171個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54極数10シリーズ3000定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
45106-000030
3M¥669税込¥7361個7日以内出荷ピッチ(mm)1.27極数6シリーズ451定格電圧125.0Vac定格電流(A)2.5材質(ハウジング)PBT行数2材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-65接続方向ストレート
N2510-6002RB
3M¥339税込¥3731個翌々日出荷ピッチ(mm)2.54極数10シリーズ2500定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
8540-4500PL
3M¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷タイプソケットストリップピッチ(mm)2.54極数40シリーズ8500定格電圧1kV定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号5840実装タイプスルーホール実装スタック高(mm)10.8表面処理(コンタクト)金,ニッケル接続方向ストレート
N3429-6202RB
3M¥669税込¥7361個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54極数26シリーズ3000定格電流(A)1.75行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
N3431-5202RB
3M¥679税込¥7471個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54極数34シリーズ3000定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980