絞り込み
ブランド
  • オムロンヘルスケア
  • SICK(73)
  • 武藤工業(38)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(31)
  • omron(オムロン)(25)
  • Baumer(17)
  • BOURNS(16)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(16)
  • NEMICON(ネミコン)(11)
  • BROADCOM(9)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • AUTONICS(オートニクス)(7)
  • 岩田製作所(6)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(6)
  • MUTOH(6)
  • NMB(ミネベア)(5)
  • オリエンタルモーター(3)
  • ライン精機(3)
  • VISHAY(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インクリメンタルエンコーダ 500 インクリメンタル 軸径:6mm オムロンヘルスケア

    インクリメンタルエンコーダ 500 インクリメンタル 軸径:6mm

    オムロンヘルスケア
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    7日以内出荷
    汎用インクリメンタルエンコーダ。インクリメンタルエンコーダは軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。 パルス数を集計することで回転数を検出できます。 逆接続、負荷短路の信頼性の向上 保護。慣性モーメント: 1 x 106 kg・m (最大)、3 x 107 kg・m (最大) @ 600 P/R (最大) 外径E6A2: 25 mm 外径E6B2: 40 mm 外径E6C2: 50 mm 外径E6C3: 50 mm 外
    仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:500●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:NPNオープンコレクタ●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:6mm●IP保護等級:IP50●全体の高さ:59mm●応答周波数:100 kHzアズワン品番65-7358-65
  • インクリメンタルエンコーダ 500 インクリメンタル オムロンヘルスケア

    インクリメンタルエンコーダ 500 インクリメンタル

    オムロンヘルスケア
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    Omron E6B2-CWZ1X シリーズは、回転あたり 500 パルス、ラインドライバ出力のインクリメンタル回転式エンコーダ、配線済みモデル( 0.5 m )で、軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。回転数はで検出できますIEC : IP50 保護等級 金属ディスクで強化された耐衝撃性
    仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:500●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:ラインドライバ●シャフトのタイプ:ラジアル , スラスト●電源電圧:5 Vアズワン品番65-7272-85
  • インクリメンタルエンコーダ 500 インクリメンタル オムロンヘルスケア

    インクリメンタルエンコーダ 500 インクリメンタル

    オムロンヘルスケア
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    7日以内出荷
    Omron E6B2-CW シリーズは、PNP オープンコレクタ出力の回転軸あたり 500 パルスモデルのインクリメンタルエンコーダで、配線済みモデル( 0.5 m )です。IEC : IP50 保護等級
    仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:500●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:PNPオープンコレクタ●シャフトのタイプ:ラジアル , スラスト●電源電圧:12 → 24 Vアズワン品番65-7273-70
  • インクリメンタルエンコーダ 360 インクリメンタル 軸径:6mm オムロンヘルスケア

    インクリメンタルエンコーダ 360 インクリメンタル 軸径:6mm

    オムロンヘルスケア
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    E6C2シリーズインクリメンタルエンコーダ。オムロンのE6C2インクリメンタルエンコーダは、軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。パルス数を集計することで回転数を検出できます。逆接続や負荷短路の保護により信頼性が向上しています。特長と利点。インクリメンタル型。外径: 50 mm。分解能: 最大2000 ppr。IP64等級。シールドベアリング
    仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:360●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:PNPオープンコレクタ●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:6mm●IP保護等級:IP64●全体の高さ:60mm●全体の幅:50 Dia.mm●動作温度 Min:-10℃●実装タイプ:クランプフランジ●許容電流値:100 mAアズワン品番65-7294-27
  • インクリメンタルエンコーダ 256 インクリメンタル 軸径:6mm オムロンヘルスケア

    インクリメンタルエンコーダ 256 インクリメンタル 軸径:6mm

    オムロンヘルスケア
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    アブソリュートロータリエンコーダ。インクリメンタルエンコーダとほぼ同じアブソリュートエンコーダ ロボット制限信号に理想的 自動機械タイミングの非常に正確な検出 プラスチックボディ
    仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:256●最大回転数:1000rpm●出力信号タイプ:オープンコレクタ●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:6mm●解像度:8 Bit●IP保護等級:IP50●全体の高さ:50mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●応答周波数:5 kHzアズワン品番65-7293-21
  • インクリメンタルエンコーダ 1000 インクリメンタル オムロンヘルスケア

    インクリメンタルエンコーダ 1000 インクリメンタル

    オムロンヘルスケア
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    Omron E6B2-CWZ6C 1000P/R 0.5M は、直径 40 m の大型シャフトを備えた汎用インクリメンタル回転式エンコーダです。定格供給電圧が 5 → 24 V dc の NPN オープンコレクタ出力を備えています。金属ディスクで強化された耐衝撃性 高分解能モデルにより、測定精度が大幅に向上します ラインドライバ出力付きを用意
    仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:1000●最大回転数:5000rpm●出力信号タイプ:NPNオープンコレクタ●シャフトのタイプ:フルシャフト●電源電圧:24 V dcアズワン品番65-7276-57
  • インクリメンタルエンコーダ 100 インクリメンタル 軸径:4mm オムロンヘルスケア

    インクリメンタルエンコーダ 100 インクリメンタル 軸径:4mm

    オムロンヘルスケア
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    7日以内出荷
    汎用インクリメンタルエンコーダ。インクリメンタルエンコーダは軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。 パルス数を集計することで回転数を検出できます。 逆接続、負荷短路の信頼性の向上 保護。慣性モーメント: 1 x 106 kg・m (最大)、3 x 107 kg・m (最大) @ 600 P/R (最大) 外径E6A2: 25 mm 外径E6B2: 40 mm 外径E6C2: 50 mm 外径E6C3: 50 mm 外
    仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:100●最大回転数:5000rpm●出力信号タイプ:NPNオープンコレクタ●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:4mm●解像度:100 ppr●IP保護等級:IP50●全体の高さ:46.5mm●全体の幅:22 Dia.mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●応答周波数:30 kHzアズワン品番65-7352-01
エンコーダ