絞り込み
ブランド
- 小野測器
- omron(オムロン)(15)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(13)
- NEMICON(ネミコン)(6)
- AUTONICS(オートニクス)(5)
- 武藤工業(5)
- MUTOH(3)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
- 岩田製作所(1)
- オリエンタルモーター(1)
- ライン精機(1)
- アルプスアルパイン(旧アルプス電気)(1)
- CUI Devices(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ローラエンコーダ
小野測器¥139,800税込¥153,7801個当日出荷から5日以内出荷ローラ式のライン速度計・測長計です。 ローラを接触させるだけで測定できる優れた簡便性 スリップを抑える硬質ウレタンゴム焼付ローラを使用付属品コネクタ1個(RM12BPE-5S:ヒロセ電機株式会社製)仕様速度範囲:0~600m/min(速度範囲は測定対象の条件によって変化します)質量(g)約400電源(V)DC12±5%(100mA以下)材質(ローラー部)芯金:アルミニウム、ゴム:ウレタン焼付け(高度A90)出力電圧(V)Hi:+10以上、Lo:+0.5以下(DC12供給時)出力方式トーテムポール(負荷抵抗470Ω以上)保護等級IP40(ケーブルRP-0181/0182使用時)周長(mm)200出力波形2相方形波取付穴径(Φmm)Φ10×2(間隔:20)保存温湿度範囲(温度)0~+50℃(但し、氷結・結露しない事)、(湿度)35~93%RH以下(但し、氷結・結露しない事)起動トルク1mN・m保存温度範囲(℃)-10~+65(但し、氷結・結露しない事)耐衝撃(m/s2)196耐振動(m/s2)19.6RoHS指令(10物質対応)対応位相差90±45°慣性モーメント(kg・cm2)0.6許容軸荷重(N)ラジアル:20