絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(24)
  • omron(オムロン)(20)
  • 武藤工業(18)
  • NEMICON(ネミコン)(7)
  • 岩田製作所(6)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(6)
  • MUTOH(6)
  • AUTONICS(オートニクス)(5)
  • オリエンタルモーター(3)
  • ライン精機(3)
  • アルプスアルパイン(旧アルプス電気)(1)
  • GRAYHILL(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EMS22D51-B28-LS5 BOURNS

    EMS22D51-B28-LS5

    BOURNS(1件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)36.12幅(mm)15.88高さ(mm)21.21保護等級IP65出力電流(mA)4.5 VDC電源電圧:最大4、3 VDC電源電圧:最大2絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC寿命回転:Sブッシュ100000000サイクル、T&Wブッシュ50000000サイクル保存温度範囲(℃)-55~125動作温度(℃)-40~125RoHS指令(10物質対応)対応
  • EM14A1D-C24-L008S BOURNS

    EM14A1D-C24-L008S

    BOURNS
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ECW1D-B24-BC0024L BOURNS

    ECW1D-B24-BC0024L

    BOURNS
    ¥879税込¥967
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)27.51幅(mm)22.2高さ(mm)28.49定格電力(W)0.1定格電圧(V)10DC保護等級IP40絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC寿命回転:200000サイクル保存温度範囲(℃)-40~85定格電流(mA)10動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)海面:1000AC
エンコーダ