絞り込み
検出距離(mm)
ブランド
omron(オムロン)・SICK・岩田製作所・北陽電機・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・オムロンヘルスケア・azbil(旧:山武)・Baumer・AUTONICS(オートニクス)・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)・PEPPERL+FUCHS・TELEMECANIQUE SENSORS・Banner・Festo・IDEC(和泉電気)・Panasonic(パナソニック)・竹中電子工業・BALLUFF・CONTRINEX(コントリネックス)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1,427件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ ミラー反射型 azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ ミラー反射型

    azbil(旧:山武)
    5,698税込6,268
    1個ほか
    当日出荷から88日以内出荷
    豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
    用途●搬送ラインでのワーク有無検出・通過検出(コンベヤ) ●位置決め・到達検出(部品位置、停止位置確認) ●部品・製品カウント ●透明体(PETボトル/容器)検出(CL/CM/CP系)
  • 小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3C omron(オムロン)

    小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3C

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    小型、薄型ヘッドで省スペース 密着取りつけ可能な干渉防止機能つき センサ部に入力表示灯付きのため設定が容易
    絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC500(50/60Hz)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
  • センサブラケット XY固定ジョイント 岩田製作所

    センサブラケット XY固定ジョイント

    岩田製作所
    529税込582
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 距離設定形光電センサ omron(オムロン)

    距離設定形光電センサ

    omron(オムロン)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    検出が難しいワーク(曲面、光沢、鋳物表面)に対し、設計・立上げ時の誤検出でセンサの再選定や設置調整が必要なことがありました。 E3ASシリーズなら、曲面、光沢、鋳物表面の影響を受けにくく安定検出でき、設計・立上げの期間短縮を実現します。
    検出方式三角測距発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色レーザー
  • 専用光電センサBGS-ZL・BGS-Zシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    専用光電センサBGS-ZL・BGS-Zシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    付属品(取付金具)BEF-W100-B材質フロントカバー:PMMA質量(g)約10種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)適合規格EN 60947-5-2材質(ケース)ABS(ガラス繊維入り)電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む保護等級IP67制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30Vヘッド形状消費電流(mA)30以下EMC規格EMC指令(2014/30/EU)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱ランプ:3000耐ノイズFeilen Level 3 クリア感度調整4回転エンドレスボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
  • 光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm オムロンヘルスケア

    光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm

    オムロンヘルスケア
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    EE-SX47/67フォトインタラプタ(マイナスヘッド)近接スイッチ。一般に、アセンブリロボット、クリームはんだ印刷機、基板組み立て機などに取り付けます。黒色プラスチック製ハウジング LED表示 IP50 動作温度範囲: -10 → +55℃ 適切なコネクタについては、品番 ; 219-2448 219-2448 及び ; 219-2454 219-2454 を参照
    検出方式透過形標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体検出距離(mm)溝幅:5材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)電源電圧(V)DC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下保護等級IP50光源(ピーク発光波長)赤外発光ダイオード(940nm)センサー型式フォーク形材質(カバー)(投・受光部)ポリカーボネート(PC)動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可)表示灯入光時点灯(赤色)応差0.025mm以下応答周波数(kHz)1以上、平均値:3耐衝撃耐久:500m/s2、X、Y、Z各方向3回保存湿度範囲(%RH)5~95(ただし、結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)ライトソース赤外線発光方式直流光
  • アンプ内蔵形光電センサ(溝型タイプ) E3Z-G omron(オムロン)

    アンプ内蔵形光電センサ(溝型タイプ) E3Z-G

    omron(オムロン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP64材質(ケース)ABS光色赤外線
  • シンプルファイバアンプ E3X-SD/NA omron(オムロン)

    シンプルファイバアンプ E3X-SD/NA

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    簡単・安価なシンプルファイバアンプ
  • センサブラケット アルミフレーム用ブラケット 岩田製作所

    センサブラケット アルミフレーム用ブラケット

    岩田製作所
    829税込912
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アルミフレームの溝を利用して光電センサを取り付けるためのブラケットです。 センサを保護するガード付仕様。
    付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本材質SUS304厚さ(mm)2.0適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPBRoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット パイプ付ブラケット 岩田製作所

    センサブラケット パイプ付ブラケット

    岩田製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パイプシャフトを溶接した光電センサ用ブラケットです。従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。 光電センサの高さも角度も自由自在です。
    付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本材質SUS304シャフト径(Φmm)12適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPBRoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット 板ナット 岩田製作所

    センサブラケット 板ナット

    岩田製作所
    339税込373
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット アングルL型タイプ 岩田製作所

    センサブラケット アングルL型タイプ

    岩田製作所
    839税込923
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法G(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取りつけ金具 omron(オムロン)

    取りつけ金具

    omron(オムロン)
    719税込791
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • カラーファイバアンプ E3NX-CA omron(オムロン)

    カラーファイバアンプ E3NX-CA

    omron(オムロン)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    付属品取扱説明書検出方式コントラストモード:RGBいずれかの光量判別(初期状態/2点チューニング後)(1点チューニング時はR+G+B光量判別)、カラーモード:RGB比率判別材質(ケース)ポリカーボネート(PC)応答時間最速モード(SHS):動作・復帰各50μs(コントラストモードのみ)、高速モード(HS):動作・復帰各250μs、標準モー ド(Stnd):動作・復帰各1ms、ギガパワーモード(GIGA):動作・復帰各16ms絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート(PC)周囲湿度(%RH)動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35~85(ただし、結露しないこと)消費電力(mW)電源電圧24V時通常モード:960以下(消費電流40mA以下)、エコ機能ON:720以下(消費電流30mA以下)、エコ機能LO:800以下(消費電流33mA以下)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:20000以下、太陽光:30000以下感度調整スマートチューニング【2点チューニング/フルオートチューニング/1点チューニング(1%~99%)】またはマニュアル調整振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h動作モードコントラストモード:NO(入光時ON)/NC(しゃ光時ON) カラーモード:NO(一致時ON:登録色と同色時にON)/NC(不一致時ON:登録色と異色時にON)汚染度(使用環境)汚損度3(IEC60947-1による)表示灯7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)、表示方向:通常/反転表示切替可能、OUT表示灯(橙色)、NO/NC表示灯(橙色)、スマートチューニング表示灯(青色)、OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)420~700光源(発光波長)白色LED使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35~85(ただし、結露しないこと)
  • センサブラケット(反射板用)RE-L型タイプ 岩田製作所

    センサブラケット(反射板用)RE-L型タイプ

    岩田製作所
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプRE-LX適合センサオムロン:E39-R1RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット 取付ベースC 岩田製作所

    センサブラケット 取付ベースC

    岩田製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本、六角穴付止めネジ(SUSXM7) 3本、六角穴付止めネジ クボミ先(SUSXM7) 3本材質アルミ(A6063BE T5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット 光電用センサアタッチ 岩田製作所

    センサブラケット 光電用センサアタッチ

    岩田製作所
    629税込692
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、六角ナット(SUSXM7) 2個材質ポリアミド(PA(66N)黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット 角シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所

    センサブラケット 角シャフト(パイプシャフト)

    岩田製作所
    669税込736
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げタイプノーマルタイプ寸法t(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット センサアタッチN 岩田製作所

    センサブラケット センサアタッチN

    岩田製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本材質アルミ(A6063BE T5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット Lフリータイプ 岩田製作所

    センサブラケット Lフリータイプ

    岩田製作所
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 距離設定形光電センサ(メタルケース) E3S-CL omron(オムロン)

    距離設定形光電センサ(メタルケース) E3S-CL

    omron(オムロン)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    距離を設定するだけで種々の色のワークも安定検出
  • 回帰反射板 形E3ZM-B専用 omron(オムロン)

    回帰反射板 形E3ZM-B専用

    omron(オムロン)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    保護構造IEC規格 IP67材質(反射板)アクリル
  • ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    バージョンアップのご案内 設計が簡単 ファイバセンサの弱点をすべてクリア 標準ファイバと同様の取り付けが可能 アンプが不要 折れない プロテクトチューブ不要 スペースをとらない 1点締め取り付けにより取り付け工数1/2を実現 長距離検出を実現 保護構造IP67 感度ボリウムを装備(EX-31□(-PN)を除く) 見やすい2色表示灯を装備 バリュープライス 高速応答 0.5ms グローバル対応 別売スリットも用意(透過型専用) 透過型に動作切換スイッチ・感度ボリウム付タイプが新登場! [EX-33□(-PN)]
    用途ICの高さ検出、ラベルマガジンでのラベル残量検出、ICの足ピンチェック(スリット使用時)規格UL、CE保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)材質(ケース)亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下ヘッド形状ネジ型絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間材質(レンズ)ポリカーボネート(拡散反射型はアクリル)保存温度範囲(℃)-30~70動作表示灯燈色LED(出力ON時点灯)(受光器に装備)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED(変調式)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各)まで延長可能キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付曲げ半径(mm)R2光色耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
  • アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    独自のOpto-ASIC搭載により低価格を実現。 光源に最新の4元素赤色LEDを採用。 超低消費電流、見やすい表示灯と操作パネル。 スイッチング回路と受光素子を一つにしたチップオンボードOpto-ASICを独自開発することで、ローコスト化に成功。 【最新の高輝度4元素LEDの採用によりクラス最長の長距離検出を実現】 投光光源に最新の4元素赤色LEDを搭載。 経年変化による投光パワーの減少を抑えるとともに、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成! 長距離検出を可能にしただけでなく、ホコリや粉塵にも強くなりました。 【エコロジーに貢献、超低消費電流】 消費電流35%減に成功※。装置や機械全体のECO化に貢献します。 ※メーカー従来品回帰反射型での比較 【使いやすさ最優先、見やすい表示灯と操作パネル】 表示灯部に内面反射構造のカバーを搭載。 カバー表面で光を拡散させるのではなく、内部で多方向に反射させることにより視認性が向上しました。 また、操作パネル部にはシルク印刷を採用。 暗いところでも文字を見やすい親切設計です。
    用途コンベアのはみ出し検出 鏡面体の検出質量(g)約10(コード含まず)種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)接続方式コード式材質(ケース)ABS(ガラス繊維入り)接続(ケーブル)Φ3.8×2m接続形式ケーブル長2m Φ3.8mm(最小曲げ半径 固定時:ケーブル直径×4)電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む保護等級IP67(IEC)光源4元素赤色LED、波長640nm制御出力NPN出力ヘッド形状応答時間500μs以下波長(nm)640使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)材質(カバー)(フロント)PMMA使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000耐ノイズ(EC規格)CE適合、(社内規格)Feilen Level 4クリア感度調整1回転ボリウム表示灯出力表示(橙)/安定表示(緑)出力モードライトON/ダークON スイッチ切替耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間光色耐衝撃約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
  • センサブラケット(光電センサ用)バンブラV 岩田製作所

    センサブラケット(光電センサ用)バンブラV

    岩田製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS304質量(g)68タイプバンブラV適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット 丸シャフト(中実シャフト) 岩田製作所

    センサブラケット 丸シャフト(中実シャフト)

    岩田製作所
    829税込912
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット センサレールツバ平行・穴無しタイプ 岩田製作所

    センサブラケット センサレールツバ平行・穴無しタイプ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質アルミ(A6063S-T5)/白アルマイト処理寸法t1(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサスタンド SJF・SJHタイプ 岩田製作所

    センサスタンド SJF・SJHタイプ

    岩田製作所
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状L型目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)ポリアミド(PA(66N)黒色)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-C omron(オムロン)

    耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-C

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    耐水・耐油、耐衝撃性に優れ、長距離検出も実現。優れた耐水・耐油性(IP67)。オイルミスト雰囲気でも安心。長距離検出。最大30m(透過形)。定格値で1000m/s2の優れた耐衝撃性。M12メタルコネクタ中継タイプを品揃え。NPN/PNP出力の切替スイッチ方式
  • ファイバカッタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ファイバカッタ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    仕様フリーカットタイプのファイバに付属材質ABS
  • センサブラケット レーザーセンサ用(KEYENCE社) 岩田製作所

    センサブラケット レーザーセンサ用(KEYENCE社)

    岩田製作所
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。
    材質SUS304厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット L 丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所

    センサブラケット L 丸シャフト(パイプシャフト)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)2公差D(mm)±0.15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型アンプ内蔵形 光電センサ(透明ペットボトルタイプ回帰反射形) (M.S.R機能なし)E3Z-B omron(オムロン)

    小型アンプ内蔵形 光電センサ(透明ペットボトルタイプ回帰反射形) (M.S.R機能なし)E3Z-B

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP67標準検出物体(mm)不透明体 Φ75以上(標準検出物体:ガラス管Φ15 厚み1.1 長さ50、ただし、波長660nm での透過率92%以下であること)材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式消費電流(mA)30以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、コネクタタイプの一部機種は-40~55(ただし、氷結、結露しないこと)、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)〔ただし透過形の投光器は電源表示灯(橙色)のみ〕光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
  • 火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD用 ソケット azbil(旧:山武)

    火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD用 ソケット

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    AUD15 チュー ブ ユ ニット専 用 ソケット AUD100C/AUD110C は バ ッチ 運 転 の 燃 焼 装 置 (24時 間 以 内 に1回 以 上 発 停 す る 装 置 )におけ る 火 炎 監 視 用 の AUD15 チュー ブ ユ ニ ットと燃 焼 安 全 制 御 機 器 との 接 続 およ び 火 炎 監 視 対 象 機 器 へ の 取 り付 け・保 持 を 行 うもの で す .
  • アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 反射型 azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 反射型

    azbil(旧:山武)
    6,998税込7,698
    1個ほか
    当日出荷から88日以内出荷
    豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
    用途●搬送ラインでのワーク有無検出・通過検出(コンベヤ) ●位置決め・到達検出(部品位置、停止位置確認) ●部品・製品カウント ●透明体(PETボトル/容器)検出(CL/CM/CP系)
  • 極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    極小型ビームセンサ[アンプ内蔵]

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から44日以内出荷
    動画ライブラリ ラインアップ 極小サイズ体積比 約50%減 微小物体検出 さまざまなシーンで使える オプション
    用途パーツフィーダの部品検出、試験管トレーの有無検出、LEDのリード検出付属品M2取付ビス(SUS304):1セット(フラットONタイプ:長さ6mm、サイドONタイプ:長さ10mm)仕様アース方式:フローティング材質ケース:PBT、レンズ:ポリカーボネート、金属部:SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301)質量(g)投・受光器各約15規格UL/C-UL、CE保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下応答時間0.5ms以下消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:10以下使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70ケーブル0.1mm23芯(投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5000以下投光素子赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式)耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
  • 超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-L200シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-L200シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC、JIS)材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下ピーク波長(nm)655ヘッド形状絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-30~70動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)透過型は受光器に装備安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)透過型は受光器に装備短絡保護装備(短絡保護/逆接保護)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能光色耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
  • センサブラケット(光電センサ用)ネジシャフト付ブラケット(タテタイプ) 岩田製作所

    センサブラケット(光電センサ用)ネジシャフト付ブラケット(タテタイプ)

    岩田製作所
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    付属品六角ナットM8×2、SUSXM7材質SUS304タイプブラケット付ネジシャフト タテタイプ寸法t(mm)2寸法M(mm)M8適合センサSUNX:CX、オプテックスFA:Z、山武:HPB、オムロン:E3Z、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット 目盛付丸シャフト(中実シャフト) 岩田製作所

    センサブラケット 目盛付丸シャフト(中実シャフト)

    岩田製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304-D)タイプ目盛付タイプ目盛仕様レーザーマーキングRoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット 取付ベースS 岩田製作所

    センサブラケット 取付ベースS

    岩田製作所
    759税込835
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ヘッド部を45°ピッチで旋回できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
光電・ファイバセンサ