絞り込み
検出距離(mm)
ブランド
omron(オムロン)・SICK・岩田製作所・北陽電機・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・オムロンヘルスケア・azbil(旧:山武)・Baumer・AUTONICS(オートニクス)・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)・PEPPERL+FUCHS・TELEMECANIQUE SENSORS・Banner・Festo・IDEC(和泉電気)・Panasonic(パナソニック)・竹中電子工業・BALLUFF・CONTRINEX(コントリネックス)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1,428件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンプ内蔵形光電センサ 北陽電機

    アンプ内蔵形光電センサ

    北陽電機
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射をラインアップ。省電力タイプ。
    仕様感度調整器:付保護構造IP67(IEC規格)材質(ケース)材質本体/ABSガラス繊維入り樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂接続ケーブル引出式 Φ3.8mm、2m長、3芯 0.2mm2 ※透過形投光器のみ2芯0.2mm2です。電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30 リップル±10%含む)光源赤色LED制御出力NPNオープンコレクタ出力100mA DC30V以下、残留電圧1.8V 100mA以下応答時間0.5ms以下使用周囲温度(℃)-20~+55(保存時-40~+70、但し氷結・結露しないこと使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下表示灯【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED ※透過形投光器には搭載していません。耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間耐衝撃1,000m/s2 X・Y・Z各方向 各3回使用周囲湿度(%RH)35~85(保存時35~95)、但し氷結・結露しないこと
  • アンプ内蔵形レーザセンサ 北陽電機

    アンプ内蔵形レーザセンサ

    北陽電機
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    レーザ光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射、測距反射(BGS)をラインアップ。長距離、小スポット、可視光赤色レーザを使用。小さいワーク、はみ出し、位置決めなどの検出が可能です。
    仕様感度調整器:付(但し、透過形投光器には搭載していません。)質量(g)(コード含む)約50保護構造IP67(IEC規格)材質(ケース)本体/ABS樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂接続ケーブル引出式/Φ3.8mm、2m長、3芯(透過形投光器:2芯、測距反射形:4芯)電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30、リップル10%含む)光源可視光半導体レーザ655nm制御出力NPN・PNPオープンコレクタ出力ともに100mA DC30V以下、残留電圧1.8V応答時間0.25ms以下最大出力3mW消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)20(DC500V)以上使用温湿度範囲-10~+50℃(保存時-25~+70℃)※測距反射形のみ-10~+55℃(保存時-40~+70℃)。、35~85%RH(保存時35~95%RH)。但し氷結・結露しないこと寿命レーザ:約50000時間(50℃にて)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下動作モードボリュームにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作)表示灯レーザ放射表示灯(透過形受光器のみ安定表示灯)/緑色LED、出力表示灯/橙色LED。耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向 各2時間レーザークラスJIS/IEC クラス1耐衝撃500m/s2、X・Y・Z各方向 各3回耐電圧(V)AC1,000 1分間
  • アンプ内蔵・薄型光電センサ 北陽電機

    アンプ内蔵・薄型光電センサ

    北陽電機
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
    厚み3.5mm薄形光電センサ、フロントビュータイプ。透過、拡散反射、限定反射をラインアップ。スペースがない場所へ設置が可能です。
    付属品取付ネジ(M2×12)仕様回路安定時間:100ms以下保護構造IP67(IEC規格)材質(ケース)ポリカーボネート接続コード引出式(Φ2.5mm、2m長)電源電圧(V)DC12~24(リップル10%以下)光源赤色LED制御出力NPNオープンコレクタ・PNPオープンコレクタ出力ともに50mA DC24V以下、 残留電圧1.8V/50mA以下応答時間0.5ms以下使用温湿度範囲-25~+55℃(保存時-40~+70℃)、35~85%RH(保存時35~95RH)、但し氷結・結露しないこと使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下動作モードライトON(入光時動作)/ダークON(遮光時動作)、機種による耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間耐衝撃500m/s2 X・Y・Z各方向 各3回
  • 気泡検出センサ BE-AHシリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    気泡検出センサ BE-AHシリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    23,980税込26,378
    1個
    欠品中
    BE-AC101 - パナソニック
    種別感度調整ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 気泡検出センサ BE-AHシリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    気泡検出センサ BE-AHシリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    BE-AH161 - パナソニック
    種別センサヘッド
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 300 mm omron(オムロン)

    光電センサ バレル形 検出範囲 300 mm

    omron(オムロン)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    E3FA小型光電センサ。Omron社のE3FA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとする産業設備への組み込みが一般的で、特に機械を停止させることなく常時連続運転する区域でのノンストップ検出用に設計されています。円筒ストレートタイプ 小型設計 プラスチックハウジング 可視光LEDでアライメントが簡単 LED表示 明部オン / 暗部オンを配線により選択可能 電源の逆極性保護、出力の短絡保護及び出力の逆極性保護
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:300 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:4 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃●コード番号:768-5923アズワン品番65-7272-49
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 5 mm omron(オムロン)

    光電センサ ブロック形 検出範囲 5 mm

    omron(オムロン)
    4,598税込5,058
    1個
    欠品中
    拡散反射近接スイッチ。代表的な設備: 組立ロボット、半導体チップ製造用のダイマシンやワイヤボンディングマシン。黒プラスチック製ハウジング。LED表示(IP50) 動作温度範囲: -10 → +55℃ 品番 ; 219-2369 219-2369 → ; 219-2397 219-2397 に適合するコネクタ: ; 219-2460 219-2460 及び ; 219-2476 219-2476 品番 ; 219-2404 219-2404 及び ; 219-2410 219-2410 に適合するコネクタ: ; 219-2448 219-2448 及び ; 219-2454 219-2454
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:5 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:Non-Solder Connector●最大DC電圧:24V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP50●電流 Max:80 mA●材質:PC●コード番号:219-2397アズワン品番65-7285-42
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 20 m omron(オムロン)

    光電センサ バレル形 検出範囲 20 m

    omron(オムロン)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    E3FA小型光電センサ。Omron社のE3FA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとする産業設備への組み込みが一般的で、特に機械を停止させることなく常時連続運転する区域でのノンストップ検出用に設計されています。円筒ストレートタイプ 小型設計 プラスチックハウジング 可視光LEDでアライメントが簡単 LED表示 明部オン / 暗部オンを配線により選択可能 電源の逆極性保護、出力の短絡保護及び出力の逆極性保護
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:20 m●出力タイプ:NPN●電気的接続:2/4線ケーブル2 m●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:40 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Max:+55℃●コード番号:768-5866アズワン品番65-7272-10
  • 光電センサ 角型 検出範囲 10000 mm omron(オムロン)

    光電センサ 角型 検出範囲 10000 mm

    omron(オムロン)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    仕様●センサーのスタイル:角型●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:10000 mm●出力タイプ:リレー●電気的接続:端子台●シリーズ:E3JM●コード番号:214-7908アズワン品番65-7282-02
  • 光電センサ L型 検出範囲 5 mm omron(オムロン)

    光電センサ L型 検出範囲 5 mm

    omron(オムロン)
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    Omron EE-SX77 / 87 シリーズは、薄型のコンパクトなフォトマイクロセンサです。薄型ケーブル(非変調)は、両側の明るい光インジケータで使用でき、簡単な操作の監視に適しています。このシリーズには、遮光時オン動作とライトオン動作のモデルがあります。3 種類の形状のさまざまなバリエーションを用意しています。フォトマイクロセンサはコンパクトで薄型なので、高密度実装が可能です 取り扱いが簡単
    仕様●センサーのスタイル:L型●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:5 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:EE-SX87●コード番号:215-7808アズワン品番65-7276-12
  • 光電センサ 検出範囲 35 mm →、500 mm オムロンヘルスケア

    光電センサ 検出範囲 35 mm →、500 mm

    オムロンヘルスケア
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    Omron E3AS シリーズは、さまざまな用途に対応した光電センサの「反射型」による完全なラインナップを変革します。ティーチボタンを使用すると、最適なしきい値を設定できるうえ、汚れ防止コーティングが施され、感知面の汚れを防ぐことができます。IP67 / 69K / 67G 保護に加えて、Ecolab 認定を取得しています。IO-Link 接続を備えたすべてのモデル( N
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 60 mm オムロンヘルスケア

    光電センサ ブロック形 検出範囲 60 mm

    オムロンヘルスケア
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    Omron E3S-LS3 シリーズは、基板センサです。穴やノッチの影響を受けずに安定した検出が可能です。限定反射センサタイプとタイマー機能付き / なしが付属します。主な用途には、基板の検出、透明フィルムシートの検出、ウエハーカセット取り付けの検出などがあります。このセンサは、IP40 の要件に適合します
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 500 mm オムロンヘルスケア

    光電センサ ブロック形 検出範囲 500 mm

    オムロンヘルスケア
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    Omron E3ZM-B は、透明材の検出に対する検出の安定性を強化しています。すべての透明な素材用のモデルでは、ポテンショメータ又はティーチボタンを使用して個々の要件に合わせて簡単かつ直観的に調整できます。PET 最適化モデルでは、PET 材料の最高の安定性を実現するための追加的な自動制御測定が可能です。頑丈なハウジングで簡単に調整できます IP67
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 4 m オムロンヘルスケア

    光電センサ ブロック形 検出範囲 4 m

    オムロンヘルスケア
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    E3JMスリムスタイル、ディレータイマ付き / なし。スルービーム、逆反射及び拡散タイプを用意 食品産業でも使用可能 ABSケース、アクリルレンズ、PCカバーです。 IP66 LED表示 N / O及びN / C(選択可能) 最大応答時間: 30 ms(ディレータイマなしのタイプ) 負荷スイッチングリレー、SPCOタイプ、定格3 A(resistive) @ 250 Vac ディレータイマのタイプ: 0.1
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:4 m●出力タイプ:リレー●電気的接続:5 Terminal ねじ●最大AC電圧:250V●最大DC電圧:5V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66●電流 Max:3 A●応答時間:30 ms●動作温度 Min:-25℃
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 1 mm → 5 mm オムロンヘルスケア

    光電センサ ブロック形 検出範囲 1 mm → 5 mm

    オムロンヘルスケア
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    拡散反射近接スイッチ。代表的な設備: 組立ロボット、半導体チップ製造用のダイマシンやワイヤボンディングマシン。黒プラスチック製ハウジング。LED表示(IP50) 動作温度範囲: -10 → +55℃ 品番 ; 219-2369 219-2369 → ; 219-2397 219-2397 に適合するコネクタ: ; 219-2460 219-2460 及び ; 219-2476 219-2476 品番 ; 219-2404 219-2404 及び ; 219-241
    質量(g)約3.5(調整用ドライバ含む)使用温度範囲(℃)-25~55検出方式逆反射型接続方式コネクタタイプ(直接はんだづけ可能)標準検出物体(mm)15×15以上の不透明体、透明体検出距離(mm)反射率90%の白色紙15×15mm:1~5材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)電源電圧(V)DC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下保護等級IP50光源(ピーク発光波長)GaAs赤外発光ダイオード(940nm)消費電流(mA)40センサー型式ブロック形照度(Lx)(受光面)蛍光灯:1500以下材質(カバー)(投・受光部)ポリカーボネート(PC)設定距離(mm)3保存温度範囲(℃)-30~80応答周波数(Hz)50以上、平均値:500動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可)表示灯入光時点灯(赤色)耐振動耐久:20~2000Hz、ピーク加速度:100m/s2、複振幅1.5mm、X、Y、Z各方向2h(4min周期)応差横方向:0.5mm負荷電流(mA)(制御出力)100以下出力形式NPNオープンコレクタ出力耐衝撃耐久:500m/s2、X、Y、Z各方向3回残留電圧(V)(制御出力)負荷電流100mA時:0.8以下、負荷電流40mA時:0.4以下最大電流(mA)100保存湿度範囲(%RH)5~95使用湿度範囲(%RH)5~85ライトソース赤外線発光方式直流光
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 0 → 2 m SICK

    光電センサ ブロック形 検出範囲 0 → 2 m

    SICK
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかる試用及びテスト済みセンサの光電センサ製品ファミリ一式です 設計 検出範囲が上向きの調整可能な BGS 光電近接センサ 120 mm まで 検出範囲に関する市場標準を上回る光学性能データ ハウジング設計になっています ジェットブラックやあまり反射しない物体、反射率の高い物体などを確実に検出します ピンポイント LED により、高い検出範囲
  • 光電センサ ブロック形 Aratas(旧:omron)

    光電センサ ブロック形

    Aratas(旧:omron)
    129税込142
    1個
    4日以内出荷
    スロット付き光スイッチ、EE-Sシリーズ。Omron EE-Sシリーズのスロット付き光スイッチには、様々な取り付けタイプとサイズが用意されています。 赤外線LEDとフォトトランジスタが成形パッケージに収められています。 タイプEE-SSX3及びEE-SX4には、内蔵シュミットトリガが含まれ、安定した出力でクリーンなトランジションを提供します。
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●最大AC電圧:1.6V●接続方式:基板ピン●電流 Max:50 mA●応答時間:10 μS●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7362-15
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 20 m オムロンヘルスケア

    光電センサ バレル形 検出範囲 20 m

    オムロンヘルスケア
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    E3FA小型光電センサ。Omron社のE3FA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとす
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:20 m●出力タイプ:NPN●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:40 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7272-44
  • スマートファイバアンプ omron(オムロン)

    スマートファイバアンプ

    omron(オムロン)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    分類外部入力タイプ
  • 超小型光電センサ BTS シリーズ (横幅7.2mm) AUTONICS(オートニクス)

    超小型光電センサ BTS シリーズ (横幅7.2mm)

    AUTONICS(オートニクス)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    横幅7.2mmの超小型サイズ。微小物体検出可能:透過型・ミラー反射型 Φ2mm、限定距離反射型 Φ0.15mm。ステンレス(SUS304)マウンティングブラケット採用。IP67保護構造
    保護構造IP67接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明体検出光電センサTRU-C23PA CONTRINEX(コントリネックス)

    透明体検出光電センサTRU-C23PA

    CONTRINEX(コントリネックス)
    25,980税込28,578
    1個
    45日以内出荷
    革新的な独自パテントによるUV光を使ったセンサ。外寸20×30×10mmと小型ながら、あらゆる透明体を検出。検出距離は専用リフレクタにより1200 mmまで可能。Ecolab認定、IO-Link標準対応
    用途包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程におけるガラス、PET、フィルム等あらゆる透明体を含めた対象物の検出センサータイプリフレクタ検出距離(mm)最大1200(専用リフレクタサイズによる)保護等級IP67光源UV LED 275nm感度調整方法ティーチボタン材質(ハウジング)ABS材質(検出面)PMMAハウジング(mm)H30×W10×D20
  • 小型光電センサBYDシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    小型光電センサBYDシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    小型、省スペース取り付け可能。 検出体色の影響を受けずに検出可能(限定距離反射型)。 上面表示灯により動作識別が容易(-Uタイプ)。 電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
    接続コード引き出しタイプ2m電源電圧(V)DC12~24保護等級IP64(IEC規格)RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJX専用コネクタ AUTONICS(オートニクス)

    BJX専用コネクタ

    AUTONICS(オートニクス)
    3,298税込3,628
    1個
    22日以内出荷
    M8「L形4ピン」コネクタ。
    材質PVCコード長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(限定反射形) omron(オムロン)

    超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(限定反射形)

    omron(オムロン)
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(レンズ)変性ポリアリレート光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)赤色最小検出物体(mm)Φ0.15以上 (検出距離10mmにて)
  • 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(拡散反射形) omron(オムロン)

    超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(拡散反射形)

    omron(オムロン)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    付属品ねじ(M2×8)、ナット、ばね座金、平座金保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10~50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))、オープンコレクタ出力形消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85保存時:35~95(ただし、結露しないこと)保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時 : -40~+70(ただし、氷結、結露しないこと)光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)赤色耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h応差(mm)6以下(白画用紙)最小検出物体(mm)Φ0.15以上 (検出距離10mmにて)応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
  • 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン)

    超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)

    omron(オムロン)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    保護構造IEC60529規格 IP67
  • 分散ユニット E3NW omron(オムロン)

    分散ユニット E3NW

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリカーボネート消費電力(W)2以下(センサへの供給電力は含みません)耐電圧AC500V 50/60Hz 1min電源電圧(V)DC24(20.4~26.4)消費電流(A)0.080以下(センサへの供給電流は含みません)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)取付け方法DIN35mmレール衝撃(耐久)(m/s2)150 X、Y、Z各方向3回振動(耐久)Hz10~60(複振幅0.7mm 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 1.5h)
  • アンプ内蔵形光電センサ(小型) omron(オムロン)

    アンプ内蔵形光電センサ(小型)

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アンプ内蔵形で業界トップクラスの検出距離 冷凍倉庫でも使用が可能な低温動作保証 光軸と機械軸の一致性向上 配線間違いが起こっても、センサを保護
  • アンプ内蔵光電センサ(中型) omron(オムロン)

    アンプ内蔵光電センサ(中型)

    omron(オムロン)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
  • ファイバユニット omron(オムロン)

    ファイバユニット

    omron(オムロン)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    標準取り付け 省スペース ビーム強化 ハイパワー
  • クサビアタッチTレバー付(丸シャフト用) 岩田製作所

    クサビアタッチTレバー付(丸シャフト用)

    岩田製作所
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    カメラ/LED照明ブラケットをシャフトに取り付けるためのアタッチです。 反射を防ぐ黒アルマイト仕様もラインアップ。
    材質A6063(アルミ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アタッチT(角シャフト用) 岩田製作所

    アタッチT(角シャフト用)

    岩田製作所
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    カメラ/LED照明ブラケットをシャフトに取り付けるためのアタッチです。 反射を防ぐ黒アルマイト仕様もラインアップ。
    材質A6063(アルミ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アタッチT(丸シャフト用) 岩田製作所

    アタッチT(丸シャフト用)

    岩田製作所
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    カメラ/LED照明ブラケットをシャフトに取り付けるためのアタッチです。 反射を防ぐ黒アルマイト仕様もラインアップ。
    材質A6063(アルミ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンプ分離 デジタルレーザセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    アンプ分離 デジタルレーザセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    付属品FX-MB1(アンプ保護シール):1セット材質ケース:ポリカーボネート、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール保護構造IP40(IEC)出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流:50mA(注1)、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(最大流入電流にて)耐電圧AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間電源電圧(V)12~24 DC +10-15% リップルP-P10%以下応答時間H-SP:60μs以下、FAST:150μs以下、STD:250μs以下、LONG:500μs以下、U-LG:5ms以下、HYPR:24ms以下 切換式使用周囲温度(℃)-10~+55[4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45] (但し、結露および氷結しないこと)、 保存時:-20~+70使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯橙色LED(検出出力1、検出出力2 ON時点灯)短絡保護装備出力動作入光時ON/非入光時ON 切換式ケーブル延長(m)0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで延長可能外部入力NPN無接点入力、信号条件 High:+8V~+V DCまたは開放、Low:0~+2V DC(流出電流0.5mA以下)、入力インピーダンス:約10kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型長距離光電センサ AUTONICS(オートニクス)

    小型長距離光電センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    最大30mの長距離検出が可能です(透過形)。相互干渉防止機能付きで密着設置が可能です。M.S.R. (Mirror Surface Rejection) 機能内蔵 (ミラー反射形)です。ライトON/ダークON 動作モードをスイッチで簡単に選べます。
    用途印刷用紙の積載量検出に。仕様ボリューム式感度調節長さ(mm)20幅(mm)11材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA高さ(mm)32検出方式透過形各種認証CE出力形式トランジスタ出力
  • 小型光電センサ AUTONICS(オートニクス)

    小型光電センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    小型で狭いスペースに設置可です。過電流保護回路、電源逆接続保護回路を内蔵しています。
    用途製品移動ラインの製品検出に。材質検出部:PC長さ(mm)18幅(mm)12材質/仕上ケース:ABS 検出面:アクリル ブラケット:SPCC ボルト:SCM ナット:SCM高さ(mm)32材質(ケース)PC電源電圧(V)12~24DC±10%(リップルP-P:10%以下)光源赤外LED制御出力NPNオープンコレクタ使用周囲温度(℃)-20~65、保存時:-25~70接続ケーブル配線引出型(Φ3.5、2m)材質(スリーブ)黄銅、Niメッキ取得規格CE材質(ボルト)SCM材質(ナット)SCM材質(ブラケット)SPCC各種認証CE出力形式NPNオープンコレクタ出力使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
  • ミラー AUTONICS(オートニクス)

    ミラー

    AUTONICS(オートニクス)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    高反射率ミラーです。
    用途ミラー反射形光電センサの高反射率ミラーに。適合機種BJ3M-PDT、BJX3M-PDT各種認証CE
  • CMOSレーザーセンサ IDEC(和泉電気)

    CMOSレーザーセンサ

    IDEC(和泉電気)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から28日以内出荷
    堅牢性と業界最長クラスの検出能力を両立
  • 基本構成(5芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    基本構成(5芯ケーブル)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    11,980税込13,178
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルファイバセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    デジタルファイバセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    業界No.1!検出パワー従来比3倍 / 検出距離最大1.6倍! 機能をスリム化し操作性を向上
    適合CEマーキング適合指令:EMC指令、RoHS指令規格CE保護構造IP40(IEC)消費電力通常時 : 960mW以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)、ECOモード時 : 680mW以下(電源電圧24V時消費電流28mA以下)感度2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング/マニュアル調整材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)12~24 DC-15~10% リップルP-P10%以下タイマ機能オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ、有効/無効切換式、タイマ時間可変ピーク波長(nm)660応答時間FAST:60μs以下、STD:250μs以下、LONG:2ms以下、U-LG:4ms以下、HYPR:24ms以下 切換式表示範囲入光量:FAST/STD:0~4000、LONG:0~8000、U-LG/HYPR:0~9999使用周囲温度(℃)-10~55℃(4~7台密着時:-10~50℃、8~16台密着時:-10~45℃)(結露および氷結しないこと)材質(カバー)ポリカーボネートタイマー時間タイマレンジ"ms":約1~9999ms、約1ms単位/タイマレンジ"sec.":約1~32s、約1s単位/タイマレンジ"1/10ms":約0.1~999.9ms、約0.1ms単位保存温度範囲(℃)-20~70消費電力(mW)通常時:960以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)、ECOモード時:680以下(電源電圧24V時消費電流28mA以下)短絡保護装備投光素子赤色LED出力動作入光時ON/非入光時ON L/Dモードにて切り換え干渉防止機能異周波:装備(最大4台)。 各設定で応答時間が異なります。F-1:0.8ms以下 / F-2:0.9ms以下 / F-3:1.0ms以下 / F-4:1.7ms以下材質(スイッチ部)ポリアセタール受信感度装備、4段階
光電・ファイバセンサ