絞り込み
検出距離(mm)
ブランド
- omron(オムロン)(261)
- SICK(219)
- 岩田製作所(212)
- 北陽電機(140)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(134)
- オムロンヘルスケア(79)
- azbil(旧:山武)(60)
- Baumer(51)
- AUTONICS(オートニクス)(46)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(44)
- PEPPERL+FUCHS(34)
- TELEMECANIQUE SENSORS(34)
- Banner(33)
- Festo(18)
- IDEC(和泉電気)(12)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- 竹中電子工業(9)
- BALLUFF(7)
- CONTRINEX(コントリネックス)(5)
- ブランドをもっと見る
omron(オムロン)・SICK・岩田製作所・北陽電機・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・オムロンヘルスケア・azbil(旧:山武)・Baumer・AUTONICS(オートニクス)・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)・PEPPERL+FUCHS・TELEMECANIQUE SENSORS・Banner・Festo・IDEC(和泉電気)・Panasonic(パナソニック)・竹中電子工業・BALLUFF・CONTRINEX(コントリネックス)・ブランドをもっと見る

センサブラケット フリーセンサアタッチ
岩田製作所¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から翌々日出荷付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本材質アルミ(A2017)寸法A(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット クサビ取付ベースT クランプレバー付
岩田製作所¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から3日以内出荷付属品クサビ(SUS304) 1個、クランプレバー(ネジ部:SUS303、レバー部:亜鉛ダイカスト/粉体塗装) 1本材質アルミ(A6063)/白色アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット クサビ取付ベースC クランプレバー付
岩田製作所¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷から3日以内出荷付属品六角穴付止めネジ(SUSXM7)M6 3本、クサビ(SUS304) 1個、クランプレバー(ネジ部:SUS303、レバー部:亜鉛ダイカスト/粉体塗装) 1本材質アルミ(A6063)/白色アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット クサビセンサアタッチR クランプレバー付
岩田製作所¥3,898~税込¥4,288~1個翌々日出荷付属品クサビ(SUS304) 1個、クランプレバー(ネジ部:SUS303、レバー部:亜鉛ダイカスト/粉体塗装) 1本材質アルミ(A6063)/白色アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット クサビXYジョイント クランプレバー付
岩田製作所¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から翌々日出荷付属品クサビ(SUS304) 2個、クランプレバー(ネジ部:SUS303、レバー部:亜鉛ダイカスト/粉体塗装) 2本材質アルミ(A6063)/白色アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスハウジング光電センサBGS-ZMシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷種類エリアセンサ保護構造IP67(IEC)検出方式距離設定型接続方式コード式接続形式コード式:ケーブル長2m Φ4光源4元素赤色LED制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30Vヘッド形状角応答時間500μs以下感度調整8回転エンドレスボリウム表示灯出力表示:橙色LED、安定表示:緑色LED出力モードライトON/ダークON スイッチ切替光色赤検出光小スポット
光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-LZタイプ
岩田製作所¥819~税込¥901~1個当日出荷から翌々日出荷最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本材質/仕上SUS304/バレル研磨タイプCZ-LZタイプ取付ピッチ(mm)12板厚t(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-LXタイプ
岩田製作所¥819~税込¥901~1個当日出荷から翌々日出荷最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本材質/仕上SUS304/バレル研磨タイプCZ-LXタイプ取付ピッチ(mm)12板厚t(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-SXタイプ
岩田製作所¥679~税込¥747~1個当日出荷から翌々日出荷最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本材質/仕上SUS304/バレル研磨タイプCZ-SXタイプ取付ピッチ(mm)12板厚t(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ型光ファイバセンサ用ブラケット L旋回タイプ
岩田製作所¥369~税込¥406~1個当日出荷から翌々日出荷タイプL旋回タイプ取付ピッチ(mm)10取付穴径ΦD(mm)4.1(M4用)RoHS指令(10物質対応)対応![超小型レーザセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
超小型レーザセンサ[アンプ内蔵]
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷から17日以内出荷限定反射型 スポットタイプEX-L261□/ラインスポットタイプEX-L262□新登場! 超小型アンプ内蔵レーザセンサ誕生 高精度 光軸調整が簡単 EX-L211/EX-L212 (特許出願中) 簡単セッティング 水やほこりに強い保護構造IP67 使いやすい Webショールーム アンプ内蔵超小型レーザセンサEX-L200 狭光芒性能による長距離での微小物体検出用途複数パレット内のIC浮き一括検出、基板の到着確認、すき間からのワーク検出、極細パイプの先端検出、ウェーハの飛び出し確認、電子部品の位置決め、加工穴の有無検出、チップの有無検出、Oリングの有無検出、ストッカのトレー飛び出し検出、シートの断裁位置決め、色むらがあるワークの検出、基板などの薄いワークの検出、光沢・曲面のあるワークの検出材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート規格CE、FDA保護構造IP67(IEC、JIS)材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下ピーク波長(nm)655絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~70短絡保護装備(短絡保護/逆接保護)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
小型ピッキングセンサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥30,980~税込¥34,078~1個当日出荷から9日以内出荷材質ケース:耐熱ABS、レンズカバー:アクリル、表示カバー:アクリル質量(g)投・受光器:各約50種類エリアセンサ保護構造IP62(IEC)、防滴形(JIS)検出距離(mm)30~300電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下光源光軸ピッチ:24.6mm光軸数:3光軸ヘッド形状角消費電流(mA)投光器:30以下、受光器: 50以下使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度範囲35~85%RH最小検出物体Φ29の不透明体(完全遮光物体)短絡保護装備投光素子赤外LED(シンクロビーム・スキャニング方式)出力動作1光軸以上遮光時ONまたはOFF 切換スイッチにて選択絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間光色赤外線検出幅(mm)49.2耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間検出対象不透明体(完全遮光物体)検出光多列
カラーマークセンサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から9日以内出荷デジタルカラーマークセンサLX-100シリーズは、高精度センシングを可能にする、同軸反射光学系と約1mm×5mmのシャープなスポットで、安定したマーク検出が可能です。種類ファイバユニット検出距離(mm)10±3曲げ半径(mm)R2
ファイバセンサアンプ:HPXシリーズ
azbil(旧:山武)¥16,900~税込¥18,590~1個当日出荷から32日以内出荷● オートチューニング機能搭載 ワークを置いた状態でボタン操作するだけで、最適感度を自動設定でき、調整工数を削減 ● 受光量・設定値のデジタル表示 現在の受光量や余裕度を数値で確認でき、立上げ・保守が容易 ● 設定値自動補正(STA)機能 周囲環境変化による受光量変動を自動補正し、安定検出を実現 ● 標準モデル/長距離モデルのラインアップ 標準用途から長距離・細径ファイバ使用まで幅広く対応用途● 液面検出 透明容器・タンク内の液有無、上限・下限検出 ● ワーク有無・通過検出 小物部品、薄物、微細ワークの検出 ● ガラス・透明体検出 ガラス板やフィルムなどの有無判別 ● 表裏・位置ずれ判別 部品の向き確認や位置決め工程での判別用途
ファイバユニット HPF シリーズ用レンズユニット
azbil(旧:山武)¥3,198~税込¥3,518~1個欠品中ファイバユニット HPF シリーズ用レンズユニット仕様-適合-種別-幅(mm)-使用温度範囲(℃)-40~200アクチュエータの種類-検出距離-サイズ(mm)-組み合せ適合品番-
アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型用スリット
azbil(旧:山武)¥649~税込¥714~1個当日出荷から5日以内出荷アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型用スリット。用途に応じたラインナップを用意。
火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD500シリーズ用メンテナンスキット
azbil(旧:山武)¥109,800~税込¥120,780~1個21日以内出荷AUD10CとAUD50Aの組み立てモデルです。適合-材質-材質(本体)-質量(g)-タイプAUDメンテナンスキット(形AUD300用)使用温度範囲(℃)-保護構造-消費電力(W)-耐電圧-コード長さ(m)-材質(ケース)-電源電圧(V)-保存温度範囲(℃)-感度調整-耐衝撃(m/s2)-耐振動-各種認証-組み合せ適合品番-保存湿度範囲(%RH)-
アンプ内蔵溝形光電センサ HPV シリーズ
azbil(旧:山武)¥679~税込¥747~1個4日以内出荷から32日以内出荷● 発光部・受光部一体のU字(溝)構造で、遮光検出に特化 ● 外乱光の影響を受けにくく、安定検出が可能用途● 回転体の原点検出・位置検出(ギア、ディスク、カム) ● フィンガ・レバー・爪の有無検出 ● エンコーダ代替の簡易位置検出 ● 工作機械・搬送装置のタイミング検出
耐環境光電センサ:H2Bシリーズ
azbil(旧:山武)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から21日以内出荷● 耐クーラント・耐油・耐粉じんの耐環境構造 ● 切削油・クーラントが飛散する環境でも安定検出が可能 ● 機械加工用途に適した 堅牢ハウジング ● 近接センサでは難しい 非接触・位置検出 を実現用途● **工作機械(マシニングセンタ)**での工具位置検出 ● ツールマガジンの工具有無・位置確認 ● **APC(オートパレットチェンジャ)**の着座検知 ● クーラントがかかる 過酷環境下のワーク検出仕様出力開閉電流:100mA以下(抵抗負荷)出力耐電圧 30V材質-材質(本体)-質量(g)約105(本体のみ、プリワイヤケーブル2m)透過形は投光器、受光器の単体質量(合計約210)タイプ-使用温度範囲(℃)-30~55(氷結、結露しないこと)保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間接続方式プリワイヤ材質(ケース)-電源電圧(V)DC 10.2~26.4(リップル10%以下)制御出力-応答時間1ms以下適合パイプ径(Φmm)-絶縁抵抗(MΩ)-材質(カバー)-保護回路電源投入時誤動作防止(60ms以下)、誤配線保護 出力短絡保護設定距離(mm)-保存温度範囲(℃)-40~70(氷結、結露しないこと)漏れ電流(mA)0.1以下設定表示-感度調整-耐衝撃(m/s2)1000 X、Y、Z各方向10回表示灯-耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)寸法(縦×横×高さ)(mm)-材質(ブラケット)-光色-動作形態-使用湿度範囲(%RH)35~85(氷結、結露しないこと)
アンプ内蔵形光電子センサ
竹中電子工業¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷超小型、機器組込み用として25年の実績。ヘッドオンタイプ、ワイド拡散反射、ハイパワー、限定反射形等のワイドバリエーション。全機種M3ねじ取り付け。防水性能IP67。スタビリティ出力装備。名刺を透過するハイパワー付属品ピンホールシート、取付金具、取扱説明書、調整用ドライバ材質ケース/ポリアリレート・レンズ/ポリカーボネイト質量(g)投・受光器共 各約 50電源(V)操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下保護構造IP67検出方式透過形接続方式コード引出し式(外径Φ3mm) コード長/2m・投光器/0.15mm2×2芯(灰色) 受光器/0.15mm2×4芯(黒色光源投光用:赤外LED(投光波長:850nm)使用周囲温度(℃)- 25~+ 55(氷結しないこと)検出物体Φ 6 mm以上の不透明体使用周囲湿度35~85% RH(結露しないこと)検出距離(m)1使用周囲照度(Lx)5,000 以下動作モードライトオン/ダークオン 切換動作(スイッチ切換)出力モード制御出力/NPNオープンコレクタ出力定格/シンク電流100mA(DC30V)以下・スタビリティ出力/NPNオープンコレクタ出力定格/シンク電流50mA(DC30V)以下耐振動10~55Hz 複振幅1.5 mm X、Y、Z 方向 各2 時間動作角度30°(受光器側)絶縁抵抗DC500V メガ 20MΩ 以上耐衝撃500 m/s2 X、Y、Z 方向 各3 回耐電圧(V)AC1000 1 分間応答時間(ms)0.35以下
アンプ内蔵形光電子センサ
竹中電子工業¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷超小型、機器組込み用として25年の実績。ヘッドオンタイプ、ワイド拡散反射、ハイパワー、限定反射形等のワイドバリエーション。全機種M3ねじ取り付け。防水性能IP67。スタビリティ出力装備。10mの長距離タイプ付属品取付金具、取扱説明書、調整用ドライバ仕様ショート保護:装備(但し制御出力側のみ)、【ボリウム(VR)】SENS:感度調整用VR 装備(透過形は受光器側)、【スイッチ(SW)】ライトオン、ダークオン切換用SW 装備材質ケース/ポリアリレート・レンズ/ポリアリレート質量(g)投・受光器共 各約 50形式サイドオンタイプ電源(V)操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下保護構造IP67検出方式透過形接続方式コード引出し式(外径Φ3mm) コード長/2m・投光器/0.15mm2×2芯(灰色) 受光器/0.15mm2×4芯(黒色光源投光用:赤色LED(投光波長:700nm)消費電流(mA)投光器:23以下、受光器:18以下使用周囲温度(℃)- 25~+ 55(氷結しないこと)検出物体Φ 6 mm以上の不透明体使用周囲湿度35~85% RH(結露しないこと)検出距離(m)10使用周囲照度(Lx)5,000 以下動作モードライトオン/ダークオン 切換動作(スイッチ切換)表示灯投光器/電源表示灯(赤色LED)・受光器/動作表示灯(赤色LED)安定表示灯(緑色LED) ボリウム(VR)出力モード制御出力/NPNオープンコレクタ出力定格/シンク電流100mA(DC30V)以下・スタビリティ出力/NPNオープンコレクタ出力定格/シンク電流50mA(DC30V)以下耐振動10~55Hz 複振幅1.5 mm X、Y、Z 方向 各2 時間動作角度10°(受光器側)絶縁抵抗DC500V メガ 20MΩ 以上耐衝撃500 m/s2 X、Y、Z 方向 各3 回耐電圧(V)AC1000 1 分間応答時間(ms)0.35以下
アンプ内蔵形光電子センサ
竹中電子工業¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷超小型、機器組込み用として25年の実績。ヘッドオンタイプ、ワイド拡散反射、ハイパワー、限定反射形等のワイドバリエーション。全機種M3ねじ取り付け。防水性能IP67。スタビリティ出力装備。近距離での広角検出付属品リフレクタK-71、取付金具、取扱説明書、調整用ドライバ材質ケース/ポリアリレート・レンズ/ポリカーボネイト質量(g)約 50電源(V)操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下保護構造IP67検出方式拡散反射形接続方式コード引出し式(外径Φ3mm) コード長/2m・0.15mm2×4芯(黒色)検出距離(mm)70 (50×50 白画紙)光源投光用:赤外LED(投光波長:850nm)消費電流(mA)25以下使用周囲温度(℃)- 25~+ 55(氷結しないこと)検出物体不透明体・半透明体・透明体使用周囲湿度35~85% RH(結露しないこと)使用周囲照度(Lx)5,000 以下動作モードライトオン/ダークオン 切換動作(スイッチ切換)表示灯動作表示灯(赤色LED) 安定表示灯(緑色LED)出力モード制御出力/NPNオープンコレクタ出力定格/シンク電流100mA(DC30V)以下・スタビリティ出力/NPNオープンコレクタ出力定格/シンク電流50mA(DC30V)以下耐振動10~55Hz 複振幅1.5 mm X、Y、Z 方向 各2 時間絶縁抵抗DC500V メガ 20MΩ 以上耐衝撃500 m/s2 X、Y、Z 方向 各3 回耐電圧(V)AC1000 1 分間
アンプ内蔵形光電子センサ
竹中電子工業¥7,798~税込¥8,578~1個翌々日出荷ウルトラミニサイズの進化形。高輝度表示灯と赤色投光LEDを採用。離れた場所からでも動作確認、投光確認が容易に行えます。NPN出力、PNP出力に対応。防水性に優れたIP67。センサの水洗いができます。保護構造IP67使用周囲温度(℃)- 25~+ 55 (氷結しないこと)使用周囲湿度35~85% RH(結露しないこと)耐振動10~55Hz 複振幅1.5 mm X、Y、Z 方向 各2 時間絶縁抵抗500 m/s2 X、Y、Z 方向 各3 回耐衝撃AC1,000V 1 分間耐電圧(V)DC500 メガ 20MΩ 以上
オプテックス・エフエー アンプユニット
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷アンプ分離型レーザセンサ バリエーション豊富なセンサヘッド。・応答時間3段階切替、制御出力NPN/PNPオープンコレクタ、アナログ出力4-20mA、タイマ機工、電源電圧DC12 ~24V
障害物検知用光電センサ
北陽電機¥119,800税込¥131,7801個欠品中距離3m幅2mの範囲を自由なエリア設定で物体検出する障害物検知センサのパイオニア。AGV(無人搬送台車)やロボットの障害物検知用途に。LED光源。仕様●エリアの設定:【出力1の設定】ポインタ最大7点で光軸方向に0~6mまで自由に設定【出力2・3の設定】正面方向に直線設定、光軸方向に扇形設定、出力1のポインタに対する%設定●ヒステリシス:検出距離の10%以下(60mmより小さくなりません)●検出エリア設定:入力1・2・3・4でエリアNo.の設定/入力1・2・3・4を全てONで発光停止(OFF/Hレベル入力、ON/Lレベル入力)●検出物体及び検出範囲:白ケント紙300mm□ (センサ投光面に対し平行に設置)、0.2~3m×2m(原点はスキャン中心位置)。但しスキャン角度180°以内●入力(入力1~4):フォトカプラ入力(アノードコモン、各入力電流4mA以上)。設定検出エリアの切換えを行います材質ケース前面部/ポリカーボネート、ケース背面部/ABS樹脂質量(g)約500保護構造IP64(IEC規格)出力フォトカプラNPN・オープンコレクタ出力(DC30V 50mA以下)、出力1・2・3:エリア内検出で出力OFF、故障出力:正常時出力ON※ ※故障出力が出ると、出力1~3の全ての出力は検出を示す状態になります。接続ケーブル線引出し式1m電源電圧(V)DC24(使用電圧範囲18~30、リップル10%以内)光源赤外LED応答時間出力:【通常動作モード】189ms以下(スキャン時間100ms /1回転)【低速スキャンモード】200ms以下(スキャン時間110ms /1回転)、2スキャン動作モードの場合は上記に各スキャン時間を加えた値 注)エリア切り替えを行うとき最大1スキャンの時間さらに遅れます。、入力取込み周期/1スキャン時間(100msまたは110ms) (ただし外部入力より発光停止状態選択時は入力取込み周期1msです)消費電流(mA)250以下(発光停止時100以下)、但し、入出力端子電流と突入電流(500)を除く使用温湿度範囲-10~+50℃、85%RH以下(但し結露、凍結がないこと)使用周囲照度(Lx)ハロゲン・水銀灯/10000以下、蛍光灯/6000以下 (注)太陽光など強い光を直接受けた場合は、誤出力する場合があり。動作モード【2スキャン動作モード(各検出エリア設定時、出力1~3に単独指定)】連続2スキャンの検出で障害物有りを判定、通常動作時は1スキャンで検出判定 【ミラー反射回避モード(各検出エリア設定時に指定)】20m遠方の高反射物体を誤検出しにくくします。ただし3m位置での最小検出幅は400mmと大きくなります。 【低速スキャンモード(ソフトウェアSWにより設定)】スキャン時間110ms(通常動作時100ms)通常動作のPBSとの相互干渉による応答遅れを1スキャン以内にします。表示灯【電源表示灯(緑)】故障認識で点滅、出力1・2・3【表示灯(橙)】エリア内検出で点灯耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向各2時間モーター寿命(年)5耐衝撃490m/s2(X、Y、Z方向各10回)
耐環境型
北陽電機¥279,800税込¥307,7801個3日以内出荷防護領域5m、270°の範囲を自由なエリア設定で検出するセーフティレーザスキャナ。小型、高機能と使いやすさの両方を兼ね備え、AGV(無人搬送台車)、ロボット、機械などへの安全対策で工場や物流の効率化、稼働率の向上が可能。防護柵、ライトカーテンやマットスイッチの置換えに。安全規格認証機器。仕様●通信データ:【距離データ誤差 ※メーカー測定環境下における参考データ】±20mm(代表値)【距離データ出力範囲】40m、角度誤差 ※メーカー測定環境下における参考データ:【垂直】±1°【水平】±0.3°、【検出特性】黒色シート(反射率1.8%)~回帰反射板、防護領域:最大5.0m、警告領域:最大30m(非安全)※検出物の反射率が 90%以上の場合の距離、追加安全距離 ※検出物の背景が高反射率部材の場合は、更に 200mm の追加距離が必要(mm):+100●【検出特性】スキャンエリア:最大32個(ペア入力モード)、最大128個(固定入力モード/エンコーダモード) ※UAM Project Designer 3.1.0 により選択することができます。 firmware version 1.1.0 以降 の製品で対応。●【検出特性】スキャン周期:30ms(回転数 2,000rpm)●PFHd:8.1×10-8 (T1=20 year)(マスタースレーブ機能無効の場合)、1.6×10-7 (T1=20 year)(マスタースレーブ機能有効の場合)タイプタイプ3(IEC61496-1、IEC61496-3)消費電力(W)【出力負荷なし】6【最大(出力負荷あり)】50出力OSSD1/2(安全),出力タイプ(High side switch)/出力電流(最大:500mA)※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 26)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、OSSD3/4(安全)、WARNING1/2(非安全),出力タイプ(High side switch)/出力電流(最大:500mA) ※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 26)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、RES_REQ1/RES_REQ2、MUT_OUT1/MUT_OUT2,出力タイプ(PNPトランジスタ出力)/出力電流(最大:200mA)/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 28)検出方式回帰反射型検出距離防護エリア:5m、警告領域:30m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×95(ケーブル除く)材質(ケース)本体/アルミダイキャスト 光学窓/ポリカーボネート入力エリア切り替え入力(5入力×2チャンネル)、EDM1/2 RESET1/2、MUTING1/2/3/4、OVERRIDE1/2、ENC1_A/B ENC2_A/B、ENC3_A/B ENC4_A/B、入力抵抗4.7kΩ、ケーブル線(AWG 28)電源電圧(V)DC24 ±10%(コンバータ電源使用時)、DC24 -30%/+20%(バッテリー使用時)保護等級IP65光源【素子】パルスレーザーダイオード【波長】905nm【レーザー保護クラス】レーザークラス1ヘッド形状円応答時間【検出特性】OFF/60~2010ms、ON /270~2010msインターフェースUSB2.0(USB micro-Bタイプコネクタ)/RS-485 (ケーブル)/Ethernet 100BASE-TX(防水コネクタ)起動時間(秒)30以下耐環境性【使用周囲温度】-10~+50℃(氷結しないこと)【保存温度】-25 ~+70℃(氷結しないこと)、【使用周囲湿度】95% RH(結露しないこと)【保存湿度】95% RH(結露しないこと)【使用周囲照度 ※ただし、センサ検出面と光源との角度は 5°以上離してください。】1500 lx以下、【耐振動】周波数:10~55 Hz、掃引:1オクターブ/分、振幅:0.35mm ±0.05mm【耐衝撃】加速度:98m/s2(10G) 、パルス持続時間:16ms、【屋外】不可 【標高】2000m以下安全機能SIL 2(Type B、HFT=1)(IEC61508)検出角度範囲(°)270検出幅(mm)30 (最長距離:1.8m)、40 (最長距離:2.5m)、50(最長距離:3.0m)、70/150 (最長距離:5.0m)
測域センサ
北陽電機¥339,800税込¥373,7801個3日以内出荷距離30m、270°の範囲をデータ出力するレーザスキャナ(LiDAR)。USTシリーズの最上位機種。小型、軽量で耐環境性も高く、屋外でも対応可能。AGV(無人搬送台車)やロボットなどの環境認識(SLAM)用途で工場や物流の効率化、稼働率の向上が可能。ROS対応。仕様【最小検出物】180mm(10m)、350mm(20m)、520mm(30m)材質光学窓/ポリカーボネイト、本体/アルミ質量(g)130(ケーブル除く)使用温度範囲(℃)-30~50※起動温度は-10~50になります保護構造IP67※電源ケーブル、Ethernetケーブル末端(コネクタ部)はIP67保護構造ではありません消費電力(W)3.6以下(定常時)出力故障出力・同期出力 フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.角度(°)走査:270精度(mm)測距:±40※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの検出距離(mm)【検出保証値】反射率90%白ケント紙:50~30000/50~25000(低温-11℃以下の環境)、反射率10%黒紙:50~12000/50~8000(低温-11℃以下の環境)【最大検出距離】60000(出力限界値)繰返し精度(mm)σ<20分解能0.25度/0.125度※LXSettingTool により高分解能モードに切り替えることができます(初期値:0.25 度)製品コードUUST2★★ 以降(firmware versiON/4.0.0 以降)の製品で対応しています外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ)電源電圧(V)DC12/DC24(動作電圧範囲10~30 リップル10%以内)光源半導体レーザ(波長 905nm) FDAレーザ安全クラス1時間走査:25ms(モータ回転数2400rpm)消費電流(mA)Typ.150以下(DC24V)※但し、起動時に突入電流約450必要 ※電流容量に十分な余裕を持った電源をご使用くださいインターフェースEthernet 100BASE-TX絶縁抵抗(MΩ)10DC500Vメガー保存温度範囲(℃)-30~70EMC規格(EMI)EN61326-1:2013、 EN61326-1:2013 (EMS)EN61326-1:2013、 EN61000-4-2:2009、 EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、 EN61000-4-4:2012、 EN61000-4-6:2009、 EN61000-4-8:2010使用周囲照度(Lx)100000以下※太陽光など強い外乱光の直射時は検出が保障できません。西日などが入らないよう配慮願います表示灯【電源表示灯(青)】正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅耐振動10~55Hz・複振幅1.5mm・X.Y.Z方向・各2時間、 55~200Hz・98m/s2(10G)・スイープ2分・X.Y.Z方向・各1時間起動時間(秒)10以内(但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります)モーター寿命(年)5年(常温使用)耐衝撃196m/s2(20G)、X.Y.Z方向、各10回測定分解能1mm単位保存湿度範囲(%RH)85以下(結露、凍結がない事)使用湿度範囲(%RH)85以下(但し、結露、凍結がない事)
光電・レーザーセンサ
北陽電機¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷TOFセンサとしては業界最小サイズで4mの長距離検出を実現。色や形状による影響を受けづらいTOF方式を採用したことによりワークの位置決めや多様なワークが流れる搬送ラインの物体検出、一般的な光電センサでは検出しづらいアルミ材の検出に威力を発揮付属品取付ねじ(M3x20mm)、取付金具仕様●サンプリング周期/応答速度:200μs/0.5ms以下 (移動平均回数1回時)●応差距離 ※反射率/黒紙6% / 灰紙 18% / 白紙 90%にて。:3%以下(移動平均回数:64回・256回、距離:1m~2.5mにて)代表例●相互干渉防止:2台まで材質ケース材質/ PC 、レンズ/PMMA質量(g)約88タイプ3出力タイプ規格【EMC】EMC指令 (2014/30/EU)保護構造IP67適合規格EN 60947-5-2 / IEC 60825-1表示方式出力表示灯 橙色×3、安定表示灯 緑色、不安定表示 赤色、レーザOFF時 消灯電源電圧(V)DC10~30、リップル(P-P)10%含む光源【媒質・波長】赤色レーザダイオード(波長 650nm, 最大出力 64mW, 投光パルス 7ns, 投光周期 11.11MHz)【平均出力】390μW以下制御出力NPN/PNP設定切替、オープンコレクタ 30V/100mA、残留電圧1.8V以下×3点(2点)消費電流(mA)60 以下 ※制御出力の 荷電流は含まず。スポット径Φ10mm /2.5m※ 最大検出距離において中心強度1/e(2 13.5%)で定義しています。既定のスポットサイズ以外にも漏れ光があり、検出距離付近周囲に反射率の高いものがある場合は、その影響を受けることがあります。使用温湿度範囲-10~50℃/35~85%RH(氷結・結露しないこと)保護回路逆接保護、過電流保護検出距離(m)0.25 ~ 2.5 (反射率 6% 黒紙 / 18% 灰紙 / 90% 白紙 )使用周囲照度(Lx)【太陽光】受光面照度 4000以下 【蛍光灯】受光面照度 3000以下距離設定ティーチング、+/-ボタンによる微調整動作モードライト(入光時)ON、ダーク(遮光時)ON 設定により切替耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z 各方向2時間外部入力レーザOFF 入力、外部ティーチ入力レーザークラスCLASS 1(IEC/JIS)数値表示7セグ3桁 cm表示耐衝撃500m/s2(50G) X,Y,Z 各方向 各3回
アンプ内蔵形光電センサ
北陽電機¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から59日以内出荷溝幅30/50mmの溝形光電センサ、金属ケース(アルミダイカスト)。光軸調整不用。応答速度が速く、繰り返し精度が高いためスタッカークレーン、エレベータ、リフターなどの各種位置決めが可能です。種類透過形保護構造IP40(IEC規格)電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下)光源赤外LED制御出力NPNオープンコレクタ出力【許容負荷電源電圧】35V以下、【許容負荷電流】100mA以下、【残留電圧】1.5V以下応答時間1ms以下消費電流(mA)50以下使用温湿度範囲-10℃~+50℃、45~85%RH 但し、氷結・結露しないこと使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/10000以下動作モード入光時動作/遮光時動作共用(接続線の選択により切換え)表示灯【動作表示灯】赤・緑ダブルLED(入光時:緑色点灯、遮光時:赤色点灯)耐振動複振幅1.5mm 10~33Hz X、Y、Z各方向 各2時間耐衝撃100m/s2 X、Y、Z各報告 各3回ケースアルミダイカストケース
アンプ内蔵形光電センサ
北陽電機¥5,444~税込¥5,988~1個当日出荷から59日以内出荷2光軸タイプのラインアップ溝幅25mm。繰返し精度±0.1mm。煩わしい調整は一切不要。応答速度が速く、繰返し精度が高いため、各種の位置制御に最適種類透過形保護構造IP67(IEC規格)繰返し精度(mm)±0.1材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下)光源赤外LED(870nm)応答時間1ms以下使用温湿度範囲-25℃~+55℃(保存時:-30~70℃)、45~85%RH(但し、氷結・結露のないこと)検出物体Φ1mm以上の不透明体使用周囲照度(Lx)太陽光/10000以下、白熱電球/5000以下表示灯電源表示灯/緑色LED(通電時点灯)、入光表示灯/橙色LED(入光時点灯)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間耐衝撃500m/s2 X、Y、Z各方向 各3回