938件中 601~640件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非接触式 セーフティスイッチ PILZ

    非接触式 セーフティスイッチ

    PILZ
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    Pilz コーディングタイプのプレゼンス検出用トランスポンダ
    仕様●電源電圧:24V dc●材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT)●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:コード式●センサ原理:Transponder●アクチュエータ含む:あり●スイッチング距離:15 mm●IP保護等級:IP67●長さ:74mm●コード番号:191-9797アズワン品番65-7823-61
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

    SIEMENS
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON ヒューズスイッチ遮断器は、定格電流が 160 A の 3 極構成です新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないよ
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP506●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:160A●コード番号:218-3310アズワン品番65-7802-99
  • モータオペレータ 3VA1:250用 グレー 75mm Sentron 3VA92 SIEMENS

    モータオペレータ 3VA1:250用 グレー 75mm Sentron 3VA92

    SIEMENS
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付きドア取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP65
    仕様●種類:ドア取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA92●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9350アズワン品番65-7800-61
  • XCS 安全基準インターロックスイッチ 金属 2 NC + 1 NO Interlock Lock シュナイダーエレクトリック

    XCS 安全基準インターロックスイッチ 金属 2 NC + 1 NO Interlock Lock

    シュナイダーエレクトリック
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric 製品は、安全スイッチ XCS シリーズに属しています。リミットスイッチは、機械的な動作を電気制御信号に変換する装置です。常時閉コンタクト x 2 + 常時開コンタクト x 1、スローブレークコンタクト、常時閉コンタクトで正開動作を実現します。定格動作電
    仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NC/1NO●ロックタイプ:インターロック●最大AC電圧:24V●接続タイプ:PG13●材質:メタル●シリーズ:XCS●コード番号:220-1363アズワン品番65-7829-91
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 630 A、4 極を使用しています。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッ
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:630A●コード番号:218-3228アズワン品番65-7802-73
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 125 A、4 極を使用します。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:125A●コード番号:218-3187アズワン品番65-7825-77
  • 4極コンタクト 3KD サイズ 1.用 119mm Sentron 3KD9 SIEMENS

    4極コンタクト 3KD サイズ 1.用 119mm Sentron 3KD9

    SIEMENS
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON は、建物や産業用に安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを構築するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合ポートフォリオを提供しています。このアクセサリは、3KD サイズ 1 用に特別に設計されてい
    仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●コード番号:218-3242アズワン品番65-7801-88
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流定電流 16 A の 4 極構成です。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:16A●コード番号:218-3294アズワン品番65-7826-14
  • ロータリハンドル 3KD サイズ 1 及び 2、3KF サイズ 1用 赤/黄 45mm Sentron 8UD SIEMENS

    ロータリハンドル 3KD サイズ 1 及び 2、3KF サイズ 1用 赤/黄 45mm Sentron 8UD

    SIEMENS
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のマスキングプレートの緊急停止用ハンドルは、サイズ 75 x 75、シャフト 8 x 8 を照光します。ハンドルは 45 mm で、サイズが 3 KD、サイズ 1 / 2、3 KF、サイズ 1 用のアクセサリです。EAC、UL、VDE の認定を受けています。IP65 等級です
    仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2893アズワン品番65-7815-94
  • アクチュエータ I200 用 ストレート SICK

    アクチュエータ I200 用 ストレート

    SICK
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    Sick アクチュエータには、厳密な作動オプションがあります。ストレート設計注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
    仕様●種類:アクチュエータ●併用可能製品:I200●素材:鋼●コード番号:223-0991アズワン品番65-7802-95
  • ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:100A Sentron SIEMENS

    ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:100A Sentron

    SIEMENS
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens では、緊急スイッチオフスイッチに使用される 3LD スイッチ遮断器を用意しています。このスイッチ遮断器は、ノブの動作機構を備えています。スイッチ遮断器のサイズはサイズ 4 です。スイッチのタイプは DIN レール取り付けタイプです。動作時の周囲温度は -25 → 5
    仕様●極数:3●電流 Max:100A●実装タイプ:DINレール●IP保護等級:IP65●シリーズ:3LD●コード番号:211-4902アズワン品番65-7799-61
  • メモリカード SC10、SC26、XS26 コントローラ 用 Banner

    メモリカード SC10、SC26、XS26 コントローラ 用

    Banner
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    7日以内出荷
    外付けメモリドライブ - コンパクト SC10、SC26、XS26 とともに使用します SC-XM3 1 枚とラベルシート 1 枚が含まれます
    仕様●種類:外付けメモリドライブ●併用可能製品:SC10 、SC26 、XS26 コントローラ●コード番号:188-1251アズワン品番65-7809-96
  • ロータリハンドル XT2、XT4 サーキットブレーカ用 ABB

    ロータリハンドル XT2、XT4 サーキットブレーカ用

    ABB
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ロータリーハンドル作動機構標準調整式 L:500 mm 、南京錠装置付き、ドアインターロック式 C 固定式 - プラグイン XT2-XT4 。●コード番号:192-0916アズワン品番65-7839-63
  • Lv4 安全基準インターロックスイッチ シュナイダーエレクトリック

    Lv4 安全基準インターロックスイッチ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric 3 極又は 4 極 Compact NSX 400 / 630 用の安全トリップインターロックデバイスです。Compact NSX 回路ブレーカ用プラグインキットの一部ですこのアクセサリは、負荷状態での電源回路の接続 / 切断を防止します。デバイスがオンの場合、接続又は描画を開
    仕様●シリーズ:Lv4●コード番号:221-1244アズワン品番65-7830-40
  • 端子カバー Fupact Isft Isft250 ヒューズスイッチ遮断器用 Fupact. フアップ行為 Lv4 シュナイダーエレクトリック

    端子カバー Fupact Isft Isft250 ヒューズスイッチ遮断器用 Fupact. フアップ行為 Lv4

    シュナイダーエレクトリック
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Terminal シールドは、固定取り付けモードに対応しています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用 IP 保護等級 - IP3x
    仕様●種類:端子シールド●範囲:Fupact. (フアップ行為●シリーズ:Lv4●コード番号:221-1293アズワン品番65-7830-01
  • 留め金&南京錠 XCSA、XCSB、XCSC、XCSE 用 シュナイダーエレクトリック

    留め金&南京錠 XCSA、XCSB、XCSC、XCSE 用

    シュナイダーエレクトリック
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Preventa XCS シリーズは、安全スイッチ製品です。この南京錠装置は、Preventa XCSA、XCSB、XCSC、XCSLE、XCSLF 安全スイッチ用のアクセサリです。アクチュエータの挿入を防止するために設計され、南京錠を 3 個まで取り付け可能です 南京錠は付属してい
    仕様●種類:南京錠装置●併用可能製品:XCSA 、XCSB 、XCSC 、XCSE●素材:鋼●コード番号:220-1385アズワン品番65-7831-13
  • サーミスタ NTC 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    サーミスタ NTC 1袋 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:NTC●検出温度 Min:-35℃●検出温度 Max:+105℃●プローブ径:5mm●プローブの長さ:20mm●ケーブル長:1m●コード番号:187-9306アズワン品番65-7792-17
  • 安全スイッチ 3SEシリーズ SIEMENS

    安全スイッチ 3SEシリーズ

    SIEMENS
    ¥70,980税込¥78,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3SE6 は、マグネット式ラッチングと RFID 安全スイッチを備えたアクチュエータです。機械的に設置する場合は、埋込型の設置が可能です。磁気ラッチ機構を備えています IP 保護等級は IP65、IP67、IP69K です。
    仕様●材質:プラスチック●接続タイプ:ねじ●センサ原理:RFID●シリーズ:3SE●コード番号:213-1296アズワン品番65-7796-90
  • プレート 3LD2用 Sentron 3LD 1袋 10個入 SIEMENS

    プレート 3LD2用 Sentron 3LD 1袋 10個入

    SIEMENS
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens には刻印のないラベルプレートがあり、10 個のユニットを備えています。この製品は、メインスイッチと緊急スイッチ 3LD2 用のアクセサリです。このアクセサリは CSA 認定を受けています
    仕様●種類:ラベリングプレート●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●コード番号:211-4908アズワン品番65-7799-56
  • ロータリハンドル 黒 TeSys GV4 シュナイダーエレクトリック

    ロータリハンドル 黒 TeSys GV4

    シュナイダーエレクトリック
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric GV4 シリーズダイレクトロータリハンドル、黒色Green Premium 製品 固定取り付けモード IP 保護等級 - IP40
    仕様●種類:ロータリハンドル●範囲:TeSys●シリーズ:GV4●IP保護等級:IP40●ハンドルの色:黒●コード番号:211-2530アズワン品番65-7800-01
  • 取替ハンドル 3VA2 100/160/250用 141.7mm Sentron 3VA2 SIEMENS

    取替ハンドル 3VA2 100/160/250用 141.7mm Sentron 3VA2

    SIEMENS
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズは、3VA2 100 / 160/250 回路ブレーカ用の 2 つのユニットで構成されたフェーズバリアです。EAC 認定
    仕様●種類:位相バリア●範囲:Sentron●シリーズ:3VA2●コード番号:210-9356アズワン品番65-7801-15
  • シャフト延長 UV-P3用 25mm ZVV 1袋 10個入 EATON(イートン)

    シャフト延長 UV-P3用 25mm ZVV 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    ¥8,498税込¥9,348
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton インターロック拡張は、UV-P3 とのみ併用します。シャフト長は 25 mm です。動作温度範囲: -25 → 50 ℃
    仕様●種類:インターロック拡張●併用可能製品:UV-P3●シリーズ:ZVV●コード番号:229-9263アズワン品番65-7806-33
  • サーモスタット ハネウェル

    サーモスタット

    ハネウェル
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    UL/CSA 準拠。手動リセットバイメタル式サーモスタット。過熱の状態表示を必要とする用途向けに スイッチから熱的、電気的に絶縁されているスナップアクションのバイメタルディスクにより、通常時は閉のコンタクトを作動させます 開温度の約70 %で手動リセット可能 感熱
    仕様●オープニング温度:100℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:228-2608アズワン品番65-7807-94
  • ニュートラル端子 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS

    ニュートラル端子 3 ° F用 Sentron 3KF9

    SIEMENS
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    3KF サイズ 1 用の取り外し可能なジャンパアクセサリが付いた、Siemens ニュートラル導体 Terminal です。EAC 承認
    仕様●種類:ニュートラル導体 Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8098アズワン品番65-7816-12
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON のロード遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流遮断電流が 25 A の 3 極構成です。スイッチがグリッドから切断すると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:25A●コード番号:218-3305アズワン品番65-7826-11
  • HS1T 安全基準インターロックスイッチ 2NC Type 2 Lock IDEC(和泉電気)

    HS1T 安全基準インターロックスイッチ 2NC Type 2 Lock

    IDEC(和泉電気)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    The Idec HS1T series of products are slim safety interlock switches which are Ideal for use on large doors and large equipment requiring strong locking force。The head rotating structure can be easily rotated without removing the head to allow the actu
    仕様●通常端子構成:2NC●ロックタイプ:タイプ2●最大AC電圧:250V●シリーズ:HS1T●コード番号:213-1661アズワン品番65-7798-43
  • コントロール用アクセサリ 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4 SIEMENS

    コントロール用アクセサリ 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4

    SIEMENS
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の電流トランスは 100 / 5 A と統合されていますストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用のアクセサリです。NH00 (米国)保護クラスIP20 CE 及び EAC 認定
    仕様●種類:変流器●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●IP保護等級:IP20●コード番号:228-8182アズワン品番65-7814-93
  • ハンドル 3LD3用 Sentron 3LD9 SIEMENS

    ハンドル 3LD3用 Sentron 3LD9

    SIEMENS
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のセレクタスイッチは、黒色の 48 x 48 mm フロントプレート取り付けと、6 x 6 mm シャフト用のカップリング部品を備えた中央穴取り付け 22.5 mm を備えています。安全ブレーカのアクセサリです。UL 及び EAC 認定
    仕様●種類:セレクタスイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●コード番号:228-8147アズワン品番65-7818-39
  • 端子カバー 3VA1 回路ブレーカ用 Sentron 3VA SIEMENS

    端子カバー 3VA1 回路ブレーカ用 Sentron 3VA

    SIEMENS
    ¥6,098税込¥6,708
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Terminal カバーは、3VA1 160 用の単極に対応しています。これは 1 ユニットのアクセサリです
    仕様●種類:端子カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●コード番号:226-2825アズワン品番65-7815-74
  • 4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS

    4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9

    SIEMENS
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極。3KF SITOR サイズ 4 用の 000 / 00 アクセサリフラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定
    仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8128アズワン品番65-7818-32
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流が 160 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提
    仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH00 (米国●電流 Max:160A●コード番号:225-5391アズワン品番65-7815-68
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 630 A、4 極を使用しています。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッ
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:630A●コード番号:218-3230アズワン品番65-7802-76
  • ハンドル 8UC7111-6BD15用 青 Sentron 8UC7 SIEMENS

    ハンドル 8UC7111-6BD15用 青 Sentron 8UC7

    SIEMENS
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ 8UC7 ハンドル(マスキングフレームハンドル付き) ti-grey は、8UC7111-6BD15 用のアクセサリです。ロック可能
    仕様●種類:マスキングフレームハンドル付きハンドル(グレー)●範囲:Sentron●シリーズ:8UC7●ハンドルの色:青●コード番号:213-1417アズワン品番65-7796-79
  • リミットスイッチZCD31 TELEMECANIQUE SENSORS

    リミットスイッチZCD31

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    OsiSense XCリミットスイッチボディ。Telemecanique OsiSense XCシリーズリミットスイッチボディは、ZCKリミットスイッチヘッドとアクチュエータを組み合わせることで完全なリミットスイッチアセンブリを構成できます。特長と利点。スナップ式コンタクト(強制開離動
    仕様●回路:3極●通常端子構成:2NO/1NC●電流 Max:6A●材質:ZamakR Zinc Alloy●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●シリーズ:OsiSense XC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:31mm●幅:30mm●コード番号:125-8480アズワン品番65-7839-46
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 125 A、4 極を使用します。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:125A●コード番号:218-3190アズワン品番65-7825-81
  • ヒューズ付き端子台 ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 31mm Sentron 3NP SIEMENS

    ヒューズ付き端子台 ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 31mm Sentron 3NP

    SIEMENS
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON アクセサリは、3NP1 ヒューズスイッチ遮断器用です。ブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。
    仕様●種類:電源 Terminal●併用可能製品:ヒューズスイッチ遮断器 3NP1●シリーズ:3NP●コード番号:213-1373アズワン品番65-7796-84
  • サーモスタット ハネウェル

    サーモスタット

    ハネウェル
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    7日以内出荷
    Honeywell - 3455RC。Honeywell 3455RCシリーズのサーモスタットは、コピー機、電源、通信、オーブンなどの用途に適しています。 どのモデルも信頼性が高く、耐久性があります。自動リセット 銀 / ニッケル合金
    仕様●オープニング温度:102℃●クロージング温度:85℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:821-3481アズワン品番65-7843-01
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流が 63 A、極数が 4 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチや
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD2●電流 Max:63A●コード番号:218-3166アズワン品番65-7802-03
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

    SIEMENS
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成で 80 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH000 、NH00●電流 Max:80A●コード番号:218-3255アズワン品番65-7825-59
  • スイッチ遮断器補助スイッチ シュナイダーエレクトリック

    スイッチ遮断器補助スイッチ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Schneider Electric TeSys シリーズは、低電圧遮断スイッチ用で、高い性能を備えた通常開極です。最大電流 63 A で、ドアに取り付けます。1 NO コンタクト 1760 ° F ( 960 ℃ )の耐火性●コード番号:203-6910アズワン品番65-7836-23

『セーフティスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

セーフティスイッチその他関連用品