絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • RS PRO(35)
  • omron(オムロン)(27)
  • SIEMENS(18)
  • 三菱電機(16)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • ワゴジャパン(1)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ IDEC(和泉電気)

    FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ

    IDEC(和泉電気)
    87,980税込96,778
    1個
    4日以内出荷
    12ポイントのオンボードI/Oおよび20ポイントの拡張可能I/O。8入力(シンク/ソース)、I12-I13はDIまたはAIとして設定可能。4ポイント2Aリレー出力。動作温度範囲:-20~+55℃。480 x 272ピクセル、1,600万色表示。PCAPガラストップHMIデザイン、シルバーベゼル。MQTT、EtherNet/IP、Modbus TCP/IP、BACnet/IP、Webサーバー、メール、Twitter/X、FTPなど対応。RTD/熱電対、PIDおよびPWM制御
  • FC6A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形プログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。 Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。 幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。 新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値 アプリケーションの提案が可能です。 最大10段、63台の増設モジュールを接続可能 Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)
  • FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ IDEC(和泉電気)

    FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ

    IDEC(和泉電気)
    87,980税込96,778
    1個
    4日以内出荷
    14オンボードI/Oおよび拡張可能なI/O。8入力(シンク/ソース)、I12-I13はDIまたはAIとして設定可能。4点トランジスターソースおよび2点アナログ出力。動作温度:-20~+55℃。480 x 272ピクセル表示解像度。PCAPガラストップHMIデザイン シルバーベゼル。RTD/熱電対、PIDおよびPWM制御。リモートアクセス、FTP、メール、モバイルアプリおよびカスタムウェブページ
  • FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ IDEC(和泉電気)

    FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ

    IDEC(和泉電気)
    87,980税込96,778
    1個
    4日以内出荷
    14点のオンボードI/Oおよび22点の拡張可能なI/O。8入力(シンク/ソース)、I12-I13はDIまたはAIとして設定可能。4点トランジスターシンクおよび2点アナログ出力。動作温度:-20~+55℃。480 x 272ピクセル、1600万色表示。PCAPガラストップHMIデザイン、ブラックベゼル。MQTT、EtherNet/IP、Modbus TCP/IP、BACnet/IP、Webサーバー、メール、Twitter/X、FTPなど対応。RTD/熱電対、PIDおよびPWM制御
  • FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ IDEC(和泉電気)

    FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ

    IDEC(和泉電気)
    87,980税込96,778
    1個
    4日以内出荷
    14ポイントのオンボードI/Oおよび22ポイントの拡張可能なI/O。8入力(シンク/ソース)、I12-I13はDIまたはAIとして設定可能。4ポイントトランジスターシンクおよび2ポイントアナログ出力。動作温度:-20~+55 ℃。480 x 272ピクセル、1600万色表示。PCAPガラストップHMIデザイン、シルバーベゼル。MQTT、EtherNet/IP、Modbus TCP/IP、BACnet/IP、Webサーバー、メール、Twitter/X、FTPなど対応。RTD/熱電対、PIDおよびPWM制御対応
  • FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ IDEC(和泉電気)

    FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ

    IDEC(和泉電気)
    87,980税込96,778
    1個
    4日以内出荷
    14点のオンボードI/Oおよび22点の拡張可能I/O。8入力(シンク/ソース)、I12-I13はDIまたはAIとして設定可能。4点トランジスターソース出力および2点アナログ出力。動作温度範囲:-20~+55℃。480 x 272ピクセル、1600万色表示。PCAPガラストップHMIデザイン、ブラックベゼル。MQTT、EtherNet/IP、Modbus TCP/IP、BACnet/IP、Webサーバー、メール、Twitter/X、FTPなど対応。RTD/熱電対、PIDおよびPWM制御対応
  • FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ IDEC(和泉電気)

    FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ

    IDEC(和泉電気)
    7,998税込8,798
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    豊富な接続インターフェイスとアナログ・デジタル入出力を搭載。PLCと表示器を使用する場合と比べ、コストダウン&コンパクト。幅広い使用環境でも対応するタフなコントローラ。美しさと機能性が調和した表示機能。様々な制御に対応したコントロール機能。様々なデバイスにつながりアプリケーションを実現。作画とラダーのプログラミングを1つのソフトウェアで

PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります

PLC本体ユニット