カテゴリ
絞り込み
極数
ブランド
- 3M(スリーエム)(27)
- AMPHENOL(118)
- Aratas(旧:omron)(15)
- ASSMANN WSW(21)
- CVILUX(16)
- FCT - A MOLEX COMPANY(111)
- GB[制御機器](21)
- JAE(日本航空電子工業)(39)
- LINKMAN(19)
- MH CONNECTORS(49)
- NORCOMP(67)
- omron(オムロン)(34)
- RS PRO(176)
- SAMTEC(81)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(94)
- ハーティング(255)
- ワイドミュラー(16)
- 三桂製作所(44)
- 廣杉計器(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル AMPLIMITE シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷
TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル Amplimite 0.050 シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様SCSI D-Subコネクタ用のスプリングラッチを装備したAMPLIMITE .050シリーズIIIシールドバックシェルキット. AMPLIMITE .050シリーズIIIシールドSCSI (50極及び68極) D-Subバックシェルキットには、銅めっきにニッケルを施した亜鉛製の上部及び下部のバックシェル、ステンレススチール製スプリングラッチ(2個)、ステンレススチール製2-56ねじ(2個)、ニッケルめっきにスズが施されたストレインリリーフステープル(1個)が含まれています。 このAMPLIMITE .050シリーズIII D-Subバックシェルキットは、ストレートタイプの接続口2つと、角度付きタイプの接続口1つを用意しており、様々なケーブル径に対応します。 (詳細については、メーカーWebサイトのテーブルとデータシートをご覧ください。)色シルバーシリーズAmplimite 0.050材質(ハウジング)亜鉛コンタクト数68ストレインリリーフありボディ向きストレート
TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル ADK Series シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥12,980~税込¥14,278~1袋(5個)7日以内出荷仕様ADKバックシェル. ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャストのADKバックシェルは、シェル、ジャックスクリュー、及びケーブル径4、5、7、9 mmに対応するケーブルグロメットから構成される完全なキットとして提供されます。 これらのバックシェルには、セルフタッピングT10ねじが付属します。適合するドライバは、 : 736-181 736-181 です。色シルバーシリーズADK SeriesRoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり
TE Connectivity D-subコネクタコンタクト Amplimite HD-20シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,498税込¥2,7481袋(10個)7日以内出荷仕様AMPLIMITE D-SubコネクタHD-20シリーズ20 DF COSIスナップイン圧着コンタクト. HD-20シリーズのケーブル取り付けD-Subコネクタに使用するAMPLIMITE 20 DF COSIスナップイン圧着コンタクトです。 20 DF COSIスナップイン圧着ピンコンタクトは0.76 μmの金めっき付き黄銅製、20 DF COSIスナップイン圧着ソケットコンタクトは0.76 μmの金めっき付きりん青銅製です。シリーズAMPLIMITE HD-20端子種別圧着ケーブル28 ~ 24 AWG材質(コンタクト)真鍮オス・メスオス
TE Connectivity ネジロックキット UNC 4-40 D-subコネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様TE Connectivityねじロックキット、D-Subコネクタ用全長(mm)13.5ねじ長さ(mm)5.4コネクタ形状D-サブスレッドUNC4-40スクリュー【ヘッド】六角RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダー【ねじロック】メス
TE Connectivity Screw Lock UNC 4-40 D-subコネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥199,800税込¥219,7801袋(250個)7日以内出荷仕様TE Connectivityねじロックキット、D-Subコネクタ用コネクタ形状D-サブスレッドUNC4-40RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft オスーメス変換アダプタ ジェンダーチェンジャー f用途 15極D-Subコネクタ
SWITCHCRAFT¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷仕様EH放送シリーズパネル取り付けコネクタ. 標準XLRハウジング 1つのパネル切抜きにより、複数のフォーマットを取り付け可能 システムの統合、業務用オーディオ、AV、及びデータ 標準XLR斜めノックアウト穴から取り付けることにより、設置者は、カスタムドリルなしで、異なるフォーマットを標準のノックアウト済みプレート又はラックに簡単に組み込むことが可能。RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプジェンダーチェンジャー併用可能製品15極D-Subコネクタ
Schneider Electric D-subコネクタ Sub-D9メスコネクタ Modicon M340自動制御PLC用
シュナイダーエレクトリック¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様【応用例】空港、 セメント、 エネルギー、 水力、 冶金、 鉱山、 石油化学、 トンネル、 水処理Schneider CANopen D-Subコネクタ. IP20保護等級のCANopenメス9極Sub-Dストレートコネクタです。範囲CANOpenアクセサリタイプSub-D9メスコネクタ
Dサブコネクタ
サンキューテクノス¥99税込¥1091個当日出荷リード線はんだ付けタイプ EIAJ RC5204に適合した4Pコネクタのジャック側です。 パネルにワンタッチで取り付け可能です。用途監視カメラなど仕様コンタクトセックス:Female形状外観:パネル付け、篏合部:角型極数4定格(AC)30V/0.5A、(DC)30V/0.5Aコネクタ形状相手側:E4-191J-150、E4-191J-160、E4-191J-170、E4-119J、E4-125J、E4-150J、E4-151J接続方法リード線はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)すずRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6
TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20シリーズ 20 メス 圧着 スズ上に金めっき
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,898税込¥3,1881袋(50個)7日以内出荷仕様ジェンダー = メスコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = スズ上に金ケーブルサイズ = 24 → 20 AWGシリーズ = AMPLIMITE HDP-20コンタクトサイズ = 20端子方法 = 圧着AMPLIMITE D-SubコネクタHDP-20シリーズ20 DF圧着スナップコンタクト. HDP-20サイズ20 DF精密成形圧着スナップインコンタクト製品(AMPLIMITE D-Subコネクタシステムで使用)。 コンタクトには、圧着工具(品番< 446-816') 446-816 、挿入 / 抜き取り工具(品番< 446-822') 446-822 を使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル ADK シリーズ 45 ° 9 極 ABS, シルバー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様コンタクト数 = 9D-Subシェルサイズ = Eボディ向き = 45 °色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = ADKTE Connectivity ADKシリーズRFI / EMIニッケルめっきプラスチックバックシェル. ADKシリーズRFI / EMIシールド付き2ピースニッケルめっきプラスチックバックシェル / ケーブルクランプです。 このADKシリーズRFI / EMIシールド付き2ピースニッケルめっきプラスチックバックシェルは、ニッケルめっきを施したUL94 V0 ABS樹脂製です。ねじサイズは4-40で、ケーブル直径4 → 13 mmが適合します。 ねじ、リテーナークリップ及びグロメットが付属します。 品番x-2198617-xのケーブル出口引き出し角度は180 ° 品番x-2198618-xのケーブル出口引き出し角度は45 °RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル AMPLIMITE シリーズ 50 極 亜鉛合金, シルバー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 50ハウジング材質 = 亜鉛合金色 = シルバーシリーズ = Amplimiteジャックスクリューは別途購入が必要 シールドバックシェルはクリンチナットのコネクタ ハウジングに対応していません. AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDEシリーズ、HDP RFI/EMIストレート出口シールドバックシェル. AMPLIMITEストレート出口2ピースRFI/EMIシールドバックシェルキット又はダイキャスト又は金属めっきプラスチックシールド付きケーブルクランプは、HDE金属シェル及びHDP金属シェル(スズめっきのみ)D-subケーブル取り付けコネクタに使用します。 さまざまなシェルサイズ及びケーブル径に対応しています。詳細については、表を参照してください。 品番 5745171-x 、 5745172-x 、 5747173-x 、 5745174-x 及び 5745175-x は光沢銅シェル上に光沢ニッケルめっきの亜鉛合金シールドが付属しています。 品番 5745854-x 、 5747099-x 、 5745833-x 、 5747100-x 及び 5748677-x は光沢銅シェル上に光沢ニッケルめっきの熱プラスチックシールドが付属しています。 キットにはそれぞれ、亜鉛めっきステンレススチール4-4- 半丸ねじ、六角ナット、及び4-40取り付けねじが付属しています。 品番< 680-9355') 680-9355/には、グロメット4が付属しています。 フェルールについては、品番< 718-0730') 718-0730/、< 745-5791') 745-5791/、及び< 680-9383') 680-9383/を参照 2ピーススプリングラッチについては、品番< 450-9321') 450-9321/を参照RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ TE Connectivity, オス, 68極
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,398税込¥4,8381個欠品中仕様コンタクト数 = 68ジェンダー = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.54mmハウジング材質 = PBT長さ = 63.9mm幅 = 9.3mm深さ = 10.3mm寸法 = 63.9 x 9.3 x 10.3mmシリーズ = Amplimite .050 IIIAMPLIMITE D-Subコネクタ、.050シリーズII、基板プラグヘッダ. 優れたEMI / RFI保護機能を備えている、中心線が1.27 mmのAMPLIMITEシリーズ.050シリーズII垂直実装基板D-Subヘッダです。このAMPLIMITEシリーズ.050シリーズII D-Sub基板ヘッダは、銅めっき亜鉛ダイキャスト上にニッケルを施し、フル金属シェル、黒色熱可塑樹脂GFハウジング、ボードロックを備え、金めっきリン青銅コンタクトを事前に取り付けています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity メスねじロック AMPLIMITE シリーズ f用途 D-subコネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥649税込¥7141個翌々日出荷仕様アクセサリタイプ = メスねじロック併用 = D-subコネクタシリーズ = AMPLIMITEAMPLIMITE D-Subコネクタ.050シリーズメスねじロック / キット. AMPLIMITE .050シリーズD-Sub基板ライトアングル / 縦型取り付けレセプタクルヘッダ及びパネル取り付けプラグ / レセプタクルヘッダ用の、ステンレススチールねじロックキット(キットごとに2個のネジロック)です。 ねじのサイズと長さについては、テーブルを参照してください。 品番< 717-4511') 717-4511/はライトアングル基板実装コネクタ用に推奨 品番< 717-4495') 717-4495/及び< 680-9399') 680-9399/は、スプリングラッチタイプ又はジャックスクリュータイプのケーブルコネクタに対応できる、ラッチ又はラッチとレールが付いた基板実装又はパネル取り付けコネクタ用に推奨 品番< 680-9395') 680-9395/は、厚さ1.19 mmのパネルに取り付けられたAMPLIMITE .050シリーズスリムラインD-Subコネクタと共に使用するために推奨RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity メスねじロック AMPLIMITE シリーズ f用途 D-subコネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = メスねじロック併用 = D-subコネクタシリーズ = AMPLIMITEAMPLIMITE D-Subコネクタその他のメスねじロック及びねじロックキット. AMPLIMITE D-subコネクタで使用する、個々のねじロック及びねじロックキット製品。 これらのAMPLIMITEねじロックには、様々なねじサイズとねじ長が揃っています。詳細は表を参照してください。 ねじロックは個別又はキットで購入可能です。 ねじロックキットは1個のねじロックアセンブリで構成されています。各ねじロックアセンブリはねじロック、六角ナット、ロックワッシャ、及び平ワッシャ各1個で構成されています。ただし、品番< 680-9257') 680-9257/及び< 782-6238') 782-6238/に平ワッシャは含まれていません。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity メスねじロック AMPLIMITE シリーズ f用途 D-subコネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = メスねじロック併用 = D-subコネクタシリーズ = AMPLIMITEAMPLIMITE D-Subコネクタその他のメスねじロック及びねじロックキット. AMPLIMITE D-subコネクタで使用する、個々のねじロック及びねじロックキット製品。 これらのAMPLIMITEねじロックには、様々なねじサイズとねじ長が揃っています。詳細は表を参照してください。 ねじロックは個別又はキットで購入可能です。 ねじロックキットは1個のねじロックアセンブリで構成されています。各ねじロックアセンブリはねじロック、六角ナット、ロックワッシャ、及び平ワッシャ各1個で構成されています。ただし、品番< 680-9257') 680-9257/及び< 782-6238') 782-6238/に平ワッシャは含まれていません。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20シリーズ 20 メス 圧着
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥499税込¥5491袋(10個)7日以内出荷仕様ジェンダー = メスコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 28 → 24 AWGコンタクトタイプ = シグナルシリーズ = AMPLIMITE HDP-20コンタクトサイズ = 20端子方法 = 圧着長さ = 14.35mmAMPLIMITE D-SubコネクタHDP-20シリーズ20 DF圧着スナップコンタクト. HDP-20サイズ20 DF精密成形圧着スナップインコンタクト製品(AMPLIMITE D-Subコネクタシステムで使用)。 コンタクトには、圧着工具(品番< 446-816') 446-816 、挿入 / 抜き取り工具(品番< 446-822') 446-822 を使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応
圧着タイプD-subコネクタ, オス, 15 極 TE Connectivity
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥499税込¥5491個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = オスボディ向き = ストレートハウジング材質 = 鋼シリーズ = AMPLIMITE HDP-20寸法 = 39.14 x 17.7 x 12.55mm長さ = 39.14mm最低使用温度 = -55℃AMPLIMITE D-SubケーブルコネクタHDP-20圧着スナップインコンタクトシリーズ. 標準ケーブル取り付け用のAMPLIMITE HDP-20圧着式スナップインコンタクトD-Subプラグ及びレセプタクルコネクタです。 これらのAMPLIMITE HDP-20圧着式スナップインD-Subコネクタは、94V-0等級の黒色熱可塑性インサートを装備しており、接地インデントあり / なしのスズ又は亜鉛めっきスチール製シェルが採用されています(詳細については表を参照)。 複数の取り付けオプションも用意しており、標準の 3.05 mm穴又はクリンチナットを選択できます(詳細については表を参照)。 AMPLIMITE HDP-20 D-Subプラグケーブルコネクタは、20 DFピンコンタクトを受け入れ、AMPLIMITE HDP-20 D-Subレセプタクル ケーブル コネクタは、サイズ20 DFソケットコンタクトについては、代表品番< 446-787') 446-787/を参照してください。 これらのHDP-20圧着スナップインD-Subケーブルコネクタは、HDEやHDPシリーズのケーブル取り付けD-Subコネクタ、HD-20 D-Sub基板実装コネクタとかん合します。 適合するバックシェルやケーブルクランプについては、代表品番< 450-9113') 450-9113/、< 450-9157') 450-9157/、< 680-9276') 680-9276/、< 717-4596') 717-4596/、< 680-9131') 680-9131/を参照してください。 オスねじリテーナーについては代表品番< 450-9208') 450-9208/、< 717-4498') 717-4498/を参照 メスねじロックについては代表品番< 717-4543') 717-4543/、< 450-9270') 450-9270/を参照 ロックポストアセンブリについては品番< 450-9365') 450-9365/を参照 スプリングラッチについては、品番< 450-9321') 450-9321/を参照 ねじ穴からブロックのラッチまで代表品番< 450-9371') 450-9371/を参照 マイナス形の穴やスルーホールでのラッチブロックについては、品番< 680-9392') 680-9392/を参照. 通信/データインターフェイスに最適 スズ又は亜鉛めっきシェル 高い保持力のコンタクト、シェル絶縁物の背後にはめ込み可能RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル ADK Series シリーズ ストレート 25 極 亜鉛
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥9,698税込¥10,6681袋(5個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 25D-Subシェルサイズ = Bボディ向き = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = ADK SeriesADKバックシェル. ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャストのADKバックシェルは、シェル、ジャックスクリュー、及びケーブル径4、5、7、9 mmに対応するケーブルグロメットから構成される完全なキットとして提供されます。 これらのバックシェルには、セルフタッピングT10ねじが付属します。適合するドライバは、< 736-181') 736-181/です。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ストレインリリーフ HDF シリーズ f用途 50極D-Subコネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥319税込¥3511個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ストレインリリーフ併用 = 50極D-Subコネクタシリーズ = HDFAMPLIMITEシリーズHDF-20 IDC D-Subコネクタストレインリリーフ. フラットリボンケーブル対応のHDF-20シリーズのD-Subコネクタで使用する、AMPLIMITEストレインリリーフ又はケーブルスタビライザです。 黒色熱可塑性で、90 °のケーブル出口を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro D-subコネクタダストキャップ 黒 25極
RS PRO¥749税込¥8241袋(5個)当日出荷仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 25素材 = カーボンブラック強化PP色 = 黒静電気防止ダストカバー. ケーブルアクセサリ、コンピュータ周辺機器、又はDコネクタを備えているあらゆるデバイスで使用可能. 静電気を防止し、物理的及び化学的損傷から保護RoHS指令(10物質対応)対応
IDC D-subコネクタ RS Pro, Socket, 25 極
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 25ボディ向き = ストレートピッチ = 2.77mmコンタクトめっき = 金ハウジング材質 = メタル定格電流 = 1A寸法 = 18.2 x 12.55mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +85℃低プロファイル金属製ボディ. 選択可能な0.8 μm金めっきピンRoHS指令(10物質対応)対応
IDC D-subコネクタ RS Pro, Socket, 15 極
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 15ボディ向き = ストレートピッチ = 2.77mmコンタクトめっき = 金ハウジング材質 = メタル定格電流 = 1A最低使用温度 = -55℃低プロファイル金属製ボディ. 選択可能な0.8 μm金めっきピンRoHS指令(10物質対応)対応
IDC D-subコネクタ RS Pro, Plug, 25 極
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 25ボディ向き = ストレートピッチ = 2.77mmコンタクトめっき = 金ハウジング材質 = メタル最低使用温度 = -55℃低プロファイル金属製ボディ. 選択可能な0.8 μm金めっきピンRoHS指令(10物質対応)対応
IDC D-subコネクタ RS Pro, Plug, 15 極
RS PRO¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 15ボディ向き = ストレートピッチ = 2.77mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金ハウジング材質 = メタル寸法 = 33.32 x 18.35 x 12.55mm深さ = 12.55mm長さ = 33.32mm最低使用温度 = -55℃低プロファイル金属製ボディ. 選択可能な0.8 μm金めっきピンRoHS指令(10物質対応)対応
IDC D-subコネクタ RS Pro, Socket, 9 極
RS PRO¥549税込¥6041個翌々日出荷仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 9ボディ向き = ストレートピッチ = 2.77mmコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = サーモプラスチック定格電流 = 3A定格電圧 = 250 V ac寸法 = 30.8 x 12.5 x 5.9mm深さ = 5.9mm長さ = 30.8mm最低使用温度 = -55℃プラスチックボディ. プラスチックボディプラグとソケットDコネクタ、ストレインリリーフ付き 0.8 μm金めっきコンタクト 量産工具については、品番< 426-3160') 426-3160/及び関連する工具を参照RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro D-subコネクタ用バックシェル ストレート 37 極 PET
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様コンタクト数 = 37D-Subシェルサイズ = Cボディ向き = ストレートストレインリリーフ = ありD-sub用 プラスチックフード (メタライズド). EMI/RFI干渉に対する防護性能を向上したメタライズド ABSバックシェル カバーに取り付けられた突き出しにより上部あるいは側面からのケーブル導入が可能 2本のジャッキねじ、カバー固定ねじおよびケーブル クランプ付RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro D-subコネクタ用バックシェル ストレート 15 極 PET
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷仕様コンタクト数 = 15D-Subシェルサイズ = Aボディ向き = ストレートストレインリリーフ = ありD-sub用 プラスチックフード (メタライズド). EMI/RFI干渉に対する防護性能を向上したメタライズド ABSバックシェル カバーに取り付けられた突き出しにより上部あるいは側面からのケーブル導入が可能 2本のジャッキねじ、カバー固定ねじおよびケーブル クランプ付RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro D-subコネクタ用バックシェル ストレート 15 極 PET, 黒
RS PRO¥589税込¥6481個翌々日出荷仕様コンタクト数 = 15D-Subシェルサイズ = Aボディ向き = ストレート色 = 黒ねじ止め式カバー. ほとんどの標準及び圧着Dコネクタに適したケーブル/パネル間アダプタシステム モールドNoryl(黒)製、UL94V-0適合 ジャックスクリューとメスネジロックアセンブリを使用して固定可能 取り外し可能なノックアウトとケーブル保持により、サイド又はトップケーブルエントリが可能 動作温度範囲は-20℃~+75℃RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 37極
RS PRO¥14,980税込¥16,4781袋(5個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Cボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77mm幅 = 10.85mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃ストレートプラグ/ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ BS9523、F0010、F0018に適合 はんだバケットタイプのコンタクトとアース用フィンガー付きのプラグシェルにより、RFI/EMIから確実に保護RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, オス, 37極
RS PRO¥5,398税込¥5,9381袋(5個)当日出荷仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Cハウジング材質 = 鋼定格電流 = 5Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.77mm長さ = 69.35mm寸法 = 69.35 x 10.82 x 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃錫めっきシェル、プラグ/ソケット. コスト削減のためのスタンプ処理および成形 高度なEMI / RFI保護RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 25極
RS PRO¥10,980税込¥12,0781袋(5個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Bボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77mm幅 = 10.85mm寸法 = 53.04 x 10.85 x 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃ストレートプラグ/ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ BS9523、F0010、F0018に適合 はんだバケットタイプのコンタクトとアース用フィンガー付きのプラグシェルにより、RFI/EMIから確実に保護
D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, オス, 25極
RS PRO¥11,980税込¥13,1781袋(5個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付けタイプ = パネルマウントハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77mm長さ = 53.04mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃ストレートプラグ/ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ BS9523、F0010、F0018に適合 はんだバケットタイプのコンタクトとアース用フィンガー付きのプラグシェルにより、RFI/EMIから確実に保護RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 15極
RS PRO¥5,698税込¥6,2681袋(5個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Aハウジング材質 = 鋼定格電流 = 5Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77mm幅 = 10.85mm寸法 = 39.14 x 10.85 x 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃ストレートプラグ/ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ BS9523、F0010、F0018に適合 はんだバケットタイプのコンタクトとアース用フィンガー付きのプラグシェルにより、RFI/EMIから確実に保護RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, オス, 15極
RS PRO¥4,598税込¥5,0581袋(5個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77mm幅 = 10.72mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃ストレートプラグ/ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ BS9523、F0010、F0018に適合 はんだバケットタイプのコンタクトとアース用フィンガー付きのプラグシェルにより、RFI/EMIから確実に保護RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, オス, 9極
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(5個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eハウジング材質 = 鋼定格電流 = 5Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77mm長さ = 30.81mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃ストレートプラグ/ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ BS9523、F0010、F0018に適合 はんだバケットタイプのコンタクトとアース用フィンガー付きのプラグシェルにより、RFI/EMIから確実に保護RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro D-subコネクタ用バックシェル ストレート 50 極 PET, 黒
RS PRO¥8,998税込¥9,8981袋(10個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 50ハウジング材質 = PETボディ向き = ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = あり標準ジャックスクリュー2個、フィンガー操作のジャックスクリュー2個、サイド又はトップケーブルエントリに変更可能なスチール製の内蔵ケーブルクランプ. ねじ止め式カバー、ジャックスクリュー付き. 金属シェルDコネクタにのみ対応 UL94V-0クラスのポリエステル製(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro D-subコネクタ用バックシェル ストレート 25 極 PET, 黒
RS PRO¥7,698税込¥8,4681袋(10個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 25D-Subシェルサイズ = Bボディ向き = ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = あり標準ジャックスクリュー2個、フィンガー操作のジャックスクリュー2個、サイド又はトップケーブルエントリに変更可能なスチール製の内蔵ケーブルクランプ. ねじ止め式カバー、ジャックスクリュー付き. 金属シェルDコネクタにのみ対応 UL94V-0クラスのポリエステル製(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro D-subコネクタ用バックシェル ストレート 9 極 PET, 黒
RS PRO¥9,398税込¥10,3381袋(10個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 9D-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = あり標準ジャックスクリュー2個、フィンガー操作のジャックスクリュー2個、サイド又はトップケーブルエントリに変更可能なスチール製の内蔵ケーブルクランプ. ねじ止め式カバー、ジャックスクリュー付き. 金属シェルDコネクタにのみ対応 UL94V-0クラスのポリエステル製(黒)RoHS指令(10物質対応)対応