カテゴリ
絞り込み
極数
ブランド
- 3M(スリーエム)(27)
- AMPHENOL(118)
- Aratas(旧:omron)(15)
- ASSMANN WSW(21)
- CVILUX(16)
- FCT - A MOLEX COMPANY(111)
- GB[制御機器](21)
- JAE(日本航空電子工業)(39)
- LINKMAN(19)
- MH CONNECTORS(49)
- NORCOMP(67)
- omron(オムロン)(34)
- RS PRO(176)
- SAMTEC(81)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(94)
- ハーティング(255)
- ワイドミュラー(16)
- 三桂製作所(44)
- 廣杉計器(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Micro D-Subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 37極
RS PRO¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = メスDコネクタタイプ = Micro-Dコネクタ取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレート定格電流 = 3Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金幅 = 7.57mm深さ = 10.64mmコンタクトサイズ = 0.127 μ最高使用温度 = +135℃最低使用温度 = -55℃450 mmカラーコード ワイヤで終端、コネクタをロックするステンレス製ジャッキねじとポストは別売。. Micro-D プラグ/ソケット (ケーブル付). ガラス入りポリエステル絶縁体付き切削アルミニウム シェル ハウジングで高いEMI/RFI保護性能を実現 コネクタはピンの識別用
Micro D-Subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 9極
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスDコネクタタイプ = Micro-Dコネクタ取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート定格電圧 = 250 V dcコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77mm長さ = 19.94mm深さ = 7.82mm最高使用温度 = +135℃最低使用温度 = -55℃450 mmカラーコード ワイヤで終端、コネクタをロックするステンレス製ジャッキねじとポストは別売。. Micro-D プラグ/ソケット (ケーブル付). ガラス入りポリエステル絶縁体付き切削アルミニウム シェル ハウジングで高いEMI/RFI保護性能を実現 コネクタはピンの識別用
RS Pro レバーロック f用途 9 → 37極D-Subコネクタ
RS PRO¥729税込¥8021袋(2個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = レバーロック併用可能製品 = 9 → 37極D-Subコネクタロックレバー. 非常に使いやすいメカニズム ペアで販売RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro D-subコネクタ用バックシェル ストレート 15 極 ナイロン, 黒
RS PRO¥479税込¥5271個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 15ハウジング材質 = ナイロンボディ向き = ストレート色 = 黒ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード. このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。 金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ミニジェンダーチェンジャー MNGC シリーズ f用途 15極D-Subコネクタ
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ミニジェンダーチェンジャー併用 = 15極D-Subコネクタシリーズ = MNGCD-subジェンダチェンジャ(薄型). 省スペース型ジェンダーチェンジャー 各種ピン数に対応した製品群を用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ヌルモデムアダプタ f用途 25極D-Subコネクタ
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ヌルモデムアダプタ併用 = 25極D-Subコネクタヌル モデム. データ送受信クロスオーバー用25ピンDコネクタモデムアダプター ピン2と3はクロスオーバー(2-3/3-2)するが、他は全てピン対ピンで配線 PVCシェル部はRFI/EMI干渉から完全にシールドRoHS指令(10物質対応)対応
IDC D-subコネクタ RS Pro, Socket, 25 極
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 25ピッチ = 1.27mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = メタル定格電流 = 1A定格電圧 = 250 V ac寸法 = 53.05 x 17.1 x 12.55mm深さ = 12.55mm長さ = 53.05mm幅 = 17.1mm業務用ピッチスズめっき. すずめっきとEMI / RFI保護のためのアース用かしめが施された、低プロファイルコネクタです。. フラットリボンケーブル(26-28 awgワイヤ)で大量の終端処理を高速に実施 コンタクト定格1 A、接触抵抗15 mΩ BS9523及びMILΩCΩ24308サイズに準拠 ストレインリリーフクランプ付きRoHS指令(10物質対応)対応
IDC D-subコネクタ RS Pro, Socket, 37 極
RS PRO¥4,998税込¥5,4981袋(5個)7日以内出荷仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 37ピッチ = 1.27mmコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = メタル定格電流 = 1A業務用ピッチスズめっき. すずめっきとEMI / RFI保護のためのアース用かしめが施された、低プロファイルコネクタです。. フラットリボンケーブル(26-28 awgワイヤ)で大量の終端処理を高速に実施 コンタクト定格1 A、接触抵抗15 mΩ BS9523及びMILΩCΩ24308サイズに準拠 ストレインリリーフクランプ付きRoHS指令(10物質対応)対応
IDC D-subコネクタ RS Pro, Plug, 37 極
RS PRO¥4,598税込¥5,0581袋(5個)7日以内出荷仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 37ピッチ = 1.27mmコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = メタル定格電流 = 1A定格電圧 = 250 V ac寸法 = 69.4 x 17.58 x 12.55mm深さ = 12.55mm長さ = 69.4mm幅 = 17.58mm業務用ピッチスズめっき. すずめっきとEMI / RFI保護のためのアース用かしめが施された、低プロファイルコネクタです。. フラットリボンケーブル(26-28 awgワイヤ)で大量の終端処理を高速に実施 コンタクト定格1 A、接触抵抗15 mΩ BS9523及びMILΩCΩ24308サイズに準拠 ストレインリリーフクランプ付きRoHS指令(10物質対応)対応
IDC D-subコネクタ RS Pro, Plug, 25 極
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 25ピッチ = 1.27mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = 鋼定格電流 = 1A定格電圧 = 250 V ac寸法 = 53.05 x 17.1 x 12.55mm深さ = 12.55mm長さ = 53.05mm幅 = 17.1mm業務用ピッチスズめっき. すずめっきとEMI / RFI保護のためのアース用かしめが施された、低プロファイルコネクタです。. フラットリボンケーブル(26-28 awgワイヤ)で大量の終端処理を高速に実施 コンタクト定格1 A、接触抵抗15 mΩ BS9523及びMILΩCΩ24308サイズに準拠 ストレインリリーフクランプ付きRoHS指令(10物質対応)対応
IDC D-subコネクタ RS Pro, Plug, 15 極
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(5個)当日出荷仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 15ピッチ = 2.54mmコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = メタル定格電流 = 1A業務用ピッチスズめっき. すずめっきとEMI / RFI保護のためのアース用かしめが施された、低プロファイルコネクタです。. フラットリボンケーブル(26-28 awgワイヤ)で大量の終端処理を高速に実施 コンタクト定格1 A、接触抵抗15 mΩ BS9523及びMILΩCΩ24308サイズに準拠 ストレインリリーフクランプ付きRoHS指令(10物質対応)対応
太陽光発電用 WM4C オスコネクタ
ワイドミュラー¥43,980税込¥48,3781セット(100個)当日出荷持続信頼性:優れた温度特性を持つIP67耐環境コネクタです。 太陽光発電設備が設置されるような悪環境でも信頼性の高い接続を提供できます。 施工性:ケーブルストリッパー、圧着工具、PVコネクタの組立に便利な組立サポートツールなど、現場作業に最適な作業性に優れた工具も提供します。 互換性 :WM4は、市場で販売されている多くのPVコネクタと互換性があり、既存設備の改良やメンテナンス時に置換え可能です。用途太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続にトラスコ品番856-9013形状ストレート質量(g)13.8種類丸型適合規格2PfG1169/08.07 & EN 50618:2014定格電圧(V)DC1500(IEC)定格電流(A)35保護等級IP65&IP67/IP2x連続使用温度(℃)-40~85接続可能電線(mm2)4~6ケーブル外径(Φmm)5.5~7汚染度(使用環境)II取得規格TUV(DIN EN 50521)コンタクト形状メス結線方法圧着
太陽光発電用 WM4C メスコネクタ
ワイドミュラー¥43,980税込¥48,3781セット(100個)当日出荷持続信頼性:優れた温度特性を持つIP67耐環境コネクタです。 太陽光発電設備が設置されるような悪環境でも信頼性の高い接続を提供できます。 施工性:ケーブルストリッパー、圧着工具、PVコネクタの組立に便利な組立サポートツールなど、現場作業に最適な作業性に優れた工具も提供します。 互換性 :WM4は、市場で販売されている多くのPVコネクタと互換性があり、既存設備の改良やメンテナンス時に置換え可能です。用途太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続にトラスコ品番856-9012形状ストレート質量(g)11.6種類丸型適合規格2PfG1169/08.07 & EN 50618:2014定格電圧(V)DC1500(IEC)定格電流(A)35保護等級IP65&IP67/IP2x連続使用温度(℃)-40~85接続可能電線(mm2)4~6ケーブル外径(Φmm)5.5~7汚染度(使用環境)II取得規格TUV(DIN EN 50521)コンタクト形状オス結線方法圧着
Han 3Aコネクタ(ネジ端子)
ハーティング¥19,980~税込¥21,978~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷形状ストレートサイズ3A種類角型極数3定格電圧(V)230/400定格電流(A)10導体断面積(mm2)0.75~1.5材質(コンタクト)銅合金/銀メッキRoHS指令(10物質対応)対応結線方法ねじ
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-340Nシリーズ(M=3 ピッチ0.5 #4-40)
廣杉計器¥2,898税込¥3,1881袋(50個)9日以内出荷材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-300Nシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥2,598税込¥2,8581袋(50個)9日以内出荷材質黄銅ねじ径M3l27RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-2600Nシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器¥2,598税込¥2,8581袋(50個)9日以内出荷材質黄銅ねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-0000FNシリーズ(M=3 ピッチ0.5 #4-40)
廣杉計器¥2,488~税込¥2,737~1袋(50個)9日以内出荷材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-0000DNシリーズ(M=3 ピッチ0.5/M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器¥2,488~税込¥2,737~1袋(50個)9日以内出荷材質黄銅ねじ径M3/M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-0000ANシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器¥2,488~税込¥2,737~1袋(50個)9日以内出荷材質黄銅ねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSU-2600シリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器¥5,288税込¥5,8171袋(50個)9日以内出荷材質ステンレスねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-340Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 #4-40)
廣杉計器¥2,398税込¥2,6381袋(50個)9日以内出荷材質黄銅ねじ径M3/#4-40RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥2,398税込¥2,6381袋(50個)9日以内出荷材質黄銅ねじ径M3l27RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器¥2,398税込¥2,6381袋(50個)当日出荷から9日以内出荷材質黄銅ねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000BEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45/M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥2,198税込¥2,4181袋(50個)9日以内出荷材質黄銅寸法L(mm)6.2ねじ径M2.6l26RoHS指令(10物質対応)対応
I/Oユニット用 電源・FG用オンラインコネクタ
三菱電機¥5,998税込¥6,5981袋(5個)5日以内出荷仕様電源・FG用オンラインコネクタ 5極(10P)形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチコンタクト形状メス
Han 6HsBスクリューターミナル
ハーティング¥7,198税込¥7,9181個当日出荷サイズ16Bタイプオス定格電圧極-極690V、極-接地400V定格電流(A)35コンタクト数6+PERoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタアングルスルーホールタイプ
JAE(日本航空電子工業)¥439~税込¥483~1個6日以内出荷プリント基板用スルーホールとして、徹底したコストダウンを図った低価格汎用型のアングルタイプコネクタです。コネクタボディと基板固定用ブラケットがプラスチック一体構造の軽量型です。仕様L9型フックラグタイプ形状アングルタイプL9型フックラグタイプ種類角型ねじ嵌合固定台の種類:短形・M2.6ミリネジ仕様仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
D-subコネクタEMI対策型圧接型
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から8日以内出荷フラットリボンケーブルの被覆除去作業が不要で、全芯数を同時に一括結線できるセルフピアシング方式の圧接型コネクタです。汎用型D□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ。形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型定格電流(A)1(1芯あたり)仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)15以下結合方式ねじ保持力N(kgf)カバー/98(10)以上適合電線範囲 AWG(#)#26~#28(撚線又は単線)耐電圧(V/min)AC600結線方法はんだ
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ヘッダー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥949~税込¥1,044~1個ほか当日出荷から9日以内出荷ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ヘッダー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(10個)ほか3日以内出荷から9日以内出荷ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ヘッダー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥679~税込¥747~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
XW4M _ XW4N プラグ 9 1列 L形端子、錫めっきタイプ
omron(オムロン)¥699税込¥7691個110日以内出荷独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。材質【ハウジングプラグ】LCP(UL94 V-0)材質/仕上【プラグコンタクト】銅合金 (端子部_錫めっき / 嵌合部_錫めっき)、【トメピン】銅合金 / 錫めっき区分適用工具タイププラグ極数9列数1列適合コネクタ(1段) 形XW4Z-00B、(2段) 形XW4Z-00B
XW4M _ XW4N プラグ 6 2列 ストレート端子、錫めっきタイプ
omron(オムロン)¥659税込¥7251個117日以内出荷独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。材質【ハウジングプラグ】LCP(UL94 V-0)材質/仕上【プラグコンタクト】銅合金 (端子部_錫めっき / 嵌合部_錫めっき)、【トメピン】銅合金 / 錫めっき区分適用工具タイププラグ極数6列数2列適合コネクタ(1段) 形XW4Z-00B、(2段) 形XW4Z-00B
XW4M _ XW4N プラグ 13 1列 L形端子、錫めっきタイプ
omron(オムロン)¥799税込¥8791個95日以内出荷独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。材質【ハウジングプラグ】LCP(UL94 V-0)材質/仕上【プラグコンタクト】銅合金 (端子部_錫めっき / 嵌合部_錫めっき)、【トメピン】銅合金 / 錫めっき区分適用工具タイププラグ極数13列数1列適合コネクタ(1段) 形XW4Z-00B、(2段) 形XW4Z-00B