カテゴリ
絞り込み
極数
ブランド
- 3M(スリーエム)(27)
- AMPHENOL(118)
- Aratas(旧:omron)(15)
- ASSMANN WSW(21)
- CVILUX(16)
- FCT - A MOLEX COMPANY(111)
- GB[制御機器](21)
- JAE(日本航空電子工業)(39)
- LINKMAN(19)
- MH CONNECTORS(49)
- NORCOMP(67)
- omron(オムロン)(34)
- RS PRO(176)
- SAMTEC(81)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(94)
- ハーティング(255)
- ワイドミュラー(16)
- 三桂製作所(44)
- 廣杉計器(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

D-Subコネクタ RS Pro, メス, 15極
RS PRO¥4,698税込¥5,1681袋(5個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm定格電流 = 5Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 250 V ac長さ = 39.14mm幅 = 4.1mm深さ = 12.55mm寸法 = 39.14 x 4.1 x 12.55mm最低使用温度 = -55℃基板用製品の定格電流は5Aです。. 90°基板用プラグ / ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ ディンプルプラグシェルで確実なアースRoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ RS Pro, メス, 25極
RS PRO¥5,998税込¥6,5981袋(5個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = メスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm定格電流 = 7.5Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 250 V ac長さ = 53.04mm幅 = 4.1mm深さ = 12.55mm寸法 = 53.04 x 4.1 x 12.55mm最低使用温度 = -55℃基板用製品の定格電流は5Aです。. ストレート基板実装プラグ / ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ ディンプルプラグシェルで確実なアースRoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ RS Pro, メス, 15極
RS PRO¥5,998税込¥6,5981袋(5個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = メスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm定格電流 = 7.5Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 250 V ac長さ = 39.14mm幅 = 4.1mm深さ = 12.55mm寸法 = 39.14 x 4.1 x 12.55mm最高使用温度 = +125℃基板用製品の定格電流は5Aです。. ストレート基板実装プラグ / ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ ディンプルプラグシェルで確実なアースRoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ RS Pro, メス, 9極
RS PRO¥3,198税込¥3,5181袋(5個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm定格電流 = 7.5Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 250 V ac長さ = 30.81mm幅 = 4.1mm深さ = 12.55mm寸法 = 30.81 x 4.1 x 12.55mmコンタクトめっき = 金基板用製品の定格電流は5Aです。. ストレート基板実装プラグ / ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ ディンプルプラグシェルで確実なアースRoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ RS Pro, オス, 25極
RS PRO¥5,598税込¥6,1581袋(5個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm定格電流 = 7.5Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 250 V ac長さ = 53.04mm幅 = 4.1mm深さ = 12.55mm寸法 = 53.04 x 4.1 x 12.55mm最高使用温度 = +125℃基板用製品の定格電流は5Aです。. ストレート基板実装プラグ / ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ ディンプルプラグシェルで確実なアースRoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ RS Pro, オス, 15極
RS PRO¥3,500税込¥3,8501袋(5個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm定格電流 = 7.5Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 250 V ac長さ = 39.14mm幅 = 4.1mm深さ = 12.55mm寸法 = 39.14 x 4.1 x 12.55mm最低使用温度 = -55℃基板用製品の定格電流は5Aです。. ストレート基板実装プラグ / ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ ディンプルプラグシェルで確実なアースRoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ RS Pro, オス, 9極
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(5個)当日出荷仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm定格電流 = 7.5Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 250 V ac長さ = 30.81mm幅 = 4.1mm深さ = 12.55mm寸法 = 30.81 x 4.1 x 12.55mmコンタクト材質 = 銅合金基板用製品の定格電流は5Aです。. ストレート基板実装プラグ / ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ ディンプルプラグシェルで確実なアースRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro モジュラジェンダーチェンジャー MHGA シリーズ f用途 15極D-Subコネクタ
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = モジュラジェンダーチェンジャー併用 = 15極D-Subコネクタシリーズ = MHGAD-subジェンダチェンジャ. D-SubとD-Subを接続可能なアダプタ 9ピン、15ピン、および25ピンのプラグおよびソケットの組み合わせ 各コネクタの確実な接続を約束するコンタクト処理済みワイヤ添付 シングル/ダブル接点接続用Yスプリッタ ワイヤ添付 ロック用ネジ ジャッキ付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro モジュラジェンダーチェンジャー MHGA シリーズ f用途 15極D-Subコネクタ
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷仕様アクセサリタイプ = モジュラジェンダーチェンジャー併用 = 15極D-Subコネクタシリーズ = MHGAD-subジェンダチェンジャ. D-SubとD-Subを接続可能なアダプタ 9ピン、15ピン、および25ピンのプラグおよびソケットの組み合わせ 各コネクタの確実な接続を約束するコンタクト処理済みワイヤ添付 シングル/ダブル接点接続用Yスプリッタ ワイヤ添付 ロック用ネジ ジャッキ付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro D-subコネクタダストキャップ 青 25極
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 25素材 = ABS色 = 青EMI/RFIシールドダストカバー. 簡単かつ効果的に未接続のDコネクタポートをシールド及び保護することが可能。 ABS UL94-V0カバーの内側にはニッケルコーティングが施されています。. 未接続のポートに押し込んで装着 ニッケルコーティングによる高いシールド性 プラグとソケットで異なる色のカバーRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro D-subコネクタダストキャップ 青 9極
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(5個)翌々日出荷仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 9素材 = ABS色 = 青EMI/RFIシールドダストカバー. 簡単かつ効果的に未接続のDコネクタポートをシールド及び保護することが可能。 ABS UL94-V0カバーの内側にはニッケルコーティングが施されています。. 未接続のポートに押し込んで装着 ニッケルコーティングによる高いシールド性 プラグとソケットで異なる色のカバーRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro D-subコネクタダストキャップ 赤 9極
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(5個)翌々日出荷仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 9素材 = ABS色 = 赤EMI/RFIシールドダストカバー. 簡単かつ効果的に未接続のDコネクタポートをシールド及び保護することが可能。 ABS UL94-V0カバーの内側にはニッケルコーティングが施されています。. 未接続のポートに押し込んで装着 ニッケルコーティングによる高いシールド性 プラグとソケットで異なる色のカバーRoHS指令(10物質対応)対応
Micro D-Subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 15極
RS PRO¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = メスDコネクタタイプ = Micro-Dコネクタ取り付けタイプ = パネルマウントハウジング材質 = アルミニウム定格電流 = 3Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金長さ = 23.5mm深さ = 10.64mm動作温度 Max = +135℃動作温度 Min = -55℃金属製シェル、未終端処理. 高密度コネクタ(堅牢な軽量EMIシールドシェル付き)、MIL-STD-1344テスト済み ツイストピンはんだカップコンタクト(0.05インチ間隔)
Micro D-Subコネクタ RS Pro, オス, 25極
RS PRO¥27,980税込¥30,7781個欠品中仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = パネルマウント定格電流 = 3Aハウジング材質 = DAP長さ = 29.84mm幅 = 7.57mm深さ = 12.85mm寸法 = 29.84 x 7.57 x 12.85mmコンタクトめっき = 金金属製シェル、未終端処理. 高密度コネクタ(堅牢な軽量EMIシールドシェル付き)、MIL-STD-1344テスト済み ツイストピンはんだカップコンタクト(0.05インチ間隔)
D-Subコネクタ RS Pro, メス, 37極
RS PRO¥6,998税込¥7,6981袋(10個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 69.32mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 69.32 x 18.4 x 12.5mm最低使用温度 = -55℃90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886') 453-886/RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ RS Pro, メス, 25極
RS PRO¥4,798税込¥5,2781袋(10個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 53.04mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 53.04 x 18.4 x 12.5mmコンタクトめっき = 金90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886') 453-886/RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ RS Pro, オス, 25極
RS PRO¥3,198税込¥3,5181袋(10個)当日出荷仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 53.04mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 53.04 x 18.4 x 12.5mmコンタクト材質 = 真鍮90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886') 453-886/RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ RS Pro, オス, 15極
RS PRO¥2,898税込¥3,1881袋(10個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 39.14mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 39.14 x 18.4 x 12.5mm最低使用温度 = -55℃90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886') 453-886/RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ RS Pro, メス, 9極
RS PRO¥2,598税込¥2,8581袋(10個)当日出荷仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 30.81mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 30.81 x 18.4 x 12.5mm最低使用温度 = -55℃90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886') 453-886/RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フィルタ付きアダプタ f用途 37極D-Subコネクタ
RS PRO¥7,298税込¥8,0281個当日出荷仕様アクセサリタイプ = フィルタ付きアダプタ併用 = 37極D-Subコネクタ4-40 UNCジャックスネジ2本. フィルタ付きアダプタ. 有効なEMCを実装 1000pFセラミックコンデンサ内蔵 標準のサブミニチュアDコネクタに装着する、プラグ及びソケットインターフェイスとして設計RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フィルタ付きアダプタ f用途 9極D-Subコネクタ
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = フィルタ付きアダプタ併用 = 9極D-Subコネクタ4-40 UNCジャックスネジ2本. フィルタ付きアダプタ. 有効なEMCを実装 1000pFセラミックコンデンサ内蔵 標準のサブミニチュアDコネクタに装着する、プラグ及びソケットインターフェイスとして設計RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ジェンダーチェンジャー MNGC シリーズ f用途 15極D-Subコネクタ
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ジェンダーチェンジャー併用 = 15極D-Subコネクタシリーズ = MNGCD-subジェンダチェンジャ(薄型). 省スペース型ジェンダーチェンジャー 各種ピン数に対応した製品群を用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ジェンダーチェンジャー MNGC シリーズ f用途 15極D-Subコネクタ
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷仕様アクセサリタイプ = ジェンダーチェンジャー併用 = 15極D-Subコネクタシリーズ = MNGCD-subジェンダチェンジャ(薄型). 省スペース型ジェンダーチェンジャー 各種ピン数に対応した製品群を用意RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, オス, 15極
RS PRO¥5,898税込¥6,4881個当日出荷仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 1 kV acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金長さ = 40mm寸法 = 40 x 21 x 67.5mm最高使用温度 = +80℃最低使用温度 = -40℃RS Pro防水D-Sub現場設置可能ケーブル取り付けコネクタ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、現場で取り付け可能な防水D-Subコネクタシリーズです。 IP67ケーブル取り付けコネクタは、シリコンケーブルエンドガスケット及びEDPMゴムパッドを備えています。 シェルは業務用品質のSPCCグレードスチール製で、ニッケルめっきが施されています。 コンタクトは高品位の銅合金製で、金フラッシュめっきが施されています。 この完全密封構造のはんだバケットコネクタは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。 このシリーズには、オスとメスの両方が用意されており、標準の9極と高密度レイアウトの15極のタイプがあります。. 特長と利点:. IP67等級、完全密封構造 4.0 → 8.0 mmのケーブルに対応 使用温度範囲: -40 → 80 ℃ 現場で取り付け可能 高耐久設計 RoHS対応. 用途. 産業用 商用 コンピュータインターフェイス機能RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, オス, 9極
RS PRO¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 1 kV acコンタクトめっき = 金シリーズ = GTC Sealed長さ = 40mm寸法 = 40 x 21 x 67.5mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃RS Pro防水D-Sub現場設置可能ケーブル取り付けコネクタ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、現場で取り付け可能な防水D-Subコネクタシリーズです。 IP67ケーブル取り付けコネクタは、シリコンケーブルエンドガスケット及びEDPMゴムパッドを備えています。 シェルは業務用品質のSPCCグレードスチール製で、ニッケルめっきが施されています。 コンタクトは高品位の銅合金製で、金フラッシュめっきが施されています。 この完全密封構造のはんだバケットコネクタは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。 このシリーズには、オスとメスの両方が用意されており、標準の9極と高密度レイアウトの15極のタイプがあります。. 特長と利点:. IP67等級、完全密封構造 4.0 → 8.0 mmのケーブルに対応 使用温度範囲: -40 → 80 ℃ 現場で取り付け可能 高耐久設計 RoHS対応. 用途. 産業用 商用 コンピュータインターフェイス機能RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 9極
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Eハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 250 V dcコンタクトめっき = 金シリーズ = GTC Sealed長さ = 40mm寸法 = 40 x 21 x 67.5mmRS Pro防水D-Sub現場設置可能ケーブル取り付けコネクタ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、現場で取り付け可能な防水D-Subコネクタシリーズです。 IP67ケーブル取り付けコネクタは、シリコンケーブルエンドガスケット及びEDPMゴムパッドを備えています。 シェルは業務用品質のSPCCグレードスチール製で、ニッケルめっきが施されています。 コンタクトは高品位の銅合金製で、金フラッシュめっきが施されています。 この完全密封構造のはんだバケットコネクタは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。 このシリーズには、オスとメスの両方が用意されており、標準の9極と高密度レイアウトの15極のタイプがあります。. 特長と利点:. IP67等級、完全密封構造 4.0 → 8.0 mmのケーブルに対応 使用温度範囲: -40 → 80 ℃ 現場で取り付け可能 高耐久設計 RoHS対応. 用途. 産業用 商用 コンピュータインターフェイス機能RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 15極
RS PRO¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 1 kV acコンタクトめっき = 金シリーズ = GTC Sealed長さ = 39.4mm寸法 = 39.4 x 21 x 16.8mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃RS Pro防水D-Subパネル取り付けコネクタ - はんだ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、防水パネル取り付けD-Subコネクタシリーズです。 IP68パネル取り付けコネクタは、丈夫なPA66材質のハウジングに収容され、独特の赤色シリコンOリングで密閉されています。 シェルは業務用品質のSPCCグレードスチール製で、ニッケルめっきが施されています。 コンタクトは高品位の銅合金製で、金フラッシュめっきが施されています。 この完全密封構造のはんだバケットコネクタは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。 このシリーズには、オスとメスの両方が用意されており、標準の9極と高密度レイアウトの15極のタイプがあります。 どのコネクタにも4-40 UNC小ねじが付属. 特長と利点:. IP68等級、完全密封構造 パネル厚: 0.8 → 2.0 mm 広い温度範囲: -40 → +105 ℃ 高耐久設計 RoHS対応. 用途. 産業用 商用 コンピュータインターフェイス機能RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 9極
RS PRO¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 1 kV acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金長さ = 39.4mm寸法 = 39.4 x 21 x 16.8mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃RS Pro防水D-Subパネル取り付けコネクタ - はんだ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、防水パネル取り付けD-Subコネクタシリーズです。 IP68パネル取り付けコネクタは、丈夫なPA66材質のハウジングに収容され、独特の赤色シリコンOリングで密閉されています。 シェルは業務用品質のSPCCグレードスチール製で、ニッケルめっきが施されています。 コンタクトは高品位の銅合金製で、金フラッシュめっきが施されています。 この完全密封構造のはんだバケットコネクタは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。 このシリーズには、オスとメスの両方が用意されており、標準の9極と高密度レイアウトの15極のタイプがあります。 どのコネクタにも4-40 UNC小ねじが付属. 特長と利点:. IP68等級、完全密封構造 パネル厚: 0.8 → 2.0 mm 広い温度範囲: -40 → +105 ℃ 高耐久設計 RoHS対応. 用途. 産業用 商用 コンピュータインターフェイス機能RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ジェンダーチェンジャー MNGC シリーズ f用途 9極D-Subコネクタ
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様アクセサリタイプ = ジェンダーチェンジャー併用 = 9極D-Subコネクタシリーズ = MNGCD-subポートプロテクタ. PCや周辺機器のD-subポートにつなぐことで、ケーブルの抜き差しによるポートの磨耗を防止 ラインは全てピン対ピンに配線 ロック固定式RoHS指令(10物質対応)対応
IDC D-subコネクタ RS Pro, Socket, 25 極
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(5個)当日出荷仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 25ボディ向き = ライトアングルピッチ = 2.77mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = 亜鉛メッキ鋼定格電流 = 3A定格電圧 = 250 V ac寸法 = 53.05 x 17.58 x 12.55mm深さ = 12.55mm長さ = 53.05mm幅 = 17.58mmストレインリリーフクランプ. 商用0.05inピッチ、亜鉛めっき. 金属シェル内に、UL94-V0適合の灰色のポリエステル製絶縁物とニッケルめっき上に金めっきが施されたコンタクトが収められています。. 終端コネクタ又はデイジーチェーンコネクタとしてSpeedbloc(R)リボンケーブルに取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応
IDC D-subコネクタ RS Pro, Socket, 15 極
RS PRO¥3,198税込¥3,5181袋(5個)7日以内出荷仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 15ボディ向き = ライトアングルピッチ = 2.77mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = 亜鉛メッキ鋼定格電流 = 3A定格電圧 = 250 V ac寸法 = 39.2 x 17.58 x 12.55mm深さ = 12.55mm長さ = 39.2mm幅 = 17.58mmストレインリリーフクランプ. 商用0.05inピッチ、亜鉛めっき. 金属シェル内に、UL94-V0適合の灰色のポリエステル製絶縁物とニッケルめっき上に金めっきが施されたコンタクトが収められています。. 終端コネクタ又はデイジーチェーンコネクタとしてSpeedbloc(R)リボンケーブルに取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応
IDC D-subコネクタ RS Pro, Socket, 9 極
RS PRO¥2,498税込¥2,7481袋(5個)翌々日出荷仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 9ボディ向き = ライトアングルピッチ = 2.77mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = 亜鉛メッキ鋼定格電流 = 3A定格電圧 = 250 V ac寸法 = 30.81 x 17.58 x 12.55mm深さ = 12.55mm長さ = 30.81mm幅 = 17.58mmストレインリリーフクランプ. 商用0.05inピッチ、亜鉛めっき. 金属シェル内に、UL94-V0適合の灰色のポリエステル製絶縁物とニッケルめっき上に金めっきが施されたコンタクトが収められています。. 終端コネクタ又はデイジーチェーンコネクタとしてSpeedbloc(R)リボンケーブルに取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応
IDC D-subコネクタ RS Pro, Plug, 25 極
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(5個)翌々日出荷仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 25ボディ向き = ライトアングルピッチ = 2.77mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = 亜鉛メッキ鋼定格電流 = 3A定格電圧 = 250 V ac寸法 = 53.05 x 17.58 x 12.55mm深さ = 12.55mm長さ = 53.05mm幅 = 17.58mmストレインリリーフクランプ. 商用0.05inピッチ、亜鉛めっき. 金属シェル内に、UL94-V0適合の灰色のポリエステル製絶縁物とニッケルめっき上に金めっきが施されたコンタクトが収められています。. 終端コネクタ又はデイジーチェーンコネクタとしてSpeedbloc(R)リボンケーブルに取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro D-subコネクタコンタクト オス はんだ 32 → 22 AWG
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(10個)翌々日出荷仕様ジェンダー = オスコンタクト材質 = 銅合金最大接触抵抗 = 12mΩケーブルサイズ = 32 → 22 AWG最小ワイヤサイズAWG = 32AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWG定格電流 = 5A端子方法 = はんだラチェット 手動 クリップツールRS品番(< 481-516') 481-516 挿入ツールRS品番(< 481-522') 481-522 シャシ実装シェルは雌雄の異なるケーブル実装シェルとのみ、はめ合わせできる。. 圧着/はんだ コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro D-subコネクタコンタクト オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 20 AWG
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(10個)翌々日出荷仕様ジェンダー = オスコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 24 → 20 AWG最小ワイヤサイズAWG = 24AWG最大ワイヤサイズAWG = 20AWG定格電流 = 5A端子方法 = 圧着他のDタイプコネクタには対応していません。. 圧着コンタクト、一体型. 銅合金、ニッケルめっき上に金めっきが施されたコンタクト 圧着ツールも別売で用意(品番< 481-516') 481-516RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 9極
RS PRO¥6,898税込¥7,5881袋(5個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eハウジング材質 = 鋼定格電流 = 5Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金コンタクト材質 = 銅合金幅 = 14.85mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +125℃最低使用温度 = -65℃はんだバケット端子のストレートプラグ及びソケット. MIL-C-24308のサイズ要件に適合. 機械加工銅合金コンタクト はんだバケット端子RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ RS Pro, オス, 9極
RS PRO¥13,980税込¥15,3781袋(5個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.74mm定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 750 V ac長さ = 30.81mm幅 = 10.72mm深さ = 12.55mm寸法 = 30.81 x 10.72 x 12.55mmコンタクト材質 = 銅合金品番< 472-764') 472-764/では、絶縁物の色が異なることがありますが、製品の性能に変わりはありません。 基板用製品の定格電流は5Aです。. ストレート基板用プラグ / ソケット. MIL-C-24308のサイズ要件に適合. 機械加工銅合金コンタクト BS9523、F0010、F0018に適合RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro D-subコネクタ用バックシェル 9 極 PPO, グレー
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 9D-Subシェルサイズ = E色 = グレーストレインリリーフ = あり固定ねじと固定クリップ. トップ/サイドエントリカバー. (コネクタは含まれていません). RSのDマルチコネクタシリーズ用のモールドカバーによる絶縁及びケーブル保持 カバーはNoryl製(灰色)、ケーブルクランプはガラス繊維入りナイロン製 50極はトップエントリのみ. 最大トルク12 Ib in、1.34Nm、0/138kg
D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 9極
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 750 V ac/dcコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77mm最高使用温度 = +125℃最低使用温度 = -55℃「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ). はんだバケット. スチール製の不動態化亜鉛めっきボディ. パネル取り付け. 適切な穴あけ工具については、Dコネクタカッターを参照(例: 品番< 477-8690') 477-8690. (*標準取り付け寸法)RoHS指令(10物質対応)対応
Micro D-Subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 51極
RS PRO¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 51ジェンダー = メスDコネクタタイプ = Micro-Dコネクタ取り付けタイプ = パネルマウントハウジング材質 = アルミニウム定格電流 = 3Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金長さ = 36.2mm寸法 = 36.2 x 8.66 x 15.72mmコンタクトサイズ = 0.127 μ最高使用温度 = +135℃最低使用温度 = -55℃450 mmカラーコード ワイヤで終端、コネクタをロックするステンレス製ジャッキねじとポストは別売。. Micro-D プラグ/ソケット (ケーブル付). ガラス入りポリエステル絶縁体付き切削アルミニウム シェル ハウジングで高いEMI/RFI保護性能を実現 コネクタはピンの識別用