絞り込み
ブランド
  • カナレ電気
  • AMPHENOL(2,828)
  • 七星科学研究所(329)
  • フエニックス・コンタクト(326)
  • BULGIN(257)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(204)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(199)
  • LEMO(174)
  • RADIALL(151)
  • SOURIAU(123)
  • マル信無線電機(112)
  • LINKMAN(84)
  • SWITCHCRAFT(80)
  • GB[制御機器](57)
  • JAE(日本航空電子工業)(49)
  • ITT CANNON(48)
  • 多治見無線電機(45)
  • LUMBERG(30)
  • RS PRO(30)
  • Lumberg Automation(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XLRシリーズ オスプラグ カナレ電気XLRシリーズ オスプラグカナレ電気
679税込747
1個
翌々日出荷
XLRシリーズ メスプラグ カナレ電気XLRシリーズ メスプラグカナレ電気
999税込1,099
1個
翌々日出荷
オーディオ用XLRコネクタ盤 カナレ電気オーディオ用XLRコネクタ盤カナレ電気
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
12G-SDI対応品です。中継タイプの75ΩBNC型リセプタクルを1Uあたり16個搭載したコネクタ盤です。普段特定の相手のない測定器の入力盤・出力盤として、あるいは外端盤と呼ばれる外線との区分けに使われます。回線によってはターミネーション(終端抵抗器)を差しておく必要があります。
XLR変換コネクタ カナレ電気XLR変換コネクタカナレ電気
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ワゴンコンソールの中継コネクタとして最適です。面倒なはんだ付け加工なしで機器の接続ができます。フランジサイズはITTキャノン製XLR-F77タイプです。
ピンプラグ カナレ電気ピンプラグカナレ電気
6,998税込7,698
1箱
翌々日出荷
折れ強度に優れた業務用コネクタです。ケーブルをしっかりクランプでき、断線を防止します。Φ6.0mmまでのケーブルに適合します。スプリングをはずすとΦ7.5mmまでのケーブルに使用できます。(*)(*)F-12Sは、Φ5.0mmまでのケーブルに適合します。スプリングをはずすとΦ6.7mmまでのケーブルに使用できます。F-15、F-16は本体一体化構造に加え、スリーブ根元にはR加工を施しているため折れ強度に優れています。F-15Lは、ヘッドにローレットを設けることで、グリップ感を向上させています。F-15Lは、スリーブ根本の径を大きくしR加工を施しているため、F-15、F-16と同様、折れ強度に優れています。
種別ステレオフォンプラグ入数10個プラグ径(Φmm)6.3
小型同軸コネクタ着脱工具 カナレ電気小型同軸コネクタ着脱工具カナレ電気
8,698税込9,568
1本
翌々日出荷
コネクタに手が届かない場所や、密集して指でつまめない場合に使用する着脱工具です。お使いのコネクタに合わせてお選びください。BET-HBNCは、HBCP-D25HDA,HBCP-D25HWA,HBCP-D33UHDAとの組み合わせにより、8ミリピッチを可能にします。
付属品HBCP-D シリーズ、DCP-C シリーズ
オーディオ用XLRコネクタ盤 カナレ電気オーディオ用XLRコネクタ盤カナレ電気
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
機器の増設などにともなう回線変更に幅広く対応できるコネクタ盤です。2UタイプはXLR型角型フランジ付き中継コネクタを装着してありますので、あらかじめ接続ケーブルをご用意いただければ、現場で面倒なはんだ付け作業は不要です。
ノイトリックコネクタ カナレ電気ノイトリックコネクタカナレ電気
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
仕様結束バーあり・なし:なし形状パネルのみタイプコストパフォーマンスタイプ表面処理電着塗装穴数コネクタ穴×12 (※1)
ピンプラグ カナレ電気ピンプラグカナレ電気
5,298税込5,828
1箱
翌々日出荷
業務用として使用できる信頼性の高いRCAコネクタです。ケーブルをしっかりクランプでき、断線を防止します。音声・映像用としてご使用いただけます。
入数10個適合ケーブル(Φmm)6.0までのケーブル
モノラルフォンプラグ カナレ電気モノラルフォンプラグカナレ電気
5,898税込6,488
1個
61日以内出荷
ミニプラグF-11 カナレ電気ミニプラグF-11カナレ電気
6,198税込6,818
1個
61日以内出荷
L型2極大型短頭プラグ カナレ電気L型2極大型短頭プラグカナレ電気
8,598税込9,458
1個
61日以内出荷
3極小型単頭プラグ カナレ電気3極小型単頭プラグカナレ電気
6,298税込6,928
1個
61日以内出荷
XLRコネクタダストキャップ カナレ電気XLRコネクタダストキャップカナレ電気
199税込219
1個
翌々日出荷
XLRタイプケーブルコネクタ カナレ電気XLRタイプケーブルコネクタカナレ電気
589税込648
1個
翌々日出荷
XLRシリーズ コネクタ カナレ電気XLRシリーズ コネクタカナレ電気
559税込615
1個
翌々日出荷
スピーカ用コネクタ カナレ電気スピーカ用コネクタカナレ電気
939税込1,033
1個
翌々日出荷
スキニジャック カナレ電気スキニジャックカナレ電気
3,198税込3,518
1個
23日以内出荷
スキニジャックは MIL規格 で製造されております。
アズワン品番67-0466-26
丸型コネクタ