絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • 七星科学研究所(329)
  • フエニックス・コンタクト(325)
  • BULGIN(256)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(204)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(199)
  • LEMO(172)
  • RADIALL(149)
  • SOURIAU(122)
  • マル信無線電機(112)
  • LINKMAN(88)
  • SWITCHCRAFT(78)
  • GB[制御機器](57)
  • JAE(日本航空電子工業)(49)
  • ITT CANNON(48)
  • 多治見無線電機(45)
  • LUMBERG(30)
  • RS PRO(30)
  • Lumberg Automation(27)
極数
  • 1(3)
  • 2(5)
  • 3(5)
  • 4(7)
  • 5(5)
  • 6(14)
  • 7(8)
  • 8(4)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 13(6)
  • 14(2)
  • 19(5)
  • 20(3)
  • 26(4)
  • 32(2)
  • 37(2)
コンタクト形状
  • オス(ピン)(31)
  • メス(ソケット)(54)
シェルサイズ
  • 6(8)
  • 8(15)
  • 9(6)
  • 10(13)
  • 11(3)
  • 12(5)
  • 13(3)
  • 14(3)
  • 15(5)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(3)
  • 20(3)
  • 22(2)
  • 24(1)
  • 27(1)
  • 37(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2,826件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタナット パネルナット Duramate AHDMシリーズ 1 1/2-18 UNEF 2B AMPHENOLコネクタナット パネルナット Duramate AHDMシリーズ 1 1/2-18 UNEF 2BAMPHENOL
739税込813
1個
7日以内出荷
DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
仕様●材質:アルミニウム合金●コード番号:195-0717アズワン品番65-7667-81
丸型コネクタ 6極 M8 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 6極 M8 ケーブルマウントAMPHENOL
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.5A●接合型:Screw Thread●接続方向:ストレート●シリーズ:M●ポール形式:6P●コード番号:187-7755アズワン品番65-7584-12
ダストキャップ シェルサイズ:13 D38999シリーズ AMPHENOLダストキャップ シェルサイズ:13 D38999シリーズAMPHENOL
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
シェルサイズ 13 の Amphenol 産業用レセプタクルダストカバーには、ロープが付いています。アルミ製で、500 時間カドミウムオリーブドラブ仕上げです。QPL 認定です
仕様●オス/メス:プラグ●シェルサイズ:13●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:D38999●表面処理:オリーブドラブカドミウム●コード番号:222-8530アズワン品番65-7540-73
Strain Relief Clamp,180°, SZ 21,Olive Dr AMPHENOLStrain Relief Clamp,180°, SZ 21,Olive DrAMPHENOL
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
材質アルミニウム合金オリーブ種類ストレインリリーフシェルサイズ37/20mm併用可能製品ケーブル
丸型コネクタ レセプタクル 22極 AMPHENOL丸型コネクタ レセプタクル 22極AMPHENOL
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウントAMPHENOL
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 8 pinsThe housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0158アズワン品番65-7569-73
丸型コネクタ 3 + PE極 スタンダード ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 3 + PE極 スタンダード ケーブルマウントAMPHENOL
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Amphenol 丸型Amphenol Eco-Mate シリーズ黒色、3+PE、メスレセプタクル丸形コネクタは、ソケットタイプ接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は 400 V dc で、定格電流はコンタクトあたり最大 16 A です。これらの丸形コネクタは組み立てが簡単で、ガスケット、ケーブルグランド、クランプリングを取り付けた継手が付属しています。このコネクタは、ニッケルめっきに銀めっきが施された銅合金コンタクトを備えたプレミアム成形材料で作られています。この丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の高い用途の要件を満たすねじロック接続を備えています。 よくある質問 Q: これらのコネクタにはアクセサリがありますか A :コネクタキャップを使用すると、かん合していないときでも IP 等級を維持できます。 Q :類似のコネクタと比べて Eco-Mate の利点は何ですか A :取り扱いが簡単で迅速なかん合に加え、衝撃、振動、UV 耐性を備えています。ほぼすべての環境に対応する堅牢なコネクタソリューションとなります。 Q :このコネクタには特別な工具が必要ですか A :端子の取り付け用ラチェット式圧着工具が用意されています。( 241-2786 参照)特長と利点すばやく簡単に組み立て可能 頑丈で人間工学に基づく設計 ねじ止め式終端 キー付きです ボディの向きはライトアングル 取り付け済みのアースコンタクト 動作温度範囲: -40 → 100 ℃用途電源技術 測定及び制御用途 産業用途認定IEC60664-1 IEC60512-5-2 テスト 5b IEC60512-3-1 です IEC60512-2-1 です IP65等級 IP67定格
仕様●極数:3 + PE●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP65, IP67●定格電流:16.0A●定格電圧:400 V●接続方向:ライトアングル●シリーズ:Eco-Mate●表面処理:コンタクト:銀●動作温度 Max:+100℃●コード番号:696-1614アズワン品番65-7773-42
Panel Nut Shell Size 24 1袋 2個入 AMPHENOLPanel Nut Shell Size 24 1袋 2個入AMPHENOL
939税込1,033
1袋(2個)
7日以内出荷
Amphenol ナット(背面取り付けハウジングサイズ)は 24 です。ブロックカラーがあります 熱可塑性樹脂製
仕様●シェルサイズ:24●種類:パネルナット●併用可能製品:背面取り付けハウジング●色:黒●コード番号:224-5614アズワン品番65-7647-24
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:11 AMPHENOL丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:11AMPHENOL
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Amphenol MIL シリーズ熱収縮丸型コネクタバックシェルは、スピンカップリング付きのストレートボディ向きです。シェルはカドミウムめっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ:11 寸法( L x W x H ):18.03mm x 21.06mm x 21.06mm 重量:12
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:11●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7557アズワン品番65-7714-85
DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント AMPHENOLDINコネクタ 6極 メス ケーブルマウントAMPHENOL
3,398税込3,738
1個
欠品中
仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:T34●コード番号:229-2060アズワン品番65-7650-79
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:25 AMPHENOL丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:25AMPHENOL
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
Amphenol Ltd M85049 シリーズは、シェルサイズが 25 のストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は 90 ° です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。基材
仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:25●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:225-9372アズワン品番65-7616-83
丸型コネクタ レセプタクル 13極 AMPHENOL丸型コネクタ レセプタクル 13極AMPHENOL
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
丸型コネクタ 8極 M6 ねじ取り付け AMPHENOL丸型コネクタ 8極 M6 ねじ取り付けAMPHENOL
709税込780
1個
7日以内出荷
The Amphenol Industrial circular connector vent which has M6 x 0.75 thread sizeIt is made from thermoplastic material.IP rating IP68/IP66 Black colour
仕様●極数:8●実装タイプ:ねじ取り付け●コネクタサイズ:M6●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0190アズワン品番65-7569-04
MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ メス AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS シリーズ メスAMPHENOL
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-A コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します
コネクタナット パネルナット Duramate AHDMシリーズ 1 11/16-18 UNEF 2B AMPHENOLコネクタナット パネルナット Duramate AHDMシリーズ 1 11/16-18 UNEF 2BAMPHENOL
799税込879
1個
7日以内出荷
DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
仕様●材質:アルミニウム合金●コード番号:195-0713アズワン品番65-7668-69
Circular Connector Clamp AMPHENOLCircular Connector ClampAMPHENOL
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
シェルサイズ = 10SL, 12S種類 = ケーブルクランプ併用可能製品 = ジャケット付きケーブル、チューブで保護された電線色 = 緑Amphenol 産業用ケーブルクランプは、チューブで保護されたジャケットケーブル及びワイヤと併用する設計です。両方のクランプハーフが最大のストレインリリーフを浮かべます。被覆なしケーブルまたはワイヤには、対応する MS3420 伸縮ブッシュを使用します。IP67 保護等級です
Circular Connector Clamp AMPHENOLCircular Connector ClampAMPHENOL
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
シェルサイズ = 12種類 = ストレッチ解除クランプが付いています。併用可能製品 = ケーブル色 = 緑Amphenol 産業用ストレインリリーフクランプの向きはストレートです。シェルサイズは 12 です。セルフロック式ではないカップリングを備えています
Strain Relief Clamp,180°, SZ 25,Electrol AMPHENOLStrain Relief Clamp,180°, SZ 25,ElectrolAMPHENOL
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
材質アルミニウム合金シルバー種類ストレインリリーフシェルサイズ24mmRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ケーブル
Strain Relief Clamp,180°, SZ 21,Electrol AMPHENOLStrain Relief Clamp,180°, SZ 21,ElectrolAMPHENOL
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
材質アルミニウム合金シルバー種類ストレインリリーフシェルサイズ37/20mmRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ケーブル
Strain Relief Clamp,180°, SZ 19,Olive Dr AMPHENOLStrain Relief Clamp,180°, SZ 19,Olive DrAMPHENOL
20,000税込22,000
1個
7日以内出荷
材質アルミニウム合金オリーブ種類ストレインリリーフシェルサイズ27/18mm併用可能製品ケーブル
Strain Relief Clamp,180°, SZ 13,Electrol AMPHENOLStrain Relief Clamp,180°, SZ 13,ElectrolAMPHENOL
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
材質アルミニウム合金シルバー種類ストレインリリーフシェルサイズ12/13mmRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ケーブル
Strain Relief Clamp,180°, SZ 15,Olive Dr AMPHENOLStrain Relief Clamp,180°, SZ 15,Olive DrAMPHENOL
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
材質アルミニウム合金オリーブ種類ストレインリリーフシェルサイズ12/14mm併用可能製品ケーブル
Strain Relief Clamp,180°, SZ 23,Electrol AMPHENOLStrain Relief Clamp,180°, SZ 23,ElectrolAMPHENOL
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
材質アルミニウム合金シルバー種類ストレインリリーフシェルサイズ22mmRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ケーブル
Strain Relief Clamp,180°, SZ 15,Black An AMPHENOLStrain Relief Clamp,180°, SZ 15,Black AnAMPHENOL
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
材質アルミニウム合金シルバー種類ストレインリリーフシェルサイズ12/14mmRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ケーブル
Strain Relief Clamp,180°, SZ 09,Olive Dr AMPHENOLStrain Relief Clamp,180°, SZ 09,Olive DrAMPHENOL
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
材質アルミニウム合金オリーブ種類ストレインリリーフ併用可能製品ケーブル
Strain Relief Clamp,180°, SZ 17,Olive Dr AMPHENOLStrain Relief Clamp,180°, SZ 17,Olive DrAMPHENOL
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
材質アルミニウム合金オリーブ種類ストレインリリーフシェルサイズ16/17mm併用可能製品ケーブル
産業用丸形コネクタ 5極 M12 パネルマウント AMPHENOL産業用丸形コネクタ 5極 M12 パネルマウントAMPHENOL
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:237-2748アズワン品番65-7496-76
産業用丸形コネクタ 2極 M12 パネルマウント 1セット 50個入 AMPHENOL産業用丸形コネクタ 2極 M12 パネルマウント 1セット 50個入AMPHENOL
46,980税込51,678
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●結線方法:はんだ●コーディング:A●シリーズ:M12A●コード番号:234-3092アズワン品番65-7484-09
丸型コネクタ用アダプタ 1袋 50個入 AMPHENOL丸型コネクタ用アダプタ 1袋 50個入AMPHENOL
65,980税込72,578
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●コネクタサイズ:M16●接合型:ネジ●コード番号:229-1971アズワン品番65-7646-47
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:9 AMPHENOL丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:9AMPHENOL
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
Amphenol Ltd M85049 シリーズは、シェルサイズが 9 のストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は 90 ° です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。基材はアルミ合金 陽極酸化処理黒色仕上げ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:9●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:225-9350アズワン品番65-7624-85
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:9 AMPHENOL丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:9AMPHENOL
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
Amphenol MIL シリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。シェルサイズ:9 寸法( L x W x H ):23.1 mm x 19.05 mm x 19.05 mm 重量:12
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:9●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MIL●コード番号:206-7512アズワン品番65-7510-44
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:9 AMPHENOL丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:9AMPHENOL
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Amphenol MIL シリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。シェルサイズ:9 寸法( L x W x H ):23.1 mm x 19.05 mm x 19.05 mm 重量:12
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:9●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MIL●コード番号:206-7540アズワン品番65-7520-03
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:25 AMPHENOL丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:25AMPHENOL
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Amphenol Ltd M85049 シリーズは、シェルサイズが 25 のストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は 90 ° です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。基材はアルミ合金 無電解ニッケル仕上げ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:25●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:225-9318アズワン品番65-7622-10
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:24 メス AMPHENOL丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:24 メスAMPHENOL
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
1Amphenol 丸型コネクタは、回転式カップリングを備えたアルミ合金のシェル材質を採用しています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した、丸形 MIL 仕様のバックシェルです。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチール製です
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:24●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:BK4●コード番号:198-7520アズワン品番65-7695-92
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:23 AMPHENOL丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:23AMPHENOL
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Amphenol MIL シリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、黒色亜鉛ニッケルめっきに施されたアルミ合金製です。シェルサイズ:23 寸法( L x W x H ) =40.06mm x 44.8mm x 44.8mm 重量:32
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:23●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7613アズワン品番65-7514-06
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:22 メス AMPHENOL丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:22 メスAMPHENOL
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
1Amphenol 丸型コネクタは、回転式カップリングを備えたアルミ合金のシェル材質を採用しています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した、丸形 MIL 仕様のバックシェルです。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチール製です
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21 AMPHENOL丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21AMPHENOL
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Amphenol Ltd M85049 シリーズは、21 のシェルサイズのストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は 90 ° です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。基材はアルミ合金 亜鉛コバルト仕上げ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:21●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:225-9343アズワン品番65-7600-15
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21 AMPHENOL丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21AMPHENOL
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Amphenol MIL シリーズ熱収縮丸型コネクタバックシェルは、スピンカップリング付きのストレートボディ向きです。シェルは、黒色亜鉛ニッケルめっきに施されたアルミ合金製です。シェルサイズ:21 寸法( L x W x H ):18.03mm x 30.3mm x 30.3mm 重量:28
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:21●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7579アズワン品番65-7519-34
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21 AMPHENOL丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21AMPHENOL
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Amphenol Ltd M85049 シリーズは、21 のシェルサイズのバンドロックアダプタです。このアダプタは、本体の向きが 90 ° です。高品質のバンドは、このバックシェルと連動し、熱収縮ブーツ又は b を選択した他の方法でカバー越しに適合します基材はアルミ合金 無電解ニッケル仕上げ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:21●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●シリーズ:M85049●コード番号:225-9417アズワン品番65-7594-82
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21 AMPHENOL丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21AMPHENOL
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
Amphenol Ltd M85049 シリーズは、21 のシェルサイズのストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は 90 ° です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。基材はアルミ合金 無電解ニッケル仕上げ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:21●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:225-9367アズワン品番65-7637-79
...
丸型コネクタ