絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 丸型コネクタ


FA現場のお役立ち情報
5,711件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PHG.1B.304.CLLD62Z LEMOPHG.1B.304.CLLD62ZLEMO
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PHG.0B.307.CLLD52Z LEMOPHG.0B.307.CLLD52ZLEMO
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PCA.0S.304.CLLC44 LEMOPCA.0S.304.CLLC44LEMO
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FGG.1B.308.CLAD62Z LEMOFGG.1B.308.CLAD62ZLEMO
7,998税込8,798
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FGG.0B.306.CLAD52Z LEMOFGG.0B.306.CLAD52ZLEMO
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FGG.00.302.CLAD35 LEMOFGG.00.302.CLAD35LEMO
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EGG.2B.307.CLL LEMOEGG.2B.307.CLLLEMO
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EGG.1B.308.CLL LEMOEGG.1B.308.CLLLEMO
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EGG.0B.305.CLL LEMOEGG.0B.305.CLLLEMO
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EGG.00.304.CLL LEMOEGG.00.304.CLLLEMO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BRA.1B.200.PCSG LEMOBRA.1B.200.PCSGLEMO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Dsubシリーズ ジャンクションシェル DE-C8Nタイプ JAE(日本航空電子工業)Dsubシリーズ ジャンクションシェル DE-C8NタイプJAE(日本航空電子工業)
859税込945
1個
予約販売
外形寸法が小さく、高密度実装の機器インターフェイスに対応 組立てやすさを考慮した構造で、作業工程数・時間を削減 ケーブル中継用にも使用可能 人間工学に基づき、着脱操作性を考慮したデザイン
シェルサイズE仕様Dsubコネクタ(EMI対策型)D※-F-N(半田、プレスコンタクト)、D※U-F(圧着、プレスコンタクト/マシンコンタクト)、D02-M15(圧着・高密度型、プレスコンタクト/マシンコンタクト)嵌合固定台D20418-J7F(M2.6)、D20418-J9F(#4-40)、D20418-J5F(M3)適合Dsubコネクタ(EMI対策型)D※-F-N(半田、プレスコンタクト)、D※U-F(圧着、プレスコンタクト/マシンコンタクト)、D02-M15(圧着・高密度型、プレスコンタクト/マシンコンタクト)嵌合固定台D20418-J7F(M2.6)、D20418-J9F(#4-40)、D20418-J5F(M3)材質鋼/ニッケルメッキ形状ストレート種類角型結合方式ねじ結線方法はんだ
ピン・プラグジャック MR-544LN マル信無線電機ピン・プラグジャック MR-544LNマル信無線電機
1,898税込2,088特価
1パック(10個)
当日出荷
種類丸型コンタクト形状オス形状アングル
ピン・プラグジャック MR-565M マル信無線電機ピン・プラグジャック MR-565Mマル信無線電機
2,198税込2,418特価
1パック(10個)
当日出荷
種類丸型コンタクト形状メス形状ストレート
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ バルクヘッドタイプ簡易気密レセプタクル 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ バルクヘッドタイプ簡易気密レセプタクル七星科学研究所
4,998税込5,498
1個
当日出荷から67日以内出荷
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付プラグ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付プラグ七星科学研究所
2,498税込2,748
1個
当日出荷から32日以内出荷
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付アダプタ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付アダプタ七星科学研究所
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
シェルサイズ25形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120定格電流(A)10材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
専用コネクタ付ケーブル azbil(旧:山武)専用コネクタ付ケーブルazbil(旧:山武)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
仕様2m
BNCシリーズ BNC形同軸コネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)BNCシリーズ BNC形同軸コネクタフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
9,298税込10,228
1セット(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
種類丸型形状ストレート定格電圧(V)AC500結合方式バヨネットロック
2号コネクタ用アダプター 未来工業2号コネクタ用アダプター未来工業
599税込659
1セット(10個)
予約販売
トラスコ品番851-5889
小型防水丸型コネクタR04シリーズレセプタクル 多治見無線電機小型防水丸型コネクタR04シリーズレセプタクル多治見無線電機
6,998税込7,698
1個
13日以内出荷
寸法E(mm)14.5寸法F(mm)18.6仕様ピンコンタクト形状ストレート種類丸型定格電流(A)2結合方式ねじコンタクト形状オス結線方法はんだ
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ BHレセプタクル 多治見無線電機ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ BHレセプタクル多治見無線電機
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から77日以内出荷
コネクタ形状BHレセプタクル形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ結線方法はんだ
DCプラグ・ジャック Φ3.0X1.0 マル信無線電機DCプラグ・ジャック Φ3.0X1.0マル信無線電機(1件のレビュー)
109税込120特価
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
種類丸型形状アングル定格電流(A)0.5プラグ(mm)Φ3.0×1.1
パネル対電線接続用丸型コネクタ JL02シリーズ 圧着結線コンタクト JAE(日本航空電子工業)パネル対電線接続用丸型コネクタ JL02シリーズ 圧着結線コンタクトJAE(日本航空電子工業)
44税込48
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
種類丸型コンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート定格電流(A)2仕上(コンタクト接触部)銀めっき
基板対ケーブル接続用コネクタ 1.25mmピッチ FIシリーズ ケーブル側プラグ JAE(日本航空電子工業)基板対ケーブル接続用コネクタ 1.25mmピッチ FIシリーズ ケーブル側プラグJAE(日本航空電子工業)
99税込109
1個
6日以内出荷
極数20形状ストレート材質/仕上ハウジング:ガラス入り6-6ナイロン種類角型定格電流(A)1結合方式ワンタッチ結線方法圧着
JL05シリーズ パネル取付レセプタクル(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)JL05シリーズ パネル取付レセプタクル(嵌合時防水型)JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
JL05シリーズは、JIS B9960-1規格準拠の丸型コネクタで、嵌合時IP67クラスの防水・防塵構造により耐環境性に優れたコネクタです。 嵌合は操作性に優れたワンタッチバヨネットロック式です。 コンタクトは結線容易な圧着式で、結線後インシュレータ後面より挿入装着します。 回路保護の為、シーケンス接続構造と外殻(金属製)にグランドするアースラグを内蔵したコンタクトを標準装備(1極)し、保護回路接続ができる高性能・高信頼の丸型コネクタです。 レセプタクルとプラグ及び付属品の組合せで、パネルとケーブル間の電気的接続に使用できます。
用途工作機械、産業機器、FA機器、半導体製造装置、計測機器、通信機器、コンピュータおよび関連機器、放送機器、その他各種電子・電気機器タイプ圧着結線式嵌合相手コネクタJL05-6A
JL04Vシリーズ ライトアングルプラグ(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)JL04Vシリーズ ライトアングルプラグ(嵌合時防水型)JAE(日本航空電子工業)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
形状アングル種類丸型コネクタ形状ライトアングル結合方式ねじ防水仕様嵌合時防水型コンタクト形状メス結線方法はんだ
CE05シリーズ ガスケット フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05シリーズ ガスケットフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
549税込604
1個
7日以内出荷から102日以内出荷
材質シリコンゴム厚さt(mm)1.6(±0.15)
CE05シリーズ  ストレートバックシェル付き フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05シリーズ ストレートバックシェル付きフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。
形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ(ストレートバックシェル付)結合方式ねじシェル形状ストレートプラグ結線方法はんだ
CE05シリーズ ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05シリーズ ボックスレセプタクルフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,798税込1,978特価
1セット(10個)ほか
当日出荷から102日以内出荷
欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。レセプタクルは、合成ゴムのインサートを使用することにより未嵌合でも状態でも、単体にて防水・防塵性が得られます。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。
形状ストレート種類丸型結合方式ねじシェル形状ボックスレセプタクル結線方法はんだ
金属キャップ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)金属キャップフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
9,198税込10,118
1セット(10個)
予約販売
寸法A(mm)18.5表面処理Ni結合方式バヨネットロック
GP-IBハーネス (コネクタ両端付ケーブルアセンブリ) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)GP-IBハーネス (コネクタ両端付ケーブルアセンブリ)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1個ほか
当日出荷から23日以内出荷
妨害電波規制(FCC、CISPR、VDE規格等による)の対策品として、シールド効果を高めるために、コネクタの結線部もすべて金属フードで覆った製品です。フードのケーブルクランプ部寸法を最小限におさえたコンパクト設計により、更に使い易くなっております。ケーブル仕様は、IEEE-STD-488-1978に適合しています。ケーブルシースには非移行性の材料を使用しています。
XLRシリーズ コネクタ カナレ電気XLRシリーズ コネクタカナレ電気
559税込615
1個
翌々日出荷
Neutrik(ノイトリック) パワコンTrue1ケーブルコネクタ オス アウトレット NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) パワコンTrue1ケーブルコネクタ オス アウトレットNEUTRIK
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
電安法認可取得済み
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタダストキャップ RS PRORS PRO 丸型コネクタダストキャップRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RS Pro 丸型コネクタダストキャップカバー RS Pro 丸形コネクタダストキャップは、家庭及び産業環境に不可欠なアクセサリです。ナイロン 66 製で、摩耗、熱、化学に対する優れた耐性を備えています。このアクセサリは、コネクタの前面に簡単にねじ止めできる専用キャップです。IP68 等級のこのダストキャップは、防塵、汚れ、その他の異物の侵入を防ぎますが、防水性も備えています。 特長と利点 RS Pro 丸型コネクタダストキャップカバーが適しています 幅広い RS Pro コネクタに使用できます ナイロン 66 素材により、保護カバーは Durable and Reliable で、繊細な内部接続を損傷するリスクなしに高レベルの保護を実現します コネクタの前面に簡単にねじ込み、コネクタを埃、汚れ、異物の侵入から保護します さらに、キャップにはランヤードが付いている設計で、カバーを保持できます このダストキャップは、耐火性が V-0 であることを確認します この燃焼は 10 秒以内に停止するので、安全と安心が得られます 心の 用途 ダストキャップカバーは、ポート及びケーブルに不可欠なアクセサリで、壊れやすい内部コネクタやその他の固定具を埃やごみから保護し、未使用時に完全に保護します。主に以下の用途で使用されます。 ラップトップ PC ネットワークハブ AV 機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様シリーズ = SP21IP保護等級 = IP68色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
5芯プラスチック製ストレートプラグ LEMO5芯プラスチック製ストレートプラグLEMO
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
インシュレータ:ベージュ色質量(g)5極数5定格電流(A)7材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプル被覆外径(mm)適用:Φ4.00 - 5.20RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)22処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
D/MS(D190)シリーズプラグ キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)D/MS(D190)シリーズプラグ キー位置変更品フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
2,498税込2,748
1個
32日以内出荷
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ アダプタキャップ 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ アダプタキャップ七星科学研究所
1,598税込1,758
1個
当日出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ44材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC54 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC54七星科学研究所
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ54形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC50 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC50七星科学研究所
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ50形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
丸型コネクタ