絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: 丸型コネクタ


FA現場のお役立ち情報
5,720件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BLWシリーズ防水バヨネット方式コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所BLWシリーズ防水バヨネット方式コネクタ 中継アダプタ七星科学研究所
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
アルミ製で軽量、しかも堅牢。バヨネット構造によりコネクタの離脱力が低減。
シェルサイズ32形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+60定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000接触抵抗(mΩ)3以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックバヨネットロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)キー位置変更品フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷から92日以内出荷
形状ストレート種類丸型コネクタ形状ウオールレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
スピーカー端子 黒 ノーブランドスピーカー端子 黒ノーブランド
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
ターミナルへの結線はねじ固定です。スピーカーコードの挿し込み口を8方向にできます。
スピーカー端子 黒 ノーブランドスピーカー端子 黒ノーブランド
949税込1,044
1個
6日以内出荷
ターミナルへの結線は、はんだ付けです。ターミナルをシャーシ等に取り付けた後に結線してください。 金属パネルに取り付ける際は、金属パネルと絶縁するように絶縁スペーサでパネルを挟むように取り付けてください。その時の取付穴寸法は、Φ6.2mmになります。
スピーカー端子 黒 ノーブランドスピーカー端子 黒ノーブランド
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
ターミナルへの結線はねじ固定または、はんだ付けです。ターミナルをシャーシ等に取り付けた後に結線してください。 金属パネルに取り付ける際は、金属パネルと絶縁するように絶縁スペーサでパネルを挟むように取り付けてください。その時の取付穴寸法は、Φ10.2mmになります。
スピーカー端子 赤 ノーブランドスピーカー端子 赤ノーブランド
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
スピーカー端子 赤 ノーブランドスピーカー端子 赤ノーブランド
949税込1,044
1個
6日以内出荷
ターミナルへの結線は、はんだ付けです。ターミナルをシャーシ等に取り付けた後に結線してください。 金属パネルに取り付ける際は、金属パネルと絶縁するように絶縁スペーサでパネルを挟むように取り付けてください。その時の取付穴寸法は、Φ6.2mmになります。
小型同軸コネクタ着脱工具 カナレ電気小型同軸コネクタ着脱工具カナレ電気
8,698税込9,568
1本
翌々日出荷
コネクタに手が届かない場所や、密集して指でつまめない場合に使用する着脱工具です。お使いのコネクタに合わせてお選びください。BET-HBNCは、HBCP-D25HDA,HBCP-D25HWA,HBCP-D33UHDAとの組み合わせにより、8ミリピッチを可能にします。
付属品HBCP-D シリーズ、DCP-C シリーズ
オーディオ用XLRコネクタ盤 カナレ電気オーディオ用XLRコネクタ盤カナレ電気
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
機器の増設などにともなう回線変更に幅広く対応できるコネクタ盤です。2UタイプはXLR型角型フランジ付き中継コネクタを装着してありますので、あらかじめ接続ケーブルをご用意いただければ、現場で面倒なはんだ付け作業は不要です。
ノイトリックコネクタ カナレ電気ノイトリックコネクタカナレ電気
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
仕様結束バーあり・なし:なし形状パネルのみタイプコストパフォーマンスタイプ表面処理電着塗装穴数コネクタ穴×12 (※1)
ピンプラグ カナレ電気ピンプラグカナレ電気
6,998税込7,698
1箱
翌々日出荷
折れ強度に優れた業務用コネクタです。ケーブルをしっかりクランプでき、断線を防止します。Φ6.0mmまでのケーブルに適合します。スプリングをはずすとΦ7.5mmまでのケーブルに使用できます。(*)(*)F-12Sは、Φ5.0mmまでのケーブルに適合します。スプリングをはずすとΦ6.7mmまでのケーブルに使用できます。F-15、F-16は本体一体化構造に加え、スリーブ根元にはR加工を施しているため折れ強度に優れています。F-15Lは、ヘッドにローレットを設けることで、グリップ感を向上させています。F-15Lは、スリーブ根本の径を大きくしR加工を施しているため、F-15、F-16と同様、折れ強度に優れています。
種別ステレオフォンプラグ入数10個プラグ径(Φmm)6.3
ピンプラグ カナレ電気ピンプラグカナレ電気
5,298税込5,828
1箱
翌々日出荷
業務用として使用できる信頼性の高いRCAコネクタです。ケーブルをしっかりクランプでき、断線を防止します。音声・映像用としてご使用いただけます。
入数10個適合ケーブル(Φmm)6.0までのケーブル
ワンタッチターミナル4P LINKMANワンタッチターミナル4PLINKMAN
349税込384
1個
6日以内出荷
関連資料(0.09MB)
プッシュターミナル 2ピン ワンタッチ式 GB[制御機器]プッシュターミナル 2ピン ワンタッチ式GB[制御機器]
119税込131
1個
6日以内出荷
配線の先端を差し込むだけで、固定と接続ができる、ワンタッチ式プッシュターミナルです。スピーカーケーブルや、DC電源ケーブルの接続に使われています。誤配線防止の為、赤と黒に色分けされています。
関連資料(0.12MB)
プッシュターミナル 4ピン ワンタッチ式 GB[制御機器]プッシュターミナル 4ピン ワンタッチ式GB[制御機器]
189税込208
1個
6日以内出荷
配線の先端を差し込むだけで、固定と接続ができる、ワンタッチ式プッシュターミナルです。スピーカーケーブルや、DC電源ケーブルの接続に使われています。誤配線防止の為、赤と黒に色分けされています。
関連資料(0.21MB)
コネクタ保護キャップ DisplayPortコネクタ用(つまみあり)黒(6個入) テクノベインズコネクタ保護キャップ DisplayPortコネクタ用(つまみあり)黒(6個入)テクノベインズ
669税込736
1袋
6日以内出荷
用途DisplayPort機器本体側コネクタ保護コネクタ形状DisplayPortコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ保護キャップ RCAタイプ ピンプラグケーブル側 半透明 テクノベインズコネクタ保護キャップ RCAタイプ ピンプラグケーブル側 半透明テクノベインズ
639税込703
1袋
6日以内出荷
RCAケーブル先端
コネクタ形状RCAピンプラグケーブル入数1袋6個入りRoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ保護キャップ RCAタイプ ソケット(ピンジャック)用 半透明 テクノベインズコネクタ保護キャップ RCAタイプ ソケット(ピンジャック)用 半透明テクノベインズ
639税込703
1袋
6日以内出荷
RCA
コネクタ形状RCA ソケットピンジャック入数1袋6個入りRoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ保護キャップ SD/SDHC/SDXCタイプメモリカードスロットカバー用 黒 テクノベインズコネクタ保護キャップ SD/SDHC/SDXCタイプメモリカードスロットカバー用 黒テクノベインズ
649税込714
1袋
6日以内出荷
SD・SDHC/SDXCメモリカードスロットカバー
コネクタ形状SD/SDHC/SDXCメモリカードスロット入数1袋6個入りRoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ保護キャップ 5.5ΦDCジャック用キャップ(つまみあり)黒(6個入) テクノベインズコネクタ保護キャップ 5.5ΦDCジャック用キャップ(つまみあり)黒(6個入)テクノベインズ
889税込978
1袋
6日以内出荷
用途DCジャック機器側用のコネクタキャップコネクタ形状5.5ΦDCジャックRoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ保護キャップ 3.5Φイヤホンジャック用プラグストラップアクセサリ用リング付 Type.A 6個入り テクノベインズコネクタ保護キャップ 3.5Φイヤホンジャック用プラグストラップアクセサリ用リング付 Type.A 6個入りテクノベインズ
669税込736
1袋
6日以内出荷
用途小さなリングに紐付きアクセサリや、「キャップ紛失防止ひも」などの取り付けができます。コネクタ形状3.5mmイヤホンジャック機器側用RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ保護キャップ 3.5Φイヤホンジャック用 黒 テクノベインズコネクタ保護キャップ 3.5Φイヤホンジャック用 黒テクノベインズ
639税込703
1袋
6日以内出荷
Mini Stereo
入数1袋6個入りRoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ保護キャップ DVIコネクタ用 半透明薄水色 テクノベインズコネクタ保護キャップ DVIコネクタ用 半透明薄水色テクノベインズ
639税込703
1袋
6日以内出荷
DVI
コネクタ形状DVIコネクタ入数1袋6個入りRoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ保護キャップ VGAコネクタ用 半透明薄水色 テクノベインズコネクタ保護キャップ VGAコネクタ用 半透明薄水色テクノベインズ
639税込703
1袋
6日以内出荷
VGA
コネクタ形状VGAコネクタ入数1袋6個入りRoHS指令(10物質対応)対応
コネクタキャップ HIROSE(ヒロセ電機)コネクタキャップHIROSE(ヒロセ電機)
229税込252
1個
6日以内出荷
PCDCコード EIAJ3(L型 1.8m) パトスPCDCコード EIAJ3(L型 1.8m)パトス
359税込395
1本
6日以内出荷
材質プラスチック形状L型備考1.8mコード付コネクタ形状EIAJ3プラグ
PCDCコード EIAJ1(L型 1.8m) パトスPCDCコード EIAJ1(L型 1.8m)パトス
359税込395
1本
6日以内出荷
材質プラスチック形状L型備考1.8mコード付コネクタ形状EIAJ1プラグ
マイクコネクタ 4ピン メス 23.8Φ穴 パネル用 ITTキャノンマイクコネクタ 4ピン メス 23.8Φ穴 パネル用ITTキャノン
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクコネクタ(4ピン メス) APEXマイクコネクタ(4ピン メス)APEX
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
4ピンマイクコネクターのメス
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクコネクタ(4ピン オス) APEXマイクコネクタ(4ピン オス)APEX
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
4ピンマイクコネクターのオス
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクコネクタ(3ピン メス) APEXマイクコネクタ(3ピン メス)APEX
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
3ピンマイクコネクターのメス
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクコネクタ(3ピン オス) APEXマイクコネクタ(3ピン オス)APEX
919税込1,011
1個
6日以内出荷
3ピンマイクコネクターのオス
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクコネクタ(2ピン メス)直径が太い APEXマイクコネクタ(2ピン メス)直径が太いAPEX
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
2ピンマイクコネクターのメス
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクコネクタ(2ピン オス) APEXマイクコネクタ(2ピン オス)APEX
849税込934
1個
6日以内出荷
2ピンマイクコネクターのオス
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクコネクタ 防塵金属キャップ APEXマイクコネクタ 防塵金属キャップAPEX
679税込747
1個
6日以内出荷
PLT-25シリーズ用の保護キャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
スピーカーターミナル 黒 12Φ穴 パネル用 GB[制御機器]スピーカーターミナル 黒 12Φ穴 パネル用GB[制御機器]
359税込395
1個
6日以内出荷
スピーカー端子 GB[制御機器]スピーカー端子GB[制御機器]
2,298税込2,528
1セット
6日以内出荷
スピーカーターミナル 赤 12Φ穴 パネル用 GB[制御機器]スピーカーターミナル 赤 12Φ穴 パネル用GB[制御機器]
359税込395
1個
6日以内出荷
スピーカーターミナル 赤 9.5Φ穴 パネル用 LINKMANスピーカーターミナル 赤 9.5Φ穴 パネル用LINKMAN
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スピーカーターミナル 黒 9.5Φ穴 パネル用 LINKMANスピーカーターミナル 黒 9.5Φ穴 パネル用LINKMAN
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ