絞り込み
極数
コンタクト形状
シェルサイズ
定格電流(A)
ブランド
- AMPHENOL(2,755)
- BULGIN(249)
- GB[制御機器](55)
- ITT CANNON(44)
- ITTキャノン(26)
- JAE(日本航空電子工業)(47)
- LEMO(169)
- LINKMAN(89)
- Lumberg Automation(26)
- RADIALL(137)
- RS PRO(30)
- SOURIAU(106)
- SWITCHCRAFT(73)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(182)
- フエニックス・コンタクト(320)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(198)
- マル信無線電機(113)
- 七星科学研究所(339)
- 多治見無線電機(44)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

コネクタ保護キャップ DisplayPortコネクタ用(つまみあり)黒(6個入)
テクノベインズ¥669税込¥7361袋3日以内出荷用途DisplayPort機器本体側コネクタ保護コネクタ形状DisplayPortコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ保護キャップ SD/SDHC/SDXCタイプメモリカードスロットカバー用 黒
テクノベインズ¥649税込¥7141袋3日以内出荷SD・SDHC/SDXCメモリカードスロットカバーコネクタ形状SD/SDHC/SDXCメモリカードスロット入数1袋6個入りRoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ保護キャップ 5.5ΦDCジャック用キャップ(つまみあり)黒(6個入)
テクノベインズ¥889税込¥9781袋3日以内出荷用途DCジャック機器側用のコネクタキャップコネクタ形状5.5ΦDCジャックRoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ保護キャップ 3.5Φイヤホンジャック用プラグストラップアクセサリ用リング付 Type.A 6個入り
テクノベインズ¥669税込¥7361袋3日以内出荷用途小さなリングに紐付きアクセサリや、「キャップ紛失防止ひも」などの取り付けができます。コネクタ形状3.5mmイヤホンジャック機器側用RoHS指令(10物質対応)対応
マイクコネクタ 4ピン メス 23.8Φ穴 パネル用
ITTキャノン¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。定格電圧(V)AC133定格電流(A)10コネクタ形状ソケットレセプタクル絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)4端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
マイクコネクタ(4ピン オス)
APEX¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷4ピンマイクコネクターのオス定格250V/10A絶縁抵抗(MΩ)2000 MIN.(DC 500V)ピン数(ピン)4シェルサイズ25mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(AC.V.rms)パッケージPLT-25シリーズ抵抗(mΩ)接点/3mΩ MAX.(DC 1A)
マイクコネクタ(3ピン オス)
APEX¥919~税込¥1,011~1個3日以内出荷3ピンマイクコネクターのオスピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応抵抗(mΩ)接点/3mΩ MAX.(DC 1A)
マイクコネクタ(2ピン オス)
APEX¥849税込¥9341個3日以内出荷2ピンマイクコネクターのオス定格125V/5A絶縁抵抗(MΩ)1000 MIN.(DC 500V)ピン数(ピン)2シェルサイズ16mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000(AC.V.rms)パッケージPLK-16シリーズ抵抗(mΩ)接点/3mΩ MAX.(DC 1A)![スピーカー端子(赤黒セット品) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640525-251222-02.jpg)
スピーカー端子(赤黒セット品)
GB[制御機器]¥949税込¥1,0441セット3日以内出荷金メッキ仕様スケルトンモールド高級SP端子です。 スピーカー端子赤/黒1つずつの二個セットです。電線をネジ止めすることも、バナナプラグを挿し込むことも可能です。 パネル取り付け穴径6.6Φ 電線の接続は、はんだ付けまたは、#187ファストン端子で接続 赤黒セット品![スピーカー端子 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640541-251222-02.jpg)
スピーカー端子
GB[制御機器]¥2,298税込¥2,5281セット3日以内出荷取付穴径Φ11.5接続はんだ接続(パネル固定側ねじ中心のΦ6.2X8mmのくぼみに、はんだを流し込んで接続)材質(コア)銅(金メッキ処理)
スピーカーターミナル 赤 9.5Φ穴 パネル用
LINKMAN¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷はんだ接続(ねじ中心のΦ4.5X4mmのくぼみに、はんだを流し込んで接続)寸法(mm)47.10×19材料真鍮RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)9.5
スピーカーターミナル 黒 9.5Φ穴 パネル用
LINKMAN¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷はんだ接続(ねじ中心のΦ4.5X4mmのくぼみに、はんだを流し込んで接続)寸法(mm)47.10×19材料真鍮RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)9.5
スピーカー端子 赤
ノーブランド¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷ターミナルへの結線はねじ固定または、はんだ付けです。ターミナルをシャーシ等に取り付けた後に結線してください。 金属パネルに取り付ける際は、金属パネルと絶縁するように絶縁スペーサでパネルを挟むように取り付けてください。その時の取付穴寸法は、Φ10.2mmになります色赤内容スピーカー端子取付穴(mm)Φ8.5
NWPCレセプタクル 防水型(シェルΦ16・2極)
七星科学研究所¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷形状レセプタクル定格125V-5Aコネクタ形状レセプタクルピン数(ピン)2端子はんだ端子シェルサイズΦ16RoHS指令(10物質対応)対応
NRW丸型防水コネクタ(アダプター・シェルΦ20・3極)
七星科学研究所¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷プラグ/レセプタクルの関係とメス/オスは一致しません。 形状で3タイプ、メス・オスで2タイプに分かれます。 ケーブル先端に付く形状をプラグ、パネルに付くタイプがレセプタクル、レセプタクルをケーブル先端に付くようにしたものをアダプターと称します。 またコンタクトのメス・オスでプラグ側がメス、レセプタクル/アダプター側がオスのものを正芯、逆の組み合わせを逆心と呼びます。 特にアダプターの意味は一般的なイメージとは異なりますのでご注意ください。 ケーブルを中継する場合にローレット加工のリングが付くものがプラグで受け側の形状がアダプターです。形状アダプタタイプ正芯定格250V-15A表面処理銀めっき、金めっきコネクタ形状アダプタ接触抵抗(mΩ)3以下(DC1A)ピン数(ピン)3端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗2000MΩ(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)オス・メスオス
NRプラグ(シェルΦ24・4極)
七星科学研究所¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷仕様コンタクト極性:メス(正芯)種別丸型メタルコネクター形状篏合部:プラグ極数4呼び径Φ24シリーズNRパネル取付方式無し(ケーブルハウジング)RoHS指令(10物質対応)対応防水性×ロック機構ワンタッチロックケーブル径(Φmm)12.6~16.5
NRレセプタクル(シェルΦ24・24極)
七星科学研究所¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷形状レセプタクルタイプ正芯定格許容電流3A表面処理金メッキコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)24端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)500オス・メスオス
NWPCコネクタケーブルクランプ(シェルΦ30)
七星科学研究所¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様コンタクト極性無し種別丸型メタルコネクター形状篏合部:クランプのみ呼び径Φ30シリーズNWPCRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)9(パッキン呼び径)防水○
NWPCプラグ防水型(シェルΦ25・7極)
七星科学研究所¥6,198税込¥6,8181個欠品中絶縁抵抗:最も近接する導体間を指定の電圧で測定した時、2000MΩ以上。 耐電圧:最も近接する導体間に規定の電圧を1分間印加しても、短絡等の異常はなし。 接触抵抗:一対のコンタクトを正規の長さまで結合させた時の導体抵抗は、3mΩ以下。 防水性:通常使用する状態で、水面下5cmに24時間放置した後、浸水の形跡なし。 黄銅にクロムめっきを施したシェルにて耐食性に優れる。 ケーブル引き出し部分にケーブルクランプを設けることでケーブルを確実に保持。定格250V 5A型番NWPC257PM11材質(コンタクト)/処理ニッケルめっき材質(絶縁体)合成樹脂導体断面積(mm2)1.25材質(コンタクト)銅合金材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズΦ25コンタクト数7限界操作電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応適合ケーブル仕上外径(Φmm)10.1~12.0耐電圧(V)1800材質(シェル)黄銅処理(シェル)クロムめっき
NRWレセプタクル防水型(シェルΦ20・12極)
七星科学研究所¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷形状レセプタクルタイプ正芯定格250V-5A表面処理銀めっき、金めっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下(DC1A)ピン数(ピン)12端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)オス・メスオス
NRWアダプターキャップ(シェルΦ20)
七星科学研究所¥399税込¥4391個3日以内出荷形状アダプタキャップ表面処理銀めっき金めっきコネクタ形状キャップシェルサイズΦ20RoHS指令(10物質対応)対応
NRレセプタクルキャップ(シェルΦ20)
七星科学研究所¥249税込¥2741個3日以内出荷表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状形状キャップレセプタクルキャップ:正芯/逆芯接触抵抗(mΩ)5以下シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
NWPCプラグ 防水型(シェルΦ16・4極)
七星科学研究所¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷形状プラグタイプ正芯定格125V-5A表面処理ニッケルめっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)3以下(DC1A)ピン数(ピン)4端子はんだ端子シェルサイズΦ16絶縁抵抗2000MΩ(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)オス・メスメス
NWPCレセプタクル 防水型(シェルΦ16・4極)
七星科学研究所¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷形状レセプタクルタイプ正芯定格125V-5A表面処理ニッケルめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)3以下(DC1A)ピン数(ピン)4端子はんだ端子シェルサイズΦ16絶縁抵抗2000MΩ(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)オス・メスオス
NWPCレセプタクル 防水型(シェルΦ16・3極)
七星科学研究所¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷形状レセプタクル定格125V-5Aコネクタ形状レセプタクルピン数(ピン)3端子はんだ端子シェルサイズΦ16RoHS指令(10物質対応)対応
NWPCコネクタケーブルクランプ(シェルΦ40)
七星科学研究所¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷仕様コンタクト極性無し種別丸型メタルコネクター形状篏合部:クランプのみ呼び径Φ40シリーズNWPCRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)20(パッキン呼び径)防水○
NWPCプラグ 防水型(シェルΦ16・3極)
七星科学研究所¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から7日以内出荷形状プラグ定格125V-5Aコネクタ形状プラグピン数(ピン)3端子はんだ端子シェルサイズΦ16RoHS指令(10物質対応)対応
NRプラグキャップ(シェルΦ20)
七星科学研究所¥299税込¥3291個3日以内出荷表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状形状キャッププラグキャップ:正芯/逆芯接触抵抗(mΩ)5以下シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応![DCジャック 2.1mmからDCプラグ2.1mmへの変換ケーブル(スイッチ付き 32cm) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626821-251222-02.jpg)
DCジャック 2.1mmからDCプラグ2.1mmへの変換ケーブル(スイッチ付き 32cm)
GB[制御機器]¥439税込¥4831個3日以内出荷ON/OFFスイッチ付きの、中継・延長DCケーブルです。 手元で電源のON/OFFするのに便利です。 DC2.1 メス - DC2.1 オス長さ(cm)全長約32使用電線AWG22



















![スピーカー端子(赤黒セット品) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640525-251222-02.jpg)
![スピーカー端子 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640541-251222-02.jpg)





















![DCジャック 2.1mm(センタープラス)からICテスタークリップへの変換ケーブル(25cm) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626805-251222-02.jpg)
![DCジャック 2.1mmからDCジャック(2.54mmピッチ)への変換ケーブル GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626568-251222-02.jpg)
![DCジャック 2.1mmからDCプラグ2.1mmへの変換ケーブル(スイッチ付き 32cm) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626821-251222-02.jpg)