絞り込み
極数
コンタクト形状
シェルサイズ
定格電流(A)
ブランド
- AMPHENOL(2,755)
- 七星科学研究所(339)
- フエニックス・コンタクト(320)
- BULGIN(249)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(198)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(182)
- LEMO(169)
- RADIALL(137)
- マル信無線電機(113)
- SOURIAU(106)
- LINKMAN(89)
- SWITCHCRAFT(73)
- GB[制御機器](55)
- JAE(日本航空電子工業)(47)
- 多治見無線電機(44)
- ITT CANNON(44)
- RS PRO(30)
- Lumberg Automation(26)
- ITTキャノン(26)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

DCジャック 2.1mm 基板取付け用
LINKMAN¥189税込¥2081個3日以内出荷外径5.5mm 内径2.1mmの基板取り付け型DCジャックです。プラグが挿入されると切れるスイッチがついていますので、いつもは電池駆動をしてプラグ挿入時にはプラグ給電に切り替えるという使い方も可能です。材質プラスチック色黒備考基板取付形式ストレート定格DC12V-2A(MAX)コネクタ形状2.1mmジャックRoHS指令(10物質対応)対応
DCジャック 2.1mm パネル取付け用(スイッチ付き)
T.SIN(テイシン電機)¥239税込¥2631個10日以内出荷寸法(mm)Φ5.5×2.1ジャック色黒形式ストレート定格DC12V 0.5Aコネクタ形状ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
RCAジャック 白 パネル取付型
MSK¥749税込¥8241個3日以内出荷パネル取り付け(絶縁) GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。 プラスチック(白)部はΦ19と大型です。材質プラスチック色白形式ストレートコネクタ形状ジャック加工【端子部】金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
RCAジャック 赤 19Φ穴 パネル用・金メッキ・絶縁型
MSK¥749税込¥8241個3日以内出荷パネル取り付け(絶縁)。 GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。 プラスチック(白)部はΦ19と大型です。材質プラスチック色赤形式ストレートコネクタ形状ジャック加工【端子部】金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
RCAプラグ ニッケルメッキ
シンワエレクトリック¥379税込¥4171個3日以内出荷3C-2Vケーブル用ケーブルガード付RCAプラグ(ピンプラグ)です。材質メタル色シルバー備考3C-2V用形式ストレートコネクタ形状プラグ材質(端子)/処理ニッケルメッキ結線方法はんだ付け
RCAプラグ(赤 8Φ線 金メッキ)
LINKMAN¥959税込¥1,0551個3日以内出荷色ラインカラー:赤(Rch用)備考外形:Φ12.9mm(max)、適合ケーブル:~Φ8.3mm形式ストレートコネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキ
RCAジャック 黄
LINKMAN¥119税込¥1311個3日以内出荷ピンジャックとも呼ばれる、ケーブル中継型RCAジャックです。材質プラスチック色黄形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状ジャックキャップ8角RoHS指令(10物質対応)対応
RCAプラグ(白 8Φ線 金メッキ)
LINKMAN¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷色ラインカラー:白(Lch用)備考外形:Φ12.9mm(max)、適合ケーブル:~Φ8.5mm形式ストレートコネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキ
RCAプラグ(黄 L型)
マル信無線電機¥199税込¥2191個3日以内出荷はんだ付け不要のRCAプラグ(L型) ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。はんだ付けが不要なタイプです。材質プラスチック形状L型色黄備考信号線は「ねじ止め」、GNDは「かしめ」コネクタ形状プラグ
RCAプラグ 赤 金メッキ
マル信無線電機¥339税込¥3731個当日出荷金メッキタイプのRCAプラグ ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。 GOLD PLATING (金メッキタイプ)材質プラスチック色赤形式ストレート定格DC12V耐電圧AC250V(1分間)コネクタ形状プラグ材質(端子)/処理金メッキ
RCAプラグ 黄 金メッキ
マル信無線電機¥349税込¥3841個3日以内出荷金メッキタイプのRCAプラグ ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。 GOLD PLATING (金メッキタイプ)材質プラスチック色黄形式ストレート定格DC12V耐電圧AC250V(1分間)コネクタ形状プラグ材質(端子)/処理金メッキ
5.5ΦDCジャック用キャップ(10個入)
テクノベインズ¥1,098税込¥1,2081袋3日以内出荷用途DC機器、ACアダプタ差込口用のコネクタ保護用仕様つまみ:あり材質天然ゴム色黒適合コネクタ5.5ΦDCジャック機器本体側コネクタ入数10個入UL規格非対応RoHS指令(10物質対応)対応
NJC・NR・NET兼用L座(シェルΦ16)
七星科学研究所¥689税込¥7581個3日以内出荷レセプタクルの取り付け部分に使用することによって、レセプタクルの向きを変更できるアングル材です。 パネルと平行にプラグ類とケーブルを配置することができます。型番NJC16LザシェルサイズΦ16RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズNJC・NR・NET・シェルサイズ16,20,24,28
6.3mmステレオジャック(ボックス型)
マル信無線電機¥439税込¥4831個3日以内出荷3極PCBマウント型の1/4インチフォン用ステレオジャック Φ6.3/3極の大型単頭ジャック仕様ステレオ極数3極形式ライトアングルコネクタ形状6.3mmジャック
6.3mmステレオプラグ ケーブルガード付き
LINKMAN¥239税込¥2631個3日以内出荷ギターや本格オーディオ等に使われる6.3mm径のステレオプラグです。プラスチック部は回すと外れるので外してから電線とはんだづけしてください。材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状6.3mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
2.5mmステレオプラグ
LINKMAN¥269~税込¥296~1個3日以内出荷2.5mm径のステレオプラグです。黒い部分は取り外せますので外してからはんだづけして下さい。材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状2.5mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
3.5mmモノラルプラグ L型
LINKMAN¥139税込¥1531個3日以内出荷3.5mm径のL字型モノラルプラグです。 プラスチック部は外れますので外してからはんだづけしてお使いください。仕様Φ3.5mmプラグ極数2極形式L型RoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
3.5mmモノラルジャック(メタル)
LINKMAN¥239税込¥2631個3日以内出荷仕様3.5mmジャック材質メタル備考コードブッシュ付(スプリング)形式ストレートRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
3.5mmステレオジャック
LINKMAN¥189~税込¥208~1個3日以内出荷電線取り付け用3.5mm径ステレオジャックです。極数3極形式ストレートRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオジャック径(Φmm)3.5
3.5Φステレオプラグ(黒 3.5Φ線 ニッケルメッキ)
LINKMAN¥869税込¥9561個3日以内出荷直径3.5mmのステレオプラグです。 本体部分は取り外せますので、外してはんだづけしてください。材質カーボンファイバー(シェル部)備考はんだ結線極数3極コネクタ形状3.5mmプラグ加工【端子部】ニッケルメッキ音声ステレオ
6.3mmモノラルジャック(メタル)
LINKMAN¥559税込¥6151個3日以内出荷電線中継型6.3mmモノラルジャックです。本体部は外れますので外してはんだづけしてください。材質メタル形式ストレートコネクタ形状6.3mmジャックRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子RM20M13K
SOURIAU¥9,398税込¥10,3381袋(50個)7日以内出荷仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 22 → 20 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : RM●併用可能製品 : MBGシリーズコネクタ●定格電流 : 13A●長さ : 26mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●定格電圧 : 750 V ac●コンタクト材質 : 真鍮●最大接触抵抗 : 3mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●Souriau鉄道RC/RM機械加工コンタクト. Souriaukのこの機械加工コンタクトは●鉄道コネクタの用途を念頭に設計されています。 またこのコンタクトは●高導電性の銅合金ボディで●低い接触抵抗と優れたコンタクト保持力を備えます。. 特長と利点:金めっきコンタクト・ロックスプリング・個別引抜力: 0.55 N・接触抵抗:≦3 MΩRoHS指令(10物質対応)対応
Lemo 丸型コネクタ, 7極, ケーブルマウント, FGG.0B.307.CLAD52Z
LEMO¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷仕様●極数: 7●実装タイプ: ケーブルマウント●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●シリーズ: 0B●シェルサイズ: 0●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●動作温度 Max: +250℃●ストレインリリーフブーツは別売りです。. Lemo 0Bシリーズ ケーブルプラグ / ソケット. Lemo 0Bシリーズ 丸形金属製プラグとソケットです。このケーブル取り付けコネクタは、安全に確実にかん合できるように、ユニークなプッシュプルセルフラッチ機構を備えています。また、この工業用丸形コネクタは、コンタクト密度を高め、類似コネクタとの誤かん合を防止するためにGコーディングとなっています。0Bシリーズのケーブルコネクタは、360 °シールドによりEMI性能を高め、高精度で干渉のない信号を必要とする用途に最適です。ケーブル取り付けプラグは、パネル取り付け又は基板実装ソケットとかん合します。ケーブル取り付けソケットはパネルプラグとかん合します。. Lemoプッシュプル型セルフラッチ接続システム. このセルフラッチシステムは、簡単かつ効果的な保持ソリューションです。ケーブルの振動、衝撃、引っ張りに対して完全に保護します。. システム接続. セルフラッチシステムは、軸方向にプラグを接合部に押し込むだけで、作動するようになっています。内部ラッチで確実に固定すれば、接続が外れることはほとんどありません。ケーブルや他の部品に引っ張られても、接合は外れません。. システム解除. 接続を解除する必要がある場合は、外側ボディのリリーススリーブを軸方向へ引くだけで、内部のラッチ機構が解除されます。次に、2つに分割したソケットから、プラグを引き抜きます。. 特長. 高密度用途向けのコンパクトな形状 ユニークなプッシュ - プルラッチシステムによる確実なかん合を実現 耐振動性/耐衝撃性 完全な EMC 遮蔽を実現する 360 ° シールド 保護等級:IP50 Gコーディングによる高密度コンタクト はんだ端子 金めっき真鍮コンタクト 保護を強化するケーブルコレット、ストレインリリーフ、ダストキャップは別売りです。. 用途. 0Bシリーズのシールド付きコネクタは小型のため、産業用電子機器分野の用途に最適です。主な用途は、次のとおりです。. 測定装置 センサ/アクチュエータ 計測 医療機器 オーディオ / ビデオ. 環境. Lemo 0Bシリーズは、IP50等級のため、天候の影響を受けない、屋内用途のみに適合しています。中程度の防塵性がありますが、防水性がないため、水に接触させたり、過酷な環境で使用したりしないでください。. よくある質問. Q - アクセサリは用意されていますか。 A - 0Bシリーズには、さまざまなダストキャップが用意されています。ダストキャップは、コネクタを未使用時に保護します。代表品番 ; 178-9057 178-9057 、 ; 178-9085 178-9085 、 ; 178-9114 178-9114 を参照してください。 A - 0Bシリーズには、ストレインリリーフブーツとコレット製品が用意されています。これにより、コネクタへのケーブルエントリをより確実に保護できます。代表品番 ; 215-6026 215-6026 、 ; 215-6048 215-6048 、 ; 215-6054 215-6054 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Lemo 丸型コネクタ, 2極, パネルマウント, EGG.00.302.CLL
LEMO¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様●極数: 2●実装タイプ: パネルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 2.0A●シリーズ: 00 B●シェルサイズ: 0●ハウジング材質: 真鍮●動作温度 Max: +250℃●追加コレットは別売。(コネクタはハンダ付タイプ). LEMO Bコネクタサイズ00. 省スペースを実現させた00サイズには、234極を用意しました 最大ケーブル(外径3.5mm)に対応したコレットが付属RoHS指令(10物質対応)対応
Lemo 丸型コネクタ, 4極, ケーブルマウント, FGG.00.304.CLAD35
LEMO¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷仕様●極数: 4●実装タイプ: ケーブルマウント●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 2.0A●接続方向: ストレート●シェルサイズ: 0●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●動作温度 Max: +250℃●追加コレットは別売。(コネクタはハンダ付タイプ). LEMO Bコネクタサイズ00. 省スペースを実現させた00サイズには、234極を用意しました 最大ケーブル(外径3.5mm)に対応したコレットが付属RoHS指令(10物質対応)対応










![RCAジャック 白 基板取付け用 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573140-251222-02.jpg)
![RCAジャック 黄 基板用 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573115-251222-02.jpg)










![MICコネクタセット 4極 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557828-251222-02.jpg)
![3.5Φヘッドホンジャック 基板用 スイッチ付き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558160-251222-02.jpg)


![MICコネクタセット 6極 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557837-251222-02.jpg)
![3.5mmステレオジャック 基板取付用 4極タイプ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558108-251222-02.jpg)