絞り込み
極数
シェルサイズ
定格電流(A)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 丸型コネクタ

FA現場のお役立ち情報
5,515件中 561~600件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクタシール 直径 2.159mm MS シリーズ 堀内電機製作所

    コネクタシール 直径 2.159mm MS シリーズ

    堀内電機製作所
    ¥59税込¥65
    1個
    欠品中
    Amphenol 産業用シールプラグは、直径 19.812mm、直径 2.159 mm です。絶縁抵抗は、シーリングプラグの反対側のフラットエンドにあるフラットプローブを使用した 500 V dc で最小 100 メガオームです。赤色です
    仕様●シールタイプ:シール●シリーズ:MS●コード番号:222-8534セット内容シールプラグ×1本長さ(mm)19.812色赤直径(Φmm)2.159アズワン品番65-7542-67
  • 丸型コネクタ 12極 M23 ネジ フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 12極 M23 ネジ

    フエニックス・コンタクト
    1個
    完売
    ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
    仕様●極数:12●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8A●定格電圧:150 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:12S1N8A80DU●ポール形式:12P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:188-6884アズワン品番65-7784-68
  • ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト

    ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥8,598税込¥9,458
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    圧着コンタクト、ターンド、シングルコンタクト、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.14 mm 2 .。0.56 mm 2
    仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.14→ 0.56 mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-12P2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:14.8mm●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6807アズワン品番65-7552-07
  • ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子66361-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子66361-4

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥269税込¥296
    1個
    5日以内出荷
    品番 782-9851 は、4000 個パックのリールです。TE Connectivity 非絶縁信号コンタクト - Multimate シリーズ II / III +。Multimate シリーズ II / III+ 非絶縁信号コンタクトは、長方形の M シリーズとCPC コネクタに使用します。
    仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18 → 14 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III+●併用可能製品:CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:27.48mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ番号:66361●コード番号:669-3207アズワン品番65-7787-32
  • ダストキャップ シェルサイズ:17 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ダストキャップ シェルサイズ:17

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥909税込¥1,000
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルエントリシール / フランジシール。シリーズ1シールドフリーレセプタクル及びケーブル取り付けシェル用の熱収縮性ケーブルエントリシールフランジシール、及びシリーズ1シールドパネル取り付け(固定)レセプタクル用のフランジシール
    仕様●オス/メス:メス●シェルサイズ:17●材質:サーモプラスチック●色:黒●コード番号:782-5900アズワン品番65-7662-23
  • 丸型コネクタ 12極 ケーブルマウント 多治見無線電機

    丸型コネクタ 12極 ケーブルマウント

    多治見無線電機
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    欠品中
    仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9310アズワン品番65-7494-97
  • 丸型コネクタ 5極 ミニチュア パネルマウント 多治見無線電機

    丸型コネクタ 5極 ミニチュア パネルマウント

    多治見無線電機
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    欠品中
    仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9328アズワン品番65-7499-01
  • NWPCコネクタケーブルクランプ CLSシリーズ 七星科学研究所

    NWPCコネクタケーブルクランプ CLSシリーズ

    七星科学研究所
    1個
    欠品中
    仕様●種別:丸型メタルコネクター●呼び径:Φ30●篏合部形状:クランプのみ●コンタクト極性:無し●ケーブル径:15(パッキン呼び径)●防水対応:○●シリーズ名:NWPCアズワン品番67-0416-33
  • 丸型コネクタ 4極 M12 背面取り付け フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 4極 M12 背面取り付け

    フエニックス・コンタクト
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型プラグは、4 つのコンタクトを備えています。PG9 ねじ付き読み取り / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 4 x 0.34 mm2
    仕様●極数:4●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●コーディング:A●シリーズ:5 SCO, SACC-DSI-MS-4CON-PG9/0●コード番号:212-7282アズワン品番65-7518-34
  • 丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント 多治見無線電機

    丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント

    多治見無線電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9321アズワン品番65-7495-77
  • 丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント 多治見無線電機

    丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント

    多治見無線電機
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9318アズワン品番65-7492-65
  • Souriau 丸型コネクタ 8極 フランジマウント SOURIAU

    Souriau 丸型コネクタ 8極 フランジマウント

    SOURIAU
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    UL認定コンポーネント。ケーブルシェル。SouriauのUTG Metalok Bantamシリーズコネクタは、簡単で信頼性と耐久性の高いかん合減衰を実現するバネ付きの金属製バヨネットリングを特長としています。
    仕様●極数:8●実装タイプ:フランジマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP65●定格電流:13.0A●シェルサイズ:12●接合型:プラグイン●接続方向:ストレート●シリーズ:UTG●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:850-9921アズワン品番65-7484-71
  • 丸型コネクタ 2極 ミニチュア パネルマウント 多治見無線電機

    丸型コネクタ 2極 ミニチュア パネルマウント

    多治見無線電機
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9324アズワン品番65-7498-97
  • MIL規格丸型コネクタ MS3106A シリーズ メス 37極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS3106A シリーズ メス 37極

    AMPHENOL
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS MIL-C-5015丸型プラグコネクタ。Amphenol MSシリーズクラスA MIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。これらのケーブル取り付け丸型コネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。このAmphenol
    仕様●極数:37●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V ac、700 V dc●シェルサイズ:28●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●結線方法:はんだ●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●コンタクト材質:銅合金●コード番号:475-915アズワン品番65-7582-94
  • 丸型コネクタ 8極 M12 フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 8極 M12

    フエニックス・コンタクト
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    。Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型ソケットは、8 個のコンタクトを備えています。Aコード式 PG9 ねじ付きの前面 / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 8x 0.25 mm 2
    仕様●極数:8●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●コーディング:A●シリーズ:5, SACC-E-M12FS-8CON-PG9/0●コード番号:224-7553アズワン品番65-7641-64
  • 丸型コネクタ 5極 パネルマウント 多治見無線電機

    丸型コネクタ 5極 パネルマウント

    多治見無線電機
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9308アズワン品番65-7492-67
  • 丸型コネクタ 3極 M8 背面取り付け 1セット 10個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 3極 M8 背面取り付け 1セット 10個入

    AMPHENOL
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    。The Amphenol Industrial circular connector receptacle which has 3 pins and M8 thread size。It has copper alloy contact material.Gold plating contact IP rating IP67 PCB contact termination type
    仕様●入数:1トレイ(10個入り)●極数:3●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0103アズワン品番65-7575-70
  • 圧着ソケットコンタクト ソケット サイズ:1 mm 圧着端子60.001.11 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    圧着ソケットコンタクト ソケット サイズ:1 mm 圧着端子60.001.11

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥449税込¥494
    1個
    翌々日出荷
    。TE ConnectivityTE Connectivity 1 mm コンタクトソケットは、黄銅製の金めっき仕上げです。接触抵抗は 5 m Ω 未満です。定格最大電流は 10 A です必要なストリッピング長は 6 mm です 挿抜回数500回 寸法: o 2.1 x 14.2 mm
    仕様●オス/メス:ソケット●端子サイズ:1 mm●適合電線サイズ:0.06-1.0 mm 2 、0.14 → 1.0 mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:Hyperboloid●併用可能製品:623 、917-7 ピン、923-8 、9 ピン●定格電流:10A●コード番号:205-0066アズワン品番65-7579-88
  • スピーカー端子 2極 メス ストレート パネルマウント エコー電子(EDK)

    スピーカー端子 2極 メス ストレート パネルマウント

    エコー電子(EDK)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    。プッシュターミナル
    仕様●オス/メス:メス●極数:2●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:はんだ●色:黒●定格電流:7A●定格電圧:60 V●コード番号:664-5277アズワン品番65-7575-59
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 2極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 2極

    AMPHENOL
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
  • 3.5Φモノラルジャック パネル用 スイッチ付き LINKMAN

    3.5Φモノラルジャック パネル用 スイッチ付き

    LINKMAN
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    。3.5mmモノラルジャックです。パネル取り付け型でパネルとGND端子は電気的に接続されます。スイッチ付ですのでスピーカーと外部出力の切替が可能です。絶縁と非絶縁について。パネル取り付けタイプのRCAピンジャック、Φ3.5ジャック、ターミナルなどは「絶縁タイプ」および「非絶縁タイプ」があります。このジャック/ターミナルを金属製パネルに取り付けた場合、GND端子側がパネルと導通するかしないかを言います。絶縁タイプのものはジャック/ターミナルのGND端子が金属パネルと電気的に導通しません。非絶縁タイプは金属パネルとGND端子が電気的に接続された状態になります。絶縁タイプのコネクタは「GND(グランド)ループ」などを作りたくない場合に用います。また、スピーカー出力も-側がGNDで無い場合がありますし、大電流が流れるので、パネルに落とさない絶縁タイプを使用するのがお勧めです。RCAの入力端子もシャーシ(パネル)GNDと共通にしないのが一般的です。※GNDループとは。配線がループ(輪)になっていることで、特にGND線のループを「GNDループ」と言います。ノイズが混入したりハムノイズが出るなどの症状が発生する場合は、GNDループをカットするために絶縁型を使用してください。
    仕様●コネクタの形態:3.5mmジャック●ステレオ/モノラル:モノラル●極数:2極●端子部処理:錫メッキ●材質:プラスチック●備考:パネル取り付け形、非絶縁、スイッチ付アズワン品番67-0433-61
  • バナナ SA-2000シリーズ サトーパーツ

    バナナ SA-2000シリーズ

    サトーパーツ
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
    仕様●定格:30V-3A●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●主絶縁材:ハイインパクトスチロール●本体色:黒●適合商品:TJ-563、TJ-4、SA-2000-563●タイプ:プラグ●プラグ/ジャック:黒●実装タイプ:ストレート型アズワン品番67-0479-14
  • NRWプラグキャップ 防水型 NRWシリーズ 七星科学研究所

    NRWプラグキャップ 防水型 NRWシリーズ

    七星科学研究所
    ¥299税込¥329
    1個
    6日以内出荷
    仕様●シェルサイズ:Φ20●コネクタの形態:キャップアズワン品番67-0341-69
  • 金メッキ 3極プラグ 共立電子産業

    金メッキ 3極プラグ

    共立電子産業
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    金メッキ仕様のΦ3.5mmステレオプラグ。ハウジング:マットブラック、ローレット加工付。
    形状ストレート極数3(TRS)端子金メッキ
  • 丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルコネクタ、ストレート、ロング、シールド付き:はい、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 7.5 mm → 17 mm
    仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:5ES198A8LDLS●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6847アズワン品番65-7775-03
  • Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 5ピンケーブルコネクタ シルバー NEUTRIK

    Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 5ピンケーブルコネクタ シルバー

    NEUTRIK
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バナナ プラグ アセンブリ ネジ Abbatron

    バナナ プラグ アセンブリ ネジ

    Abbatron
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    16日以内出荷
    仕様種別:プラグ コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:- 定格電圧:- コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ 色:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:ネジアズワン品番65-1393-89
  • THB389用 固定ホルダー タカチ電機工業

    THB389用 固定ホルダー

    タカチ電機工業
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    THB389用固定ホルダーです。パネルやポールなどに取付けることができるオプション部品です。防水中継コネクタを固定したい場合にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PA66RoHS指令(10物質対応)対応
  • CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE05コネクタシリーズ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    9日以内出荷
    防水ストレートバックシェル。コンジットを使用しない場合にケーブルを保持するために使用
    用途CE05-6A単体ブロックプラグに使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCRコネクタ ワイヤーマウントリセプタクル 3M(スリーエム)

    SCRコネクタ ワイヤーマウントリセプタクル

    3M(スリーエム)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    耐こじり、耐振動に優れたベローズタイプコンタクトです。2mmのコンタクトピッチと特殊なソルダーテール配置で小型化と太径ケーブル対応を両立します。
    用途各種サーボエンコーダ接続材質ナイロン、銅合金色黒極数10極使用温度範囲(℃)-55~85、85%RH以下定格電流(A)最大1/極適合コネクタ36110-30000FD、36110-1110PL、36110-2220PE導体径(mm)適合電線:外径Φ2.8mm以下(収縮チューブ含む)RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)#18~30
  • スタンダード丸型コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スタンダード丸型コネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    電線対電線 M12 リセプタクル ライトアングル Aコード シールド無し
    用途電線中継用コネクタタイプ勘合:ネジ定格電流(A)4適合電線(mm2)0.82-0.2保護等級IP67コード極性:A適合電線サイズAWG:18-24RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダード丸型コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スタンダード丸型コネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    電線対電線 M12 リセプタクル ストレート Aコード シールド無し
    用途電線中継用コネクタタイプ勘合:ネジ定格電流(A)4適合電線(mm2)0.82-0.2保護等級IP67コード極性:A適合電線サイズAWG:18-24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水コネクタ ハウジングCJ01シリーズ(中継・基板用) ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    防水コネクタ ハウジングCJ01シリーズ(中継・基板用)

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    ¥54,980税込¥60,478
    1パック(500個)
    60日以内出荷
    5.8mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)31.1幅(mm)23.8高さ(mm)16.4極数3使用温度範囲(℃)-55~125適合電線(mm2)1.25~5.5(銅線/単線)適合電線範囲 AWG(#)10~16
  • 防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(中継・基板用) ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(中継・基板用)

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1パック(500個)
    17日以内出荷から60日以内出荷
    4.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)23.55高さ(mm)10.1使用温度範囲(℃)-40~105適合電線(mm2)0.3~1.25(銅線/単線)適合電線範囲 AWG(#)16~22
  • 丸形プラグPA製ライトグレー 三桂製作所

    丸形プラグPA製ライトグレー

    三桂製作所
    ¥199~税込¥219~
    1個
    4日以内出荷から24日以内出荷
  • 丸形プラグ(PA製)黒 三桂製作所

    丸形プラグ(PA製)黒

    三桂製作所
    ¥199~税込¥219~
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
  • コネクタ BNC700シリーズ 多治見無線電機

    コネクタ BNC700シリーズ

    多治見無線電機(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    BNC形コネクタの特性インピーダンスを75Ωに整合させたコネクタ 着脱容易なバヨネットロック機構により、迅速かつ確実に結合できます。
    用途放送機器をはじめCATV、HDTV、測定機器等
  • Dinプラグ RS Pro Plug 6極 RS PRO

    Dinプラグ RS Pro Plug 6極

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 6ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 50 V ac/dcシールド/非シールド = シールドシリーズ = MDNハウジング材質 = ABS最低使用温度 = -55℃ケーブルプラグ / ソケット. 高い信頼性を誇るRSブランドのミニDINプラグ及びソケットは、成形ABSボディと内蔵ストレインリリーフを備えています。 PBT絶縁体と銀めっき黄銅合金コンタクトを装備したこのミニDINコネクタは、堅牢で信頼性が高く、様々な用途に対応します。. 特長と利点:. 接続は極性化されています (例: 3極プラグは3極ソケットのみに接続可能) 耐電圧500 Vで1分間 接触抵抗 ; 30 mΩ ケーブルエントリ径: 5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸 50Ω 超小型  固定カプラ 00シリーズ LEMO

    同軸 50Ω 超小型 固定カプラ 00シリーズ

    LEMO
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    3日以内出荷
    小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
    用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置材質真鍮、クロム形状ストレート種類丸型定格電流(A)4コンタクト形状メスコンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50
  • プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 気密ソケット Bシリーズ LEMO

    プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 気密ソケット Bシリーズ

    LEMO
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    91日以内出荷
    装置内の気密性を保持した状態で嵌合が可能な真空用レセプタクル。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により簡単案な抜き差しが可能。真空装置など気圧差がある環境でも、高気密封止が可能。 - 省スペース高密度設計 - エポキシ樹脂充填 ―エア漏れ率: <10-7mbar.ls-1/IEC60512-7 test14b ―耐熱80℃~100℃まで対応可(モデルにより異なります) ―最高使用圧力 50bars~60bars/IEC 60512-7 test14d(装置に取り付けられたコネクタの内側と外側の最大圧力差) ―完全360°EMC遮断
    用途真空用途の半導体製造装置や試験・分析機器に最適。材質真鍮、クロム形状ストレート種類丸型コンタクト形状メスIP等級IP68結線方法はんだ
丸型コネクタ