絞り込み
極数
コンタクト形状
シェルサイズ
定格電流(A)
ブランド
- AMPHENOL(2,755)
- 七星科学研究所(339)
- フエニックス・コンタクト(320)
- BULGIN(249)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(198)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(182)
- LEMO(169)
- RADIALL(137)
- マル信無線電機(113)
- SOURIAU(106)
- LINKMAN(89)
- SWITCHCRAFT(73)
- GB[制御機器](55)
- JAE(日本航空電子工業)(47)
- 多治見無線電機(44)
- ITT CANNON(44)
- RS PRO(30)
- Lumberg Automation(26)
- ITTキャノン(26)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

2芯ストレートプラグ
LEMO¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷色インシュレータ:ベージュ色極数2材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプルRoHS指令(10物質対応)対応処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
4芯プラスチック製ストレートプラグ
LEMO¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷色インシュレータ:ベージュ色質量(g)4.86極数4定格電流(A)8材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプル被覆外径(mm)適用:Φ2.70 - 3.90RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)22処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
PLWシリーズPSE規格取得 小型防水コネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から9日以内出荷PSE規格を所得した電源用小型防水コネクタ形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型極数2定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ14防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC54
七星科学研究所¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷から22日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ54防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC44
七星科学研究所¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷から32日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。仕様アダプタ形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ44防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC64
七星科学研究所¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷から32日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)500材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ64防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 管用ねじ付きアダプタ
七星科学研究所¥4,488~税込¥4,937~1個5日以内出荷から32日以内出荷海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から32日以内出荷NRWをベースにした欧州安全規格対応の防水コネクタで、UL規格、CSA規格も所得形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
MWシリーズ超小型防水コネクタ レセプタクル
七星科学研究所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷黄銅にニッケルめっきを施したシェルにて耐食性に優れる形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/ニッケルめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:シリコーンゴム種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)30定格電流(A)2材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)30以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)300結線方法はんだ
トランジスタ出力コネクタ
azbil(旧:山武)¥4,398税込¥4,8381個62日以内出荷種類トランジスタ出力コネクタ内容はんだ付け型ジャックFCN361J040-AU、カバーFCN-360C040-B、各1個入りセット
17JEシリーズケース
フジクラ DDK1セット(100個)欠品中プラスチックフードのため軽量であり寸法も小型にできております。プラスチックに Ni めっきを施してあり EMI 対策に有効です。用途17JE、17DEコネクタに使用するフードです。芯数9ねじサイズ#4-40UNCRoHS指令(10物質対応)対応ロックねじローレット付きねじタイプ
プッシュスピーカーターミナル4P
エコー電子(EDK)¥289税込¥3181個4日以内出荷ワンタッチでスピーカーケーブルを差し込めるプッシュタイプのスピーカーターミナル。赤×穴、黒×2穴、合計4穴定格60V/7ARoHS指令(10物質対応)対応
プッシュスピーカーターミナル2P
エコー電子(EDK)¥279税込¥3071個4日以内出荷ワンタッチでスピーカーケーブルを差し込めるプッシュタイプのスピーカーターミナル。赤×1穴、黒×1穴、合計2穴定格60V/7ARoHS指令(10物質対応)対応
露出型光ローゼット
八光電機製作所¥29,980税込¥32,9781セット(20個)8日以内出荷薄型でシンプルなデザインの光ローゼットです。許容曲げ半径15mmの光インドアケーブルを使用します。細径光インドアケーブルにも対応しています。SCコネクタに対応しています。用途住戸内や分電盤に引き込まれた光ファイバーとONUを光コードでワンタッチ接続できます。仕様対応心数:2心SCコネクタ対応、引き込み:3方向取付方式木ネジ(2本添付)、ピン(添付無し)シャッターバネ式RoHS指令(10物質対応)対応
3.5mmステレオミニジャック 10個パック
共立電子産業¥649税込¥7141パック(10個)4日以内出荷プリント基板取り付け用のΦ3.5mmステレオミニジャック。プラグ検出スイッチ付の5本足タイプ。極数3(TRS)
丸形コネクタストレートプラグ
三桂製作所¥1,298税込¥1,4281個11日以内出荷MIL規格品のMSコネクタと互換性のある嵌合防水型の丸形コネクタです。MIL規格品のMSコネクタ(MIL-C-5015準拠品)ネジ結合タイプと互換性が有ります。圧着結線方式のコンタクトを採用しているため、結線技術の差がなく均一な結線が可能です。コンタクトは結線後コネクタ後面から挿入します。誤配線時には引抜工具により容易に引き抜くことが可能です。プラグとレセプタクルとの嵌合時は保護等級IP67の防水防塵性能となっています。プラグとレセプタクルの嵌合は金属シェルがはじめに嵌合し、次にコンタクトが接続されるため、コンタクトに無理な荷重が加わらずに嵌合されます。また金属シェルにはオスメスキーがあるため常に正常な位置での嵌合が可能になります。W8.8L37.5質量(g)66極数♯16×19ΦD24.6ねじA:1-3/8-18UNEF-2B、V:1-1/4-18UNEF-2A記号配列:22-14寸法B(Φmm)405シェルサイズ22コンタクト形状ソケット
MSコネクタ
ネオフレックス¥2,498税込¥2,7481個17日以内出荷本品はKCPタイプフレックスとMS A/Bコネクター。(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。材質C3604全長(mm)30質量(g)65対辺(mm)26保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)最小内径(Φmm)10.7対角(mm)28角数6フレックスサイズ12Fねじ有効長(mm)10
MSコネクタ
ネオフレックス¥1,698~税込¥1,868~1個9日以内出荷から22日以内出荷本品はMAS規格506にて制定されたフレックスとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。材質C3604保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)角数6
スピーカー端子 黒
ノーブランド¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷ターミナルへの結線はねじ固定です。スピーカーコードの挿し込み口を8方向にできます。色黒内容スピーカー端子取付穴(mm)Φ11×2箇所(19mmピッチ)
スピーカー端子 黒
ノーブランド¥949税込¥1,0441個3日以内出荷ターミナルへの結線は、はんだ付けです。ターミナルをシャーシ等に取り付けた後に結線してください。 金属パネルに取り付ける際は、金属パネルと絶縁するように絶縁スペーサでパネルを挟むように取り付けてください。その時の取付穴寸法は、Φ6.2mmになります。色黒内容スピーカー端子取付穴(mm)5
スピーカー端子 黒
ノーブランド¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷ターミナルへの結線はねじ固定または、はんだ付けです。ターミナルをシャーシ等に取り付けた後に結線してください。 金属パネルに取り付ける際は、金属パネルと絶縁するように絶縁スペーサでパネルを挟むように取り付けてください。その時の取付穴寸法は、Φ10.2mmになります。色黒内容スピーカー端子取付穴(mm)Φ8.5
小型同軸コネクタ着脱工具
カナレ電気¥8,698税込¥9,5681本4日以内出荷コネクタに手が届かない場所や、密集して指でつまめない場合に使用する着脱工具です。お使いのコネクタに合わせてお選びください。BET-HBNCは、HBCP-D25HDA,HBCP-D25HWA,HBCP-D33UHDAとの組み合わせにより、8ミリピッチを可能にします。付属品HBCP-D シリーズ、DCP-C シリーズ
オーディオ用XLRコネクタ盤
カナレ電気¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷機器の増設などにともなう回線変更に幅広く対応できるコネクタ盤です。2UタイプはXLR型角型フランジ付き中継コネクタを装着してありますので、あらかじめ接続ケーブルをご用意いただければ、現場で面倒なはんだ付け作業は不要です。
オーディオ用XLRコネクタ盤
カナレ電気¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷12G-SDI対応品です。中継タイプの75ΩBNC型リセプタクルを1Uあたり16個搭載したコネクタ盤です。普段特定の相手のない測定器の入力盤・出力盤として、あるいは外端盤と呼ばれる外線との区分けに使われます。回線によってはターミネーション(終端抵抗器)を差しておく必要があります。
ピンプラグ
カナレ電気¥8,798税込¥9,6781箱4日以内出荷折れ強度に優れた業務用コネクタです。ケーブルをしっかりクランプでき、断線を防止します。Φ6.0mmまでのケーブルに適合します。スプリングをはずすとΦ7.5mmまでのケーブルに使用できます。(*)。(*)F-12Sは、Φ5.0mmまでのケーブルに適合します。スプリングをはずすとΦ6.7mmまでのケーブルに使用できます。F-15、F-16は本体一体化構造に加え、スリーブ根元にはR加工を施しているため折れ強度に優れています。F-15Lは、ヘッドにローレットを設けることで、グリップ感を向上させています。F-15Lは、スリーブ根本の径を大きくしR加工を施しているため、F-15、F-16と同様、折れ強度に優れています。種別ステレオフォンプラグ入数10個プラグ径(Φmm)6.3
XLR変換コネクタ
カナレ電気¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷ワゴンコンソールの中継コネクタとして最適です。面倒なはんだ付け加工なしで機器の接続ができます。フランジサイズはITTキャノン製XLR-F77タイプです。
ピンプラグ
カナレ電気¥7,298~税込¥8,028~1箱4日以内出荷業務用として使用できる信頼性の高いRCAコネクタです。ケーブルをしっかりクランプでき、断線を防止します。音声・映像用としてご使用いただけます。入数10個適合ケーブル(Φmm)6.0までのケーブル