絞り込み
極数
シェルサイズ
定格電流(A)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 丸型コネクタ

FA現場のお役立ち情報
1,133件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラットケーブル圧接タイプ 57FEシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    フラットケーブル圧接タイプ 57FEシリーズ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    仕様樹脂ストレインリリーフ添付定格電圧(V)AC250(r.m.s.)定格電流(A)1/コンタクト
  • JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ ストレートプラグ(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)

    JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ ストレートプラグ(嵌合時防水型)

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    区分ソケット種類丸型適合電線(mm2)1.25以下結合方式ワンタッチ色相黒コンタクト形状オス
  • JL04Vシリーズ パネル取付レセプタクル(単体防水型) JAE(日本航空電子工業)

    JL04Vシリーズ パネル取付レセプタクル(単体防水型)

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様ピンインサート形状ストレートタイプピンインサート種類丸型結合方式ねじ防水仕様単体防水型IP67コンタクト形状オス嵌合相手コネクタJL04V-6A、JL04V-6A-EB、JL04V-8A-EB、JL04V-8A-EBA結線方法はんだ
  • Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 3ピンケーブルコネクタ シルバー NEUTRIK

    Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 3ピンケーブルコネクタ シルバー

    NEUTRIK
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE05コネクタシリーズ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。欧州規格「EN60204-1・機械設備の電気機器」の要求事項を反映し、コネクタ規格「DIN VDE0627」に適合した製品として、EU(欧州連合)公認の認定機関である TUV Rheinland の認定を取得しています。更に、米国の UL 規格の認定も取得しています。嵌合時は、IP67 に対応しています。
    用途ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向けに使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属製チェーン付キャップ(レセプタクル用) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    金属製チェーン付キャップ(レセプタクル用)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から83日以内出荷
  • JL05シリーズ プラグ(単体ブロック) (嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)

    JL05シリーズ プラグ(単体ブロック) (嵌合時防水型)

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    JL05シリーズは、JIS B9960-1規格準拠の丸型コネクタで、嵌合時IP67クラスの防水・防塵構造により耐環境性に優れたコネクタです。 嵌合は操作性に優れたワンタッチバヨネットロック式です。 コンタクトは結線容易な圧着式で、結線後インシュレータ後面より挿入装着します。 回路保護の為、シーケンス接続構造と外殻(金属製)にグランドするアースラグを内蔵したコンタクトを標準装備(1極)し、保護回路接続ができる高性能・高信頼の丸型コネクタです。 レセプタクルとプラグ及び付属品の組合せで、パネルとケーブル間の電気的接続に使用できます。
    用途工作機械、産業機器、FA機器、半導体製造装置、計測機器、通信機器、コンピュータおよび関連機器、放送機器、その他各種電子・電気機器形状ストレート種類丸型結合方式ワンタッチ嵌合相手コネクタJL05-2A、JL05-2L結線方法圧着
  • JL04Vシリーズ ストレートプラグ(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)

    JL04Vシリーズ ストレートプラグ(嵌合時防水型)

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    パネル取付しレセプタクルと接続する事の出来るストレートプラグです。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじ防水仕様嵌合時IP67クラスコンタクト形状メス嵌合相手コネクタJL04V-2E、JL04V-2A結線方法はんだ
  • DCプラグ・ジャック 電圧区分5適合品 マル信無線電機

    DCプラグ・ジャック 電圧区分5適合品

    マル信無線電機(6件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    種類丸型定格電圧(V)DC18定格電流(A)2プラグ(mm)Φ6.5×4.3
  • NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(4件のレビュー)
    ¥709~税込¥780~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHS指令対応品
    仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状RMレセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ケーブル中継用レセプタクル JAE(日本航空電子工業)

    パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ケーブル中継用レセプタクル

    JAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。 RoHS対応品。
    用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器。仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)コネクタ形状ケーブル中継用レセプタクル仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)5結線方式はんだ付け防水仕様非防水RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクル JAE(日本航空電子工業)

    パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクル

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.5mmモノラル中継ジャック マル信無線電機

    3.5mmモノラル中継ジャック

    マル信無線電機
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    3.5mmのモノラル中継型ミニジャック(ケーブル取り付け用)です。 通常はパネルに取り付ける絶縁型ジャック(メス)にケーブル取り付けのプラグ(オス)同様の円筒ハウジングをかぶせてあります。プラグケーブルの中継が可能です。
    仕様モノラル極数2極形式ストレート耐電圧AC500V 1分間接触抵抗(mΩ)50以下絶縁抵抗DC500Vにて100MΩ以上ジャック径(Φmm)3.5ジャック
  • 6.3mmステレオジャック(スイッチ付き ボックス型) マル信無線電機

    6.3mmステレオジャック(スイッチ付き ボックス型)

    マル信無線電機
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    3極パネルマウント型の1/4インチフォン用ステレオジャック Φ6.3/3極の大型単頭ジャック
    仕様ステレオ形状ストレート極数3極コネクタ形状6.3mmジャック
  • NFT 竹内工業

    NFT

    竹内工業
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷
    材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)色(インシュレータ)ライトグレー
  • NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ NRW20 七星科学研究所

    NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ NRW20

    七星科学研究所
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
    形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ20ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NETシリーズ欧州安全規格対応コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NETシリーズ欧州安全規格対応コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    欧州安全規格対応の電源コネクタ、UL規格、CSA規格も所得
    形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ プラグキャップ 七星科学研究所

    NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ プラグキャップ

    七星科学研究所
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHS指令対応品
    仕様逆芯(電源側)種別AdFアダプタ形状逆芯コネクタ形状アダプタ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂適合ケーブル外径(Φmm)10.0~12.5材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきシェルサイズ20電線接続方式はんだづけコンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 曲りプラグ LPM 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 曲りプラグ LPM

    七星科学研究所
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用できます。 堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定します。 PSE表記です。 結線接続方式は、はんだ付けになります。
    用途ねじ込みロック式コネクタ形状アングル種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120定格電流(A)10コネクタ形状LPM材質(絶縁体)合成樹脂適合ケーブル外径(Φmm)10.5~14結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ25コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NETシリーズメタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NETシリーズメタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状レセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000接触抵抗(mΩ)3以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(L型 1.8m) LINKMAN

    ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(L型 1.8m)

    LINKMAN
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    DC2.1規格のL字型DCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
    仕様センター電極側コードに白線の表示あり色黒規格【コネクタ】DC2.1(外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、L型定格電流(A)2電線仕様AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ接続式パネルマウント防水コネクタ THB389Eシリーズ タカチ電機工業

    ワンタッチ接続式パネルマウント防水コネクタ THB389Eシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    指で押すだけで簡単に接続・切り離しが可能なパネルマウント型コネクタです。パネルや筐体に取付けて挿抜する事ができます。端子数は4P、5Pから選択可能です。結線方式はネジ式で、ハンダ付けや専門工具は必要ありません。マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    適合板厚(mm)1~3保護等級IP68適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形丸形コネクタ E05シリーズ 多治見無線電機

    小形丸形コネクタ E05シリーズ

    多治見無線電機
    ¥509~税込¥560~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換
    使用温度範囲(℃)-25 to +85接続方式バヨネット結合絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.接触抵抗(mΩ)8 Max.耐衝撃(m/s2)加速度:490動作繰返し動作:1000回RoHS指令(10物質対応)対応耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm結線方法ハンダ付け
  • NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ プラグキャップ 七星科学研究所

    NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ プラグキャップ

    七星科学研究所
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷
    樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
  • NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2極超小形単頭プラグ Φ2.5 マル信無線電機

    2極超小形単頭プラグ Φ2.5

    マル信無線電機(13件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    種類丸型極数2プラグ(mm)Φ2.5コンタクト形状オス
  • ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ SFレセプタクル 多治見無線電機

    ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ SFレセプタクル

    多治見無線電機
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ結線方法はんだ
  • BNC変換アダプター(中継タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    BNC変換アダプター(中継タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    BNCプラグから中継するアダプター!。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
    トラスコ品番366-5267質量(g)20定格電圧AC500V耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max周波数帯域(Hz)0~4G変換内容BNCジャック⇔BNCジャック(BNCケーブル同士を中継する時に使用)
  • シガープラグ マル信無線電機

    シガープラグ

    マル信無線電機(16件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    仕様シガープラグ形状ストレート種類丸型結合方式ワンタッチコンタクト形状オス
  • 中継用アダプタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    中継用アダプタ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個ほか
    当日出荷
    BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。 小型軽量で着脱容易なバョネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。 尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。 変換アダプタは各シリーズの異なったコネクタ間を接続するために使用されます。 2ヶ又はそれ以上の連結部を持ち、特性はそれぞれの結合部コネクタに準じています。
    耐電圧AC1500V(r.m.s.)1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下結合方式バヨネットロック方式材質/処理(シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴム特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.3以下(DC~2GHz)
  • DC-POWER-JACK基板 マルツエレック

    DC-POWER-JACK基板

    マルツエレック
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    2.1mmDCジャックMJ-179P DIP化モジュール マル信無線電機製MJ-179P使用 2.54ピッチに変換していますので、ACアダプタの電源をブレッドボードやユニバーサル基板でそのまま使用していただけます。
    本体寸法(mm)15.4×15.4×21.2(ピンヘッダ含む)基板寸法(mm)15.4×15.4
  • DCジャック 2.1mm パネル取付け用(プラスチック) GB[制御機器]

    DCジャック 2.1mm パネル取付け用(プラスチック)

    GB[制御機器]
    ¥70税込¥77
    1個
    当日出荷
    パネル取付け用の内径2.1mmサイズのDCジャックです。
    仕様定格電圧:24v、電流:1A までタイプパネル取付け種類DCジャック内径(Φmm)2.1
  • THB389・THB389E用 ソケットカバー・プラグカバー タカチ電機工業

    THB389・THB389E用 ソケットカバー・プラグカバー

    タカチ電機工業
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    THB389・THB389E用ソケットカバーです。コネクタ未接続時にソケット、プラグへのほこりや異物の混入を防ぎます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質キャップ部:PA66、リング部:シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 4極小形単頭ジャック Φ3.5 マル信無線電機

    4極小形単頭ジャック Φ3.5

    マル信無線電機(4件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    種類丸型極数4プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状メス
  • JL05シリーズ プレスピンコンタクト JAE(日本航空電子工業)

    JL05シリーズ プレスピンコンタクト

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1パック(100本)
    当日出荷
    形状ストレート材質/仕上銅合金/銀メッキ区分ピン種類丸型仕上(コンタクト接触部)銀めっきコンタクト形状オス結線方法圧着
  • DCジャック 2.5mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ) GB[制御機器]

    DCジャック 2.5mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ)

    GB[制御機器]
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    2.5mmDCプラグを2.1mmDCプラグに変換するコネクタです。
    寸法(mm)ジャック側/Φ5.5×2.5、プラグ側/Φ5.5×2.1
  • JL05シリーズ ダストキャップ(レセプタクル用) JAE(日本航空電子工業)

    JL05シリーズ ダストキャップ(レセプタクル用)

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷
    レセプタクルの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎます。また離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。
    材質本体:合成ゴム(黒色)形状ストレート種類丸型保護等級IEC規格(IEC529):IP55F以上結合方式ワンタッチ嵌合相手コネクタJL05-2A、JL05-2L
  • DCプラグ・ジャック 電圧区分3適合品 マル信無線電機

    DCプラグ・ジャック 電圧区分3適合品

    マル信無線電機(6件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    区分電圧/3種類丸型定格電圧(V)DC10.5定格電流(A)2プラグ(mm)Φ4.75×1.7
丸型コネクタ