絞り込み
定格電流(A)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
定格電圧(V)
  • 12
  • 24(3)
  • 29.9(5)
  • 30(17)
  • 32(26)
  • 42(5)
  • 50(11)
  • 100(54)
  • 125(42)
  • 150(31)
  • 200(62)
  • 250(189)
  • 300(63)
  • 350(11)
  • 400(5)
  • 500(9)
  • 600(18)
  • 650(9)
  • 1000(4)
  • その他(3)
ブランド
  • サトーパーツ(1)
  • LUMBERG(1)
  • サンコー電商(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンプラグジャック サトーパーツ

    ピンプラグジャック

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    定格電圧(V)DC12定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)初期値:50以下端子金具ハンダ付け用端子単一保持力レセプタクル/0.8~20N、プラグ/3~30N耐電圧(V/min)AC500
  • シガープラグ ヒューズ内蔵 サンコー電商

    シガープラグ ヒューズ内蔵

    サンコー電商
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    国産車専用のシガープラグです。ヒューズBOXに電源コードをはんだ付けして使います。
    仕様●規格:FGBO125Vタイプ●対応電線サイズ:1.25sq~2sq●最大電流:8A●サイズ:Φ20×72mm(突起部含まず)定格電圧(V)DC12/24アズワン品番67-0371-85
  • Lumberg 電源コネクタ (産業用コネクタ ), NEB/Jシリーズ, パネルマウント, ソケット LUMBERG

    Lumberg 電源コネクタ (産業用コネクタ ), NEB/Jシリーズ, パネルマウント, ソケット

    LUMBERG
    309税込340
    1個
    7日以内出荷
    絶縁体の材質はメーカーによって変更されています。テクニカルリファレンスセクションの製品変更通知を参照してください。. Female power supply sockets for soldering onto wires. Female power supply connectors, with solder terminal connections. Available with or without rest contact.
    仕様プラグ/ソケット = ソケット実装タイプ = パネルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = はんだシリーズ = NEB/J動作温度 Min = -20℃定格電圧(V)12定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンコネクタ