絞り込み
極数
- 2(1)
- 3(2)
- 4(3)
定格電流(A)
- 3(1)
- 12(6)
定格電圧(V)
- 125(1)
- 300(6)
ブランド
- LINKMAN
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,210)
- フエニックス・コンタクト(833)
- AMPHENOL(542)
- HIROSE(ヒロセ電機)(421)
- JST(日本圧着端子製造)(265)
- 日本モレックス(molex)(174)
- ハーティング(127)
- RS PRO(89)
- ワゴジャパン(64)
- SCHURTER(38)
- DEUTSCH(36)
- Lumberg Automation(29)
- 日機(25)
- Hirschmann Test & Measurement(23)
- XP POWER(21)
- BULGIN(20)
- GB[制御機器](16)
- SUPERIOR ELECTRIC(13)
- サトーパーツ(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

XH-Pコネクタ用オスコンタクトピン
LINKMAN¥61税込¥671個3日以内出荷XH-Pシリーズのハウジングに使用するオスコンタクトピン定格電圧(V)125AC、DC定格電流(A)3AC、DC適合電線AWG#30~AWG#22適合ハウジングXH-Pシリーズ
ディスクリートワイヤコネクタ(4P:1×4)
LINKMAN¥449~税込¥494~1個3日以内出荷配線用コネクタのコンタクトピンと4極のハウジングのセット商品です。極数4極、6.2mmピッチ定格電圧(V)300AC、DC定格電流(A)12 AC/DC動作温度(℃)-25~+90コンタクトピン【オス】L-M-14×4
ディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング4P:2×2)
LINKMAN¥209税込¥2301個3日以内出荷材質UL94V-2 ナイロン66極数4極、2×2温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)300AC/DC耐電圧1500VAC/分定格電流(A)12AC、DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上
ディスクリートワイヤコネクタ(3P:1×3)
LINKMAN¥369税込¥4061個3日以内出荷配線用コネクタのコンタクトピンと3極のハウジングのセット商品です。極数3極、6.2mmピッチ定格電圧(V)300AC、DC定格電流(A)12 AC/DCハウジング【メス】L-S-1X03動作温度(℃)-25~+90コンタクトピン【メス】L-F-14×3
ディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング3P:1×3)
LINKMAN¥109税込¥1201個3日以内出荷材質UL94V-2 ナイロン66極数3極温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)300AC/DC耐電圧1500VAC/分定格電流(A)12AC、DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上
ディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング4P:1×4)
LINKMAN¥399税込¥4391個3日以内出荷材質UL94V-2 ナイロン66極数4極温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)300AC/DC耐電圧1500VAC/分定格電流(A)12AC、DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上
シガージャック1Pケーブル付
LINKMAN¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷2mコード付きのシガーソケットです。仕様●定格:DC12V 5A●コード長:2m[AWG24(14/0.14)]アズワン品番67-0353-17