カテゴリ
絞り込み
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
ブランド
- AMPHENOL(517)
- BULGIN(20)
- DEUTSCH(33)
- GB[制御機器](16)
- HIROSE(ヒロセ電機)(427)
- Hirschmann Test & Measurement(20)
- JST(日本圧着端子製造)(265)
- Lumberg Automation(29)
- RS PRO(86)
- SCHURTER(39)
- SUPERIOR ELECTRIC(13)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,194)
- XP POWER(20)
- サトーパーツ(10)
- ハーティング(126)
- フエニックス・コンタクト(832)
- ワゴジャパン(63)
- 日本モレックス(molex)(173)
- 日機(25)
- ブランドをもっと見る

TE Connectivity 同軸ケーブル, BNC BNC, 2m, 1337769-5
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥179,800税込¥197,7801袋(50個)7日以内出荷長さ(m)2特性インピーダンス50 ΩRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル終端処理済みコネクタジェンダー【1】オス【2】オス同軸タイプRG58
TE Connectivity 同軸ケーブル, BNC BNC, 250mm, 1337773-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷長さ(mm)250特性インピーダンス50 ΩRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル終端処理済みコネクタジェンダー【1】オス【2】オス同軸タイプRG58
TE Connectivity 同軸ケーブル, BNC BNC, 250mm, 1337771-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷長さ(mm)250特性インピーダンス50 ΩRoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【1】オス【2】オス同軸タイプRG58コネクタ1BNC
TE Connectivity 電磁接触器 24 V dc 1極 LEV200シリーズ, LEV200A5ANA
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷極数1シリーズLEV200端子の種類1NO接続方式ラグリング端子コイル電圧(V)24 dcRoHS指令(10物質対応)対応コンタクト定格電流(A)500コンタクト定格電圧(V)900 dc最小動作温度(℃)-45
TE Connectivity 抵抗器キット スルーホール 抵抗値許容差:±1% RES KIT LR0204R
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷仕様【値】122個シリーズLR0204R定格電力(W)0.25抵抗値10 Ω → 1MΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±1実装タイプスルーホール数量(個)20
TE Connectivity 自動車用コネクタ 81極 メス 車載用コネクタハウジング, 1473244-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷幅(mm)76.4色黒高さ(mm)37.4タイプ車載用コネクタハウジングシリーズMicro Quadlok System材質(ハウジング)ナイロン行数4RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント
TE Connectivity 自動車用コネクタ 22極 オス, 917989-6
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥789税込¥8681個7日以内出荷極数22シリーズMultilock .040 .070 HybridRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
TE Connectivity 自動車用コネクタ 12極 オス, 175442-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥259税込¥2851個欠品中極数12シリーズMultilock .040 .070 HybridRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
TE Connectivity 自動車用コネクタ 12極 オス, 175442-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥16,980税込¥18,6781袋(100個)7日以内出荷極数12シリーズMultilock HybridRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 8極 3.81mm 1列 1-178317-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥11,980税込¥13,1781セット(12個)7日以内出荷ピッチ(mm)3.81極数8シリーズDynamic 3000定格電圧250.0 V行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 5極 3.81mm 1列 1-178315-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥579税込¥6371個7日以内出荷ピッチ(mm)3.81極数5シリーズDynamic 3000定格電圧250.0 V行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 3極 3.81mm 1列 2-178313-5
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥399税込¥4391個7日以内出荷ピッチ(mm)3.81極数3シリーズDynamic 3000定格電圧250.0 V定格電流(A)12行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 3極 3.81mm 1列 2-178313-5
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,998税込¥6,5981セット(23個)7日以内出荷ピッチ(mm)3.81極数3シリーズDynamic 3000定格電圧250.0 V定格電流(A)12行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 3極 3.81mm 1列 1-178313-5
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,398税込¥7,0381セット(23個)7日以内出荷ピッチ(mm)3.81極数3シリーズDynamic 3000定格電圧250.0 V定格電流(A)12行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, MPG106F
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,398税込¥3,7381個欠品中仕様イルミネーションなし定格電圧250V ac接点構成SPDT動作特性モーメンタリ材質(コンタクト)銅、銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)6 @ 120 V acパネルのカットアウト幅(mm)Φ6.35
TE Connectivity 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, MPA106F
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様イルミネーションなし接点構成SPDT動作特性モーメンタリ材質(コンタクト)銅、銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)6 @ 120 V acパネルのカットアウト幅(mm)Φ6.35
TE Connectivity 引抜工具 MQSシリーズ MQS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷シリーズMQS使用工具抜き取り工具シリーズ番号1579007
TE Connectivity 引抜工具 MCON 1.2シリーズ ピン, ソケット 2.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷全長(mm)143シリーズMCON 1.2使用工具抜き取り工具端子2.5mmシリーズ番号1579007
TE Connectivity 引抜工具 AMPLIMITE HD-20シリーズ ピン, ソケット
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷シリーズAMPLIMITE HD-20使用工具抜き取り工具先端長(mm)40シリーズ番号1579007
TE Connectivity パワーリレー 24V dc, 3c接点 プラグイン タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷長さ(mm)38.9取付方式プラグイン極数3シリーズKUMP接点構成3PDTコイル抵抗(Ω)472コイル電圧(V)24 dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)15ラッチなし
TE Connectivity パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥79,980税込¥87,9781箱(20個)7日以内出荷長さ(mm)29取付方式基板実装極数2接点構成DPDT接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)1100コイル電圧(V)24 dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8最大スイッチング電源(AC kVA)2ラッチなし
TE Connectivity パワーリレー 24V dc, 2c接点
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷長さ(mm)30.15極数2シリーズR10接点構成DPDTコイル抵抗(Ω)700コイル電圧(V)24 dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)5コイル電力(mW)750ラッチなし
TE Connectivity パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥999税込¥1,0991個7日以内出荷長さ(mm)20取付方式基板実装極数1接点構成SPDT接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)650コイル電圧(V)12 dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)5最大スイッチング電圧(AC V)400最大スイッチング電源(AC kVA)1.25ラッチあり
TE Connectivity パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥21,980税込¥24,1781箱(25個)7日以内出荷長さ(mm)20取付方式基板実装極数1接点構成SPDT接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)650コイル電圧(V)12 dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)5最大スイッチング電圧(AC V)400最大スイッチング電源(AC kVA)1.25ラッチあり
TE Connectivity バックプレーンコネクタ, メス, 40 極, 4 列 ライトアングル 1469028-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷ピッチ(mm)2.5極数40シリーズZ-PACK HM-Zd材質(ハウジング)PET行数4材質(コンタクト)銅ニッケル・ケイ素合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法プレスインオス・メスメスカラム数10コネクタタイプ【バックプレーン】2ペア、高速ハードメトリック表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
TE Connectivity バックプレーンコネクタ, オス, 56 極, 7 列 ライトアングル 1410189-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷ピッチ(mm)1.8極数56シリーズMULTIGIG RT 2材質(ハウジング)液晶ポリマー行数7結線方法はんだオス・メスオスカラム数8実装タイプスルーホール実装コネクタタイプ【バックプレーン】VITA 46左表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
TE Connectivity バックプレーンコネクタ, オス, 112 極, 7 列 ライトアングル 1410187-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷ピッチ(mm)1.8極数112シリーズMULTIGIG RT 2材質(ハウジング)液晶ポリマー行数7材質(コンタクト)リン青銅結線方法はんだオス・メスオスカラム数16コネクタタイプ【バックプレーン】VITA 46センター表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-(On), MTG106D
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様【末端様式】はんだ規格RoHS接点構成SPDT材質(アクチュエータ)クロムめっき銅合金動作特性On-(On)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4 @ 28 V dcパネルのカットアウトサイズ(mm)11.6パネルのカットアウト幅(mm)Φ11.6
TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, 4-1825136-5
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥679税込¥7471個7日以内出荷仕様【末端様式】スルーホール定格電圧120 V ac, 28V dc接点構成SPDT材質(アクチュエータ)フェノール動作特性On-On材質(コンタクト)銅、銀めっきmΩRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5 @ 28 V dcパネルのカットアウト幅(mm)Φ6.35
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 917511-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥539税込¥5931袋(5個)当日出荷シリーズDynamic 3000適合電線(mm2)【最小】1.25【最大】2適合電線サイズ【最小】16AWG【最大】14AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)3最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 353717-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥389,800税込¥428,7801袋(5000個)7日以内出荷シリーズDynamic 3000適合電線(mm2)【最小】1.25適合電線サイズ【最小】16AWG【最大】14AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1-917511-5
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,698税込¥2,9681袋(50個)7日以内出荷シリーズDynamic 3000適合電線(mm2)【最小】1.25適合電線サイズ【最小】16AWG【最大】14AWG結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 175217-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥479税込¥5271袋(5個)当日出荷シリーズDynamic 3000適合電線(mm2)【最小】0.2材質(コンタクト)銅合金AWG適合電線サイズ【最小】24AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1-353717-5
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,500税込¥3,8501袋(100個)7日以内出荷シリーズDynamic 3000適合電線(mm2)【最小】1.25適合電線サイズ【最大】14AWG結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング表面処理(コンタクト)光沢スズAWG
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1-353717-5
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥83,980税込¥92,3781袋(5000個)7日以内出荷シリーズDynamic 3000適合電線(mm2)【最小】1.25適合電線サイズ【最大】14AWG結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング表面処理(コンタクト)光沢スズAWG
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1-353717-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,698税込¥6,2681袋(50個)当日出荷シリーズDynamic 3000適合電線(mm2)【最小】1.25適合電線サイズ【最大】14AWG結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング表面処理(コンタクト)金AWG
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1-175217-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥15,980税込¥17,5781袋(100個)7日以内出荷シリーズDynamic 3000適合電線(mm2)【最小】0.2適合電線サイズ【最大】20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング表面処理(コンタクト)金AWG
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1-175196-5
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥7,998税込¥8,7981袋(100個)翌々日出荷シリーズDynamic 3000適合電線(mm2)【最小】0.5材質(コンタクト)銅合金AWG適合電線サイズ【最小】20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 917485-5
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,198税込¥2,4181袋(50個)7日以内出荷シリーズDynamic 3000適合電線(mm2)【最小】1.25適合電線サイズ【最大】14AWG結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング表面処理(コンタクト)錫AWG
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 353718-5
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,698税込¥2,9681袋(100個)7日以内出荷シリーズDynamic 3000適合電線(mm2)【最小】1.25材質(コンタクト)銅合金AWG適合電線サイズ【最小】16AWG結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング