カテゴリ
絞り込み
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
ブランド
- AMPHENOL(517)
- BULGIN(20)
- DEUTSCH(33)
- GB[制御機器](16)
- HIROSE(ヒロセ電機)(427)
- Hirschmann Test & Measurement(20)
- JST(日本圧着端子製造)(265)
- Lumberg Automation(29)
- RS PRO(86)
- SCHURTER(39)
- SUPERIOR ELECTRIC(13)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,194)
- XP POWER(20)
- サトーパーツ(10)
- ハーティング(126)
- フエニックス・コンタクト(832)
- ワゴジャパン(63)
- 日本モレックス(molex)(173)
- 日機(25)
- ブランドをもっと見る

Socket module 12 pole
AMPHENOL¥719税込¥7911個7日以内出荷Amphenol Industrial コネクタは、さまざまなコンタクトインサートによって丈夫な金属フレームにクリップ留めされており、お客様の個別のご要望に応じて配置することができます。このメスモジュールには、12 のポジションがあります。温度範囲は -40 ℃ で、温度範囲は +100 ℃ です定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:金, 銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8649アズワン品番65-7584-66
Socket Insert 8 way
AMPHENOL¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、8 つのポジションがあります。温度範囲は -40 ℃ で、温度範囲は +100 ℃ です定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:10A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8638アズワン品番65-7540-16
SOC SF SIZE 20 16-22 AU/SN 1袋 25個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,398税込¥2,6381袋(25個)7日以内出荷仕様●タイプ:ソケット●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:217-5329アズワン品番65-7508-55
Radlock HD Power Connector Pin 10mm Feed
AMPHENOL¥4,098税込¥4,5081個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0441アズワン品番65-7780-75
Radlock HD Power 10mm Connector 70mm Ora
AMPHENOL¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:チューブ型ケーブルラグ●コード番号:239-0393アズワン品番65-7780-98
Pneumatic contact 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥38,980税込¥42,8781袋(10個)7日以内出荷HC-M-PN3 モジュール用バルブ付き Phoenix Contact 空圧ソケット。Delrin アセタール素材と黒色でできています。周囲温度: -40 → 80 ℃仕様●シリーズ: HC-M●種類:空圧コンタクト●併用可能製品:HC-M-PN3 モジュール●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:213-0060アズワン品番65-7524-89
PIN SOLID SIZE 20 16-18AWG NI 1袋 5個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381袋(5個)6日以内出荷仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:217-5293アズワン品番65-7542-45
PIN SF SIZE 20 16-22 AU/SN 1セット 4000個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥249,800税込¥274,7801セット(4000個)7日以内出荷TE Connectivity Deutsch Common コンタクトは、車載端子です。ピンタイプ Terminal のピン径は 1.02 mm です。22 → 16 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。第プライマリロック機能 - Terminal 車載 Terminal Wire Type - 銅 車載 Terminal Termination Method - F 圧着仕様●入数:1リール(4000個入り)●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:金●コード番号:217-5315アズワン品番65-7507-30
PIN SF SIZE 16 16-20 AU/SN 1セット 4000個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥249,800税込¥274,7801セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:217-5307アズワン品番65-7504-49
PIN SF SIZE 12 12-14 NI/SN 1セット 2500個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥99,980税込¥109,9781セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2500個入り)●タイプ:F 圧着●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:224-7288アズワン品番65-7599-13
PIN SF SIZE 12 12-14 AU/SN 1セット 10個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381セット(10個)7日以内出荷TE Connectivity の一般的なコンタクト車載 Terminal ピンです。 動作温度範囲は -55 → 150 ℃ ですTerminal のプライマリロック機能仕様●入数:1テープ(10個入り)●タイプ:F 圧着●オス/メス:メス●ピッチ:2.39mm●表面処理:コンタクト:金●コード番号:224-7287アズワン品番65-7599-12
Male Pin 2.8mm 1セット 2700個入
AMPHENOL¥349,800税込¥384,7801セット(2700個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2700個入り)●シリーズ:HVSL●併用可能製品:HVSLコネクタ●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:239-9467アズワン品番65-7486-81
Male contact 1 bag 100 pieces1.6mm crimp 1袋 10個入
AMPHENOL¥3,998税込¥4,3981袋(10個)7日以内出荷Amphenol 産業用オスピンコンタクトは、直径 1.6 mm の圧着終端を備えています。このヘビーメイト R コネクタは、過酷な産業環境に対応して設計され、堅牢な設計を備えています。最大ワイヤゲージ 0.5 mm 2仕様●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:221-8759アズワン品番65-7585-33
Male contact 1 bag 100 pieces1.6mm crimp 1袋 100個入
AMPHENOL¥37,980税込¥41,7781袋(100個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:221-8758アズワン品番65-7586-94
Male Contact #8 Machined 8-10 AWG Nic
AMPHENOL¥559税込¥6151個7日以内出荷仕様●タイプ:ピンコンタクト●シリーズ:AT60●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:224-5703アズワン品番65-7647-20
M Shield Plate HDC HK-HDW3シリーズ 1セット 32個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥29,980税込¥32,9781セット(32個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(32個入り)●種類:Mシールドプレート●定格電流:11A●シリーズ:HDC HK-HDW3●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:240-9008アズワン品番65-7490-30
LIGHT-N-LOKシリーズ 照明用コネクタ 2 1袋 10個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥639税込¥7031袋(10個)7日以内出荷2 ポジションおよび 3 ポジションライト - N-Lok モジュララッチレセプタクルは、ポークイン終端を使用して簡単に取り付けられます。スペースに制約のある用途に適したコンパクトなデザイン。識別しやすい 4 色のカラー。Modular Technology により、柔軟な設計が可能に Pok-in Contact 機能を使用して、ツールを無料で簡単にすばやくインストールできます コンパクトなデザインで省スペース カラー構成により容易に識別できます 用途 屋内照明仕様●ポール形式:2●シリーズ:LIGHT-N-LOK●オス/メス:メス●極数:2●プラグ/ソケット:ソケット●色:赤●タイプ:モジュールラッチワイヤ対ワイヤ●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:9A●定格電圧:600 V ac●適合電線サイズ:22 → 16 AWG●結線方法:ポークイン●コード番号:185-9762アズワン品番65-7713-19
LIGHT-N-LOKシリーズ 照明用コネクタ 2 1袋 10個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥659税込¥7251袋(10個)7日以内出荷仕様●ポール形式:2●シリーズ:LIGHT-N-LOK●オス/メス:メス●極数:2●プラグ/ソケット:ソケット●色:オレンジ●タイプ:モジュールラッチワイヤ対ワイヤ●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:9A●定格電圧:600 V ac●適合電線サイズ:22 → 16 AWG●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:185-9751アズワン品番65-7775-58
LIGHT-N-LOKシリーズ 照明用コネクタ 2 1袋 10個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥719税込¥7911袋(10個)7日以内出荷2 ポジションおよび 3 ポジションライト - N-Lok モジュララッチレセプタクルは、ポークイン終端を使用して簡単に取り付けられます。スペースに制約のある用途に適したコンパクトなデザイン。識別しやすい 4 色のカラー。Modular Technology により、柔軟な設計が可能に Pok-in Contact 機能を使用して、ツールを無料で簡単にすばやくインストールできます コンパクトなデザインで省スペース カラー構成により容易に識別できます 用途 屋内照明仕様●ポール形式:2●シリーズ:LIGHT-N-LOK●オス/メス:メス●極数:2●プラグ/ソケット:ソケット●色:赤●タイプ:モジュールラッチワイヤ対ワイヤ●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:9A●定格電圧:600 V ac●適合電線サイズ:22 → 16 AWG●結線方法:ポークイン●コード番号:185-9810アズワン品番65-7713-63
IPT-HD Connector Single Wire seal 1袋 5個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥849税込¥9341袋(5個)7日以内出荷仕様●タイプ:シール●シリーズ:IPT-HD●ハウジング材質:シリコン樹脂●シリーズ番号:2355151-1●実装タイプ:ネジ●コード番号:238-0433アズワン品番65-7782-61
IECフィルタコネクタ ねじ取り付け 6A 250 V ac
SCHURTER¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷IEC Appliance Inlet C14 with Filter 2-Stages, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Snap-in or screw-on mounting from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection class I, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1 or 2 pole, 2-Stages line filter in standard and medical version V-Lock notch standard Quick connect terminals 6.3 x 0.8 mm Unique Selling Proposition Most compact power entry module with 2-stages filter Attractive flat design Various mounting options V-Lock cord retaining Characteristics Ultra-compact design。Ideal for low profile designs Aluminium case provides good shielding All single elements are already wired Ideal for application with high transient loads仕様●シリーズ:DD14●定格電流:6A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:ねじ取り付け●寸法:66 x 65.9 x 31.5mm●コード番号:188-9499アズワン品番65-7777-05
IECフィルタコネクタ スナップイン 6A 250 V ac 1箱 10個入
SCHURTER¥53,980税込¥59,3781箱(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:DD12●定格電流:6A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 60.9 x 32.5mm●コード番号:188-9528アズワン品番65-7784-44
IECフィルタコネクタ スナップイン 6A 250 V ac
SCHURTER¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷IEC Appliance Inlet C14 with Filter, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Screw-on from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1 or 2 pole, Line filter in standard and medical version V-Lock notch standard Quick connect terminals 6.3 x 0.8 mm Unique Selling Proposition Various mounting options Attractive flat design Switch for highest inrush current V-Lock cord retaining Characteristics Ultra-compact design。Ideal for low profile designs Aluminium case provides good shielding All single elements are already wired Ideal for application with high transient loads Suitable for use in equipment Suitable for use in medical equipment仕様●シリーズ:DD12●定格電流:6A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 60.9 x 32.5mm●コード番号:188-9651アズワン品番65-7658-04
IECフィルタコネクタ スナップイン 2A 250 V ac 1箱 10個入
SCHURTER¥58,980税込¥64,8781箱(10個)7日以内出荷IEC Appliance Inlet C14 with Filter, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Screw-on from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection class I, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1 or 2 pole, Line filter in standard and medical version V-Lock notch standard Quick connect terminals 6.3 x 0.8 mm Unique Selling Proposition Various mounting options Attractive flat design Switch for highest inrush current V-Lock cord retaining Characteristics Ultra-compact design。Ideal for low profile designs Aluminium case provides good shielding All single elements are already wired Ideal for application with high transient loads Suitable for use in equipment Suitable for use in medical equipment仕様●シリーズ:DD12●定格電流:2A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 60.9 x 32.5mm●コード番号:188-9536アズワン品番65-7778-55
IECフィルタコネクタ スナップイン 2A 250 V ac
SCHURTER¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷仕様●シリーズ:DD12●定格電流:2A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 60.9 x 32.5mm●コード番号:188-9645アズワン品番65-7784-75
IECフィルタコネクタ スナップイン 10A 250 V ac 1箱 10個入
SCHURTER¥53,980税込¥59,3781箱(10個)7日以内出荷IEC Appliance Inlet C14 with Filter, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Screw-on from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection class I, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1 or 2 pole, Line filter in standard and medical version V-Lock notch standard Quick connect terminals 6.3 x 0.8 mm Unique Selling Proposition Various mounting options Attractive flat design Switch for highest inrush current V-Lock cord retaining Characteristics Ultra-compact design。Ideal for low profile designs Aluminium case provides good shielding All single elements are already wired Ideal for application with high transient loads Suitable for use in equipment Suitable for use in medical equipment仕様●シリーズ:DD12●定格電流:10A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 60.9 x 32.5mm●コード番号:188-9534アズワン品番65-7661-93
IECフィルタコネクタ スナップイン 10A 250 V ac
SCHURTER¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷IEC Appliance Inlet C14 with Filter, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Screw-on from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1 or 2 pole, Line filter in standard and medical version V-Lock notch standard Quick connect terminals 6.3 x 0.8 mm Unique Selling Proposition Various mounting options Attractive flat design Switch for highest inrush current V-Lock cord retaining Characteristics Ultra-compact design。Ideal for low profile designs Aluminium case provides good shielding All single elements are already wired Ideal for application with high transient loads Suitable for use in equipment Suitable for use in medical equipment仕様●シリーズ:DD12●定格電流:10A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 60.9 x 32.5mm●コード番号:188-9671アズワン品番65-7776-15
IECコネクタ オス スナップイン 10A 5 x 20mm 1袋 2個入
BULGIN¥1,698税込¥1,8681袋(2個)7日以内出荷Bulgin のパネルヒューズ付きインレットへのスナップ式取り付けヒューズは、サイズ 5 x 20 mm のツインヒューズを備えています。ヒューズ 1 個あたりの最大損失は 2.5 W です。最大動作温度: -20 → +70 ℃ ナイロン成形
IECコネクタ C14 オス スナップイン 10A 5 x 20mm
SCHURTER¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷本体のみだけでは使えません。必ず下記のFusedrawer(ヒューズの引き出し)を購入ください。 RS品番: ; 867-7377 867-7377 ・・・5x20 (1-pole) RS品番: ; 867-7368 867-7368 ・・・5x20 (2-pole) RS品番: ; 867-7380 867-7380 ・・・5x20 (2-pole,shorting bar in the neutral side) RS品番: ; 867-7383 867-7383 ・・・6.3x32 (2-pole)。KDシリーズ。KDシリーズの電力入力モジュールです。スナップイン又はネジパネル取り付けがあります。 シリーズ全体において、様々な電流範囲に対応しています。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。パネル取り付け 「つまみ式」のヒューズ引き出しは、手で取り外せます。 IEC / UL60950準拠の機器用に最適仕様●IECコネクタタイプ:C14●実装タイプ:スナップイン●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●結線方法:クイックコネクト●スイッチタイプ:2極●ヒューズ数:1●定格電圧:125 V 、250 V●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 6.3 x 32mm●コード番号:870-3592アズワン品番65-7712-74
IECインレット スナップイン 10A 120 V ac、250 V ac
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様●シリーズ:Corcom C●定格電流:10A●定格電圧:120 V ac、250 V ac●実装タイプ:スナップイン●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:28.94mm●寸法:31 x 28.94 x 41.2mm●コード番号:186-3803アズワン品番65-7708-53
IECインレット 1ヒューズ ネジ 6A 264 V ac
XP POWER¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷FDMM には、前面からアクセス可能な(主電源コネクタの接続が解除されたときに)デュアルヒューズホルダ、低アース漏れの医療用 IEC インレットフィルタが付いたコンパクトな単一ハウジングに収められています。デュアルヒューズと低アース漏洩電流が必要な主電源駆動の医療機器に適しています。主電源からの電気磁気干渉に対する優れた減衰性能を発揮すると同時に、装置内から主電源への伝導エミッションを低減します。クラス I 機器に最適なすべてのモデルは、シールド付き金属ボディを備え、電源切断時にフィルタコンデンサを安全に放電するためのブリード抵抗器を備えています。40 → +110 ℃ の幅広い動作温度範囲で最高 +50 ℃ のフルパワー動作フィルタ付きインレット デュアルヒューズ ねじ取り付け 小型設計 医療用 定格: 1、3、6、10 A 6.3 x 0.8 mm ファストン端子 ブリード抵抗器です シールド付き金属製ボディ 広い動作温度範囲 3年間保証仕様●オス/メス:オス●ヒューズ数:1●ヒューズサイズ:6.3 x 0.8mm●結線方法:ファストン●定格電流:6A●定格電圧:264 V ac●実装タイプ:ネジ●動作周波数:400Hz●幅:44mm●深さ:62mm●高さ:34mm●コード番号:193-6530アズワン品番65-7721-06
IECインレット 1ヒューズ ネジ 3A 264 V ac
XP POWER¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷FCS には前面からアクセス可能な入口(主電源コネクタの接続が解除されたとき)があります。シングルヒューズホルダは、コンパクトな単一ハウジングに主電源 EMI フィルタを組み込んでおり、コンパクトなモジュールで優れた減衰を実現しています。主電源駆動 ITE 機器に装着すると、主電源からの電気磁気干渉に対する優れた減衰性能を発揮すると同時に、機器内から主電源への伝導放射を軽減します。クラス I 機器に最適なすべてのモデルは、シールド付き金属ボディを備え、電源切断時にフィルタコンデンサを安全に放電するためのブリード抵抗器を備えています。40 → +110 ℃ の幅広い動作温度範囲で最高 +50 ℃ のフルパワー動作フィルタ付きインレット シングルヒューズ ねじ取り付け及びスナップインタイプ 小型設計 ITE 用途 定格: 1、3、6、10 A 6.3 x 0.8 mm ファストン端子 ブリード抵抗器です シールド付き金属製ボディ 広い動作温度範囲 3年間保証仕様●オス/メス:オス●ヒューズ数:1●ヒューズサイズ:6.3 x 0.8mm●結線方法:ファストン●定格電流:3A●定格電圧:264 V ac●実装タイプ:ネジ●動作周波数:400Hz●動作温度範囲:-40 → +110℃●深さ:62mm●寸法:44 x 62 x 34mm●コード番号:193-6524アズワン品番65-7722-09
IECインレット 1ヒューズ ネジ 1A 264 V ac
XP POWER¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷FASA は EMI フィルタとインレットを組み合わせ、コンパクトなモジュールで優れた減衰を実現しています。これらの製品は、コンシューマ、商用、ITE、計装用途向けのスナップイン( FASASxxPFR )又はねじ取り付け( FASASxxSFR )のいずれかで使用できます。主電源機器に装着すると、主電源からの電気磁気干渉を減衰する優れた減衰性能を発揮すると同時に、機器内から主電源への伝導エミッションを低減します。クラス I 機器に最適なすべてのモデルは、シールド付き金属ボディを備え、電源切断時にフィルタコンデンサを安全に放電するためのブリード抵抗器を備えています。40 → +110 ℃ の幅広い動作温度範囲で最高 +50 ℃ のフルパワー動作フィルタ付きインレット ねじ取り付け及びスナップインタイプ 小型設計 ITE バージョン 定格: 1、3、6、10 A 6.3 x 0.8 mm ファストン端子 ブリード抵抗器です シールド付き金属製ボディ 広い動作温度範囲 3年間保証仕様●オス/メス:オス●ヒューズ数:1●ヒューズサイズ:6.3 x 0.8mm●結線方法:ファストン●定格電流:1A●定格電圧:264 V ac●実装タイプ:ネジ●動作周波数:400Hz●幅:50.4mm●深さ:58mm●寸法:50.4 x 58 x 22.5mm●コード番号:193-6511アズワン品番65-7651-95
Housing Screw Connection SACC-BP-F-M8/M12 SMDシリーズ ねじサイズM8 1袋 20個入
フエニックス・コンタクト¥14,980税込¥16,4781袋(20個)7日以内出荷仕様●種類:Housing Screw Connection●シリーズ:SACC-BP-F-M8/M12 SMD●ねじサイズ:M8●コード番号:239-5101アズワン品番65-7781-51
Housing metric 1箱 10個入
AMPHENOL¥75,980税込¥83,5781箱(10個)7日以内出荷Amphenol 産業用ハウジングは、E16 インチサイズで、ダブルレバーを備えています。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:C146●ポール形式:16P●コード番号:221-8700アズワン品番65-7584-98
Housing 24 pole with 2-lever-locking 1箱 10個入
AMPHENOL¥79,980税込¥87,9781箱(10個)7日以内出荷Amphenol 産業用ハウジングは、E24 サイズのダブルレバーを備えています。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:C146●ポール形式:24P●コード番号:221-8702アズワン品番65-7540-33
Housing
フエニックス・コンタクト¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷Phoenix Contact HC-EVO シリーズでは、B16 サイズのボックス取り付けベースがあります。このハウジングは、シングルロックラッチを備えています。ハウジングの色は黒で、側面にストレートケーブルアウトレットが 1 つあります。ハウジングに使用される素材は PA です。IP 保護等級は IP66 です 動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-EVO-B16●コード番号:217-6329アズワン品番65-7506-03
Housing
フエニックス・コンタクト¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷Phoenix Contact ボックス取り付けベースハウジングは、ダブルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA●ねじサイズ:M25●コード番号:207-5675アズワン品番65-7518-77
Housing
フエニックス・コンタクト¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷Phoenix Contact カップリングハウジングは、シングルロックラッチを備え、ダイキャストアルミ素材で製造され、塩水に耐性を備えています。ケーブルアウトレットが 1 つあります。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●コード番号:208-1855アズワン品番65-7708-74