絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • □40(3)
  • □62(2)
  • □80(1)
  • □92(1)
  • □119(2)
  • □120(1)
入力電圧(V)
  • AC100(3)
  • AC115(2)
  • AC200(2)
  • DC5(3)
  • DC12(7)
  • DC24(4)
  • DC48(1)
フレーム厚さ(mm)
  • 10(3)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 32(1)
  • 38(3)
最大風量(m3/min)
  • 0.12(2)
  • 0.13(1)
  • 0.16(1)
  • 0.37(2)
  • 0.84(1)
  • 1.2(1)
  • 1.72(1)
  • 1.8(2)
種類
  • ACファン(3)
  • DCファン(7)
特性
  • 低消費電力(1)
  • 小型(2)
  • 標準(4)
  • 薄型(2)
低消費電力・小型・標準・薄型
最大静圧(Pa)
  • 27
  • 18.6(7)
  • 22.6(5)
  • 24.89(6)
  • 29.4(5)
  • 34(7)
  • 35.3(5)
  • 38.3(5)
  • 40.2(8)
  • 44(16)
  • 49(22)
  • 65.7(10)
  • 80(8)
  • 81(6)
  • 100(6)
  • 135(10)
  • 155(5)
  • 300(6)
  • 360(12)
  • 1000(8)
形状
  • 角形(10)
角形
音圧レベル(dB)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 25(1)
  • 26.5(1)
  • 32(3)
20・21・25・26.5・32
ブランド
  • 山洋電気(5)
  • オリエンタルモーター(4)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
山洋電気・オリエンタルモーター・Panasonic(パナソニック)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム寸法(mm)から絞り込む
□40(3)
□62(2)
□80(1)
□92(1)
□119(2)
□120(1)
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(31件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプオリエンタルモーター(10件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から14日以内出荷
小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)タイプファン単体形状角形相対湿度95%絶対湿度(g/m3)36
ファンモーター オリエンタルモーターファンモーターオリエンタルモーター(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1組
当日出荷から12日以内出荷
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)形状角形特性標準/小型/薄型
SanAce DCファン 山洋電気SanAce DCファン山洋電気(7件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
DCサンエース DCファン 109P □40×10厚 山洋電気DCサンエース DCファン 109P □40×10厚山洋電気(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
厚さ(mm)10仕様リブ付き形状角形質量(g)19種類DCファン使用温度範囲(℃)-10~+60材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色または青色、(センサ)黄色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40期待寿命(時間)40000(60℃)、70000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
DCプロペラファン MDシリーズ セット品 オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズ セット品オリエンタルモーター
3,298税込3,628
1セット
当日出荷から36日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵特性スタンダード関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
4,698税込5,168
1個
当日出荷から101日以内出荷
形状角形種類DCファンサイズ(mm)80×80特性低消費電力
DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズオリエンタルモーター(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)取付角寸法(mm)62×62材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵形状角形厚さ(mm)25種類DCファン
DCサンエース DCファン 9G □92×32厚 山洋電気DCサンエース DCファン 9G □92×32厚山洋電気(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷から101日以内出荷
形状角形厚さ(mm)32種類DCファンサイズ(mm)92×92
DCファンモータ □40×10t ASFP4 Panasonic(パナソニック)DCファンモータ □40×10t ASFP4Panasonic(パナソニック)
取扱い終了
仕様ファン拘束:定格電圧にて72時間拘束されてもコイル焼損なきこと、電源極性逆接続:定格電圧にて短時間逆接続されても破壊なきこと厚さ(mm)10質量(g)16種類DCファン使用温度範囲(℃)-10~+60温度上昇コイル:50℃以下 (定格電圧、抵抗法にて)、外郭:20℃以下 (定格電圧、熱電対法にて)絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V絶縁抵抗計にて)測定条件耐湿試験:85℃、95%RH、240時間プロペラプラスチック引張強度(N)リード線:9.8(1本/15秒で切断なきこと)材質(ケーシング)プラスチックリード線UL1061、AWG26材質(軸受)ボールベアリングサイズ(mm)□40耐振性振動数:10~55Hz、複振幅:0.75mm、印加方向:X・Y・Zの3方向、印加時間:各方向10分間絶縁耐圧(V)AC500(1分間 (リード線~ケース間))期待寿命(時間)40℃にて:50000(寿命とは定格電圧印加にて連続通電したとき、電流値:+15%以上、回転速度:-15%以下になった状態)

ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ本体