絞り込み
フレーム寸法(mm)
- □40(3)
- □60(1)
- □80(4)
- □92(3)
- □119(2)
- □120(1)
入力電圧(V)
- AC100(2)
- AC115(1)
- AC200(3)
- AC200~240(2)
- AC220~230(2)
- AC230(1)
- DC5(1)
- DC12(5)
- DC24(2)
フレーム厚さ(mm)
- 20(3)
- 25(5)
- 38(4)
- 38.5(1)
種類
- ACファン(5)
- ACファン/DCファン(1)
- DCファン(7)
最大風量(m3/min)
- 0.225(3)
- 0.65(1)
- 0.76(3)
- 1.13(1)
- 1.18(2)
- 1.45(1)
- 1.76(1)
- 1.9(2)
- 2.07(1)
最大静圧(Pa)
- 32.36(1)
- 34(2)
- 35.55(1)
- 38.3(2)
- 44(1)
- 56(2)
- 56.8(1)
- 65.7(3)
32.36・34・35.55・38.3・44・56・56.8・65.7
形状
- 角形(12)
角形
特性
- 小型(2)
- 標準(3)
- 薄型(2)
- 防水(1)
小型・標準・薄型・防水
音圧レベル(dB)
- 33
- 25(16)
- 27(16)
- 28(22)
- 30(17)
- 31(13)
- 32(21)
- 34(15)
- 35(24)
- 36(21)
- 37(14)
- 38(14)
- 39(22)
- 40(22)
- 41(13)
- 42(13)
- 43(19)
- 46(19)
- 47(13)
- 60(16)
- 音圧レベル(dB)をもっと見る
ブランド
- 山洋電気(8)
- オリエンタルモーター(2)
- RS PRO(2)
- 河村電器産業(1)
山洋電気・オリエンタルモーター・RS PRO・河村電器産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「フレーム寸法(mm)」から絞り込む
□40(3)
□60(1)
□80(4)
□92(3)
□119(2)
□120(1)

ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ
オリエンタルモーター(10件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から15日以内出荷小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。形状角形タイプファン単体材質(フレーム)アルミダイカスト相対湿度95%材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)絶対湿度(g/m3)36
San Ace ACファンモータ
山洋電気(14件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1台当日出荷から52日以内出荷形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
SanAce DCファン
山洋電気(7件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から9日以内出荷仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ)
山洋電気¥5,798税込¥6,3781台当日出荷から75日以内出荷防水・防塵性能に優れた保護等級IP68です。 水や粉塵の飛び交う環境下で使用できます。 巻線・モータ部分を樹脂コーティングしています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します。 (配線3本:赤+/黒-/黄センサ)用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)種類DCファン特性防水・防塵性
RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD8025シリーズ)
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様再始動モータ,ブラシレスDC,ロック式ロータ保護,極性保護RSブラシレス高性能ボールベアリングファン.RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)2.41ベアリングボール入力電圧(V)DC24機能特殊:自動最大風量(m3/min)1.13音圧レベル(dB)33取付角寸法(mm)80×80色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3300RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)160
ACファン(プラグコード付属)
山洋電気¥3,598税込¥3,9581台当日出荷ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。RoHS指令(10物質対応)対応
ACDCファン セット
山洋電気¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から翌々日出荷従来のACファンに比べ期待寿命2.4倍なので装置のメンテナンスフリー化を実現します。消費電力72%カットでランニングコストを低減します。入力電圧範囲100~240Vのワイドレンジ対応で電力系統を選びません。取付けネジまでワンオーダで購入できますので付属品を調べる必要が無くなりました。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。仕様リブ付きセット内容本体、ファン、フィンガーガード、プラグコード、ネジ形状角形厚さ(mm)38種類DCファン使用温度範囲(℃)-20~+75周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100~240材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)使用電圧範囲(V)90~2642018年トラスコ掲載ページ3 0734
RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 38.5mm, 電源電圧:12 V dc (OD1238シリーズ)
RS PRO¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)38.5種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)3ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)2.07音圧レベル(dB)33取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)32.36色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])1950RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)240
ACDCファン San Ace 92AD(□92mm)
山洋電気¥8,998~税込¥9,898~1個9日以内出荷から57日以内出荷ファン内部で交流電圧を直流電圧に変換して駆動するACDCファンです。AC入力のままで省エネルギー・長寿命を実現しています。形状角形厚さ(mm)38種類ACファン/DCファン入力電圧(V)AC100~240
『ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります
- ファンモータ本体
- ファンモータその他関連用品


























![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)