絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • □40(4)
  • □41(1)
入力電圧(V)
  • DC5(5)
  • DC12(5)
フレーム厚さ(mm)
  • 10(3)
  • 12.2(1)
  • 15(1)
種類
  • DCファン(5)
最大風量(m3/min)
  • 0.15
  • 0.26(10)
  • 0.33(6)
  • 0.4(9)
  • 0.5(7)
  • 0.53(7)
  • 0.55(7)
  • 0.65(7)
  • 0.9(7)
  • 1(6)
  • 1.03(7)
  • 1.1(12)
  • 1.2(8)
  • 1.5(15)
  • 2(8)
  • 2.2(13)
  • 2.5(8)
  • 2.7(14)
  • 3(13)
  • 6.4(7)
最大静圧(Pa)
  • 26(1)
  • 41.2(2)
  • 41.5(1)
  • 52.9(1)
26・41.2・41.5・52.9
形状
  • 角形(5)
角形
特性
  • 低騒音(2)
  • 小型(1)
  • 薄型(1)
  • 軽量(2)
  • 高風量(1)
低騒音・小型・薄型・軽量・高風量
音圧レベル(dB)
  • 18(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(2)
  • 26(1)
18・23・24・25・26
ブランド
  • 山洋電気(3)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
  • ICファンV-TECH(1)
山洋電気・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・ICファンV-TECH
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム寸法(mm)から絞り込む
□40(4)
□41(1)
  • SanAce DCファン 山洋電気

    SanAce DCファン

    山洋電気(7件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
  • DCサンエース DCファン 109P □40×10厚 山洋電気

    DCサンエース DCファン 109P □40×10厚

    山洋電気(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    仕様リブ付き形状角形厚さ(mm)10質量(g)19種類DCファン使用温度範囲(℃)-10~+60材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色または青色、(センサ)黄色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40期待寿命(時間)40000(60℃)、70000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
  • DCサンエース DCファン 109P □40×15厚 山洋電気

    DCサンエース DCファン 109P □40×15厚

    山洋電気(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)15種類DCファンサイズ(mm)40×40
  • ICファン ICファンV-TECH

    ICファン

    ICファンV-TECH(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    ファンモータは超軽量で小型であり、かつ超薄型が特長です。こうしたことで、省スペース、軽量を重視する筐体へ組み込む際に非常に有利です。 独自の回路設計により、振動は限りなく低く抑えられております。また、コンピュータ設計による羽根の形状は、大風量に対しても騒音は極めて小さく抑えられております。 自動安全装置により、ファンモータが拘束されても焼損防止機能が働きますので心配ございません。また、漏洩磁束が極めて少ないので、ディスプレー等の近くでの使用も可能となっております。
    形状角形種類DCファン特性小型/薄型/高風量/低騒音/軽量
  • DCファンモーター ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DCファンモーター

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    低騒音・軽量タイプ。
    形状角形厚さ(mm)12.2質量(g)約20種類DCファン材質(フレーム)ABS/PBTアロイ使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH取付角寸法(mm)41×41材質(軸受)滑り止め軸受/玉軸受材質(インペラ)ABS/PBTアロイRoHS指令(10物質対応)対応特性低騒音/軽量
  • ブラシレスDCファン DC5V 40mm ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ブラシレスDCファン DC5V 40mm

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)40×40×10定格電圧(V)DC5ベアリング1 sleeve定格電流(A)0.12A回転数5800min-1最大風量(m3/min)0.15使用環境-10~+60℃(35~85%RH)音圧レベル(dB)18使用電圧範囲4.5~5.7V

ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ本体