絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • □40(2)
  • □80(4)
  • □92(2)
入力電圧(V)
  • AC100(4)
  • AC115(2)
  • AC200(4)
  • AC220(1)
  • AC230(1)
  • DC12(4)
  • DC24(2)
フレーム厚さ(mm)
  • 25(2)
  • 28(1)
  • 38(4)
  • 56(1)
種類
  • ACファン(4)
  • DCファン(4)
最大風量(m3/min)
  • 0.9
  • 0.15(6)
  • 0.26(10)
  • 0.33(6)
  • 0.4(9)
  • 0.5(7)
  • 0.53(9)
  • 0.55(7)
  • 0.65(7)
  • 1(6)
  • 1.03(7)
  • 1.1(12)
  • 1.2(8)
  • 1.5(15)
  • 2(8)
  • 2.2(13)
  • 2.5(8)
  • 2.7(14)
  • 3(13)
  • 6.4(7)
形状
  • 角形(8)
角形
最大静圧(Pa)
  • 22(2)
  • 49.1(1)
  • 58(1)
  • 58.8(1)
  • 570(1)
  • 1000(1)
22・49.1・58・58.8・570・1000
特性
  • 二重反転(1)
  • 低消費電力(1)
  • 標準(3)
  • 防湿(1)
二重反転・低消費電力・標準・防湿
音圧レベル(dB)
  • 25(2)
  • 36(1)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 62(1)
  • 64(1)
25・36・38・40・62・64
ブランド
  • omron(オムロン)(2)
  • オリエンタルモーター(2)
  • 山洋電気(2)
  • イチネンTASCO(1)
  • NMB(ミネベア)(1)
omron(オムロン)・オリエンタルモーター・山洋電気・イチネンTASCO・NMB(ミネベア)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム寸法(mm)から絞り込む
□40(2)
□80(4)
□92(2)
  • AC軸流ファン R87F omron(オムロン)

    AC軸流ファン R87F

    omron(オムロン)(53件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
    周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
  • ACファンモータ NMB(ミネベア)

    ACファンモータ

    NMB(ミネベア)(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)プラスチック UL94V-0接続方式二端子タイプ形状角形羽根:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)絶縁耐圧AC1800V 3s材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング
  • DCプロペラファン MDシリーズ セット品 オリエンタルモーター

    DCプロペラファン MDシリーズ セット品

    オリエンタルモーター
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷から36日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵特性スタンダード
  • DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーター

    DCプロペラファン MDシリーズ

    オリエンタルモーター
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    保護焼損防止回路内蔵形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)取付角寸法(mm)92×92材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)特性スタンダード
  • AC軸流ファン omron(オムロン)

    AC軸流ファン

    omron(オムロン)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状角形タイプ高速種類ACファン形式金属羽根フレームアルミダイカスト回転速度高速軸受種類ボールベアリングモータ種類単相くま取りコイル誘導電動機(2極、開放型)
  • モーターファン鉄羽根・防滴型 イチネンTASCO

    モーターファン鉄羽根・防滴型

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    種類ACファン形状角形特性防湿材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)鉄製色(フレーム)黒色焼付塗装羽根:黒使用温度範囲(℃)-40~+50使用湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
  • DCサンエース 二重反転ファン 山洋電気

    DCサンエース 二重反転ファン

    山洋電気
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    種類DCファン形状角形特性二重反転
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    3,998税込4,398
    1個
    36日以内出荷から92日以内出荷
    種類DCファン形状角形サイズ(mm)40×40厚さ(mm)28入力電圧(V)DC12特性低消費電力

ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ本体