絞り込み
フレーム寸法(mm)
- □40(2)
- □80(4)
- □92(2)
入力電圧(V)
- AC100(3)
- AC115(2)
- AC200(3)
- AC220(1)
- AC230(1)
- DC12(4)
- DC24(2)
フレーム厚さ(mm)
- 25(2)
- 28(1)
- 38(4)
- 56(1)
種類
- ACファン(4)
- DCファン(4)
最大風量(m3/min)
- 0.9
- 0.15(6)
- 0.26(10)
- 0.33(6)
- 0.4(9)
- 0.5(7)
- 0.53(9)
- 0.55(7)
- 0.65(7)
- 1(6)
- 1.03(7)
- 1.1(12)
- 1.2(8)
- 1.5(15)
- 2(8)
- 2.2(13)
- 2.5(8)
- 2.7(14)
- 3(14)
- 6.4(7)
- 最大風量(m3/min)をもっと見る
特性
- 二重反転(1)
- 低消費電力(1)
- 標準(3)
- 防湿(1)
二重反転・低消費電力・標準・防湿
形状
- 角形(8)
角形
最大静圧(Pa)
- 22(2)
- 49.1(1)
- 58(1)
- 58.8(1)
- 570(1)
- 1000(1)
22・49.1・58・58.8・570・1000
音圧レベル(dB)
- 25(2)
- 36(1)
- 38(1)
- 40(1)
- 62(1)
- 64(1)
25・36・38・40・62・64
ブランド
- omron(オムロン)(2)
- オリエンタルモーター(2)
- 山洋電気(2)
- イチネンTASCO(1)
- NMB(ミネベア)(1)
omron(オムロン)・オリエンタルモーター・山洋電気・イチネンTASCO・NMB(ミネベア)

AC軸流ファン R87F
omron(オムロン)(53件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から91日以内出荷最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
ACファンモータ
NMB(ミネベア)(10件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から24日以内出荷形状角形色羽根:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60接続方式二端子タイプモーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト材質(フレーム)アルミニウム絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)黒絶縁耐圧AC1800V 3s材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング材質(羽根)プラスチック UL94V-0
DCプロペラファン MDシリーズ セット品
オリエンタルモーター¥3,798税込¥4,1781セット当日出荷から36日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵特性スタンダード
DCプロペラファン MDシリーズ
オリエンタルモーター¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から30日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)取付角寸法(mm)92×92材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵特性スタンダード
AC軸流ファン
omron(オムロン)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から翌々日出荷形状角形タイプ高速種類ACファン形式金属羽根フレームアルミダイカスト回転速度高速軸受種類ボールベアリングモータ種類単相くま取りコイル誘導電動機(2極、開放型)
モーターファン鉄羽根・防滴型
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から13日以内出荷形状角形色羽根:黒種類ACファン使用温度範囲(℃)-40~+50材質(フレーム)アルミダイカスト色(フレーム)黒色焼付塗装材質(羽根)鉄製特性防湿使用湿度(%RH)35~95(結露なきこと)




















![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)