絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • □60(1)
  • □80(2)
  • □92(1)
  • □119(2)
  • □150(1)
入力電圧(V)
  • AC100(4)
  • AC115(3)
  • AC200(3)
  • AC220(2)
  • AC230(2)
  • DC12(2)
  • DC24(2)
フレーム厚さ(mm)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 38(3)
種類
  • ACファン(3)
  • DCファン(1)
最大風量(m3/min)
  • 0.26(1)
  • 0.29(1)
  • 0.45(1)
  • 0.55(1)
  • 0.56(1)
  • 0.66(1)
  • 0.68(1)
  • 0.9(1)
  • 0.98(1)
  • 2(1)
  • 2.9(1)
  • 3.07(1)
  • 3.34(1)
  • 6(1)
最大静圧(Pa)
  • 22.6(1)
  • 41.2(1)
  • 46(1)
  • 48.3(1)
  • 49.1(1)
  • 55(1)
  • 60.8(1)
  • 60.9(1)
  • 63(1)
  • 67.7(1)
  • 68.1(1)
  • 70.7(1)
  • 75.6(1)
  • 76.4(1)
  • 76.6(1)
  • 81.4(1)
  • 215.6(1)
  • 215.8(1)
  • 765(1)
22.6・41.2・46・48.3・49.1・55・60.8・60.9・63・67.7・68.1・70.7・75.6・76.4・76.6・81.4・215.6・215.8・765
形状
  • その他(1)
  • 角形(3)
その他・角形
音圧レベル(dB)
  • 29(1)
  • 31(1)
  • 38(1)
  • 39(1)
  • 41(1)
  • 42.5(1)
  • 46.5(1)
  • 56(1)
29・31・38・39・41・42.5・46.5・56
ブランド
  • NMB(ミネベア)
  • 山洋電気(136)
  • RS PRO(77)
  • オリエンタルモーター(66)
  • メルコテクノレックス(10)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
  • ローヤル電機(8)
  • omron(オムロン)(6)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
  • コアレスモータ(4)
  • イチネンTASCO(3)
  • 摂津金属工業(3)
  • GB[制御機器](2)
  • タカチ電機工業(1)
  • TDKラムダ(1)
  • 河村電器産業(1)
  • OWLTECH(オウルテック)(1)
  • CONTEC(コンテック)(1)
  • ICファンV-TECH(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「フレーム寸法(mm)」から絞り込む
□60(1)
□80(2)
□92(1)
□119(2)
□150(1)
  • ACファンモータ NMB(ミネベア)

    ACファンモータ

    NMB(ミネベア)(10件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    形状角形色羽根:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60接続方式二端子タイプモーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト材質(フレーム)アルミニウム絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)黒絶縁耐圧AC1800V 3s材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング材質(羽根)プラスチック UL94V-0
  • ACファンモーター NMB(ミネベア)

    ACファンモーター

    NMB(ミネベア)(3件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    当日出荷
    形状-厚さ(mm)38色羽根:黒質量(g)800種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/コンデンサ型インダクションモーター、保護/サーマルプロテクト最大風量(m3/min)5/6(50/60Hz)材質(フレーム)アルミニウム絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)黒音圧レベル(dB)52/56(50/60Hz)絶縁耐圧AC1800V 3s取付角寸法(mm)150×Φ172材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング材質(羽根)プラスチック UL94V-0定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3200(50/60Hz)最大風量(CFM)178.6/214.3(50/60Hz)
  • DCファンモータ(リード線付) NMB(ミネベア)

    DCファンモータ(リード線付)

    NMB(ミネベア)(2件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷
    形状角形色ケーシング:黒、インペラー:黒種類DCファンモーター保護/自動復帰方法、逆接続防止絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)絶縁耐圧AC700V 1s取付角寸法(mm)119×119材質(ケーシング)プラスチックUL94V-0環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きことリード線UL1007 AWG24材質(軸受)ボールベアリング材質(インペラ)プラスチックUL94V-0
  • DC軸流ファンモータ NMB(ミネベア)

    DC軸流ファンモータ

    NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ACファンモーター(リード線付) NMB(ミネベア)

    ACファンモーター(リード線付)

    NMB(ミネベア)(3件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状角形色ケーシング:黒、インペラー:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)絶縁耐圧AC1800V 3s材質(ケーシング)アルミニウム環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きことリード線UL3266,AWG22材質(軸受)ボールベアリング材質(インペラ)プラスチックUL94V-0
  • AC軸流ファンモータ NMB(ミネベア)

    AC軸流ファンモータ

    NMB(ミネベア)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    周波数(Hz)50/60構造くまとりコイル型インダクションモーター絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上材質(ケーシング)アルミニウム(黒塗装)保護サーマルプロテクト絶縁耐圧(V)AC1800 3s

『ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ本体