絞り込み
フレーム寸法(mm)
- □60(1)
- □80(2)
- □92(1)
- □119(2)
- □150(1)
入力電圧(V)
- AC100(4)
- AC115(3)
- AC200(3)
- AC220(2)
- AC230(2)
- DC12(2)
- DC24(2)
フレーム厚さ(mm)
- 25(2)
- 30(1)
- 38(3)
種類
- ACファン(3)
- DCファン(1)
最大風量(m3/min)
- 0.26(1)
- 0.29(1)
- 0.45(1)
- 0.55(1)
- 0.56(1)
- 0.66(1)
- 0.68(1)
- 0.9(1)
- 0.98(1)
- 2(1)
- 2.9(1)
- 3.07(1)
- 3.34(1)
- 6(1)
最大静圧(Pa)
- 22.6(1)
- 41.2(1)
- 46(1)
- 48.3(1)
- 49.1(1)
- 55(1)
- 60.8(1)
- 60.9(1)
- 63(1)
- 67.7(1)
- 68.1(1)
- 70.7(1)
- 75.6(1)
- 76.4(1)
- 76.6(1)
- 81.4(1)
- 215.6(1)
- 215.8(1)
- 765(1)
22.6・41.2・46・48.3・49.1・55・60.8・60.9・63・67.7・68.1・70.7・75.6・76.4・76.6・81.4・215.6・215.8・765
形状
- その他(1)
- 角形(3)
その他・角形
音圧レベル(dB)
- 29(1)
- 31(1)
- 38(1)
- 39(1)
- 41(1)
- 42.5(1)
- 46.5(1)
- 56(1)
29・31・38・39・41・42.5・46.5・56
ブランド
- NMB(ミネベア)
- 山洋電気(165)
- RS PRO(127)
- オリエンタルモーター(70)
- SUNON(50)
- StarTech.com(13)
- メルコテクノレックス(10)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
- ローヤル電機(8)
- omron(オムロン)(6)
- 日本電産サーボ(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- コアレスモータ(4)
- イチネンTASCO(3)
- 河村電器産業(3)
- 摂津金属工業(3)
- アライドテレシス(3)
- GB[制御機器](2)
- NEC三菱(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「フレーム寸法(mm)」から絞り込む
□60(1)
□80(2)
□92(1)
□119(2)
□150(1)

ACファンモータ
NMB(ミネベア)(10件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から24日以内出荷形状角形色羽根:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60接続方式二端子タイプモーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト材質(フレーム)アルミニウム絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)黒絶縁耐圧AC1800V 3s材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング材質(羽根)プラスチック UL94V-0
ACファンモーター
NMB(ミネベア)(3件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷形状-厚さ(mm)38色羽根:黒質量(g)800種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/コンデンサ型インダクションモーター、保護/サーマルプロテクト最大風量(m3/min)5/6(50/60Hz)材質(フレーム)アルミニウム絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)黒音圧レベル(dB)52/56(50/60Hz)絶縁耐圧AC1800V 3s取付角寸法(mm)150×Φ172材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング材質(羽根)プラスチック UL94V-0定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3200(50/60Hz)最大風量(CFM)178.6/214.3(50/60Hz)
DCファンモータ(リード線付)
NMB(ミネベア)(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷形状角形色ケーシング:黒、インペラー:黒種類DCファンモーター保護/自動復帰方法、逆接続防止絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)絶縁耐圧AC700V 1s取付角寸法(mm)119×119材質(ケーシング)プラスチックUL94V-0環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きことリード線UL1007 AWG24材質(軸受)ボールベアリング材質(インペラ)プラスチックUL94V-0
ACファンモーター(リード線付)
NMB(ミネベア)(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷形状角形色ケーシング:黒、インペラー:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)絶縁耐圧AC1800V 3s材質(ケーシング)アルミニウム環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きことリード線UL3266,AWG22材質(軸受)ボールベアリング材質(インペラ)プラスチックUL94V-0
AC軸流ファンモータ
NMB(ミネベア)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から翌々日出荷周波数(Hz)50/60構造くまとりコイル型インダクションモーター絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上材質(ケーシング)アルミニウム(黒塗装)保護サーマルプロテクト絶縁耐圧(V)AC1800 3s
『ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります
- ファンモータ本体
- ファンモータその他関連用品


















![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)