絞り込み
入力電源(V)
  • DC24
  • AC200~240(2)
  • DC48(1)
  • DC270~340(2)
  • DC510~680(2)
  • その他(23)
  • 三相200(15)
  • 三相200~220(1)
  • 三相200~230(2)
  • 三相200~240(19)
  • 三相230(3)
  • 三相380~480(11)
  • 三相380~500(3)
  • 三相400(16)
  • 三相400~600(1)
  • 三相480(1)
  • 単相100(4)
  • 単相100~120(3)
  • 単相200(3)
  • 単相200~240(5)
出力電圧(V)
  • 13.8(3)
  • 100(1)
  • -(1)
冷却方式
  • 強制冷却(1)
ブランド
  • アルインコ(3)
  • セルスター(1)
  • マリンテック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合モータ容量(kW)から絞り込む
ALINCO製 DCDCコンバーター アルインコALINCO製 DCDCコンバーターアルインコ
27,980税込30,778
1式
6日以内出荷
DC24VをDC12Vに変換。DC/DCコンバータ 最大出力20A【出力系統】ネジ式ターミナル(前面)1系統(20A)シガーライターソケット(前面)1系統(10A)USB型コネクター(前面)2系統(5A)
質量(kg)1.7出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC24出力電流(A)20(連続)最大22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)166×59×170保護回路出力過電圧:リレーによる電源遮断方式ヒューズ容量(A)20
DCDCコンバーター マリンテックDCDCコンバーターマリンテック
1,798税込1,978
1式
6日以内出荷
DC24VをDC12Vに変換!出力側にDCプラグ付き!コンパクト設計・幅広い用途に樹脂密閉タイプの防水型!2025年新商品!広範囲の電圧幅に対応本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ入力電圧DC15-40V出力電圧DC12V(定電圧)電流は最大3Aまで変換効率90%以上DCプラグ付き
出力(W)36外径×内径(Φmm)プラグ形状:5.5×2.1本体樹脂モールド出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC24(DC15-40)出力電流(A)3(最大)
ALINCO製 DCDCコンバーター アルインコALINCO製 DCDCコンバーターアルインコ
39,980税込43,978
1式
6日以内出荷
DC24VをDC12Vに変換。DC/DCコンバータ 最大出力30A【出力系統】ネジ式ターミナル(前面)1系統(20A)シガーライターソケット(前面)1系統(10A)USB型コネクター(前面)2系統(5A)
質量(kg)2出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC24出力電流(A)30(連続)最大32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×67×165保護回路出力過電圧:リレーによる電源遮断方式ヒューズ容量(A)30
ALINCO製 DCDCコンバーター アルインコALINCO製 DCDCコンバーターアルインコ
38,980税込42,878
1式
6日以内出荷
DC/DCコンバータ 最大出力40A最大40Aの大出力、電流計・電圧計装備
質量(kg)2.9出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC24出力電流(A)36(連続)最大40保護回路出力過電圧:ヒューズ方式ヒューズ容量(A)20×2サイズ(mm)171×125×230
パワーインバーターネオ セルスターパワーインバーターネオセルスター
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
コンパクトな軽量ボディです。 USB・ACコンセントの同時利用が可能です。 トラブルを未然に防ぐ6つの保護機能を搭載しています。 出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 出力(AC100V側)でショートすると出力を停止し、その原因が取り除かれると自動的に復帰します。 入力電圧が約9V(12V)/18V(24V)以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 製品内部の温度が高温になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 入力電圧が約16V(12V)/32V(24V)以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 入力(DC12V側/DC24V側)で(+)と(-)を逆にした場合、ヒューズが切れます。 スマートフォンや携帯ゲーム機など色々な充電に。 USBでの充電やノートPCなど車中での利用に。 トラックやバスなど24V車での充電に。
仕様●定格出力(W):800●最大出力(W):1000●接続コード:バッテリー接続コード(700mm)●幅(mm):120●奥行(mm):212●高さ(mm):76●使用温度範囲:-20~40℃●40A×2個(平型ヒューズ)内蔵●バッテリー接続コード付属(70cm)●USB出力端子●原産国:台湾●コード番号:310-9830出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC24冷却方式強制冷却アズワン品番67-5633-44

インバータ』には他にこんなカテゴリがあります

インバータ本体