FA現場のお役立ち情報
350件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバータ EFC5610シリーズ オプション:拡張カードモジュール ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ オプション:拡張カードモジュール

    ボッシュ・レックスロス
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    本拡張カードモジュールはインバータ VFC&EFCシリーズのカスタマイジングOptionカードを使用する際に必要になるオプション製品です。 このモジュールにOptionカードを格納し使用します。 拡張カードモジュールには、スロットを 2 つ備えています。Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。
    質量(kg)0.2通信規格未定義
  • センサ 東横化学

    センサ

    東横化学
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    15日以内出荷
    質量(g)約55ケーブル長(m)2材質(ケース)PFA保護等級IP67相当消費電流(mA)30以下使用周囲温度(℃)-10~60材質(ケーブル)FEP被覆(3芯シース線)防水仕様密閉方式動作形態LED表示→正常時:緑点灯、漏液時:赤点滅 、据付異常時:赤点滅ブザー→正常時:OFF、漏液時:ON 、据付異常時:OFF出力→正常時:ON 、漏液時:OFF 、据付異常時:OFF供給電圧(V)DC24(±10%)
  • 三菱電機 インバータ FR-A800シリーズ 冷却ファン 三菱電機

    三菱電機 インバータ FR-A800シリーズ 冷却ファン

    三菱電機
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    仕様FR-A820-1.5K-1 用冷却ファン
  • CC-Link通信カード 富士電機

    CC-Link通信カード

    富士電機
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    欠品中
    電源3相 200V
  • インバータ用オプション 取付互換アタッチメント FR-AATシリーズ 三菱電機

    インバータ用オプション 取付互換アタッチメント FR-AATシリーズ

    三菱電機
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1台ほか
    4日以内出荷から20日以内出荷
  • 静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサ電極 (長さ250mm) 亀岡電子

    静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサ電極 (長さ250mm)

    亀岡電子
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    15日以内出荷
    容器の外からレベル管理。液体に触れずに液面レベルをリニア検出!。非金属容器、ゲージ管などの側面にフィルム状の電極を貼り付けるだけで内部の液面レベルをリニア検出することができます。
    適合パイプ径(Φmm)30液面レベル範囲(mm)0 ~ 250
  • 静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサ電極 (耐熱耐薬250mm) 亀岡電子

    静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサ電極 (耐熱耐薬250mm)

    亀岡電子
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    15日以内出荷
    容器の外からレベル管理。液体に触れずに液面レベルをリニア検出!。非金属容器、ゲージ管などの側面にフィルム状の電極を貼り付けるだけで内部の液面レベルをリニア検出することができます。
    適合パイプ径(Φmm)30液面レベル範囲(mm)0 ~ 250
  • 静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサ電極 (長さ40mm) 亀岡電子

    静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサ電極 (長さ40mm)

    亀岡電子
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    15日以内出荷
    容器の外からレベル管理。液体に触れずに液面レベルをリニア検出!。非金属容器、ゲージ管などの側面にフィルム状の電極を貼り付けるだけで内部の液面レベルをリニア検出することができます。
    取付方式付属のインシュロックタイにて、巻き付け結束固定。/平面には、両面テープなどで貼り付けてください。使用温度範囲(℃)0~40保護構造IP-63コード長さ(m)1(外形Φ2.8 ビニル単芯電線+外形Φ2.9 同軸経由)適合パイプ径(Φmm)10絶縁抵抗(MΩ)リード線一括と電極表面間 50 以上(500V DC メガーにて)耐電圧(V)リード線一括と電極表面間 AC 500(50/60Hz)1分間液面レベル範囲(mm)0~40使用湿度範囲(%RH)35 ~ 75
  • 液面レベルセンサ アンプ電極セット 亀岡電子

    液面レベルセンサ アンプ電極セット

    亀岡電子
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    15日以内出荷
    アンプCLA-A04A(電流出力)と電極CLA-D30P150のセットになります。
    セット内容CLA-A04A(電流出力)+CLA-D30P150
  • 漏液センサ吸液紙 1セット 100枚入 東横化学

    漏液センサ吸液紙 1セット 100枚入

    東横化学
    ¥999税込¥1,099
    1セット(100枚)
    18日以内出荷
    毛細管現象により数滴の漏液でも検知可能です。吸液紙有タイプの検知部の消耗品となります。
    アズワン品番69-3851-91
  • 標準B羽根 関西オートメーション

    標準B羽根

    関西オートメーション
    ¥6,798税込¥7,478
    1台
    8日以内出荷
    仕様標準B羽根(80×80)/SUS304
  • 非常引綱スイッチ 片寄警報スイッチ 関西オートメーション

    非常引綱スイッチ 片寄警報スイッチ

    関西オートメーション
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    15日以内出荷
    材質ローラー/SGP出力SPDT×2
  • 0- 120℃/0-1.0MPa 水高計(立型) エスコ

    0- 120℃/0-1.0MPa 水高計(立型)

    エスコ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個(1個)
    当日出荷
    圧力と温度とを一つの計器で計測するもので、主にボイラーや貯湯槽管理などに使用されます。
    仕様屋内用/立型材質取付ネジ:C3604BD 感温部:SUS304感温部(mm)8×100接続R1/2”測定温度範囲(℃)0~120ゲージ目盛(MPa)測定:1目盛5℃ 1目盛0.02圧力範囲(MPa)0~1.0
  • インバータ EFC5610シリーズ オプション:I/O拡張カード ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ オプション:I/O拡張カード

    ボッシュ・レックスロス
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。
    用途VFC & EFC インバータの I/O ターミナルを拡張するために、I/O 拡張カードが利用可能。 I/O 拡張カード付きインバータの I/O の数は最大で DI(9 点)、AI(3 点)、AO(2 点)、OC(2 点)、リレー出力(2 点)。
  • フロートスイッチ 長尺タイプ PPシリーズ アズワン

    フロートスイッチ 長尺タイプ PPシリーズ

    アズワン
    ¥12,400税込¥13,640
    1個
    当日出荷
    接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
    仕様フロートサイズ:Φ25×20mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下材質本体/PP、フロート/発泡PP材質(本体)PPステム径(Φmm)Φ8最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)最大開閉電流0.5A(AC、DC)
  • フロートスイッチ 温度センサー付 YFT-4シリーズ アズワン

    フロートスイッチ 温度センサー付 YFT-4シリーズ

    アズワン
    ¥17,100税込¥18,810
    1個
    欠品中
    フロートスイッチと測温抵抗体(Pt100Ω)が一体化しており、取り付けの省スペース化が可能です。製品の固定はオプションのホルダAssyで高さ調整および色々な厚み(~30mm)の容器に固定可能です。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です。
    材質SUS304使用温度範囲-10~+90℃保護等級IP67使用流体水、薬液、油ステム径(Φmm)Φ8最大開閉容量AC/DC50VA最大開閉電流AC/DC0.5A材質(フロート)発泡PP
  • 制動抵抗器 東芝シュネデール・インバータ

    制動抵抗器

    東芝シュネデール・インバータ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    急制動/急減速や頻繁に運転停止を繰り返したいときに、設置してください。 回生運転/巻き上げ下げなど、回生運転を行いたいときに、設置してください。
  • インバータオプション  LCD操作パネル用アダプタ 東芝シュネデール・インバータ

    インバータオプション LCD操作パネル用アダプタ

    東芝シュネデール・インバータ
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    4日以内出荷
    適合機種VF-AS3Jシリーズ全機種
  • インバータオプション RKP007Z/RKP010Z-A1用ケーブル 東芝シュネデール・インバータ

    インバータオプション RKP007Z/RKP010Z-A1用ケーブル

    東芝シュネデール・インバータ
    ¥9,298税込¥10,228
    1台
    4日以内出荷
    長さ(m)1
  • 水位センサー フロート式 汎用タイプ HLシリーズ Watty

    水位センサー フロート式 汎用タイプ HLシリーズ

    Watty
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 水位センサー フロート式 オイル検知用 HLシリーズ Watty

    水位センサー フロート式 オイル検知用 HLシリーズ

    Watty
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    9日以内出荷から63日以内出荷
  • フッ素樹脂 液面計A型タイプ NR0176シリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂 液面計A型タイプ NR0176シリーズ

    フロンケミカル
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    翌々日出荷から80日以内出荷
    オールフッ素樹脂製の液面計です。耐薬品性・耐熱性に優れています。パイプはPFAパイプを使用している為、目視可能です。ガラス管のように割れる心配はございません。ドレンコックを取付られるように下部にメネジを切り、スットッププラグを装着しております(ネジ規格Rc1/4)。
  • ラジオノイズ低減フィルタ(コア型) 東芝シュネデール・インバータ

    ラジオノイズ低減フィルタ(コア型)

    東芝シュネデール・インバータ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    インバータの近くで使用する音響機器などへの電波傷害防止に効果があります。 インバータの入力側および出力側のノイズ低減にも効果があります。 AMラジオ帯域から10MHzまでの周波数帯域で数dBの減衰特性があります。
  • RSF44H100RF CYNERGY3

    RSF44H100RF

    CYNERGY3
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
    材質PP色Opaque最大出力(W)100比重Min. Fluid SG:0.85使用周囲温度(℃)-20~100レベル(mm)Must Close(SG=1) :8、Must Open(SG=1):20材質(ガスケット)NitrileRoHS指令(10物質対応)対応引出し100cm PVC 16/0.2認定取得UL&NSF温度範囲(°F)-4~212スイッチング電流(A)Max1最大スイッチング電圧(AC V)300最大スイッチング電圧(DC V)300最大スイッチング電力(VA)100
  • 防爆型漏液センサー 東横化学

    防爆型漏液センサー

    東横化学
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    当日出荷
    型式バリア内蔵消費電力(W)約1.5(DC24Vにて)保護等級IP20使用周囲温度(℃)-10~60(但し、氷結しない事)取付け方法35mm幅DINレール又はM4ねじパネル直取付アズワン品番1-2363-11動作機能電源供給時:緑LED点灯、正常(漏液無し)時:緑LED点灯、異常(漏液)時:赤LED点灯供給電圧(V)DC24(±10%)リレー出力正常(漏液無し)時:接点ON(ショート)、異常(漏液)時:接点OFF(オープン)、Ui=AC250V、DC125V、3A、最小負荷:DC0.1V、0.1mA(参考値)
  • 漏液センサー用制御部 東横化学

    漏液センサー用制御部

    東横化学
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    19日以内出荷
  • SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ デジタルオペレータ omron(オムロン)

    SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ デジタルオペレータ

    omron(オムロン)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    品名デジタルオペレータ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×55×10
  • インバーターオプション 内蔵形 リレー出力 三菱電機

    インバーターオプション 内蔵形 リレー出力

    三菱電機
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    用途インバータ本体に標準装備の出力信号から任意の3 種類を選択してリレー接点出力しますRoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
  • 冷却フィン外出しアタッチメント FR-A8CNシリーズ 三菱電機

    冷却フィン外出しアタッチメント FR-A8CNシリーズ

    三菱電機
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様冷却フィン外出しアタッチメント
  • 多機能タッチパネル 富士電機

    多機能タッチパネル

    富士電機
    ¥9,698税込¥10,668
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    電源3相 200V
  • インバータ用オプション 多機能回生コンバータ FR-XCシリーズ 三菱電機

    インバータ用オプション 多機能回生コンバータ FR-XCシリーズ

    三菱電機
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    8日以内出荷から82日以内出荷
  • インバータ用オプション GRZG形抵抗器 三菱電機

    インバータ用オプション GRZG形抵抗器

    三菱電機
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    27日以内出荷から91日以内出荷
  • ブレーキ抵抗器 三菱電機

    ブレーキ抵抗器

    三菱電機
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個ほか
    当日出荷から91日以内出荷
  • FA統合ツールパッケージCX-One CX-Drive omron(オムロン)

    FA統合ツールパッケージCX-One CX-Drive

    omron(オムロン)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    欠品中
    仕様インバータ・サーボの各設定や調整を行うためのソフトウェアです、OS:Windows 2000(Service Pack3以降)/XP/Vista●メディア:CDライセンス数1ライセンス版
  • 静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサ電極 (長さ150mm) 亀岡電子

    静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサ電極 (長さ150mm)

    亀岡電子
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    11日以内出荷
    容器の外からレベル管理。液体に触れずに液面レベルをリニア検出!。非金属容器、ゲージ管などの側面にフィルム状の電極を貼り付けるだけで内部の液面レベルをリニア検出することができます。
    適合パイプ径(Φmm)30液面レベル範囲(mm)0 ~ 150
  • 静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサ電極 (接触タイプ150mm) 亀岡電子

    静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサ電極 (接触タイプ150mm)

    亀岡電子
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    11日以内出荷
    容器の外からレベル管理。液体に触れずに液面レベルをリニア検出!。非金属容器、ゲージ管などの側面にフィルム状の電極を貼り付けるだけで内部の液面レベルをリニア検出することができます。
    適合アンプ:CLA-A03 / CLA-A03-1取付方式取り付けナット M20(SUS304)2個/平ワッシャ(SUS304)2個/スプリングワッシャ(SUS304)2個コード長さ(m)3液面レベル範囲(mm)0~150
  • 静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサ電極 (耐熱耐薬150mm) 亀岡電子

    静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサ電極 (耐熱耐薬150mm)

    亀岡電子
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    11日以内出荷
    容器の外からレベル管理。液体に触れずに液面レベルをリニア検出!。非金属容器、ゲージ管などの側面にフィルム状の電極を貼り付けるだけで内部の液面レベルをリニア検出することができます。
    適合パイプ径(Φmm)30液面レベル範囲(mm)0 ~ 150
  • 静電容量式液面レベルスイッチCLSレベルスイッチ電極 2M 亀岡電子

    静電容量式液面レベルスイッチCLSレベルスイッチ電極 2M

    亀岡電子
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    11日以内出荷
    適合アンプ:CLS-A01-1取付方式付属のインシュロックタイにて、巻き付け結束固定。平面には、両面テープなどで貼り付けてください。保護構造IP-67コード長さ(m)2絶縁抵抗(MΩ)リード線一括と電極表面間 50 以上(500V DC メガーにて)材質(外被)PI(ポリイミド)適合容器Φ15mm~平面耐電圧(V)充電部一括と非充電部間、AC500(50/60Hz)1分間/リーク電流3mA以下

『インバータ』には他にこんなカテゴリがあります

インバータその他関連用品