絞り込み
ノッチ数
- 2(11)
- 3(18)
取付穴径(Φmm)
- 25
- 4.5(4)
- 5(2)
- 12(33)
- 13(4)
- 13.6(2)
- 16(42)
- 16.2(12)
- 18(3)
- 18.2(3)
- 19.2(2)
- 22(40)
- 22.3(64)
- 22.5(2)
- 24.2(2)
- 25.3(7)
- 25.5(35)
- 30(33)
- 30.5(29)
- -(3)
- 取付穴径(Φmm)をもっと見る
接点構成
- 1a(3)
- 1a1b(3)
- 1c(2)
- 2a(3)
- 2a2b(1)
- 2b(1)
- 2c(2)
- 3a1b(1)
- 4a(1)
- 4b(1)
ノッチ角度(°)
- 45(18)
- 90(11)
動作方式
- その他(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- IDEC(和泉電気)(25)
- omron(オムロン)(1)
- TRUSCO(1)
モノタロウ・IDEC(和泉電気)・omron(オムロン)・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ノッチ数」から絞り込む
2(11)
3(18)

セレクタスイッチΦ25 つまみ形 2ノッチ
(22件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷形状つまみ形(2ノッチ)保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作特性2ノッチ手動復帰対応標準品取付穴径(Φmm)25定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形材質(リング)金属色(つまみ部)黒販売区分業務用
セレクタスイッチΦ25 つまみ形 3ノッチ
(9件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷保護構造IP65防油形接点構成2aボタン色黒定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作特性3ノッチ手動復帰取付穴径(Φmm)25定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)金属つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右接点位置No1、2色(つまみ部)白販売区分業務用
Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から31日以内出荷ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)25
TWSシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から14日以内出荷仕様Φ22 セレクタスイッチ 産業用スタンダードタイプ 銀接点10A IP65保護構造IP65端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作方式各位置停止取付穴径(Φmm)25接点材質銀接点操作部形状矢形ハンドル
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) 90°2ノッチ
IDEC(和泉電気)¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から59日以内出荷ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)25
セレクタスイッチ パネルカットサイズ:Φ25.5
TRUSCO¥839~税込¥923~1個当日出荷コンタクトブロックの付け外しが可能で3段接続も可能です。優れた耐久性及び耐アーク性を実現しました。 作業によって使い分けできるようにツマミの色を赤・白の2色揃えました。取付穴寸法(mm)25
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光セレクタスイッチ (正角形 黒色樹脂ベゼル) 90°2ノッチ(各位置停止)
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から31日以内出荷ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)25
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光セレクタスイッチ (正角形 黒色樹脂ベゼル) 90°2ノッチ(右リターン)
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)25
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光セレクタスイッチ (正角形 黒色樹脂ベゼル) 45°3ノッチ(両リターン)
IDEC(和泉電気)¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から31日以内出荷ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)25
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光セレクタスイッチ (正角形 黒色樹脂ベゼル) 45°3ノッチ(各位置停止)
IDEC(和泉電気)¥3,598~税込¥3,958~1個31日以内出荷から32日以内出荷ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)25
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形 黒色樹脂ベゼル) 90°2ノッチ(各位置停止)
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から31日以内出荷ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)25
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形 黒色樹脂ベゼル) 90°2ノッチ(右リターン)
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)25
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形 黒色樹脂ベゼル) 45°3ノッチ(両リターン)
IDEC(和泉電気)¥3,598~税込¥3,958~1個31日以内出荷ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)25
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形 黒色樹脂ベゼル) 45°3ノッチ(各位置停止)
IDEC(和泉電気)¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から31日以内出荷ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)25
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形 メタルベゼル) 90°2ノッチ(各位置停止)
IDEC(和泉電気)¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から31日以内出荷ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)25
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形 メタルベゼル) 90°2ノッチ(右リターン)
IDEC(和泉電気)¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)25
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形 メタルベゼル) 45°3ノッチ(両リターン)
IDEC(和泉電気)¥4,298~税込¥4,728~1個3日以内出荷から31日以内出荷ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)25
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形 メタルベゼル) 45°3ノッチ(各位置停止)
IDEC(和泉電気)¥4,298~税込¥4,728~1個3日以内出荷から31日以内出荷ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)25
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) 45°3ノッチ
IDEC(和泉電気)¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から31日以内出荷ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)25
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (正角形 レバー形ハンドル)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から31日以内出荷
Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 4b
IDEC(和泉電気)¥3,898~税込¥4,288~1個24日以内出荷から31日以内出荷接点構成4bノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)25
Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 4a
IDEC(和泉電気)¥3,500~税込¥3,850~1個24日以内出荷から31日以内出荷接点構成4aノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)25
Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 3a-1b
IDEC(和泉電気)¥3,998税込¥4,3981個24日以内出荷接点構成3a-1bノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)25
Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 2b
IDEC(和泉電気)¥2,998税込¥3,2981個24日以内出荷から31日以内出荷接点構成2bノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)25
Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 2a-2b
IDEC(和泉電気)¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から31日以内出荷接点構成2a-2bノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)25
Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 2a
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から31日以内出荷接点構成2aノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)25
Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 1a-1b
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個24日以内出荷接点構成1a-1bノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)25
『セレクタスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- セレクタスイッチ本体
- セレクタスイッチその他関連用品