絞り込み
取付穴径(Φmm)
接点構成
端子形状
PC端子・R/A端子・V/M端子・その他・はんだ端子・タブ端子・ネジ端子・ブラケットマウント形・プリント基板用端子
保護等級
IP00・IP20・IP40・IP50・IP52・IP54・IP60・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IP69・その他
ブランド
- IDEC(和泉電気)(501)
- 富士電機(131)
- omron(オムロン)(108)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(92)
- RS PRO(68)
- エスコ(64)
- マルヤス電業(56)
- ミヤマ電器(45)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(42)
- Aratas(旧:omron)(34)
- YIJIA(25)
- 三和電子(12)
- OTTO CONTROLS(10)
- シュナイダーエレクトリック(8)
- サンミューロン(7)
- GB[制御機器](7)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(5)
- HIGHLY(5)
- Dailywell Electronics(4)
- ブランドをもっと見る
IDEC(和泉電気)・富士電機・omron(オムロン)・NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)・RS PRO・エスコ・マルヤス電業・ミヤマ電器・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・Aratas(旧:omron)・YIJIA・三和電子・OTTO CONTROLS・シュナイダーエレクトリック・サンミューロン・GB[制御機器]・Pro-face(シュナイダーエレクトリック)・HIGHLY・Dailywell Electronics・ブランドをもっと見る
「取付穴径(Φmm)」から絞り込む

Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 照光式 中形ボタン
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16ボタン寸法(Φmm)30照光色赤
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 大形ボタン
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1台3日以内出荷から31日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコボタン色赤動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16ボタン寸法(Φmm)40
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 大形ボタン
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1台3日以内出荷から31日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコボタン色赤動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16ボタン寸法(Φmm)40
ラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形
IDEC(和泉電気)¥4,998税込¥5,4981台3日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP20接点構成2bボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点定格使用電圧(V)AC100/120照光色アンバー
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 長角形
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷から31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2×24.2
ラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形
IDEC(和泉電気)¥2,498税込¥2,7481台31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65接点構成2cボタン形状丸端子形状プリント基板用端子動作方式オルタネイト照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2接点材質金接点定格使用電圧(V)AC/DC12照光色緑
Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形
IDEC(和泉電気)¥1,598~税込¥1,758~1台28日以内出荷から31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65ボタン形状角照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)16.2
Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形
IDEC(和泉電気)¥1,598~税込¥1,758~1台31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)16.2
Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ 大形プル形
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から28日以内出荷種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プル本体形状一体形取付穴径(Φmm)30接点材質銀接点
フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1台当日出荷から31日以内出荷種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ22.3(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)Φ26使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸突形
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1台3日以内出荷から31日以内出荷種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点
フラッシュシルエットLBシリーズ 押ボタンスイッチ 長角形
IDEC(和泉電気)¥1,498~税込¥1,648~1台31日以内出荷種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65端子形状はんだ端子/タブ端子ボタン色黒動作方式モメンタリ本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2×24.2照光色黒
フラッシュシルエットLBシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形
IDEC(和泉電気)¥1,498~税込¥1,648~1台28日以内出荷から31日以内出荷種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65接点構成1c端子形状はんだ端子/タブ端子ボタン色黒動作方式モメンタリ本体形状分離形取付穴径(Φmm)□18.2照光色黒
押ボタン 16MM
IDEC(和泉電気)¥1,898税込¥2,0881台31日以内出荷種類非照光式保護構造IP65接点構成2cボタン形状丸(ガード付)端子形状はんだ端子/タブ端子ボタン色黒動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)18.2照光色黒
フラッシュシルエットLBシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形
IDEC(和泉電気)¥1,498~税込¥1,648~1台28日以内出荷種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65接点構成1cボタン形状丸端子形状はんだ端子/タブ端子ボタン色黒本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2接点材質金接点照光色黒
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ 長角形
IDEC(和泉電気)¥1,098~税込¥1,208~1台31日以内出荷種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65端子形状はんだ端子/タブ端子ボタン色黒本体形状分離形取付穴径(Φmm)16.2照光色黒
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形
IDEC(和泉電気)¥1,098~税込¥1,208~1台28日以内出荷から31日以内出荷種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角ボタン色黒本体形状分離形取付穴径(Φmm)16.2照光色黒
125V/ 3A プッシュスイッチ(白)
エスコ¥735税込¥8091個翌日出荷エスコ品番EA940DJ-6色黒外形寸法(mm)18×18×24.2(H)動作方式モメンタリ形回路プッシュON(モメンタリ)パネルカット寸法(mm)14.5×16定格容量(A)3、125VAC/2、30VACパネル厚(mm)3以下色(ツマミ)白
125V/ 3A プッシュスイッチ(赤)
エスコ¥735税込¥8091個翌日出荷エスコ品番EA940DJ-5色黒外形寸法(mm)18×18×24.2(H)動作方式モメンタリ形回路プッシュON(モメンタリ)パネルカット寸法(mm)14.5×16定格容量(A)3、125VAC/2、30VACパネル厚(mm)3以下色(ツマミ)赤
125V/15A プッシュスイッチ(赤)
エスコ¥1,460税込¥1,6061個翌日出荷エスコ品番EA940DJ-1極数2極双投外形寸法(mm)22.6×38×47(H)スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)Φ12.5定格容量(A)15、125VACパネル厚(mm)3以下色(ツマミ)赤
22/25mm 押しボタンスイッチ(LED非常停止)
エスコ¥3,890税込¥4,2791個翌日出荷エスコ品番EA940DA-41種類照光式保護構造IP65(耐じん形、防噴流形)接点構成1a1bボタン形状キノコ端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット照光色赤
125V/6A 押しボタンスイッチ(単極双投/防水型)
エスコ¥1,780税込¥1,9581個翌日出荷エスコ品番EA940DA-162種類非照光式保護構造パネル表面IP67・パネル内部IP60ボタン形状丸端子形状ねじ端子ボタン色黒動作方式オルタネイト
125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/赤)
エスコ¥1,080税込¥1,1881個翌日出荷エスコ品番EA940DA-142種類非照光式ボタン形状丸端子形状はんだ端子/タブ端子ボタン色赤動作方式モメンタリ
125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/緑)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷エスコ品番EA940DA-138種類非照光式ボタン形状丸端子形状はんだ端子/タブ端子ボタン色緑動作方式モメンタリ
125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/緑)
エスコ¥920税込¥1,0121個翌日出荷エスコ品番EA940DA-135種類非照光式ボタン形状丸端子形状はんだ端子/タブ端子ボタン色緑動作方式モメンタリ
22/25mm 押しボタンスイッチ(緑)
エスコ¥1,220税込¥1,3421個翌日出荷エスコ品番EA940D-98種類非照光式保護構造IP65(耐じん・噴流型)接点構成1a1bボタン形状丸端子形状ねじ端子ボタン色緑動作方式モメンタリ
22/25mm 押しボタンスイッチ(黒)
エスコ¥1,220税込¥1,3421個翌日出荷エスコ品番EA940D-97種類非照光式保護構造IP65(耐じん・噴流型)接点構成1a1bボタン形状丸端子形状ねじ端子ボタン色黒動作方式モメンタリ
22/25mm 押しボタンスイッチ(赤)
エスコ¥1,220税込¥1,3421個翌日出荷エスコ品番EA940D-96種類非照光式保護構造IP65(耐じん・噴流型)接点構成1a1bボタン形状丸端子形状ねじ端子ボタン色赤動作方式モメンタリ
22/25mm 押しボタンスイッチ(黄)
エスコ¥765税込¥8421個翌日出荷エスコ品番EA940D-94種類非照光式保護構造IP65(耐じん・噴流型)接点構成1aボタン形状丸端子形状ねじ端子ボタン色黄動作方式モメンタリ
22/25mm 押しボタンスイッチ(緑)
エスコ¥765税込¥8421個翌日出荷エスコ品番EA940D-93種類非照光式保護構造IP65(耐じん・噴流型)接点構成1aボタン形状丸端子形状ねじ端子ボタン色緑動作方式モメンタリ
22/25mm 押しボタンスイッチ(黒)
エスコ¥765税込¥8421個翌日出荷エスコ品番EA940D-92種類非照光式保護構造IP65(耐じん・噴流型)接点構成1aボタン形状丸端子形状ねじ端子ボタン色黒動作方式モメンタリ
『押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 押しボタンスイッチ本体
- 押しボタンスイッチその他関連用品