絞り込み
取付穴径(Φmm)
接点構成
照光色
その他・橙・白・緑・赤・青・黄・黒
ボタン色
-・その他・橙・灰・白・緑・赤・透明・銀・青・黄・黒
端子形状
PC端子・R/A端子・V/M端子・その他・はんだ端子・タブ端子・ネジ端子・ブラケットマウント形・プリント基板用端子
保護等級
IP00・IP20・IP40・IP50・IP52・IP54・IP60・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IP69・その他
ブランド
IDEC(和泉電気)・富士電機・omron(オムロン)・NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)・RS PRO・エスコ・マルヤス電業・ミヤマ電器・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・Aratas(旧:omron)・YIJIA・三和電子・OTTO CONTROLS・シュナイダーエレクトリック・サンミューロン・GB[制御機器]・Pro-face(シュナイダーエレクトリック)・HIGHLY・Dailywell Electronics・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1,246件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付穴径(Φmm)から絞り込む
  • 22/25mm 押しボタンスイッチ(赤) エスコ

    22/25mm 押しボタンスイッチ(赤)

    エスコ
    765税込842
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940D-91種類非照光式保護構造IP65(耐じん・噴流型)接点構成1aボタン形状端子形状ねじ端子ボタン色動作方式モメンタリ
  • 16mm キー操作型スイッチ エスコ

    16mm キー操作型スイッチ

    エスコ
    4,770税込5,247
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940D-65種類非照光式保護構造IP40(閉鎖形)接点構成1a1b動作方式プッシュロック/鍵リセット
  • 16mm用 押しボタンスイッチ(非常停止) エスコ

    16mm用 押しボタンスイッチ(非常停止)

    エスコ
    2,480税込2,728
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940D-44種類非照光式保護構造IP65F(耐じん、防噴流、防油型)接点構成1bボタン形状キノコ端子形状はんだ端子/タブ端子ボタン色動作方式プッシュロック/ターンリセット
  • 1a-1b/30mm 押しボタンスィッチ(大型フルガード/黄) エスコ

    1a-1b/30mm 押しボタンスィッチ(大型フルガード/黄)

    エスコ
    3,650税込4,015
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940D-29種類非照光式保護構造IP65接点構成1a1bボタン形状端子形状ねじ端子ボタン色動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30
  • 1a-1b/30mm 押しボタンスィッチ(大型フルガード/赤) エスコ

    1a-1b/30mm 押しボタンスィッチ(大型フルガード/赤)

    エスコ
    3,650税込4,015
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940D-28種類非照光式保護構造IP65接点構成1a1bボタン形状端子形状ねじ端子ボタン色動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30
  • 1a-1b/30mm 押しボタンスィッチ(大型フルガード/緑) エスコ

    1a-1b/30mm 押しボタンスィッチ(大型フルガード/緑)

    エスコ
    3,650税込4,015
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940D-27種類非照光式保護構造IP65接点構成1a1bボタン形状端子形状ねじ端子ボタン色動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30
  • 1a-1b/30mm 押しボタンスィッチ(大型フルガード/黒) エスコ

    1a-1b/30mm 押しボタンスィッチ(大型フルガード/黒)

    エスコ
    3,650税込4,015
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940D-26種類非照光式保護構造IP65接点構成1a1bボタン形状端子形状ねじ端子ボタン色動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30
  • 16mm用 押しボタンスイッチ(角型/LED黄) エスコ

    16mm用 押しボタンスイッチ(角型/LED黄)

    エスコ
    1,910税込2,101
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940D-230種類照光式保護構造IP40(閉鎖型)接点構成1a1bボタン形状ボタン色動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16.2
  • 16mm用 押しボタンスイッチ(角型/LED白) エスコ

    16mm用 押しボタンスイッチ(角型/LED白)

    エスコ
    1,910税込2,101
    1個
    7日以内出荷
    エスコ品番EA940D-229種類照光式保護構造IP40(閉鎖型)接点構成1a1bボタン形状ボタン色動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16.2
  • 16mm用 押しボタンスイッチ(角型/LED橙) エスコ

    16mm用 押しボタンスイッチ(角型/LED橙)

    エスコ
    1,910税込2,101
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940D-228種類照光式保護構造IP40(閉鎖型)接点構成1a1bボタン形状ボタン色動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16.2
  • 16mm用 押しボタンスイッチ(角型/LED緑) エスコ

    16mm用 押しボタンスイッチ(角型/LED緑)

    エスコ
    1,910税込2,101
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940D-227種類照光式保護構造IP40(閉鎖型)接点構成1a1bボタン形状ボタン色動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16.2
  • 16mm用 押しボタンスイッチ(角型/LED赤) エスコ

    16mm用 押しボタンスイッチ(角型/LED赤)

    エスコ
    1,910税込2,101
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940D-226種類照光式保護構造IP40(閉鎖型)接点構成1a1bボタン形状ボタン色動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16.2
  • 16mm用 押しボタンスイッチ(角型・白) エスコ

    16mm用 押しボタンスイッチ(角型・白)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940D-224種類非照光式保護構造IP40(閉鎖型)接点構成1a1bボタン形状ボタン色動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16.2
  • 16mm用 押しボタンスイッチ(角型・緑) エスコ

    16mm用 押しボタンスイッチ(角型・緑)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA940D-223種類非照光式保護構造IP40(閉鎖型)接点構成1a1bボタン形状ボタン色動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16.2
  • 16mm用 押しボタンスイッチ(角型・黄) エスコ

    16mm用 押しボタンスイッチ(角型・黄)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940D-222種類非照光式保護構造IP40(閉鎖型)接点構成1a1bボタン形状ボタン色動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16.2
  • 16mm用 押しボタンスィッチ(角型・赤) エスコ

    16mm用 押しボタンスィッチ(角型・赤)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940D-221種類非照光式保護構造IP40(閉鎖型)接点構成1a1bボタン形状ボタン色動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16.2
  • 22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/黄) エスコ

    22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/黄)

    エスコ
    2,180税込2,398
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940D-199種類非照光式保護構造IP65(耐じん形、噴流形)接点構成1a1bボタン形状端子形状ねじ端子ボタン色動作方式オルタネイト
  • 22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/緑) エスコ

    22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/緑)

    エスコ
    2,180税込2,398
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940D-198種類非照光式保護構造IP65(耐じん形、噴流形)接点構成1a1bボタン形状端子形状ねじ端子ボタン色動作方式オルタネイト
  • 22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/黒) エスコ

    22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/黒)

    エスコ
    2,180税込2,398
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940D-197種類非照光式保護構造IP65(耐じん形、噴流形)接点構成1a1bボタン形状端子形状ねじ端子ボタン色動作方式オルタネイト
  • 22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/赤) エスコ

    22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/赤)

    エスコ
    2,180税込2,398
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940D-196種類非照光式保護構造IP65(耐じん形、噴流形)接点構成1a1bボタン形状端子形状ねじ端子ボタン色動作方式オルタネイト
  • 22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/黄) エスコ

    22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/黄)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940D-194種類非照光式保護構造IP65(耐じん形、噴流形)接点構成1aボタン形状端子形状ねじ端子ボタン色動作方式オルタネイト
  • 22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/赤) エスコ

    22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/赤)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940D-191種類非照光式保護構造IP65(耐じん形、噴流形)接点構成1aボタン形状端子形状ねじ端子ボタン色動作方式オルタネイト
  • 22/25mm キー操作型スイッチ エスコ

    22/25mm キー操作型スイッチ

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940D-112種類非照光式保護構造IP65(耐じん形、防噴流形)接点構成1a1bボタン形状端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/鍵リセット
  • 22/25mm キー操作型スイッチ エスコ

    22/25mm キー操作型スイッチ

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940D-111種類非照光式保護構造IP65(耐じん形、防噴流形)接点構成1a1bボタン形状端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/鍵リセット
  • 22/25mm 押しボタンスイッチ(LED/白) エスコ

    22/25mm 押しボタンスイッチ(LED/白)

    エスコ
    2,540税込2,794
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940D-103種類照光式保護構造IP65(閉鎖型)接点構成1a1bボタン形状端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ照光色
  • 22/25mm 押しボタンスイッチ(LED/緑) エスコ

    22/25mm 押しボタンスイッチ(LED/緑)

    エスコ
    2,540税込2,794
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940D-102種類照光式保護構造IP65(閉鎖型)接点構成1a1bボタン形状端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ照光色
  • 22/25mm 押しボタンスイッチ(LED/赤) エスコ

    22/25mm 押しボタンスイッチ(LED/赤)

    エスコ
    2,540税込2,794
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940D-101種類照光式保護構造IP65(閉鎖型)接点構成1a1bボタン形状端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ照光色
  • T4-0122 OTTO CONTROLS

    T4-0122

    OTTO CONTROLS
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
  • P9-213126W OTTO CONTROLS

    P9-213126W

    OTTO CONTROLS
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • P9-213124W OTTO CONTROLS

    P9-213124W

    OTTO CONTROLS
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • P9-213121W OTTO CONTROLS

    P9-213121W

    OTTO CONTROLS
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • P9113125 OTTO CONTROLS

    P9113125

    OTTO CONTROLS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ストローク0.080 inches maxボタン色ケース色材質(ケース)熱可塑性プラスチック保護等級IP64使用周囲温度(℃)-40~85ケース構造Threaded Case、Std. Finish材質(端子)真鍮、金メッキ誘導負荷(A)2(28VDC)スイッチ動作Standard Snap-Actionロジック供給電流(mA)10/5VDC回路2機械的寿命1250000RoHS指令(10物質対応)対応材質(ボタン)熱可塑性プラスチック周期25000「抵抗負荷:4A(28VDC)」、25000「抵抗負荷:1A(115VAC、60Hz)」、25000「誘導負荷:1A(28VDC)」作動力1.7 lbs. +/- 0.5 lb.絶縁耐圧(V)1050rmsターミナルタイプSolderベゼル色ボタン仕様Flush Dome抵抗負荷(A)4(28VDC)、1(115VAC、60Hz)
  • P9-113124W OTTO CONTROLS

    P9-113124W

    OTTO CONTROLS
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    ストローク0.080 inches maxボタン色ケース色材質(ケース)熱可塑性プラスチック保護等級IP68S and IP69K使用周囲温度(℃)-40~85ケース構造Threaded Case、Std. Finish材質(端子)真鍮、金メッキ誘導負荷(A)2(28VDC)スイッチ動作Standard Snap-Actionロジック供給電流(mA)10/5VDC回路2機械的寿命1250000RoHS指令(10物質対応)対応材質(ボタン)熱可塑性プラスチック周期25000「抵抗負荷:4A(28VDC)」、25000「抵抗負荷:1A(115VAC、60Hz)」、25000「誘導負荷:1A(28VDC)」作動力1.7 lbs. +/- 0.5 lb.絶縁耐圧(V)1050rmsターミナルタイプSolderベゼル色ボタン仕様Flush Dome抵抗負荷(A)4(28VDC)、1(115VAC、60Hz)
  • P9-113122W OTTO CONTROLS

    P9-113122W

    OTTO CONTROLS
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • P9113122 OTTO CONTROLS

    P9113122

    OTTO CONTROLS
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    ストローク0.080 inches maxボタン色ケース色材質(ケース)熱可塑性プラスチック保護等級IP64使用周囲温度(℃)-40~85ケース構造Threaded Case、Std. Finish材質(端子)真鍮、金メッキ誘導負荷(A)2(28VDC)スイッチ動作Standard Snap-Actionロジック供給電流(mA)10/5VDC回路2機械的寿命1250000RoHS指令(10物質対応)対応材質(ボタン)熱可塑性プラスチック周期25000「抵抗負荷:4A(28VDC)」、25000「抵抗負荷:1A(115VAC、60Hz)」、25000「誘導負荷:1A(28VDC)」作動力1.7 lbs. +/- 0.5 lb.絶縁耐圧(V)1050rmsターミナルタイプSolderベゼル色ボタン仕様Flush Dome抵抗負荷(A)4(28VDC)、1(115VAC、60Hz)
  • P9-113121W OTTO CONTROLS

    P9-113121W

    OTTO CONTROLS
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ストローク0.080 inches maxボタン色ケース色材質(ケース)熱可塑性プラスチック保護等級IP68S and IP69K使用周囲温度(℃)-40~85ケース構造Threaded Case、Std. Finish材質(端子)真鍮、金メッキ誘導負荷(A)2(28VDC)スイッチ動作Standard Snap-Actionロジック供給電流(mA)10/5VDC回路2機械的寿命1250000RoHS指令(10物質対応)対応材質(ボタン)熱可塑性プラスチック周期25000「抵抗負荷:4A(28VDC)」、25000「抵抗負荷:1A(115VAC、60Hz)」、25000「誘導負荷:1A(28VDC)」作動力1.7 lbs. +/- 0.5 lb.絶縁耐圧(V)1050rmsターミナルタイプSolderベゼル色ボタン仕様Flush Dome抵抗負荷(A)4(28VDC)、1(115VAC、60Hz)
  • K1ABAAAAAR OTTO CONTROLS

    K1ABAAAAAR

    OTTO CONTROLS
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    スイッチ標準アクチュエータの種類Rockerレンズ色Position”A”:無レンズ、Position”C”:無レンズ材質(ケース)熱可塑性プラスチック保護等級IP68S and IP69K使用周囲温度(℃)-30~85ライト種類材質(ベース)熱可塑性プラスチック誘導負荷(A)7(28VDC)、2(125/250VAC、60/400Hz)スイッチ動作Position”A”:1-C、Position”B”:NONE 、Position”C”:OFF端子Q.C.ロジック供給電流(mA)10/5VDC回路SPST機械的寿命100000材質(ボタン)熱可塑性プラスチック周期25000「抵抗負荷:16A(28VDC)、5A(125/250VAC、60/400Hz)」、50000「抵抗負荷:10A(28VDC)」、25000「誘導負荷:7A(28VDC)、2A(125/250VAC、60/400Hz)」絶縁耐圧(V)1000rms except across light terminalsアクチュエータ色抵抗負荷(A)16(28VDC)、5(125/250VAC、60/400Hz)、10(28VDC)
  • TP11SH9ABE C & K COMPONENTS

    TP11SH9ABE

    C & K COMPONENTS
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • XB7NS8445 シュナイダーエレクトリック

    XB7NS8445

    シュナイダーエレクトリック
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
  • XB4BW73731G5 シュナイダーエレクトリック

    XB4BW73731G5

    シュナイダーエレクトリック
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Contact operation:Slow-break材質Fixing collar:Zamak質量(kg)0.13タイプProduct or Component:Illuminated double-headed push-button、Operator:spring return、Head:Standard、Signalling:Steady使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-5-5、CSA C22.2 No 14、IEC 60947-5-1、UL 508、IEC 60947-1、IEC 60947-5-4、JIS C8201-5-1、JIS C8201-1シリーズXB4接点構成1NO+1NC保護等級IP66 IEC 60529、IP69K IEC 60529、IP69 IEC 60529ヘッド形状Shape of signaling unit:Rectangular消費電流(mA)14操作description:Green ''I''-red ''O''光源色操作力(N)3.5 N NC changing electrical state、3.8 N NO changing electrical state保存温度範囲(℃)-40~70短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1機械的耐久性1000000サイクル操作部形状1 flush-1 projecting push-buttons-1 central pilot lightクラスClass I IEC 60536取付径(Φmm)22.5耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Chromium plated metal材質(接点)Ag/Ni耐振動(Hz)5gn(2~500)IEC 60068-2-6

押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

押しボタンスイッチ本体