絞り込み
ブランド
- Adafruit
- MICROCHIP(552)
- RS PRO(360)
- TRACO POWER(310)
- MAC8(マックエイト)(302)
- WURTH ELEKTRONIK(203)
- サンハヤト(128)
- HAMMOND(106)
- M5Stack(82)
- 共立電子産業(74)
- INFINEON(72)
- omron(オムロン)(43)
- ビット・トレード・ワン(40)
- エレキット(37)
- エスコ(33)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(31)
- HARWIN(29)
- SPARKFUN(29)
- RICHCO(28)
- CIF(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

ジャンプワイヤー JST-SHコネクタメス-オス 150mm 1本
Adafruit¥289税込¥3181本3日以内出荷一方がJST-SHメス4ピンコネクタで、もう一方がオスヘッダの4線ケーブルです。 センサーやドライバを2.54mmピッチのソケット付きボードやブレッドボードに簡単に接続できます。長さ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
データロギングシールドキット
Adafruit¥4,998税込¥5,4981個当日出荷データの記録に適したシールドです 3.3Vのレベルシフタを介するSDカードインタフェースが用意されています Arduino UNOなどADK/Mega R3以降で使用できます寸法(mm)70×53×17質量(g)22SDカード(挿入時突出)10mm
Arduino/Metro用クリアケース
Adafruit¥1,398税込¥1,5381個当日出荷Arduino UNO R3、Adafruit Metro、Adafruit Metro Expressに使用できるクリアケースです。 透明なので、ボード上のLEDやラベルを視認できます。 薄型ですが、シールドは上部に装着できます。 2つのマッチングピース、4つのネジ、4つのバンパーが付属しています。寸法(mm)75.0×60.0×19.5質量(g)23.2RoHS指令(10物質対応)対応
Motor/Stepper/Servo Shield for Arduino v2 Kit
Adafruit¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷寸法(mm)(組み立て後)70×55×10/ 2.7インチ×2.1インチ×0.4インチRoHS指令(10物質対応)対応
2ピンJST-PHコネクタ・ピッチ変換基板
Adafruit¥639税込¥7031個3日以内出荷リチウムイオン電池を使うときに便利な2ピンJST-PHコネクタブレイクアウト基板 スイッチ付き 常に「オン」状態にもできます コネクタは表面実装のものを利用しています厚さ(mm)7.3寸法(mm)21× 10× 2質量(g)1
2.8 TFTタッチシールド v2(静電容量方式)
Adafruit¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷LEDバックライト内蔵のタッチパネル液晶のシールド(静電容量方式) ATMega328搭載のArduinoならどれでも動作可能解像度240×320 18bit画面サイズ2.8インチ
16×8 LEDマトリクスドライバーモジュール
Adafruit¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷HT16K33のブレイクアウトボード 16×8のドットマトリクス用ドライブIC(HT16K33)を搭載したモジュールです。HT16K33は多重化された16×8マトリクス(128個)のLEDを駆動できるICです。通信はI2Cで、最大8つのI2Cアドレスを使用できるため、8つのマトリクスで合計1024のLEDを制御できます。このブレイクアウトボードにはLEDモジュール用の穴がありませんが、16個のアノードと8個のカソードでI2Cと電源ピンを分離しています。マトリクスのデータシートを確認して、アノードとカソードを配線してください。 ドライバによりLEDのON/OFFを切り替えることができますが、LEDを個別にPWM調光する機能はありません。 3×13のキーパッドマトリクスの読み取りもサポートしていますが、サンプルコードは用意されていません。キーパッド機能の詳細については、データシートを確認してください。寸法(mm)ボード/35.77×20.37×4.03電源電圧(V)4.5~5.5メモリー16×8ビットRAMRoHS指令(10物質対応)対応
2032型コイン×2個 直列電池ホルダー
Adafruit¥499税込¥5491個3日以内出荷2032型コインが2個直列で格納できる電池ホルダーです 出力は6V。スイッチ付き 2mmピッチ JST PHコネクタ付き寸法(mm)53×23×6質量(g)4.7(電池無し)、10.5(電池有り)ピッチ(mm)2ケーブル長(mm)150
NeoPixel Stick-8 x 5050 RGB LED with Integrated Drivers
Adafruit¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷WS2812B または SK6812 ベースの LED のいずれかが搭載された状態で出荷されます。どちらも明るさ、色、プロトコルは同一です。寸法(mm)51.10/2"×10.22/0.4"×3.19/0.12"質量(g)2.57
7セグメント4桁ディスプレイ
Adafruit¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷7セグメント4桁LED(赤色) I2C接続 I2Cのアドレスは0x70から0x77の間で選べます ピンヘッダが4本付属寸法(mm)バックパック/27×50×4、7セグディスプレイ:19×50×14質量(g)バックパック/5.3、7セグディスプレイ/8.4
DragonTail micro:bit用エッジコネクタピッチ変換基板
Adafruit¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷ドラゴンのしっぽにつかまって簡単に I2C の世界へ! DragonTailは、micro:bitをブレッドボードで簡単に使用できるようにしたピッチ変換基板です。T型の基板に、翼をいっぱいに広げたドラゴンの絵と「Everythings Better with Dragons!」という文字がデザインされています。 micro:bitは、英国放送協会(BBC)が小学生の教育を目的に開発した超小型のマイコンボードです。LED、センサ、Bluetoothを内蔵した手のひらサイズのオールインワン学習ボードです。 micro:bitには、ブレッドボードと接続できる2.54mmのヘッダーピンがなく、独自の「カードエッジ」コネクタに対応するソケットに差し込んで使用します。カードエッジコネクタではワニ口クリップなどが外れやすく、I2CのようなI/Oに手軽に接続できませんでした。 そこでDragonTail for micro:bit の登場です! このブレイクアウトボードはmicro:bit用のカードエッジコネクタを搭載し、簡単にブレッドボードを利用できます。ワニ口クリップやはんだ付けなどは不要です。 電源レール用パッド:2つ 完全組み立て済み(はんだ付け不要) 各パッドに、わかりやすいラベル付き(アナログ入力やおよびLEDマトリックスと共有されている場合など)寸法(mm)57×53.5×19質量(g)18.2パッド電源レール用/2つ幅T(mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応
16チャンネル12ビットPWM/サーボ シールド
Adafruit¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷16個のPWM出力/サーボモーター制御ができるArduino用シールドです 信号線はI2Cのたった2本しか使いません 16個のPWM/サーボ制御出力、各チャンネル12ビットの分解能寸法(mm)54×70×3(ヘッダを除く)
16チャンネル PWM/サーボ HAT
Adafruit¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷16チャンネルのサーボを制御できる拡張ボードです 電源はACアダプタ・電池から供給できます Raspberry Pi A+/B+/Pi 2 対応寸法(mm)65×56×3
20mmコイン電池・ピッチ変換基板
Adafruit¥889税込¥9781個3日以内出荷CR2032コイン電池のブレイクアウト基板です ブレッドボードで使えるようにピッチ変換をします スイッチで電源のオン・オフができます寸法(mm)29×28×1.6質量(g)3.5穴間隔(mm)22×22
22ピン0.5mmピッチFPCフレックスケーブル(20cm)
Adafruit¥289税込¥3181個3日以内出荷22ピンで0.5mmピッチのFPCコネクタ用ケーブルです。Raspberry Pi 5のMIPI DSI接続や22ピンのHSTXコネクタを備えたRP2350ボードなどに使用できます。 0.5mmピッチFPCが必要なあらゆる用途で使用可能ケーブル長(cm)20RoHS指令(10物質対応)対応
『機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
- その他機構部品
- 工作キット