絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック(486)
- 東芝(358)
- DiodesZetex(358)
- MICROCHIP(332)
- HAMMOND(287)
- RS PRO(261)
- VISHAY(257)
- SIEMENS(255)
- APEM(219)
- ABB(204)
- STMicro(201)
- XP POWER(198)
- TRACO POWER(185)
- nexperia(178)
- EATON(イートン)(172)
- FINDER(164)
- ON SEMICONDUCTOR(134)
- フエニックス・コンタクト(133)
- TELEMECANIQUE SENSORS(112)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 1 点用, プラスチック
シュナイダーエレクトリック¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から7日以内出荷離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
Schmersal アクチュエータ AZ 17シリーズ フレキシブル
SCHMERSAL¥7,198税込¥7,9181個当日出荷仕様アクチュエータのタイプ:Flexible併用可能製品:AZ 17シリーズCSA、BG、UL. Schmersal AZM170ソレノイドインターロックスイッチアクセサリ. SchmersalのAZM170ソレノイドインターロックスイッチ用アクセサリ製品です。. AZM 170-B6、50 mm、フレキシブル AZ 17 / 170-B1、140 mm、ストレート、固定 AZ 17 / 170-B15、140 mm、アングル AZ 17 / 170-B11、140 mm、ストレート AZ 17 / 170-B5、140 mm、アングル AZ 17 / 170-B1-2245、140 mm、ストレート、ゴム取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロッカースイッチカバー
RS PRO¥379税込¥4171袋(2個)当日出荷仕様アクセサリタイプ:カバー併用可能製品:ロッカースイッチRS PRO 20 mm円形ロッカースイッチ. 信頼されているRS Proブランドから、パネル取り付け用に設計された非照光式丸型ロッカースイッチシリーズが発売されました。モメンタリ ラッチスイッチ動作を選択できるため、この円形スイッチはさまざまな用途に適合します。直径20 mmの切抜きを作成した後は、取り付けが簡単です。ロッカーは、パネル又はアプライアンスにはめ込むだけでしっかりと固定されます。AC電源定格のロッカーは黒又は白のボディで提供され、個別のプロジェクト要件に応じて単極又は2極で構成できます。この汎用ロッカースイッチは、メンテナンス、修理、新規設計作業に最適です。 特長と利点 UL94V-2に準拠するナイロン66ハウジング 黒又は白のプラスチック製成形ボディ アクチュエータの表面に付けられたプレーン又はI Oマーキングオプション SPST、SPDT、及びDPSTスイッチ構成 安全なスナップインパネル取り付け 20 mmパネル切抜き オプションのIP55保護のための透明防滴カバー 接続: 4.8 0.8 mmクイックコネクト端子 人間工学に基づく曲線アクチュエータ 丸型ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日業界で最もよく使用されている電気スイッチの1つです。シンプルな設計と簡単な操作により柔軟性と信頼性が得られます。主な用途は、次のとおりです。 セキュリティ機器 白物家電、ドラム式乾燥機、洗濯機、冷蔵庫 冷凍庫 エアコンユニット、ファン、暖房製品 家電製品、コーヒーメーカー、ケトル 電気パネル よくある質問 B>円形スイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチには4.8 0.8 mmのオスタブ端子が取り付けられています。必要なワイヤサイズに応じて、赤、黄、青の中から適切なメス型レセプタクルを選択すれば、簡単に接続できます。 B>20 mm丸型スイッチに使用できるアクセサリはありますか? はい。IP55準拠の保護機能を付加する透明な防滴カバーが用意されています。品番 793-2569 793-2569 を参照してください。 品番 793-2563 793-2563 I/Oマーク付き黒色SPSTラッチスイッチ 品番 793-2550 793-2550 IOIIマーク付き黒色SPDTモメンタリオン /オフ オンスイッチ 品番 793-2569 793-2569 透明IP55防滴保護キャップ 品番 793-2572 793-2572 マークなし白色SPSTラッチスイッチ 品番 793-2575 793-2575 I/Oマーク付き黒色DPSTラッチスイッチ 品番 793-2541 793-2541 I/Oマーク付き白色SPSTモメンタリスイッチRoHS指令(10物質対応)対応
New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 8 V 固定出力, 3-Pin TO-220F
新日本無線¥1,598税込¥1,7581袋(5個)当日出荷仕様出力電圧 = 8 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220F出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3パワーレーティング = 1W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正ロードレギュレーション = 80 mVNJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジー
New Japan Radio オペアンプ, 8-Pin PDIP
新日本無線¥919税込¥1,0111袋(5個)当日出荷仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準ゲインバンド幅積 = 15MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 5V/μs動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 8.8 x 6.4 x 3.4mm
New Japan Radio オペアンプ, 8-Pin PDIP
新日本無線(1件のレビュー)¥839税込¥9231袋(5個)当日出荷仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準ゲインバンド幅積 = 3MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 1V/μs動作温度 Max = +85 ℃幅 = 6.4mm
New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 24 V 固定出力, 3-Pin TO-220F
新日本無線¥1,598税込¥1,7581袋(5個)当日出荷仕様出力電圧 = 24 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220F出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 40 Vピン数 = 3パワーレーティング = 1W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正ロードレギュレーション = 240 mVNJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジー
Vishay ショットキーバリアダイオード, 1A, 100V, 2-Pin DO-204AL
VISHAY¥659税込¥7251袋(10個)当日出荷仕様最大連続 順方向電流 = 1A1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-204ALダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 620mV長さ = 5.2mm直径 = 2.7mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A高性能ショットキー整流器、1 → 1.5 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductorのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 6A, 200V, 2-Pin P600
VISHAY¥999税込¥1,0991袋(5個)当日出荷仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = P600ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V長さ = 9.1mm幅 = 9.1mm高さ = 9.1mmピーク逆回復時間 = 2.5μs動作温度 Max = +150 ℃標準回復整流器、2 → 10 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 双方向 TVSダイオード, 1500W, 64.8V, 2-Pin 1.5KE
VISHAY¥719税込¥7911袋(5個)翌々日出荷仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 64.8V最小ブレークダウン電圧 = 44.7V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = 1.5KE最大逆スタンドオフ電圧 = 40.2Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 23.1A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 1μATRANSZORBμ過渡電圧サプレッサ、アキシャル双方向1500 W、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 200V, 4-Pin DF-M
VISHAY¥999税込¥1,0991袋(5個)翌々日出荷仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DF-Mピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 8.51mm幅 = 6.5mmUL、E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、DFxxM、DFxxMAシリーズ、Vishay Semiconductor. 小型のガラス不動態化チップジャンクション 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン 自動装着機に対応 耐高サージ電流RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル MOSFET, 60 V, 60 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ
東芝¥1,498税込¥1,6481袋(10個)翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 60 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 10.4 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 30 W標準ターンオフ遅延時間 = 36 nsMOSFET N-Channel, TK4, TK5 Series, ToshibaRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 4000シリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 3~18 V, 16-Pin PDIP
東芝¥989税込¥1,0881袋(5個)当日出荷仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ1チップ当たりのエレメント数 = 2最小パルス幅 = 25 ns最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 760 ns @ 5 V最大静止電流 = 20mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 19.25mm動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 4000シリーズ デコーダ, ドライバ 非反転, 3~18 V, 16-Pin SOP
東芝¥2,298税込¥2,5281袋(5個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = デコーダ, ドライバ1チップ当たりのエレメント数 = 11エレメント当たりの入力イネーブル数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 16寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm長さ = 10.3mm動作供給電圧 Max = 18 V動作温度 Min = -40 ℃CMOSアナログスイッチ / マルチプレクサRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 4000シリーズ ロジックゲート, 4mA, 3~18 V, 14-Pin PDIP 2-入力
東芝¥839税込¥9231袋(5個)当日出荷仕様ロジック機能 = NAND実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = 4000動作供給電圧 Max = 18 V高レベル出力電流 Max = -4mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 100 ns @ 10 V, 200 ns @ 5 V, 80 ns @ 15 V動作供給電圧 Min = 3 V低レベル出力電流 Max = 4mA動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 ACシリーズ インバータ 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP
東芝¥799税込¥8791袋(5個)当日出荷仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6.6 ns @ 5 V, 9.8 ns @ 3.3 V高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = AC寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba NPN ダーリントンペア, 400 V, 6 A, 3-Pin TO-220SIS
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(10個)翌々日出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 6 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールピン数 = 3構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 2最小DC電流ゲイン = 100最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 2.5 V最大コレクタ-ベース間電圧 = 600 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 2 V最大コレクタカットオフ電流 = 20μA寸法 = 10 x 4.5 x 15mmNPNダーリントントランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 100mA, 3.3 V 固定出力, 3-Pin TO-92
STMicro¥949税込¥1,0441袋(25個)当日出荷仕様出力電圧 = 3.3 V出力電流 Max = 100mAパッケージタイプ = TO-92出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 30 Vピン数 = 3動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 正幅 = 3.94mmリニア電圧レギュレータ、100 mA、STMicroelectronics. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
PICマイコン
MICROCHIP¥599税込¥6591個3日以内出荷ベーシックな8ピンのPICマイコンです。コンパレータ1主記憶(RAM)容量(標準/最大)128byte内部ADコンバータ10-bit4chプログラムメモリ容量3.5kbytes/2kwordsインターバルタイマー8-bit×2・16-bit×1パッケージDIP-8I/O点数6動作電圧(V)2.0~5.5クロック周波数20MHzROMEEPROM:256byte
CRYSTAL 16.0000MHZ SMD
EPSON¥129税込¥1421個3日以内出荷タイプMHz水晶周波数(MHz)16RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ面実装パッケージ/ケース4-SMD、リードなし
水晶振動子 16MHz
九州電通¥369~税込¥406~1個3日以内出荷水晶”振動子”です。 アンプ内蔵の発振モジュール(”発振器”)ではないので単体では発振しません。データーシートを参照の上、適正なアンプと組み合わせて下さい。マイコンIC等では2つのXtal端子に振動子と2個のコンデンサーを接続するのが一般的ですが、このコンデンサー(負荷容量)は厳密には振動子固有の値です。指定と異なる型番の振動子を使用する場合は共振周波数は同じでもデーターシートで負荷容量の値をチェックしてください。(多くの場合、多少違っても動作するようです。)温度特性±50ppm周波数(MHz)16動作温度(℃)-10~+60
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 470V
Panasonic(パナソニック)¥109税込¥1201個3日以内出荷定格電力(W)0.4定格【サージ電流耐量】3500、【エネルギー耐量】60J取付ピッチ(mm)5.0 (±1)電圧許容範囲300Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)775最大定格電圧(V)385バリスタ電圧(V)470静電容量(pF)230
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 360V
Panasonic(パナソニック)¥109~税込¥120~1個3日以内出荷電圧許容範囲230Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)595最大定格電圧(V)300バリスタ電圧(V)360
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 1.8kV
Panasonic(パナソニック)¥239税込¥2631個3日以内出荷電圧許容範囲1000Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)2970最大定格電圧(V)1465バリスタ電圧(V)1800
C-MOS
東芝¥99税込¥1091個3日以内出荷4回路の独立した双方向スイッチが内蔵されているので、アナログやデジタル信号のスイッチングに適しています。 CONT入力を”H”にするとスイッチ入出力間は低インピーダンス、”L”にすると高インピーダンスになります。 スイッチング速度が速い。 ON抵抗は、電源電圧が大きいと小さくなります。(Vdd-Vss=15V時 70Ω)機能Quad Bilateral SwitchRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP14動作電圧(V)3~18
BCD-to-7セグメント デコーダ CMOS DIP16
東芝¥209税込¥2301個当日出荷BCDコードの入力を7セグメント表示素子駆動信号に変換するデコーダです。 カソードコモン型LEDを直接駆動できるだけでなく、簡単なインターフェースでいろいろな表示素子も駆動できます。 出力立ち上がり、立ち下がり時間が速い。機能BCD-to-Seven Segment Latch/・Decoder/DriverRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP16動作電圧(V)3~18
2回路 単安定マルチバイブレータ CMOS DIP16
東芝¥209税込¥2301個3日以内出荷74HCシリーズのリトリガー可能な単安定マルチバイブレーターです。短いトリガーパルスを入力すると時間幅一定(tw)のパルスを出力します。twはタイミングキャパシターCxとタイミング抵抗Rxの積で決まりますが(tw=K・Cx・Rx)係数KはTIやNXPの74HC123と異なります。電源電圧(V)2~6動作温度(℃)-40 - 85回路数2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ16ピンDIP実装タイプスルーホールロジック機能単安定シュミットトリガー入力あり
2回路 Dフリップフロップ CMOS DIP14
東芝¥119税込¥1311個3日以内出荷標準ロジック4000シリーズの2回路入りD-フリップフロップです。 74シリーズの74HC74等とはSET、RESET端子の論理が逆の他、ピン配置も異なり電源電圧を合わせても差し替えできません。 4000シリーズの特徴として他の標準ロジックICより速度は遅いですが高耐圧です。機能Dual_D_Flip-Flop with Set/Reset CapabilityRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP14動作電圧(V)3~18