絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック(486)
- DiodesZetex(366)
- 東芝(359)
- MICROCHIP(337)
- HAMMOND(288)
- SIEMENS(262)
- RS PRO(262)
- VISHAY(259)
- APEM(220)
- ABB(203)
- STMicro(202)
- XP POWER(196)
- TRACO POWER(183)
- nexperia(180)
- EATON(イートン)(173)
- FINDER(164)
- ON SEMICONDUCTOR(135)
- フエニックス・コンタクト(134)
- TELEMECANIQUE SENSORS(111)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

Crouzet マイクロスイッチ プランジャー NO/NC
CROUZET¥629~税込¥692~1個7日以内出荷アクチュエータの種類プランジャー材質(コンタクト)Silver NickelコンタクトのコンフィギュレーションNO/NC
Harting コネクタ M12 オス
ハーティング¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷仕様接続タイプ = M12アクセサリタイプ = ケーブルコネクタコネクタのジェンダー = オス併用可能製品 = 1/10ギガビットイーサネット
Microchip Technology Nチャンネル ドライバ用 MOSFET
MICROCHIP¥1,998~税込¥2,198~1袋(25個)ほか当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Kraus & Naimer ハンドル
Kraus & Naimer¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様アクセサリタイプ:ハンドル●併用可能製品:カムスイッチ●丸型ベゼル付きハンドルオペレータ. このスイッチオペレータは、スイッチボディ(代表品番323-561を参照)に対応しています。 スイッチボディに付属されている凡例プレートは、角型エスカッションのスイッチオペレータにのみ取り付けることができます。. 1穴パネル固定、直径30.5 mm (丸型ベゼル) 最大6 mmの厚さのパネルに適合 フロントパネルのIP66保護等級を実現RoHS指令(10物質対応)対応
シーメンス コネクタ
SIEMENS¥1,798~税込¥1,978~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Connector●範囲:Sirius Innovation●接続モジュール及びアクセサリ、取り付けアクセサリ. SIRIUSレンジで使用するための接続アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
イートン サージサプレッサ,
EATON(イートン)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から9日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Surge Suppressor●シリーズ:DILM●DC contactors and DC relays already include suppressors as standard. X-Start RC Suppressors. Suppressors suitable for DILM7 up to DILM95 AC contactors.RoHS指令(10物質対応)対応
ZF マイクロスイッチ ボタン SPST-NC
ZF CHERRY(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷仕様アクチュエータタイプ:ボタン●ターミナルタイプ:はんだ●コンタクト定格電流:6 @ 250 V ac A●コンタクトのコンフィギュレーション:SPST-NC●IP評価:IP6K7●操作力:1.96 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コンタクト材質:銀合金●機械的寿命:1000000Operations●動作温度範囲:-40 → +120℃●ENEC、UL. IP67 V4マイクロスイッチ(DC1 6 A). シール構造スイッチ、IP67保護 基板実装、はんだ付け、クイックコネクト(2.8 x 0.5 mm)、配線済み(500 mm x 0.75 mm 2 )リードの各種の端末終端に対応 ハウジング材質: PET / PBT (UL94V-0) POM (T85)、PBT (T120)製アクチュエータ 動作温度範囲: -40 → 120 ℃ 配線済みタイプの最大動作温度は105 ℃ ピボット型レバーが凍結する恐れがある低温高湿度の環境での操作に最適な凍結防止型レバーオプション 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応