絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
7,688件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バスドライバ STMicroelectronics 表面実装 SOIC STMicro

    バスドライバ STMicroelectronics 表面実装 SOIC

    STMicro
    1袋(2個)
    取扱停止中
    仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8寸法 = 5 x 4 x 1.25mm長さ = 5mm幅 = 4mm高さ = 1.25mm動作温度 Min = -40 ℃ISO9141プロトコルバスインターフェイス. ISO9141規格対応インターフェイス機能は、自動車診断用途での双方向シリアル通信を可能にする目的で設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ ダイアック, 34V, 2-Pin DO-35 2A, STMicro

    STマイクロ ダイアック, 34V, 2-Pin DO-35 2A,

    STMicro
    ¥599税込¥659
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様最大破壊電流 = 0.015mA最大破壊電圧 = 34V繰り返しピークオンステート電流 = 2A繰返しピークオフステート電流 = 0.01mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-35ピン数 = 2寸法 = 4.5 x 2 x 2mm長さ = 4.5mm幅 = 2mm動作温度 Min = -40 ℃DIACダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 240A, 400V, 4-Pin ISOTOP STMicro

    STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 240A, 400V, 4-Pin ISOTOP

    STMicro
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = 絶縁型整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = ISOTOPダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 4最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 38.2mm幅 = 25.5mm高さ = 9.1mmピーク逆回復時間 = 100ns動作温度 Min = -55 ℃整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 1500W, 32.5V, 2-Pin DO-201 STMicro

    STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 1500W, 32.5V, 2-Pin DO-201

    STMicro
    ¥369税込¥406
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 32.5V最小ブレークダウン電圧 = 17.1V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 15.3Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 308A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 1μATransilμ TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 1500W, 32.5V, 2-Pin DO-201 STMicro

    STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 1500W, 32.5V, 2-Pin DO-201

    STMicro
    ¥579税込¥637
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 32.5V最小ブレークダウン電圧 = 17.1V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 15.3Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 308A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 1μATransilμ TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 600W, 69.7V, 2-Pin DO-15 STMicro

    STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 600W, 69.7V, 2-Pin DO-15

    STMicro
    ¥529税込¥582
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 69.7V最小ブレークダウン電圧 = 37.1V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 33.3Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 57A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃幅 = 3.53mmTransil(TM) TVS単方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics NPN ダーリントンペア, 100 V, 12 A, 3-Pin TO-220 STMicro

    STMicroelectronics NPN ダーリントンペア, 100 V, 12 A, 3-Pin TO-220

    STMicro
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 12 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 100最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 4 V最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 3 V最大コレクタカットオフ電流 = 0.1mA動作温度 Min = -65 ℃NPNダーリントントランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • 整流用ブリッジダイオード GBPC-Wシリーズ ON SEMICONDUCTOR

    整流用ブリッジダイオード GBPC-Wシリーズ

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)29寸法(mm)29×29×11.23ピン数(ピン)4ダイオードシリコンジャンクション動作温度(℃)-55~150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールピーク逆電流(μA)500ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
  • アンプ内蔵型 光電センサ EQシリーズ Panasonic(パナソニック)

    アンプ内蔵型 光電センサ EQシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 1591LFLBK HAMMOND

    1591LFLBK

    HAMMOND
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1590N1BK HAMMOND

    1590N1BK

    HAMMOND
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
  • 1590N1 HAMMOND

    1590N1

    HAMMOND
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1590JBK HAMMOND

    1590JBK

    HAMMOND
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
  • 1590D HAMMOND

    1590D

    HAMMOND
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1590BBBK HAMMOND

    1590BBBK

    HAMMOND
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
  • 40.52.7.024.0000 FINDER

    40.52.7.024.0000

    FINDER
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TEP 150-2415WI TRACO POWER

    TEP 150-2415WI

    TRACO POWER
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 91285-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    91285-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
  • FN9222-6-06 SCHAFFNER

    FN9222-6-06

    SCHAFFNER
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FN286-6-06 SCHAFFNER

    FN286-6-06

    SCHAFFNER
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MJ15003G ON SEMICONDUCTOR

    MJ15003G

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RN-UFL-SMA6 MICROCHIP

    RN-UFL-SMA6

    MICROCHIP
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2615S406JC DREMEL(ドレメル)

    2615S406JC

    DREMEL(ドレメル)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
  • 操作工具 ワゴジャパン

    操作工具

    ワゴジャパン
    ¥519~税込¥571~
    1箱(25個)ほか
    6日以内出荷から31日以内出荷
    工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
    タイプ梱包:ボックス
  • 一般整流用ダイオード(200V/1.5A SOD57) VISHAY

    一般整流用ダイオード(200V/1.5A SOD57)

    VISHAY
    ¥329税込¥362
    1個
    3日以内出荷
    200V/1.5A定格の一般整流用ダイオードです。 ※生産中止になった日立製パワーダイオード「V03C」、「V06C」のメーカー推奨代替品です。
    その他【VR】200V、【IF】1.5A、【trr】4μs、SOD-57(アモパック品)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 整流ダイオード 600V/1.2A サンケン電気

    整流ダイオード 600V/1.2A

    サンケン電気
    ¥84税込¥92
    1個
    3日以内出荷
    区分NO電流(A)IF:1.2、IFSM:80電圧(V)VRM:600V漏れ電流(μA)50RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗17℃/W順方向電圧(V)0.92リーク電流(μA)10
  • ブラシ付きDCモータドライバーIC 東芝

    ブラシ付きDCモータドライバーIC

    東芝
    ¥259税込¥285
    1個
    3日以内出荷
    DCモータ駆動用の汎用ブリッジドライバ BiCDプロセスによるモノリシックIC 駆動モータ数(ブラシ付モータ):1 PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動(制御)に対応 正転 / 逆転 / ブレーキ / STOP (OFF、スタンバイ) の4モードに対応 低オン抵抗(上下和=0.6Ω(標準)) の出力MOSFETを内蔵 高耐圧+大電流駆動 (絶対最大定格、動作範囲を参照) を実現 各種異常検出機能を内蔵:過熱検出 (TSD)、過電流検出 (ISD)、低電圧検出 (UVLO) 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵
    出力電圧(V)50出力電流(A)3.5電源電圧(V)44RoHS指令(10物質対応)対応
  • microUSBスイッチ付き電源セット(5V/3.0A) Physical Computing Lab

    microUSBスイッチ付き電源セット(5V/3.0A)

    Physical Computing Lab
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    Tinker Board用電源セット(Tinker Board最大負荷検証済み) 本電源セットは、ASUS製Tinker Board用の電源アダプターです。Tinker Boardの最大負荷稼働テストをPhysical Computing Labで実施しており、大容量を必要とするTinker Boardですが、最大負荷で使用しても電源の問題がありません。
    セット内容AC電源アダプター(5V/3.0A)、スイッチ付き専用電源ケーブル(1.1m)
  • モータードライバーIC(TB67S289FTG)評価基板 マルツエレック

    モータードライバーIC(TB67S289FTG)評価基板

    マルツエレック
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のモータードライバーIC(TB67S289FTG)の評価基板 TB67S289は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 脱調防止機能(AGC: Active Gain Control)を搭載。 電流センス抵抗レス機能(ACDS: Advanced Current Detection System)を搭載。 出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.4 Ω(typ.))のMOSFET を適用。 マイクロステップ制御(1/1、1/2(a)、1/2(b)、1/4、1/8、1/16、1/32 ステップ)に対応。 異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR)、負荷オープン検出(OPD))を搭載。 異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。 VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。 定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。
  • モータドライバーIC(TC78H630FNG)評価基板 マルツエレック

    モータドライバーIC(TC78H630FNG)評価基板

    マルツエレック
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のモータドライバーIC(TC78H630FNG)の評価基板 TC78H630FNGは、ダイレクトPWM制御方式に対応した、ブラシDCモータドライバです。 出力耐圧18V 、最大定格電流2.1Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、ブラシDCモータをダイレクトPWM駆動にて制御することが可能です。 TC78H630FNGを使ったブラシDCモータの制御性を是非、体感してみて下さい。
  • バイナリカウンタ DIP16 Texas Instruments

    バイナリカウンタ DIP16

    Texas Instruments
    ¥289税込¥318
    1個
    3日以内出荷
    機能バイナリカウンタRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)3~18
  • パワーMOSFET 東芝

    パワーMOSFET

    東芝
    ¥779税込¥857
    1個
    3日以内出荷
    用途DC/DCコンバータモーター駆動備考4V駆動電流(A)ID:60電圧(V)VDSS:60入力容量Ciss:5400pF(標準) (Vds=10V f=1MHz)電力(W)Pc(Tc=25℃):150構造Nch-MOS速度Yfs:40s抵抗(MΩ)RDS:15(Vgs=4V Id=30A)入数1個RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-3P(N)
  • ツェナーダイオード(2.8V/500mW) MCC (Micro Commercial Components)

    ツェナーダイオード(2.8V/500mW)

    MCC (Micro Commercial Components)
    ¥56税込¥62
    1本
    3日以内出荷
    2.8V/500mWの定電圧ダイオード 逆方向の電圧を加えたときに定電圧を発生するダイオードです。定電圧回路およびサージ電流や静電気からICなどを守る保護デバイスとして使用します。
    抵抗(Ω)30Ω @ Iz=20mA許容誤差±5%最大消費電力(mW)500漏れ電流(μA)逆方向漏れ電流:75 @ 1VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)‐55~150パッケージDO-35ガラスケース実装タイプスルーホール順方向電圧(V)1.1(max) @ 200mAツェナー電圧(V)2.8(typ)
  • ハイファイオーディオオペアンプ Texas Instruments

    ハイファイオーディオオペアンプ

    Texas Instruments
    ¥519税込¥571
    1個
    3日以内出荷
    +5V(単電源)以下での低電圧動作に重点を置いた新世代のオーディオ向けOPアンプです。 動作電源電圧を+2.2~5.5Vと従来型のオーディオ用OPアンプが不得意だった範囲に定めるとと同時にレールtoレール入出力として低電圧動作に於ける電圧条件の制約をクリアしています。 ノイズやSRなどその他の特性はオーディオ用としては一見月並みですが本格的な低電圧対応品としては今までに無かった性能です。[Book1]Sheet1!$A$1:$B$15
    その他SOIC-8、【GBW】20MHz【SR】8.5V/μs、電流:【入力バイアス】40fA、【IN NOISEN(1KHz)】4nV/√Hz備考低歪低電圧入力BP電源電圧(V)+2.2~5.5定格電源電流2.15mA/1回路回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85オフセット電圧(mV)0.3
  • I2C接続4X4キーパッド アイロジック

    I2C接続4X4キーパッド

    アイロジック
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    3日以内出荷
    I2Cインターフェースで接続する、4行4列、計16個のタクトスイッチが付いたキーパッドです。 5V動作および3.3V動作の各種Arduinoで簡単にスケッチを作る事ができます。(対応Arduinoについては、仕様をご覧ください) ジャンパピンの設定でI2Cアドレスが4つの中から選べるようになっているため、他のI2Cデバイスと共存したり、複数のキーパッドを接続したりする事ができます。 I2Cバスのコネクタは、標準的な2.54mmピッチのピンヘッダと、Grove互換のコネクタの両方を備えています。 Grove互換のコネクタを使えば、GROVE-ベースシールドなどと、簡単に接続する事ができます。
    セット内容【キーパッド本体:1台】部品半田付け済み、【樹脂スペーサ:4本】M3×6mm、両側メス(長さが変わる事があります)、【ネジ:4本】M3×5mm(長さが変わる事があります)、【両側ヘッダ付きケーブル:4本】ヘッダ:片側オス、片側メス、長さ:20cm(4本のケーブルの色はそれぞれ違う色になりますが、どの4色になるかはお選びいただけません。また、ケーブルの長さが変更になる場合があります)
  • LDOレギュレーター(出力3.3V) HTC

    LDOレギュレーター(出力3.3V)

    HTC
    ¥84~税込¥92~
    1個
    3日以内出荷
    出力電圧(V)3.3
  • オーディオパワーアンプ TAEJIN Technology

    オーディオパワーアンプ

    TAEJIN Technology
    ¥63税込¥69
    1個
    当日出荷
    低電圧オーディオパワーアンプ LM386は、低電圧アプリケーション向けに設計されたパワーアンプです。外付け部品点数を少なくするため、ゲインは内部で20に設定されていますが、端子1-端子8間に外付け抵抗とコンデンサを追加すると、最大200までの任意の値でゲインを調整することができます。 入力はグランドリファレンスで、出力は自動的に電源電圧の1/2にバイアスされます。6Vで動作させた場合、自己消費電力はわずか24mWなので、バッテリ動作に最適です。 ・最小限の外付け部品 ・4~12Vの幅広い電圧をサポート ・自己消費電流はわずか4mA(typ) ・ESD保護機能を搭載 ・グランドリファレンス入力 ・セルフセンタリング出力静止電圧
    利得(dB)【電圧】20~200動作温度範囲(℃)-40~85入力電圧ー0.4~0.4V供給電圧(V)15パッケージDIP-8
  • 水晶振動子 8MHz 九州電通

    水晶振動子 8MHz

    九州電通
    ¥369~税込¥406~
    1個
    3日以内出荷
    温度特性±50ppm周波数(MHz)8動作温度(℃)-10~+60
  • 水晶振動子 20MHz 九州電通

    水晶振動子 20MHz

    九州電通
    ¥369税込¥406
    1個
    3日以内出荷
    水晶”振動子”です。 アンプ内蔵の発振モジュール(”発振器”)ではないので単体では発振しません。データーシートを参照の上、適正なアンプと組み合わせて下さい。マイコンIC等では2つのXtal端子に振動子と2個のコンデンサーを接続するのが一般的ですが、このコンデンサー(負荷容量)は厳密には振動子固有の値です。指定と異なる型番の振動子を使用する場合は共振周波数は同じでもデーターシートで負荷容量の値をチェックしてください。(多くの場合、多少違っても動作するようです。)
    温度特性±50ppm周波数(MHz)20動作温度(℃)-10~+60パッケージHC-49S3周波数偏差(ppm)±30
  • 電源整流ダイオード200V/1A サンケン電気

    電源整流ダイオード200V/1A

    サンケン電気
    ¥47~税込¥52~
    1個
    3日以内出荷
    順方向降下電圧が低い:順方向の電圧降下が最大で1Vもなく、小さい。 逆方向の漏れ電流が小さい:逆方向の漏れ電流が10μAとかなり小さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応パッケージAxial最大逆電圧(V)200サージ電流(A)1.0(50Hz)

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリートその他関連用品