「定格電流(A)」から絞り込む
エスコ品番EA940MN-19
定格電圧(V)AC100~AC440
定格電流(A)30
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3P
フレーム(AF)50
1個
¥22,400
税込¥24,640
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-18
定格電圧(V)AC100~AC440
定格電流(A)20
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3P
フレーム(AF)50
1個
¥22,400
税込¥24,640
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-17
定格電圧(V)AC100~AC440
定格電流(A)15
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3P
フレーム(AF)50
1個
¥22,400
税込¥24,640
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-16
定格電圧(V)AC100~AC240
定格電流(A)60
定格感度電流(mA)30
極数・素子数2P
フレーム(AF)60
1個
¥24,500
税込¥26,950
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-15
定格電圧(V)AC100~AC230
定格電流(A)50
定格感度電流(mA)30
極数・素子数2P
フレーム(AF)50
1個
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-14
定格電圧(V)AC100~AC230
定格電流(A)40
定格感度電流(mA)30
極数・素子数2P
フレーム(AF)50
1個
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-13
定格電圧(V)AC100~AC230
定格電流(A)30
定格感度電流(mA)30
極数・素子数2P
フレーム(AF)50
1個
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-12
定格電圧(V)AC100~AC230
定格電流(A)20
定格感度電流(mA)30
極数・素子数2P
フレーム(AF)50
1個
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-11
定格電圧(V)AC100~AC230
定格電流(A)15
定格感度電流(mA)30
極数・素子数2P
フレーム(AF)50
1個
¥21,400
税込¥23,540
8日以内出荷
定格電圧(V)AC100~AC440共用
接続方式表面形
定格遮断容量(kA)25(AC440)、30(AC415)、50(AC100/AC240)
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3P
定格電圧(V)AC100/AC200
定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5
定格感度電流(mA)30
定格電圧(V)AC100/AC200
定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3P2E
接続方式裏面形
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
高速形動作時間(sec)0.1以内
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
極数・素子数3P2E
定格電圧(V)AC100/AC200(単3)
高速形動作時間(sec)0.1以内
定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換
漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
漏電した時にブレーカが予告なしにトリップすると支障がでる回路での、予知・予防保全のための漏電警報付(無電圧信号)サーキットブレーカです。
極数・素子数3P3E
定格電圧(V)AC100、AC200、AC415(共用)
接続方式表面形
保護機能過負荷・短絡保護兼用
相線式3Φ3W・1Φ2W・1Φ3W
高速形動作時間(sec)0.1以内
定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換
漏電表示方式外部警報信号出力、LED表示
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
種別補助スイッチ付
寸法(mm)H98×W75×D79(ハンドル含む)
質量(kg)0.59
タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)
定格電圧(V)AC100-AC200
寸法A(mm)98(156)
端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)
寸法D(mm)79
寸法B(mm)75
寸法C(mm)60
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
接続可能電線(mm2)(最大)38
動作時間(最大)0.1秒
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2
定格感度電流(mA)30
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続不可
極数・素子数3P3E
フレーム(AF)100
種別警報スイッチ付
寸法(mm)H98×W75×D79(ハンドル含む)
質量(kg)0.59
タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)
定格電圧(V)AC100-AC200
寸法A(mm)98(156)
端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)
寸法D(mm)79
寸法B(mm)75
寸法C(mm)60
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
接続可能電線(mm2)(最大)38
動作時間(最大)0.1秒
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2
定格感度電流(mA)30
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続不可
極数・素子数3P3E
フレーム(AF)100
定格インパルス耐電圧(kV)6
動作時間(最大)0.1秒
定格感度電流(mA)30
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
寸法C(mm)60
逆接続不可
タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)
種別補助スイッチ付
定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2
定格電圧(V)AC100-AC200
接続方式表面形
寸法D(mm)79
種別補助スイッチ付
質量(kg)0.75
寸法A(mm)130(160)
寸法C(mm)60
タイプEシリーズ・経済タイプ
寸法D(mm)80
寸法B(mm)75
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
過電流引きはずし方式熱動電磁
接続可能電線(mm2)(最大)60
極数・素子数3P3E
接続方式表面形
端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)
寸法(mm)H130×W75×D80(ハンドル含む)
極数・素子数2P2E
定格電圧(V)AC100-100/200-200共用
寸法(mm)(H)100×(W)75×(D)60(ハンドル含む74)
質量(kg)0.56
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子
端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5
使用周囲温度(℃)-10~+60
締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.5~0.7
動作時間0.1秒以内
定格遮断容量(kA)5(AC100V)/5(AC100/200V)/2.5(AC200V)
漏電表示方式機械式釦
機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上
電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2
接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6
引外し方式熱動・電磁式
JIS協約形モジュールに適合。電路保護+遠隔開閉機能に漏電保護を加えた1台3役を実現。
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子
端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3
使用周囲温度(℃)-10~+60
締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7
動作時間(漏電)0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
機械的開閉耐久性25万回万以上
電気的開閉耐久性AC200V 30A(pf=0.8)10万回以上
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25
接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
引外し方式熱動・電磁式
漏電監視機能を搭載したサーキットブレーカ。万一の漏電時、回路を遮断せずに表示でお知らせします。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子
リセット方式(漏電表示)手動リセット(押釦)
適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
動作時間(表示)0.1秒以内
定格感度電流(mA)30
漏電表示方式赤色LED表示
フレーム(AF)50
漏電監視機能を搭載したサーキットブレーカ。万一の漏電時、回路を遮断せずに警報でお知らせします。
接点構成1C
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子
リセット方式(警報)手動リセット(押釦)
適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
動作時間(警報)0.1秒以内
定格感度電流(mA)30
漏電表示方式赤色LED表示
警報出力リード線接続方式
フレーム(AF)50
接点容量AC125V:(抵抗負荷)0.5A、(誘導負荷)0.5AAC250V:(抵抗負荷)0.5A、(誘導負荷)0.5ADC30V:(抵抗負荷)2A、(誘導負荷)2A
極数・素子数3P3E
定格電圧(V)AC100/200専用
寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49
質量(kg)0.41
端子形状(電源側)圧着端子専用
動作時間(漏電時)0.1秒以内
定格遮断容量(kA)5
定格感度電流(mA)30
漏電表示方式機械式表示
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内
モータ保護兼用
端子カバー付き
主な用途ボックス内取付用
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
仕様アンペアフレーム:50AF
適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格電圧(V)使用:AC100-200両用
構造端子電源側:プラグイン端子、端子電源側:圧着端子用M5
定格電流(A)(基準周囲温度40℃)20
保護機能漏電・過負荷・短絡モータ保護兼用
高速形定格感度電流(mA)30
高速形動作時間(sec)0.1以内
過電流引きはずし方式完全電磁式
適合圧着端子R2-5~CB22-5S
定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS:5、JIS:5
ホーム分電盤専用ブレーカになります
用途単3中性線欠相保護付
仕様アンペアフレーム:60AF
質量(kg)0.46
規格JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2
定格電流(A)60
適合電線(mm2)22
保護機能漏電・過負荷・短絡
端子構造圧着端子用 M8
定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3P2E
定格使用電圧(V)AC100/200
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形
仕様フレームサイズ AF:100
質量(kg)0.56
定格電流(A)75
適合電線(mm2)max.60
保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護
端子構造圧着端子用 M8
定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)
定格感度電流(mA)30
過電流引きはずし方式完全電磁式
極数・素子数3P2E
定格使用電圧(V)AC100/200
動作時間(s)0.1以内
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
ホーム分電盤専用ブレーカになります
用途単3中性線欠相保護付
仕様アンペアフレーム:60AF
質量(kg)0.46
規格JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2
定格電流(A)60
適合電線(mm2)22
保護機能漏電・過負荷・短絡
端子構造圧着端子用 M8
定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3P2E
定格使用電圧(V)AC100/200
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ホーム分電盤専用ブレーカになります
用途単3中性線欠相保護付
質量(kg)単体質量:0.45
規格JIS C 8201-2-2 Ann2/JIS C 8222 Ann2
定格電流(A)20
定格電流(max)50アンペアフレーム
保護機能漏電・過負荷・短絡
端子構造線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5
定格感度電流(mA)完全電磁式
極数・素子数3P2E
適用電線断面積(mm2)22
定格使用電圧(V)AC100/200
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
用途太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用下さい。
仕様【アンペアフレーム】50AF
適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2
保護機能漏電・過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用
相線式1Φ3W
端子構造線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)【JIS(Icu)】(AC100/200)5
定格電圧 AC V100/200(単3)
定格感度電流(mA)【高速形】30
逆接続内線規程、系統連系型小出力太陽光発電設備などの配線の逆接続可能です。
極数・素子数3P3E
適合圧着端子R2-5~CB22-5S
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78
動作時間(s)0.1以内
引外し方式【過電流】完全電磁式
定格動作過電圧(V)【欠相保護機能】AC135
定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
『漏電遮断器』には他にこんなカテゴリがあります
- 漏電遮断器本体
- 漏電遮断器その他関連用品
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。