「極数」から絞り込む
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子1-66099-5 1袋 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥78,980税込¥86,878
1袋(1000個)
7日以内出荷
シリーズ 1 コンタクトTE Connectivity コネクタ用のシリーズ 1 コンタクトです。1・5 - 2・5mm2 のコンタクトには、; 圧着工具(品番459-6252) 圧着工具(品番459-6252) とダイセット ; (品番452-6679)を使用 (品番452-6679)を使用 他のダイセットには、工具 ; (品番
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18→ 16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III+●併用可能製品:CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ●定格電流:13A●長さ:20.24mm●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮●コード番号:190-4058アズワン品番65-7771-90
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 圧着端子 1袋 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
シリーズ3コンタクトワイヤサイズ16-12 awg (1.25-3.0 mm2)、10-8 awg (5.0-8.0 mm2)に対応する金めっきのオス及びメス銅コンタクトです。16-12 awg及び10-8 awgに合わせて2つのCerticrimp工具を使用できます。また、抜き取り工具も利用できます。
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18 → 14 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III +●併用可能製品:Multimateコネクタ●定格電流:3A●コンタクト材質:銅合金●コード番号:782-1328アズワン品番65-7664-32
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子 1袋 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
シリーズ3コンタクトワイヤサイズ16-12 awg (1.25-3.0 mm2)、10-8 awg (5.0-8.0 mm2)に対応する金めっきのオス及びメス銅コンタクトです。16-12 awg及び10-8 awgに合わせて2つのCerticrimp工具を使用できます。また、抜き取り工具も利用できます。
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18 → 14 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III +●併用可能製品:Multimateコネクタ●定格電流:25A●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮, 鉛合金●コード番号:782-1324アズワン品番65-7665-89
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 圧着端子 1箱 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥93,980税込¥103,378
1箱(1000個)
7日以内出荷
シリーズ 1 コンタクトTE Connectivity コネクタ用のシリーズ 1 コンタクトです。1・5 - 2・5mm2 のコンタクトには、; 圧着工具(品番459-6252) 圧着工具(品番459-6252) とダイセット ; (品番452-6679)を使用 (品番452-6679)を使用 他のダイセットには、工具 ; (品番849-114) (品番849-114) とダイセット ; (品番372-440)を使用 (品番372-440)を使用 適切な抜き取り工具については、品番 ; 162-5723 162-5723 を参照
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:24 → 20 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III+●併用可能製品:Type III+シリーズコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に錫●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:135-4440アズワン品番65-7668-75
スタンダード丸型コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))5日以内出荷
電線対電線 M12 プラグ ストレート
Aコード シールド無し
用途電線中継用コネクタタイプ勘合:ネジ定格電流(A)4適合電線(mm2)0.82-0.2保護等級IP67コード極性:A適合電線サイズAWG:18-24RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダード丸型コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))5日以内出荷
電線対電線 M12 プラグ ライトアングル
Dコード シールド無し
用途電線中継用コネクタタイプ勘合:ネジ定格電流(A)4適合電線(mm2)0.82-0.2保護等級IP67コード極性:D適合電線サイズAWG:18-24RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダード丸型コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))5日以内出荷
電線対電線 M12 レセプタクル ライトアングル
Bコード シールド無し
用途電線中継用コネクタタイプ勘合:ネジ定格電流(A)4適合電線(mm2)0.82-0.2保護等級IP67コード極性:B適合電線サイズAWG:18-24RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダード丸型コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))5日以内出荷
電線対電線 M12 プラグ ライトアングル
Aコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ定格電流(A)4適合電線サイズAWG:18-24適合電線(mm2)0.82-0.2保護等級IP67タイプ勘合:ネジコード極性:ARoHS指令(10物質対応)対応
スタンダード丸型コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))5日以内出荷
電線対電線 M12 リセプタクル ストレート
Bコード シールド無し
用途電線中継用コネクタタイプ勘合:ネジ定格電流(A)4適合電線(mm2)0.82-0.2保護等級IP67コード極性:B適合電線サイズAWG:18-24RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダード丸型コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))5日以内出荷
電線対電線 M12 リセプタクル ライトアングル
Aコード シールド無し
用途電線中継用コネクタタイプ勘合:ネジ定格電流(A)4適合電線(mm2)0.82-0.2保護等級IP67コード極性:A適合電線サイズAWG:18-24RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダード丸型コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))5日以内出荷
電線対電線 M12 リセプタクル ストレート
Dコード シールド無し
用途電線中継用コネクタタイプ勘合:ネジ定格電流(A)4適合電線(mm2)0.82-0.2保護等級IP67コード極性:D適合電線サイズAWG:18-24RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダード丸型コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))5日以内出荷
電線対電線 M12 プラグ ストレート
Bコード シールド無し
用途電線中継用コネクタタイプ勘合:ネジ定格電流(A)4適合電線(mm2)0.82-0.2保護等級IP67コード極性:B適合電線サイズAWG:18-24RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダード丸型コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))5日以内出荷
電線対電線 M12 レセプタクル ライトアングル
Dコード シールド無し
用途電線中継用コネクタタイプ勘合:ネジ定格電流(A)4適合電線(mm2)0.82-0.2保護等級IP67コード極性:D適合電線サイズAWG:18-24RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダード丸型コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))5日以内出荷
電線対電線 M12 プラグ ライトアングル
Bコード シールド無し
用途電線中継用コネクタタイプ勘合:ネジ定格電流(A)4適合電線(mm2)0.82-0.2保護等級IP67コード極性:B適合電線サイズAWG:18-24RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダード丸型コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))5日以内出荷
電線対電線 M12 リセプタクル ストレート
Aコード シールド無し
用途電線中継用コネクタタイプ勘合:ネジ定格電流(A)4適合電線(mm2)0.82-0.2保護等級IP67コード極性:A適合電線サイズAWG:18-24RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダード丸型コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))5日以内出荷
電線対電線 M12 プラグ ストレート
Dコード シールド無し
用途電線中継用コネクタタイプ勘合:ネジ定格電流(A)4適合電線(mm2)0.82-0.2保護等級IP67コード極性:D適合電線サイズAWG:18-24RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ソケットコンタクト ソケット サイズ:1 mm 圧着端子60.001.11TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
TE ConnectivityTE Connectivity 1 mm コンタクトソケットは、黄銅製の金めっき仕上げです。接触抵抗は 5 m Ω 未満です。定格最大電流は 10 A です必要なストリッピング長は 6 mm です 挿抜回数500回 寸法: o 2.1 x 14.2 mm
仕様●オス/メス:ソケット●端子サイズ:1 mm●適合電線サイズ:0.06-1.0 mm 2 、0.14 → 1.0 mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:Hyperboloid●併用可能製品:623 、917-7 ピン、923-8 、9 ピン●定格電流:10A●コード番号:205-0066アズワン品番65-7579-88
円形 ケーブル シール 10.16-22.2MM サイズ17TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様製品群:CPC/CMC シリーズ 適合製品:CMC / CPC シリーズ 円形 コネクタ 最大ケーブル径:22.22mm シール 材質:PO(ポリオレフィン)ナイロン(ポリアミド) アクセサリー タイプ:ケーブル Entry シールアズワン品番65-1419-21
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
ページ: 1/ 3
丸形コネクタ多治見無線電機税込¥1,978¥1,798