絞り込み
ブランド
  • RADIALL
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
  • 多治見無線電機(4)
  • JAE(日本航空電子工業)(3)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • 七星科学研究所(1)
  • フジクラ DDK(1)
  • マル信無線電機(1)
  • ハーティング(1)
  • SOURIAU(1)
  • ABB(1)
コンタクト形状
  • メス(ソケット)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(30)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

丸型コネクタ本体 :「R12」の検索結果

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
R125703000 RADIALLR125703000RADIALL
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
R124510000W RADIALLR124510000WRADIALL
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
R124464000W RADIALLR124464000WRADIALL
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ, R125176001 RADIALLRadiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ, R125176001RADIALL
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : SMAコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : 圧着●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : RG142●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 12.4GHz●表面処理:本体 : 不動態化ステンレススチール℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●オスアングル SMA 圧着プラグ. RG 42 ケーブル用 SMA プラグです。 高周波用途向けのコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸コネクタ ジャック フランジマウント SMAコネクタ, R125252000 RADIALLRadiall 同軸コネクタ ジャック フランジマウント SMAコネクタ, R125252000RADIALL
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : SMAコネクタ●実装タイプ : フランジマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG405●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 18GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +105℃●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●ストレート SMA プラグ. 半硬質 RG405 ケーブルへのはんだ付け用ストレートプラグです。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - ジャック, R125791501 RADIALLRadiall 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - ジャック, R125791501RADIALL
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
仕様●アダプタタイプ : SMAプラグ to SMAソケット●アダプタタイプA : SMA●アダプタタイプB : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : メス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 18GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●長さ : 23.29mm●コンタクト材質 : ベリリウム銅●プッシュオン SMA メス - SMA オスアダプタ. プッシュオンインターフェースは、対応するシリーズのすべての標準コネクタに直接滑り、すばやく簡単に結合できます。 滑りやすいインターフェイスにより、コネクタの摩耗が軽減されます。 電気的及び機械的特性は標準コネクタと同じで、性能は最大 18 GHz で再現できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸コネクタ ジャック フランジマウント SMAコネクタ, R125403001 RADIALLRadiall 同軸コネクタ ジャック フランジマウント SMAコネクタ, R125403001RADIALL
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : SMAコネクタ●実装タイプ : フランジマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : 圧着●接続方向 : ストレート●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 18GHz●表面処理:本体 : 不動態化ステンレススチール℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●SMAメスフランジソケット. 正方形フランジ又はスタブフランジのSMAメスソケットです。 これらのソケットは、4つの固定穴を使用してパネル取り付けできるように設計されています(ねじは別売り)。 はんだ接続。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ, R124172120W RADIALLRadiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ, R124172120WRADIALL
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : SMAコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : 圧着●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : RG188, RG316●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 12.4GHz●表面処理:本体 : BBR℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : 銅の上に金●90 ° プラグ圧着. 白色青銅ボディめっきRoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸コネクタ ジャック フランジマウント SMAコネクタ, R124510000W RADIALLRadiall 同軸コネクタ ジャック フランジマウント SMAコネクタ, R124510000WRADIALL
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : SMAコネクタ●実装タイプ : フランジマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ストレート●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 18GHz●表面処理:本体 : BBR℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●SMAパネル レセプタクル. ニッケル材 SMAパネル レセプタクル スタブ端子 絶縁長さ12.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸コネクタ ジャック フランジマウント SMAコネクタ, R124464000W RADIALLRadiall 同軸コネクタ ジャック フランジマウント SMAコネクタ, R124464000WRADIALL
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : SMAコネクタ●実装タイプ : フランジマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ストレート●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 18GHz●表面処理:本体 : BBR℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●SMAパネル レセプタクル. ニッケル材 SMAパネル レセプタクル スタブ端子 絶縁長さ12.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
R125703001 RADIALLR125703001RADIALL
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
R125176001 RADIALLR125176001RADIALL
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
R125172000 RADIALLR125172000RADIALL
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
R125791501 RADIALLR125791501RADIALL
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
R125454000 RADIALLR125454000RADIALL
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
R125403001 RADIALLR125403001RADIALL
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
R125252000 RADIALLR125252000RADIALL
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
R125075000 RADIALLR125075000RADIALL
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
R124172120W RADIALLR124172120WRADIALL
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸変換アダプタ SMB - BNC ジャック - ジャック, R191215000 RADIALLRadiall 同軸変換アダプタ SMB - BNC ジャック - ジャック, R191215000RADIALL
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
Radiall のこの同軸シリーズ間アダプタは、同軸コネクタ間の接続用に設計されています。コンパクトでバヨネット接続システムを備えたこのBNC-SMBアダプタは、ラボ用途のさまざまなニーズに加え、機器のインターフェイス接続にも対応します。
長さ(mm)27材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)4表面処理(本体)ニッケルコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50アダプタタイプASMBアダプタタイプBBNCオス/メスBメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
R112165000 RADIALLR112165000RADIALL
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall R143812000 BNCコネクタ コネクタタイプ:TNC 真鍮 RADIALLRadiall R143812000 BNCコネクタ コネクタタイプ:TNC 真鍮RADIALL
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
仕様●表面処理 : ニッケル●コードの有無 : あり●種類 : TNC●材質 : 真鍮●オス/メス : オス●種類 : BNC コネクタ●TNC 保護キャップ. チェーン付きのオス保護キャップRoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMCコネクタ, R112005000 RADIALLRadiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMCコネクタ, R112005000RADIALL
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : SMCコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG179, RG187, RG188, RG316●動作周波数 : 0 to 10GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●クランププラグ/ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸コネクタ ジャック スルーホール実装 SMCコネクタ, R112665000 RADIALLRadiall 同軸コネクタ ジャック スルーホール実装 SMCコネクタ, R112665000RADIALL
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : SMCコネクタ●実装タイプ : スルーホール実装●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ライトアングル●動作周波数 : 0 to 10GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●基板用 SMC ソケット. SMC ソケットには、基板へのはんだ付けに使用するストレートタイプ又はアングルタイプがあります。 ねじ込みカップリング。 ケーブルグランド付きメスプラグ(品番 ; 295-5378) 295-5378) を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMCコネクタ, R112075000 RADIALLRadiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMCコネクタ, R112075000RADIALL
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : SMCコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : 圧着●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG179, RG187, RG188, RG316●動作周波数 : 0 to 10GHz●動作温度 Min : -65℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●SMCメス圧着プラグ. SMCメス圧着プラグで、ストレートタイプとライトアングルタイプを用意。 ねじ込みカップリング。 フレキシブルケーブル接続用。 ケーブルグランド付きメスプラグ(品番: ; 295-5378 295-5378 )と同じ技術仕様。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMCコネクタ, R112165000 RADIALLRadiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMCコネクタ, R112165000RADIALL
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : SMCコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : RG179, RG187, RG188, RG316●動作周波数 : 0 to 10GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +100℃●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●クランププラグ/ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸コネクタ ジャック スルーホール実装 SMCコネクタ, R112426000 RADIALLRadiall 同軸コネクタ ジャック スルーホール実装 SMCコネクタ, R112426000RADIALL
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : SMCコネクタ●実装タイプ : スルーホール実装●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 0 to 10GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●基板用コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸変換アダプタ SMC - BNC ジャック - ジャック, R191123000 RADIALLRadiall 同軸変換アダプタ SMC - BNC ジャック - ジャック, R191123000RADIALL
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様●アダプタタイプA : SMC●アダプタタイプB : BNC●オス/メス A : メス●オス/メス B : メス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 4GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●長さ : 27.5mm●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : ベリリウム銅●BNC/SMC アダプタ. 異なるシリーズ間の同軸コネクタを接続するために設計された、シリーズ間同軸アダプタです。 ラボ用途や機器のインターフェース接続のさまざまなニーズを満たします。RoHS指令(10物質対応)対応
R112005000 RADIALLR112005000RADIALL
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
R112426000 RADIALLR112426000RADIALL
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
R112075000 RADIALLR112075000RADIALL
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
R112665000 RADIALLR112665000RADIALL
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
R191123000 RADIALLR191123000RADIALL
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
R143812000 RADIALLR143812000RADIALL
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
R141812000 RADIALLR141812000RADIALL
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸変換アダプタ SMB - BNC プラグ - プラグ, R191209000 RADIALLRadiall 同軸変換アダプタ SMB - BNC プラグ - プラグ, R191209000RADIALL
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
Radiall のこの同軸シリーズ間アダプタは、同軸コネクタ間の接続用に設計されています。コンパクトでバヨネット接続システムを備えたこの BNC-SMB アダプタは、ラボ用途のさまざまなニーズに加え、機器のインターフェイス接続にも対応します。
長さ(mm)29材質(シェル)/処理真鍮/ニッケルの上に金動作周波数(GHz)4表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50アダプタタイプASMBアダプタタイプBBNCオス/メスAオスオス/メスBオス接続方向ストレート
Radiall 同軸変換アダプタ SMB - BNC プラグ - ジャック, R191212000 RADIALLRadiall 同軸変換アダプタ SMB - BNC プラグ - ジャック, R191212000RADIALL
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Radiall のこの同軸シリーズ間アダプタは、同軸コネクタ間の接続用に設計されています。コンパクトでバヨネット接続システムを備えたこの BNC-SMB アダプタは、ラボ用途のさまざまなニーズに加え、機器のインターフェイス接続にも対応します。
長さ(mm)25材質(シェル)/処理ベリリウム銅/ニッケルの上に金動作周波数(GHz)4表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50アダプタタイプASMBアダプタタイプBBNCオス/メスAオスオス/メスBメス接続方向ストレート

丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

丸型コネクタ本体