絞り込み
ブランド
  • SWITCHCRAFT
  • AMPHENOL(2,826)
  • 七星科学研究所(329)
  • フエニックス・コンタクト(325)
  • BULGIN(256)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(199)
  • LEMO(172)
  • RADIALL(148)
  • SOURIAU(119)
  • マル信無線電機(112)
  • LINKMAN(87)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(81)
  • GB[制御機器](57)
  • JAE(日本航空電子工業)(48)
  • ITT CANNON(48)
  • 多治見無線電機(45)
  • LUMBERG(30)
  • Lumberg Automation(27)
  • ITTキャノン(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
Switchcraft 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, ケーブルマウント, EN3C3MX SWITCHCRAFTSwitchcraft 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, ケーブルマウント, EN3C3MXSWITCHCRAFT
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68、IP69Kシリーズ = EN3定格電圧 = 600 → 0 Vストレインリリーフ = ありコンタクト材質 = 銅Switchcraft 丸型Switchcraft EN3 シリーズ 3 コンタクトオスコードコネクタは、プラグインこのケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 250 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 13 A です。このコネクタは、銅合金の熱可塑性ゴム製ハウジングとニッケルめっきコンタクトの上に金めっきが施されています。また、ブーツバックシェルスタイルでコネクタの背面にプッシュフィットし、直径 6.7 mm までのケーブルのストレインリリーフをさらに強化します。このコネクタは、バヨネットロック機構が採用されていて、一体型の O リングとガスケットで簡単かつ確実に接続できます。このため、さまざまな用途に適しています。 Switchcraft EN3 及び EN2 O リングとガスケットを内蔵したミニ耐候性コネクタにより、漏れ防止性能に優れ、部品数が少なくなっています。かん合又は覆われた場合、 IP68 保護等級により、プロセス制御、海洋、医療機器、輸送、産業用電子用途、及び同様の過酷な環境での使用に最適です。極性キー溝と 1/4 回転ロック機構により、ずれや意図しない切断を防止します。ケーブル取り付けアセンブリは、スナップイン式のストレインリリーフ機構を備えています。熱可塑性ゴムブーツは、コネクタの背面にプッシュフィットし、直径 6.7 mm までのケーブルのストレインリリーフをさらに強化します。未使用時のパネルプラグ及びソケット用にオプションの保護キャップが用意されています。 注: ケーブルコネクタは、インラインコネクタ及びパネルコネクタ(ソケットとソケットの間、又はその逆)とかん合します。インラインコネクタは、パネルコネクタとはかん合しません。特長と利点ボディはストレートです はんだカップ終端 ケーブル開口幅は 4.6 mm → 6.73 mm です 挿抜が簡単 最小絶縁抵抗: 100 M Ω 動作温度範囲: -40 → 65 ° C シールドなし コンタクトサイズは 20 AWG です用途一般的な産業用電子機器用途 GPS 位置情報装置 計装 海洋用途 医療データカート 軍事及び産業用途 輸送認定CFR 46 パート 110.20 IEC 60529 IP68等級 NEMA 250 ( 6P ) UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft 丸型コネクタ, 2極, スタンダード, ケーブルマウント, EN3C2FX SWITCHCRAFTSwitchcraft 丸型コネクタ, 2極, スタンダード, ケーブルマウント, EN3C2FXSWITCHCRAFT
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68、IP69Kシリーズ = EN3定格電圧 = 250 V接合型 = バヨネットハウジング材質 = サーモプラスチック表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金コンタクト材質 = 銅℃Switchcraft 丸型Switchcraft EN3 シリーズ 2 コンタクトメスコードコネクタはこのケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 250 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 13 A です。このコネクタは、銅合金の熱可塑性ゴム製ハウジングとニッケルめっきコンタクトの上に金めっきが施されています。また、ブーツバックシェルスタイルでコネクタの背面にプッシュフィットし、直径 6.7 mm までのケーブルのストレインリリーフをさらに強化します。このコネクタは、バヨネットロック機構が採用されていて、一体型の O リングとガスケットで簡単かつ確実に接続できます。このため、さまざまな用途に適しています。 Switchcraft EN3 及び EN2 O リングとガスケットを内蔵したミニ耐候性コネクタにより、漏れ防止性能に優れ、部品数が少なくなっています。かん合又は覆われた場合、 IP68 保護等級により、プロセス制御、海洋、医療機器、輸送、産業用電子用途、及び同様の過酷な環境での使用に最適です。極性キー溝と 1/4 回転ロック機構により、ずれや意図しない切断を防止します。ケーブル取り付けアセンブリは、スナップイン式のストレインリリーフ機構を備えています。熱可塑性ゴムブーツは、コネクタの背面にプッシュフィットし、直径 6.7 mm までのケーブルのストレインリリーフをさらに強化します。未使用時のパネルプラグ及びソケット用にオプションの保護キャップが用意されています。 注: ケーブルコネクタは、インラインコネクタ及びパネルコネクタ(ソケットとソケットの間、又はその逆)とかん合します。インラインコネクタは、パネルコネクタとはかん合しません。 Switchcraft EN3 シリーズ 2 コンタクトメスコードコネクタはこのケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 250 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 13 A です。このコネクタは、銅合金の熱可塑性ゴム製ハウジングとニッケルめっきコンタクトの上に金めっきが施されています。また、ブーツバックシェルスタイルでコネクタの背面にプッシュフィットし、直径 6.7 mm までのケーブルのストレインリリーフをさらに強化します。このコネクタは、バヨネットロック機構が採用されていて、一体型の O リングとガスケットで簡単かつ確実に接続できます。このため、さまざまな用途に適しています。特長と利点ボディはストレートです はんだカップ終端 ケーブル開口幅は 4.6 mm → 6.73 mm です 挿抜が簡単 最小絶縁抵抗: 100 M Ω 動作温度範囲: -40 → 65 ° C シールドなし コンタクトサイズは 20 AWG です用途一般的な産業用電子機器用途 GPS 位置情報装置 計装 海洋用途 医療データカート 軍事及び産業用途 輸送認定CFR 46 パート 110.20 IEC 60529 IP68等級 NEMA 250 ( 6P ) UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft 丸型コネクタ, 4極, スタンダード, パネルマウント, EN3P4FX SWITCHCRAFTSwitchcraft 丸型コネクタ, 4極, スタンダード, パネルマウント, EN3P4FXSWITCHCRAFT
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
極数 = 4実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68、IP69Kシリーズ = EN3定格電圧 = 600 → 0 V表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金コンタクト材質 = 銅Switchcraft 丸型Switchcraft EN3 シリーズ 4 コンタクトメスパネルコネクタは、ソケットタイプのこのコネクタは、定格電圧 250 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 13 A です。このコネクタは、銅合金の熱可塑性ゴム製ハウジングとニッケルめっきコンタクトの上に金めっきが施されています。安全な接続と優れた環境特性を誇り、 Coast Guard 要件を上回る耐水性を備えています。このコネクタは、バヨネットロック機構が採用されていて、一体型の O リングとガスケットで簡単かつ確実に接続できます。このため、さまざまな用途に適しています。 Switchcraft EN3 及び EN2 優れたリーク保護特性と部品数の少なさを実現した、Oリングとガスケット付きの小型耐候性コネクタ。かん合又は覆われた場合、 IP68 保護等級により、プロセス制御、海洋、医療機器、輸送、産業用電子用途、及び同様の過酷な環境での使用に最適です。極性キー溝と 1/4 回転ロック機構により、ずれや意図しない切断を防止します。ケーブル取り付けアセンブリは、スナップイン式のストレインリリーフ機構を備えています。熱可塑性ゴムブーツは、コネクタの背面にプッシュフィットし、直径 6.7 mm までのケーブルのストレインリリーフをさらに強化します。未使用時のパネルプラグ及びソケット用にオプションの保護キャップが用意されています。 注: ケーブルコネクタは、インラインコネクタ及びパネルコネクタ(ソケットとソケットの間、又はその逆)とかん合します。インラインコネクタはパネルコネクタとはかん合しません。特長と利点ボディはストレートです はんだカップ終端 ケーブル開口幅は 4.6 mm → 6.73 mm です 挿抜が簡単 最小絶縁抵抗: 100 M Ω 動作温度範囲: -40 → 65 ° C シールドなし コンタクトサイズは 20 AWG です用途一般的な産業用電子機器用途 GPS 位置情報装置 計装 海洋用途 医療データカート 軍事及び産業用途 輸送認定CER 46 part 110.20 IP68等級 NEMA 250 ( 6P ) UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, パネルマウント, EN3P3FX SWITCHCRAFTSwitchcraft 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, パネルマウント, EN3P3FXSWITCHCRAFT
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
極数 = 3実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68、IP69Kシリーズ = EN3定格電圧 = 600 → 0 V表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金コンタクト材質 = 銅Switchcraft 丸型Switchcraft EN3 シリーズ 3 コンタクトメスパネルコネクタは、ソケットタイプのこのコネクタは、定格電圧 250 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 13 A です。このコネクタは、銅合金の熱可塑性ゴム製ハウジングとニッケルめっきコンタクトの上に金めっきが施されています。安全な接続と優れた環境特性を誇り、 Coast Guard 要件を上回る耐水性を備えています。このコネクタは、バヨネットロック機構が採用されていて、一体型の O リングとガスケットで簡単かつ確実に接続できます。このため、さまざまな用途に適しています。 Switchcraft EN3 及び EN2 優れたリーク保護特性と部品数の少なさを実現した、Oリングとガスケット付きの小型耐候性コネクタ。かん合又は覆われた場合、 IP68 保護等級により、プロセス制御、海洋、医療機器、輸送、産業用電子用途、及び同様の過酷な環境での使用に最適です。極性キー溝と 1/4 回転ロック機構により、ずれや意図しない切断を防止します。ケーブル取り付けアセンブリは、スナップイン式のストレインリリーフ機構を備えています。熱可塑性ゴムブーツは、コネクタの背面にプッシュフィットし、直径 6.7 mm までのケーブルのストレインリリーフをさらに強化します。未使用時のパネルプラグ及びソケット用にオプションの保護キャップが用意されています。 注: ケーブルコネクタは、インラインコネクタ及びパネルコネクタ(ソケットとソケットの間、又はその逆)とかん合します。インラインコネクタはパネルコネクタとはかん合しません。特長と利点ボディはストレートです はんだカップ終端 ケーブル開口幅は 4.6 mm → 6.73 mm です 挿抜が簡単 最小絶縁抵抗: 100 M Ω 動作温度範囲: -40 → 65 ° C シールドなし コンタクトサイズは 20 AWG です用途一般的な産業用電子機器用途 GPS 位置情報装置 計装 海洋用途 医療データカート 軍事及び産業用途 輸送認定CER 46 part 110.20 IP68等級 NEMA 250 ( 6P ) UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
産業用 円形 プラグ 2POS ケーブル SWITCHCRAFT産業用 円形 プラグ 2POS ケーブルSWITCHCRAFT
2,298税込2,528
1個
23日以内出荷
仕様製品群:MINI-CON-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:2 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:バヨネット コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1640-19
円形 コネクタ RCPT 7POS パネル SWITCHCRAFT円形 コネクタ RCPT 7POS パネルSWITCHCRAFT
10,980税込12,078
1個
欠品中
仕様製品群:Dura-Pull HS2 シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:7 円形 コンタクト タイプ:クリンプ / はんだ ソケット カップリング スタイル:プッシュ-プルアズワン品番65-1657-17
円形 コネクタ RCPT 4POS パネル SWITCHCRAFT円形 コネクタ RCPT 4POS パネルSWITCHCRAFT
8,198税込9,018
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Dura-Pull HS2 シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:クリンプ / はんだ ピン カップリング スタイル:プッシュ-プルアズワン品番65-1657-14
円形 コネクタ 18POS プラグ クリンプ SWITCHCRAFT円形 コネクタ 18POS プラグ クリンプSWITCHCRAFT
16,980税込18,678
1個
23日以内出荷
仕様製品群:MINI-CON-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:18 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン カップリング スタイル:ネジ コンタクト メッキ:金アズワン品番65-1663-44
円形 コネクタ 18POS RCPT クリンプ SWITCHCRAFT円形 コネクタ 18POS RCPT クリンプSWITCHCRAFT
14,980税込16,478
1個
23日以内出荷
仕様製品群:MINI-CON-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:18 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン カップリング スタイル:ネジアズワン品番65-1663-48
円形 コネクタ 12POS プラグ クリンプ SWITCHCRAFT円形 コネクタ 12POS プラグ クリンプSWITCHCRAFT
5,998税込6,598
1個
23日以内出荷
仕様製品群:MULTI-CON-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:12 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン カップリング スタイル:ネジ コンタクト 材質:-アズワン品番65-1664-03
円形 コネクタ 10POS RCPT ソルダー SWITCHCRAFT円形 コネクタ 10POS RCPT ソルダーSWITCHCRAFT
5,798税込6,378
1個
23日以内出荷
仕様製品群:MULTI-CON-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:10 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:ネジアズワン品番65-1664-25
円形 CONN プラグ 8POS ケーブル SWITCHCRAFT円形 CONN プラグ 8POS ケーブルSWITCHCRAFT
5,898税込6,488
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Mini-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ストレート プラグ コンタクト数:8 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:ツイストロック コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1634-52
円形 CONN プラグ 6POS ケーブル SWITCHCRAFT円形 CONN プラグ 6POS ケーブルSWITCHCRAFT
6,198税込6,818
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Mini-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ストレート プラグ コンタクト数:6 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:ツイストロック コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1634-46
円形 CONN プラグ 10POS ケーブル SWITCHCRAFT円形 CONN プラグ 10POS ケーブルSWITCHCRAFT
7,898税込8,688
1個
23日以内出荷
仕様製品群:MINI-CON-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ストレート プラグ コンタクト数:10 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:バヨネット コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1638-30
PHONO オーディオ コネクタ ジャック 1/4インチ パネル SWITCHCRAFTPHONO オーディオ コネクタ ジャック 1/4インチ パネルSWITCHCRAFT
3,298税込3,628
1個
欠品中
仕様コンタクト数:2 種別:ジャック ピン 直径:- コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト メッキ:- コネクタ 本体 材質:- 製品群:-
PHONO オーディオ CONN プラグ 1/4インチ ケーブル SWITCHCRAFTPHONO オーディオ CONN プラグ 1/4インチ ケーブルSWITCHCRAFT
4,198税込4,618
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:2 種別:プラグ ピン 直径:6.35mm コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト メッキ:- コネクタ 本体 材質:プラスチック 本体 製品群:-
産業用 円形 RCPT 2POS パネル SWITCHCRAFT産業用 円形 RCPT 2POS パネルSWITCHCRAFT
1,598税込1,758
1個
23日以内出荷
円形 コネクタ プラグ サイズ20 8 ポジション パネル SWITCHCRAFT円形 コネクタ プラグ サイズ20 8 ポジション パネルSWITCHCRAFT
3,798税込4,178
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Mini-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント プラグ コンタクト数:8 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:- コンタクト 種別:ピンアズワン品番65-1667-05
円形 コネクタ レセプタクル 8 ポジション ケーブル SWITCHCRAFT円形 コネクタ レセプタクル 8 ポジション ケーブルSWITCHCRAFT
7,298税込8,028
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Mini-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:8 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:-アズワン品番65-1616-56
産業用 円形 プラグ 3POS ケーブル SWITCHCRAFT産業用 円形 プラグ 3POS ケーブルSWITCHCRAFT
3,500税込3,850
1個
23日以内出荷
円形 コネクタ プラグ サイズ20 2 ポジション ケーブル SWITCHCRAFT円形 コネクタ プラグ サイズ20 2 ポジション ケーブルSWITCHCRAFT
2,898税込3,188
1個
欠品中
仕様製品群:Micro-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:2 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:バヨネット 種別:プラグアズワン品番65-1613-25
産業用 円形 RCPT 5POS パネル SWITCHCRAFT産業用 円形 RCPT 5POS パネルSWITCHCRAFT
4,798税込5,278
1個
23日以内出荷
仕様製品群:MINI-CON-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:5 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:バヨネット コンタクト メッキ:金アズワン品番65-1640-64
産業用 円形 プラグ 2POS ケーブル SWITCHCRAFT産業用 円形 プラグ 2POS ケーブルSWITCHCRAFT
2,898税込3,188
1個
23日以内出荷
円形 コネクタ レセプタクル サイズ12 7 ポジション パネル SWITCHCRAFT円形 コネクタ レセプタクル サイズ12 7 ポジション パネルSWITCHCRAFT
5,798税込6,378
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Maxi-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:7 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:-アズワン品番65-1618-09
円形 コネクタ 10POS プラグ ソルダー SWITCHCRAFT円形 コネクタ 10POS プラグ ソルダーSWITCHCRAFT
6,098税込6,708
1個
23日以内出荷
円形 コネクタ 12POS RCPT ソルダー SWITCHCRAFT円形 コネクタ 12POS RCPT ソルダーSWITCHCRAFT
6,498税込7,148
1個
23日以内出荷
仕様製品群:MULTI-CON-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:12 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:ネジアズワン品番65-1664-28
円形 コネクタ RCPT 4POS パネル SWITCHCRAFT円形 コネクタ RCPT 4POS パネルSWITCHCRAFT
9,398税込10,338
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Dura-Pull HS2 シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:クリンプ / はんだ ソケット カップリング スタイル:プッシュ-プルアズワン品番65-1657-13
円形 コネクタ 10POS RCPT ソルダー SWITCHCRAFT円形 コネクタ 10POS RCPT ソルダーSWITCHCRAFT
7,098税込7,808
1個
23日以内出荷
仕様製品群:MULTI-CON-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:10 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:ネジアズワン品番65-1664-27
円形 コネクタ RCPT 7POS パネル SWITCHCRAFT円形 コネクタ RCPT 7POS パネルSWITCHCRAFT
9,798税込10,778
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Dura-Pull HS2 シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:7 円形 コンタクト タイプ:クリンプ / はんだ ピン カップリング スタイル:プッシュ-プルアズワン品番65-1657-18
円形 コネクタ 10POS RCPT PCB SWITCHCRAFT円形 コネクタ 10POS RCPT PCBSWITCHCRAFT
5,798税込6,378
1個
23日以内出荷
円形 コネクタ 18POS RCPT クリンプ SWITCHCRAFT円形 コネクタ 18POS RCPT クリンプSWITCHCRAFT
17,980税込19,778
1個
23日以内出荷
円形 コネクタ 10POS プラグ クリンプ SWITCHCRAFT円形 コネクタ 10POS プラグ クリンプSWITCHCRAFT
5,798税込6,378
1個
23日以内出荷
円形 コネクタ RCPT 5POS パネル SWITCHCRAFT円形 コネクタ RCPT 5POS パネルSWITCHCRAFT
8,798税込9,678
1個
23日以内出荷
円形 コネクタ 18POS プラグ クリンプ SWITCHCRAFT円形 コネクタ 18POS プラグ クリンプSWITCHCRAFT
18,980税込20,878
1個
23日以内出荷
仕様製品群:MINI-CON-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:18 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット カップリング スタイル:ネジ コンタクト メッキ:金アズワン品番65-1663-45
円形 コネクタ RCPT 2POS パネル SWITCHCRAFT円形 コネクタ RCPT 2POS パネルSWITCHCRAFT
8,398税込9,238
1個
23日以内出荷
円形 コネクタ 12POS プラグ ソルダー SWITCHCRAFT円形 コネクタ 12POS プラグ ソルダーSWITCHCRAFT
7,798税込8,578
1個
23日以内出荷

丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

丸型コネクタ本体