絞り込み
極数
- 2(5)
- 3(12)
- 4(14)
- 5(9)
- 6(9)
- 7(9)
- 8(9)
- 9(5)
- 10(17)
- 11(3)
- 14(4)
- 16(9)
- 17(4)
- 19(5)
- 22(6)
- 24(7)
- 26(5)
- 30(3)
- 35(4)
- 37(4)
- 極数をもっと見る
コンタクト形状
- オス(ピン)(17)
- メス(ソケット)(19)
シェルサイズ
- 10(7)
- 12(5)
- 13(3)
- 14(5)
- 16(10)
- 18(10)
- 20(11)
- 21(3)
- 22(10)
- 24(9)
- 25(3)
- 28(8)
- 32(5)
- 36(5)
- その他(2)
定格電流(A)
- 1(2)
- 2(1)
- 3(10)
- 5(4)
- 10(2)
- 13(4)
- 23(4)
- 46(4)
- 80(3)
- 150(3)
ブランド
- JAE(日本航空電子工業)
- AMPHENOL(2,755)
- BULGIN(249)
- GB[制御機器](55)
- ITT CANNON(44)
- ITTキャノン(26)
- LEMO(169)
- LINKMAN(88)
- LUMBERG(25)
- Lumberg Automation(26)
- RADIALL(137)
- SOURIAU(104)
- SWITCHCRAFT(73)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(182)
- フエニックス・コンタクト(320)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(77)
- マル信無線電機(113)
- 七星科学研究所(339)
- 多治見無線電機(44)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「極数」から絞り込む
3(12)
4(14)
5(9)
6(9)
7(9)
8(9)
10(17)
16(9)
22(6)
24(7)
極数をもっと見る

パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグ
JAE(日本航空電子工業)(5件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。 RoHS対応品。用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼タイプネジ嵌合式使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)コネクタ形状ストレートプラグ仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)5結線方式はんだ付け防水仕様非防水RoHS指令(10物質対応)対応
パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクル
JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼タイプネジ嵌合式使用温度範囲(℃)-25~+85耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)コネクタ形状パネル取付レセプタクル仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)5結線方式はんだ付け防水仕様非防水
基板回路変更用 2.54mmピッチ PSシリーズ 短絡用ストレートピンヘッダ 2列型
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥98~税込¥108~1個当日出荷から95日以内出荷プリント基板上でスイッチを使用しないで回路の変換や切替が出来る短絡用ソケットとピンヘッダです。小型、軽量のコンパクト設計で、基板上の高密度実装に最適です。取扱い容易で作業性もよく経済的価格でご利用頂けます。形状ストレート種類角型定格電流(A)3結合方式ワンタッチコンタクトピッチ(mm)2.54結線方法基板実装
JL04Vシリーズ パネル取付レセプタクル(単体防水型)
JAE(日本航空電子工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷仕様ピンインサート形状ストレートタイプピンインサート種類丸型結合方式ねじ防水仕様単体防水型IP67コンタクト形状オス嵌合相手コネクタJL04V-6A、JL04V-6A-EB、JL04V-8A-EB、JL04V-8A-EBA結線方法はんだ
JL04Vシリーズ ストレートプラグ(嵌合時防水型)
JAE(日本航空電子工業)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から6日以内出荷パネル取付しレセプタクルと接続する事の出来るストレートプラグです。形状ストレート種類丸型結合方式ねじ防水仕様嵌合時IP67クラスコンタクト形状メス嵌合相手コネクタJL04V-2E、JL04V-2A結線方法はんだ
JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ ストレートプラグ(嵌合時防水型)
JAE(日本航空電子工業)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から8日以内出荷区分ソケット種類丸型適合電線(mm2)1.25以下結合方式ワンタッチ色相黒コンタクト形状オス
JL05シリーズ プラグ(単体ブロック) (嵌合時防水型)
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から72日以内出荷JL05シリーズは、JIS B9960-1規格準拠の丸型コネクタで、嵌合時IP67クラスの防水・防塵構造により耐環境性に優れたコネクタです。 嵌合は操作性に優れたワンタッチバヨネットロック式です。 コンタクトは結線容易な圧着式で、結線後インシュレータ後面より挿入装着します。 回路保護の為、シーケンス接続構造と外殻(金属製)にグランドするアースラグを内蔵したコンタクトを標準装備(1極)し、保護回路接続ができる高性能・高信頼の丸型コネクタです。 レセプタクルとプラグ及び付属品の組合せで、パネルとケーブル間の電気的接続に使用できます。用途工作機械、産業機器、FA機器、半導体製造装置、計測機器、通信機器、コンピュータおよび関連機器、放送機器、その他各種電子・電気機器形状ストレート種類丸型結合方式ワンタッチ嵌合相手コネクタJL05-2A、JL05-2L結線方法圧着
JL05シリーズ プレスピンコンタクト
JAE(日本航空電子工業)¥5,498~税込¥6,048~1パック(100本)当日出荷形状ストレート材質/仕上銅合金/銀メッキ区分ピン種類丸型仕上(コンタクト接触部)銀めっきコンタクト形状オス結線方法圧着
パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ケーブル中継用レセプタクル
JAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から93日以内出荷JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。 RoHS対応品。用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器。仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)コネクタ形状ケーブル中継用レセプタクル仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)5結線方式はんだ付け防水仕様非防水RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートプラグピン/ソケットインサート
JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)¥879~税込¥967~1個4日以内出荷から93日以内出荷形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125絶縁抵抗(MΩ)5000以上結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
JL05シリーズ マシンピンコンタクト
JAE(日本航空電子工業)¥1,098~税込¥1,208~1パック(10本)当日出荷材質/仕上銅合金/銀メッキ区分ピン仕上(コンタクト接触部)銀めっきコンタクト形状オス結線方法圧着
JL05シリーズ プレスソケットコンタクト
JAE(日本航空電子工業)¥5,498~税込¥6,048~1パック(100本)当日出荷形状ストレート材質/仕上銅合金/銀メッキ区分ソケット種類丸型仕上(コンタクト接触部)銀めっきコンタクト形状メス結線方法圧着
JL05シリーズ ダストキャップ(レセプタクル用)
JAE(日本航空電子工業)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷レセプタクルの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎます。また離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。材質本体:合成ゴム(黒色)形状ストレート種類丸型保護等級IEC規格(IEC529):IP55F以上結合方式ワンタッチ嵌合相手コネクタJL05-2A、JL05-2L
基板対基板接続用コネクタ PSシリーズ ソケットレセプタクル ストレートスルーホールタイプ
JAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から4日以内出荷ハウジング内に予めソケットコンタクトが組込まれていて、基板上のスルーホールに半田付けにて固定します。形状ストレート種類角型使用温度範囲(℃)-55~+85定格電流(A)3コネクタ形状プラグ:ストレート、レセプタクル:ストレート材質(コンタクト)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下コンタクトピッチ(mm)2.54適合プリント基板厚さ(mm)1.6コンタクト形状メス耐電圧(V/min)AC1000結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ 圧着コンタクト
JAE(日本航空電子工業)¥1,998~税込¥2,198~1パック(100本)当日出荷形状ストレート種類丸型極数10定格電流(A)3仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき結合方式ワンタッチコンタクト形状メス結線方法圧着
丸型防水コネクタ JL10シリーズ
JAE(日本航空電子工業)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から12日以内出荷嵌合方式は、ワンタッチバヨネットロック方式を採用し、見えにくいところ、狭いスペースでも確実に嵌合できます。 嵌合操作性が優れ、嵌合作業の向上(ねじ締め作業の軽減、トルクの管理不要)が図れます。 JL10レセプタクルは、ワンタッチ/ ねじ嵌合兼用です。 ワンタッチ嵌合:JL10プラグ使用時 ねじ嵌合:MIL規格品のMSコネクタ及びメーカー汎用型N/MS-A/Bシリーズ、JL04Vシリーズ、JA*AシリーズJ1タイプのプラグ使用時 JL10シリーズのレセプタクル/ プラグの嵌合位置に合マーク(色相:白)があり、嵌合状態の目視確認が可能 アングルプラグのケーブル引出し方向は、45度刻みで任意の8方向へ引出が可能な低背小型設計 ケーブルクランプはJL04Vと共用 UL、TÜV認定取得品、IP67の防水防塵性能、レセプタクルは単体防水構造 耐振性耐油性に優れた対環境性能用途工作機械、サーボモータ、ロボット、半導体製造装置、通信機器、計測機器、放送機器、他形状ストレート種類丸型極数4仕上(コンタクト接触部)銀めっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V印加)結合方式ねじ挿抜寿命500 回耐電圧(V/min)AC2000
N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ ジャンクションシェル
JAE(日本航空電子工業)¥409~税込¥450~1個当日出荷から92日以内出荷CA2120型ジャンクションシェルは、パネルに取り付けたN/MS3102A型の結線部側にパネルを介して装着し、ケーブルクランプを併用する事により、パネル裏面の接続ケーブル及び結線部を保持すると共に保護出来ます。材質/仕上アルミ合金/亜鉛メッキコネクタ形状ジャンクションシェル絶縁抵抗(MΩ)5000
基板対ケーブル接続用コネクタ 1.25mmピッチ FIシリーズ ケーブル側プラグ
JAE(日本航空電子工業)¥99税込¥1091個当日出荷形状ストレート材質/仕上ハウジング:ガラス入り6-6ナイロン種類角型極数20定格電流(A)1結合方式ワンタッチ結線方法圧着
JL04Vシリーズ プラグ(単体ブロック)(嵌合時防水型)
JAE(日本航空電子工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から72日以内出荷仕様ソケットインサート形状ストレートタイプソケットインサート種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125コネクタ形状単体ブロックタイプ仕上(コンタクト接触部)銀めっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上結合方式ねじ防水仕様嵌合時IP67クラスコンタクト形状メス嵌合相手コネクタJL04V-2E、JL04V-2A結線方法はんだ
ライトアングルプラグ/ソケットインサート
JAE(日本航空電子工業)¥759~税込¥835~1個当日出荷から117日以内出荷N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。用途ケーブル端に付けて、レセプタクルと嵌合。 ケーブル引出口が嵌合軸に対し直角方向に曲っています。種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
JL05シリーズ マシンソケットコンタクト
JAE(日本航空電子工業)¥3,998~税込¥4,398~1パック(10本)当日出荷材質/仕上銅合金/銀メッキ区分ソケット仕上(コンタクト接触部)銀めっきコンタクト形状メス結線方法圧着
ダストキャップ レセプタクル用
JAE(日本航空電子工業)¥499~税込¥549~1個当日出荷から93日以内出荷用途レセプタクルの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎまた離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。仕様ダストキャップ(レセプタクル用)嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B
パネル取付レセプタクルピン/ソケットインサート
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から93日以内出荷N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。用途機器の筐体やパネルに取付けて、プラグと嵌号させて使用します。形状ストレート種類丸型結合方式ねじコンタクト形状オス嵌合相手コネクタN/MS3106B、N/MS3108B結線方法はんだ
JN1/3シリーズ 小型・丸型コネクタ アングルプラグ(嵌合時防水型)
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷形状アングル区分ソケット種類丸型極数10定格電圧(V)AC200定格電流(A)3コネクタ形状ライトアングルプラグ結合方式ワンタッチ色相黒コンタクト形状オス結線方法圧着/はんだ
JL04Vシリーズ ライトアングルプラグ(嵌合時防水型)
JAE(日本航空電子工業)¥2,398~税込¥2,638~1個6日以内出荷から8日以内出荷形状アングル種類丸型コネクタ形状ライトアングル結合方式ねじ防水仕様嵌合時防水型コンタクト形状メス結線方法はんだ
丸型コネクタコンタクト
JAE(日本航空電子工業)¥379税込¥4171袋(10本)92日以内出荷形状ストレート区分ソケット種類丸型極数10定格電流(A)3コネクタ形状コンタクト仕上【コンタクト接触部】金めっき結合方式ワンタッチ電線被覆外径(mm)1.5以下コンタクトサイズ#22コンタクト形状メス適合電線範囲 AWG(#)#20以下結線方法はんだ
パネル対電線接続用丸型コネクタ JL02シリーズ 圧着結線コンタクト
JAE(日本航空電子工業)¥44~税込¥48~1個6日以内出荷から8日以内出荷形状ストレート種類丸型定格電流(A)2仕上(コンタクト接触部)銀めっきコンタクト形状オス結線方法圧着
JL04Vシリーズ パネル取付レセプタクル(非防水型)
JAE(日本航空電子工業)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート種類丸型仕上(コンタクト接触部)銀めっき結合方式ねじ防水仕様非防水型コンタクト形状オス嵌合相手コネクタJL04V-6A、JL04V-6A-EB、JL04V-8A-EB、JL04V-8A-EBA結線方法はんだ
N/MS型丸形コネクタ 9極
JAE(日本航空電子工業)¥6,398税込¥7,0381個13日以内出荷仕様●シリーズ名:N/MS-A/B●呼び径:-●種類:ストレートプラグ●篏合部形状:オス●極数:9 極●ロック機構:-●パネル取付方法:-●防水:-●シリーズ名:N/MS-A/Bアズワン品番68-2219-50
N/MS型丸形コネクタ 7極
JAE(日本航空電子工業)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷仕様●シリーズ名:N/MS-A/B●呼び径:-●種類:パネル取付レセプタクル●篏合部形状:メス●極数:7 極●ロック機構:-●パネル取付方法:-●防水:-●シリーズ名:N/MS-A/Bアズワン品番68-2218-73
N/MS型丸形コネクタ 22極
JAE(日本航空電子工業)¥3,500税込¥3,8501個13日以内出荷仕様●シリーズ名:N/MS-A/B●呼び径:-●種類:パネル取付レセプタクル●篏合部形状:オス●極数:22 極●ロック機構:-●パネル取付方法:-●防水:-●シリーズ名:N/MS-A/Bアズワン品番68-2218-83
N/MS型丸形コネクタ 17極
JAE(日本航空電子工業)¥3,298税込¥3,6281個9日以内出荷仕様●シリーズ名:N/MS-A/B●呼び径:-●種類:ライトアングルプラグ●篏合部形状:メス●極数:17 極●ロック機構:-●パネル取付方法:-●防水:-●シリーズ名:N/MS-A/Bアズワン品番68-2220-09
N/MS型丸形コネクタ 10極
JAE(日本航空電子工業)¥1,798税込¥1,9781個9日以内出荷仕様●シリーズ名:N/MS-A/B●呼び径:-●種類:パネル取付レセプタクル●篏合部形状:オス●極数:10 極●ロック機構:-●パネル取付方法:-●防水:-●シリーズ名:N/MS-A/Bアズワン品番68-2218-42
『丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸型コネクタ本体
- 丸型コネクタその他関連用品