絞り込み
極数
  • 2(5)
  • 3(10)
  • 4(7)
  • 10(1)
  • 12(4)
  • 16(2)
  • 24(1)
  • 28(1)
  • 34(1)
定格電流(A)
  • 5
  • 0.5(12)
  • 1(56)
  • 2(104)
  • 3(125)
  • 4(5)
  • 7(12)
  • 8(3)
  • 9(2)
  • 9.5(3)
  • 10(21)
  • 11(2)
  • 12(41)
  • 14(2)
  • 15(8)
  • 24(3)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 41(2)
  • その他(6)
定格電圧(V)
  • 100(5)
  • 125(8)
  • 250(3)
  • 300(3)
  • 400(2)
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)(13)
  • サトーパーツ(5)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • 日本モレックス(molex)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
2(5)
3(10)
4(7)
10(1)
12(4)
16(2)
24(1)
28(1)
34(1)
  • 電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ターミナル 5194 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ターミナル 5194

    日本モレックス(molex)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • コンセント・コネクター サトーパーツ

    コンセント・コネクター

    サトーパーツ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    はんだ付け面には端子番号の表示があります
    形状ストレートストッパーリング:青種類丸型適合規格PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)AC125定格電流(A)5適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)材質(ストッパー)ナイロン66(UL94V-0)結合方式ねじ端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレーコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)6.6~7.6耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
  • サミコン1600シリーズ はんだタイプコネクタユニット 雌コネクタ Aタイプ HIROSE(ヒロセ電機)

    サミコン1600シリーズ はんだタイプコネクタユニット 雌コネクタ Aタイプ

    HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC300定格電流(A)5コンタクト形状メス結線方法はんだ
  • コンセント・コネクター サトーパーツ

    コンセント・コネクター

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    はんだ付け面には端子番号の表示があります
    形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC125定格電流(A)5材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)結合方式ねじ端子金具はんだ付け用端子ナット二面幅(mm)16色(本体)グレーパネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.8以下コンタクト形状メス耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
  • サミコン1600シリーズ ハンダタイプコネクタユニット雄コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    サミコン1600シリーズ ハンダタイプコネクタユニット雄コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC300定格電流(A)5寸法E(mm)8寸法C(mm)10シェルサイズBコンタクト形状オス結線方法はんだ
  • LVFシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    LVFシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    549税込604
    1袋(100個)
    当日出荷
  • コンセント・コネクター サトーパーツ

    コンセント・コネクター

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    はんだ付け面には端子番号の表示があります
    形状ストレートストッパーリング:青種類丸型適合規格PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)AC125定格電流(A)5適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)結合方式ねじ端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレーコンタクト形状メス材質(リング)ナイロン66(UL94V-0)仕上外径(Φmm)6.6~7.6耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
  • MDF6シリーズ 3.5mmピッチ2列配列小型内部電源コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)

    MDF6シリーズ 3.5mmピッチ2列配列小型内部電源コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子

    HIROSE(ヒロセ電機)
    579税込637
    1パック(100個)
    当日出荷
    仕様リール状バラ端子種別リール状バラ端子形状ストレート定格電圧(V)AC300定格電流(A)5適合ケーブル【AWG】#20~#22、【被覆外径】1.9~1.5コンタクト形状メス結線方法圧着
  • コンセント・コネクター サトーパーツ

    コンセント・コネクター

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    はんだ付け面には端子番号の表示があります
    形状ストレートストッパーリング:青種類丸型適合規格プラグのみPSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)AC125定格電流(A)5適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)材質(ストッパー)ナイロン66(UL94V-0)結合方式ねじ端子金具はんだ付け用端子ナット二面幅(mm)16色(本体)グレーパネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.8以下コンタクト形状オス仕上外径(Φmm)6.6~7.6耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
  • 丸型コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    丸型コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • コンセント・コネクター サトーパーツ

    コンセント・コネクター

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    はんだ付け面には端子番号の表示があります
    形状ストレートストッパーリング:青種類丸型適合規格PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)AC125定格電流(A)5適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)材質(ストッパー)ナイロン66(UL94V-0)端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレー仕上外径(Φmm)6.6~7.6耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
  • PR17シリーズ 小型プラスチックプッシュプルロックコネクタ プラグ(標準タイプ) HIROSE(ヒロセ電機)

    PR17シリーズ 小型プラスチックプッシュプルロックコネクタ プラグ(標準タイプ)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    形状ストレート種類丸型極数12定格電圧(V)AC100/DC140端子形状雄端子定格電流(A)AWG#26以上の電線使用時:2/AWG#22以上の電線使用時:5結線方式圧着結線方式シェルサイズ13コンタクト形状オス結線方法圧着
  • RTシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    RTシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    389税込428
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR34B-12WPE-4S HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR34B-12WPE-4S

    HIROSE(ヒロセ電機)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    仕様メーカー型番の末尾がSCの場合は圧着品、Sの場合ははんだバケット品です。 圧着コンタクトは付属していません。 品番 ; 875-2762 875-2762 を確認. ヒロセ電機HR34Bシリーズプッシュオンバヨネット小型防水コネクタ. ヒロセ電機のこのHR34Bシリーズは、コンパクトで防水性を備えています。 このRoHS対応の丸型コネクタは、プッシュオンバヨネットロック機能を備え、苛酷な環境向けに設計されています。 HR34BシリーズのM12コネクタは、耐油性でIP68保護等級となっています。 3か所のか極数4シリーズHR34Bソケットorプラグプラグ定格電圧(V)400定格電流(A)5材質(ハウジング)アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネット実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-3P(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-3P(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.極数3定格電圧(V)100ac定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
  • PR17シリーズ 小型プラスチックプッシュプルロックコネクタ レセプタクル(標準タイプ)ディップタイプ HIROSE(ヒロセ電機)

    PR17シリーズ 小型プラスチックプッシュプルロックコネクタ レセプタクル(標準タイプ)ディップタイプ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    形状ストレート種類丸型極数12定格電圧(V)AC100/DC140端子形状雌端子定格電流(A)AWG#26以上の電線使用時:2/AWG#22以上の電線使用時:5結線方式ストレート基板ディップ方式シェルサイズ13コンタクト形状メス結線方法基板実装
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 10極, パネルマウント, JR16RK-10S HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 10極, パネルマウント, JR16RK-10S

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    仕様JIS C 5432. HRS ( Hirose ) JR16 シリーズコネクタ極数10シリーズJRソケットorプラグソケット定格電圧(V)250定格電流(A)5材質(ハウジング)真鍮シェルサイズ16RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-6PA-3S(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-6PA-3S(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    仕様Hirose 小型コネクタプラグHirose の 3 極メスケーブル付き小型コネクタプラグは、定格電流 5 A 、定格電圧 140 V dc / 100 V ac です。内蔵ロック / リリース構造により、コネクタの確実なロックができ、リリースカラーを引くだけでプラグを簡単に取り外すことができます。成形された溝により、引き抜かれたときの指の滑りを防止します。カラーは丸形で構成されているため、パネルマウント時に並べて簡単に取り付けることができ、ケーブルを引き出す際に物をひっかけません。特長ガラス繊維強化熱可極数3シリーズHR30定格電圧(V)100ac定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, パネルマウント, HR34B-12WRB-4P HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, パネルマウント, HR34B-12WRB-4P

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様レセプタクル、ワイヤはんだ. プッシュオンバヨネットロックミニチュア防水コネクタ. 防水及び防塵 簡単で正確なかん合 多方向ケーブル出口 安全基準 幅広いバリエーション極数4シリーズHR34Bソケットorプラグソケット定格電圧(V)400定格電流(A)5材質(ハウジング)亜鉛シェルサイズ12RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, パネルマウント, LF07WBR-3P HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, パネルマウント, LF07WBR-3P

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様シャーシプラグ(オス). オスコンタクト付きレセプタクル極数3ソケットorプラグソケット定格電圧(V)125定格電流(A)5材質(ハウジング)亜鉛材質(コンタクト)青銅シェルサイズ7RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, パネルマウント, LF07WBR-3S HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, パネルマウント, LF07WBR-3S

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    仕様シャーシソケット(メス). メスコンタクト付きレセプタクル極数3ソケットorプラグソケット定格電圧(V)125定格電流(A)5IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネット実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
  • ハウジング 日本モレックス(molex)

    ハウジング

    日本モレックス(molex)
    199税込219
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    Standard .062 Pin and Socket Power Connectors
    材質(樹脂部)ナイロン(樹脂部)自然色質量(g)1.072ピッチ(mm)(嵌合部)3.68、(実装部)3.68極数(最大)3使用温度範囲(℃)-40~+105シリーズ1625ポート数1列数1端子種別プラグ定格電流(A)(最大)5.0参考/旧型式1625-3P難燃性94V-2縦列スタック(エンド・ツー・エンド)パネルマウントUL規格E29179CSA規格LR19980グローワイヤー対応嵌合キー嵌合ロック嵌合極性

ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロンコネクタ本体・ハウジング