絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • フエニックス・コンタクト(833)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(741)
  • AMPHENOL(541)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(420)
  • JST(日本圧着端子製造)(162)
  • ハーティング(127)
  • ワゴジャパン(64)
  • 日本モレックス(molex)(59)
  • SCHURTER(38)
  • DEUTSCH(36)
  • Lumberg Automation(29)
  • 日機(25)
  • Hirschmann Test & Measurement(23)
  • XP POWER(21)
  • BULGIN(20)
  • GB[制御機器](16)
  • SUPERIOR ELECTRIC(13)
  • Positronic(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ SIEMENS

    電源コネクタ 産業用コネクタ

    SIEMENS
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    Siemens SINAMICS S120 電源コネクタは、フレームサイズ 3 → 30 A のモータモジュールに使用します。ねじ止め端子接続タイプ
    仕様●定格電流:30A●コード番号:203-3266アズワン品番65-7721-66
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ SIEMENS

    電源コネクタ 産業用コネクタ

    SIEMENS
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SINAMICS S120 電源コネクタは、フレームサイズ 3 → 30 A のモータモジュールに使用します。プッシュイン端子
    仕様●定格電流:30A●コード番号:203-3362アズワン品番65-7732-19
  • バッテリコネクタ SIEMENS

    バッテリコネクタ

    SIEMENS
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 6FX シリーズは、2 極絶縁体ユニオンナット 4 x ソケットコンタクト接続で S-1FL6 LI 接続するためのブレーキコネクタです。2 極絶縁物内容: 5 個
    仕様●オス/メス:メス●極数:2●接続方向:ストレート●シリーズ:6FX●コード番号:211-0200アズワン品番65-7533-35
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ 6FXシリーズ ネジ ソケット SIEMENS

    電源コネクタ 産業用コネクタ 6FXシリーズ ネジ ソケット

    SIEMENS
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 6FX シリーズは、15 極接続の S-1FL6 LI 接続するための信号コネクタです。Dsub HD メスはんだ付けねじインターロックシステムを備えています。金属製エンクロージャとニッケルめっきの内容物 5 ユニットを装備しています
    仕様●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:15P●実装タイプ:ネジ●シリーズ:6FX●フェイズインバータ:なし●コード番号:211-0197アズワン品番65-7533-71
  • 6FXシリーズ 照明用コネクタ 4 SIEMENS

    6FXシリーズ 照明用コネクタ 4

    SIEMENS
    50,980税込56,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 6FX シリーズは、4 極絶縁体ユニオン(ナット)の 4 x ソケットコンタクト接続で S-1FL6 LI 接続するための電源コネクタです。4 極絶縁物( 5 個)が付属しています
    仕様●ポール形式:4●シリーズ:6FX●極数:4●プラグ/ソケット:ソケット●タイプ:ストレート●コード番号:211-0199アズワン品番65-7535-36
  • 産業用ソケット グレー 16A 1個 SIEMENS

    産業用ソケット グレー 16A 1個

    SIEMENS
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens Socket Outlet works with an operating current ranges up to 16 A and has one number of socket。This socket outlet comes with Grey finishing or colour.IP20 international protection rating Thermoplastic
    仕様●定格電流:16A●IP保護等級:IP20●色:グレー●コード番号:230-2169アズワン品番65-7568-50
  • Sivaconシリーズ LEDコネクタ 2 1袋 5個入 SIEMENS

    Sivaconシリーズ LEDコネクタ 2 1袋 5個入

    SIEMENS
    19,980税込21,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    スロット付きブレードコンタクトを備えた Siemens SITOR ヒューズリンクは、スロット付きタグヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知ら
    仕様●ポール形式:2●シリーズ:Sivacon●オス/メス:メス●プラグ/ソケット:ソケット●実装タイプ:ケーブル●コード番号:230-3025アズワン品番65-7569-12
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ 6GKシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒 SIEMENS

    電源コネクタ 産業用コネクタ 6GKシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒

    SIEMENS
    6,098税込6,708
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 6GK シリーズは M12 電源コネクタソケットです。 SCALANCE W-700/X208PRO 接続用の IE Power M12 ケーブルコネクタ PRO 接続ソケットが付属しています。 4 極、設置説明書、3 ユニットが付属しています保護クラス等級は IP67 / IP67 です 水に対する耐薬品性があります
    仕様●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:4P●定格電圧:24 V●実装タイプ:ケーブルマウント●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:6GK●フェイズインバータ:なし●コード番号:211-0205アズワン品番65-7533-53
  • Sivaconシリーズ LEDコネクタ 2 1袋 5個入 SIEMENS

    Sivaconシリーズ LEDコネクタ 2 1袋 5個入

    SIEMENS
    19,980税込21,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    スロット付きブレードコンタクトを備えた Siemens SITOR ヒューズリンクは、スロット付きタグヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
    仕様●ポール形式:2●シリーズ:Sivacon●オス/メス:メス●プラグ/ソケット:ソケット●実装タイプ:ケーブル●コード番号:230-3026アズワン品番65-7571-61

ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロンコネクタ本体・ハウジング